内測目盛付。ロック付き
種類ロック付
テープ幅(mm)13
材質(テープ)炭素鋼
目盛仕様メートル
目盛種別片面
材質(バネ)ステンレス鋼
内寸・深さが一目で分かる!
内寸測定・深さ測定それぞれに読取り窓があり、使い方次第であらゆる測定が可能。
ベアリング内蔵でテープの出し入れがスムーズです。
JIS1級品・2X4工法ピッチ付き
種類ロック付
テープ長さ(m)3.5
テープ幅(mm)16
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
ケース色シルバー
テープ厚さ(mm)0.100
材質(バネ)ステンレス
質量(g)165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×80×24
タイプストップタイプ
トラスコ品番484-1590
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類ロック付
テープ長さ(m)3
テープ幅(mm)16
材質(テープ)炭素鋼
目盛仕様メートル
目盛種別片面
エスコ品番EA720GA-3
1個
¥3,060
税込¥3,366
当日出荷
3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。
寸法(幅W×厚さ)(mm)26.1×17.2
材質本体/アルミテープ/スチールストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂
内測目盛付。レベル付。ストッパー付。
種類ロック付
テープ長さ(m)3
テープ幅(mm)13
材質(テープ)炭素鋼
目盛仕様メートル
目盛種別片面
材質(バネ)ステンレス鋼
エスコ品番EA720GD-3
1個
¥4,700
税込¥5,170
当日出荷
内測、外測これ1本。のび助がさらに進化。
強いレバー。折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。
外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。
材質突き当て部:ABS樹脂、竿:アルミ、ストッパーレバー:ポリカーボネート樹脂、ジョイント:ポリアセタール樹脂、外測用フック:ステンレス
長さ許容差(mm)2mまで±1.0mm 2m以上±0.5mm/m
傾斜を読みとれる角度計付。10~80°までは5°単位、それ以外は2°単位
JIS1級。
水平、垂直出しができる気泡管付。
内のり測定の容易なケース設計(ケース+アーム=100mm)
測定確度に印を残すことができる回転ベゼル付。
しっかりとテープを固定するテープロック機構。
ストラップ付。
0点補正移動爪。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)19
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
材質(カバー)角度計/ポリカーボネート樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
材質(気泡管)アクリル樹脂
気泡管精度水平:±3.49mm/1m(=0.2°)垂直:±8.72mm/1m(=0.5°)
仕様水平・垂直出しができる気泡管付、内のり測定の容易なケース設計(ケース+アーム=100mm)、測定角度に印を残すことができる回転ベゼル付、しっかりとテープを固定するテープロック機構、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×38×85
爪部0点補正移動爪
外形寸法(mm)縦85×横72×奥41
本体質量(g)270
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。
用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺
材質本体:アルミ
目盛仕様赤数字入、メートル目盛
スタッフ
目盛仕様表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
簡単!スピード脱着クイックホルダー付。強力マグネット付爪で先端が鉄製の物に吸着。両面目盛。ショックアブソーバー付。2×4スタッドマーク付(455mmピッチ)。乱反射を防止、表面に鉛筆で文字が書ける高耐久シリカコーティングテープ
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)25
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
世界最小・最軽量。本体ボディは小型・軽量で高品位な質感と衝撃・振動に優れた耐久性を実現するマグネシウム合金を採用
サビに強いステンレスバネ採用。テープはハードコート仕様。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
材質(ケース)マグネシウム合金
材質(バネ)ステンレス
前面のフラップはバックル、マジックテープで閉じられており、フラップに設けられたファスナーを開けることで素早く中の工具にアクセスすることも可能です。
ノートや書類、ノートパソコンを収納するのに便利なポケット(内寸340X240mm)付き。
ポケット14個のほか、メジャーホルダーなど多彩な収納があります。
取り外し可能なショルダーベルト付きです。
材質ポリエステル
寸法(mm)460×160×350
質量(kg)1.85
材質(本体)ポリエステル 1200D & 600D
容量(L)8
耐荷重(kg)25
外寸法・幅(mm)430
外寸法・高さ(mm)360
外寸法・奥行(mm)150
有効内寸法・奥行(mm)140
有効内寸法・高さ(mm)300
有効内寸法・幅(mm)400
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
建築・土木工事などで大活躍!
軽量で扱いやすい小型スタッフ。
用途測量用品。
ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。
種類ロック付
目盛仕様メートル
目盛種別片面
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ベルトクリップ付、ストラップ付、先端マグネット付
爪部マグネット爪
材質(ケース)ABS樹脂
材質(テープ)スチール
こんなお得な商品も!
コンベックス ラバー付
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ
ロックタイプ。
種類ロック付
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー
爪部0点補正移動爪
デスクトップパソコンのディスプレイに引っ掛けて設置するだけで、手元を明るく照らす、モニター用LEDライトです。自動調光や無段階輝度調節、LEDの反射光制御などの多彩な機能を搭載。テレワーク時や夜間など部屋の照明の明るさを問わず、快適な空間で作業できます。
色ブラック
コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)コネクター
定格入力電力8.5W
定格入力電圧(V)5
定格入力電流(A)1.7
LED使用数(個)40+40
調光方式無段階調節 (昼光色、電球色、昼白色)
全光束(Lm)約80~300※積分球による全光束値
明るさ(Lm)約250~920※理論値
色温度(K)2800~6700
付属品取扱説明書、USB-A to USB Type-C(TM)ケーブル ※AC充電器は付属しておりません。5V/2.0A以上のUSB-A対応のAC充電器などを別途ご用意ください。
保証期間1年間
その他入力過電圧・入力低電圧保護あり
質量(g)LEDライト:約228/固定用グリップ:350
ケーブル長(m)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)LEDライト:約490×23×21/固定用グリップ:約43×92×88
寿命発光時間35100h ※製品の寿命を保証するものではありません。
適合モニターサイズモニターの厚さは約5~33mmまで対応。フレームの太さが8mm以下のモニターは、表示エリアに固定用グリップの一部が重なります。 ※モニターの背面形状によっては設置できない場合があります。
直下照度(Lx)約500~600(自動調光機能ON時 約50cm直下)
演色指数(Ra)92~95
動作温度範囲(℃)0~40
発光方式広域発光(点灯)
1個
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
携帯に便利なポケット型標尺
反射しにくいため記録写真撮影に最適
精度JIS1級相当(ミニロッドCの表面はmm単位)
ミニロッドをケースから取り出してポールとしても使用可能
テープの収納は手動式
材質(ケース)ABS樹脂
質量(g)111
長さ(m)2
テープ幅(mm)25
テープ厚さ(mm)0.36
離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。
用途トラック、積荷の高さ測定。
ワンタッチでふたが開閉できる止め金具付き。ベルトに通して使用できます。
材質牛革
寸法(mm)98×42×108(H)
内寸(mm)73×19×80(H)
ベルト通し幅(mm)70
1個(1個)
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
仕様●サイズ:100×70×100mm●内寸:80×30×80mm●材質:ナイロン・ポリエステル裏地、Dリング/溶接ステンレス鋼●ベルト通し幅:45mm●頑丈でコンパクトな金属ベルトクリップ●Dリング付
アズワン品番65-9272-85
1個
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
仕様温度分布(℃):±0.2(37℃時)、消費電力(W):400、チャンバー内寸(mm):90×130×50
寸法(mm)200×295×140
質量(kg)約8
電源(V)AC110
温度調節範囲(℃)室温-30(最小-10)~+100
アズワン品番2-9501-01
タイマー1~9999分
温度調節精度(℃)±0.2(37℃時)
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
スタイリッシュな密閉ペットフードストッカー。
密閉蓋でペットの餌を湿気や酸化から守る。
約3kgのペットフード袋が入る。持ち手付きで移動カンタン。
材質容器:ポリプロピレン、蓋:ABS樹脂、パッキン:シリコーン
質量(g)830
容量(L)6
シリーズtower
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×16.5×28.5(蓋開口時43)
内寸(cm)開口部:幅24×奥行14
ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質SUS304
目盛あり
付属品:計量スプーン×5本、ポット(630ml)×5ヶ材質:本体/18-0ステンレス ポット/ポリスチレン 計量スプーン/ポリプロピレン・扉内の収納スペースは高さのあるビン類の調味料等が置けます。(内寸高230mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×155×400
TKG品番9-0226-1101
TKG品番(2017)6-0205-1101
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
付属品:計量スプーン×4本、ポット(630ml)×4ヶ材質:本体/18-0ステンレス ポット/ポリスチレン 計量スプーン/ポリプロピレン・扉内の収納スペースは高さのあるビン類の 調味料等が置けます。(内寸高230mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×155×400
TKG品番9-0226-1001
TKG品番(2017)6-0205-1001
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
カゴの変形・破損でお困りの方に強い味方!※太い線材(8mm)を使用 強度をグレードアップ!メジャー級の頑丈さ!カゴが大きく見えて駐輪場で際立つ存在感!カラーは黒・ダークグレーを用意しております。
付属品取付金具
材質スチール
質量(g)約600
容量(L)約19
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約345×245×前295/後245
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約365×265×前300/後250
材質(取付金具)鉄製
RoHS指令(10物質対応)対応
底内寸法(mm)約290×180
底部寸法(幅×奥行)(mm)約310×200
リビングやキッチンにそのまま置けるスタイリッシュなペットフードストッカー。蓋をパチッとロックしておけば、湿気・酸化・臭い漏れを防いでくれます。直接注ぐだけ スリムだから持ちやすいサイズ。スライド式キャップ 両方向に開閉することが可能。洗えるから衛生的 部品は全て分解して洗えるので衛生的です。
上部の線を太くし丈夫にしました。※太い線材(約10mm)を使用強度をグレードアップ!メジャー級の頑丈さ!
カゴの変形・破損でお困りの方に強い味方!カゴが大きく見えて駐輪場で際立つ存在感!
材質鉄
色ブラック
高さ(mm)前215、後245
質量(g)1450
上部内寸(mm)【横幅】350、【奥行】310
RoHS指令(10物質対応)対応
下部内寸(mm)【横幅】300、【奥行】235
底部寸法(幅×奥行)(mm)300×235
1個
¥2,798
税込¥3,078
15日以内出荷
関連キーワード