テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。
ガイドを利用すればリボン、紐、ロープ、コードの長さも測定出来ます。
回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
テーブルの左右に取り付け可能です。
測定範囲長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~30mm
車輪径(Φmm)50
測定単位1cm
アズワン品番65-1694-29
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差0.24%以内
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
材質ABS
寸法(mm)Φ51×14
質量(g)28
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
こんなお得な商品も!

スプリングメジャー
モノタロウ
¥229
税込¥252
自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。
用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャー
種類フリー
テープ長さ(m)1.5
テープ幅(mm)8
材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆
目盛仕様メートル目盛
目盛種別両面
材質(カシメ部)真ちゅう
材質(テープ端部)ABS樹脂
質量(g)25
寸法(mm)Φ54×20
長さ許容差(mm)±1.4
トラスコ品番816-4007
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
洋裁や曲面の測定に使用するメジャーです。
トラスコ品番816-4008
質量(g)15
精度(mm)1.5mで±1.9mm
材質(カシメ部)真ちゅう
材質(テープ端部)スチール
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
こんなお得な商品も!

スプリングメジャー
モノタロウ
¥229
税込¥252
黒目盛と赤目盛の両面印刷で見やすく、測りやすいです。
測定範囲(m)2
仕様ネームスペース付き
材質本体/プラスチック、テープ/ガラス繊維
サイズΦ55×8mm
最小目盛1mm
アズワン品番7-1139-01
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
自動巻取式の曲面測定に便利なメジャーです。使い勝手のよい手のひらに収まるコンパクトサイズです。
用途一般測定用や曲面の測定に
寸法(mm)Φ52×16
質量(g)21
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
テープ長さ(m)1.5
材質ビニール(ガラス繊維)
幅(mm)16
松吉医科器械コード02-3370-01
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
車輪が大きいため安定した測定ができます。アナログタイプよりも読み取りやすい、バックライト機能付の大型・大文字・手元ディスプレイです。メモリー機能で測定値を100件まで保存可能です。測定値をホールドし、液晶の見えにくい状況でも数値が確認できます。設定した距離毎に音で知らせる等間隔通知機能付です。持ち運びしやすく、コンパクトに収納できる、折り畳み式です。防塵・防水性能IP54です。オートパワーオフ機能付です。滑りにくく握りやすいハンドルです。収納ケースとストラップ付です。
仕様【等間隔通知/設定可能範囲】0.01~9999.99m
トラスコ品番459-4455
車輪径(Φmm)320
質量(g)2000
最小表示1km未満:0.01m、1km以上10km未満:0.1m、10km以上:1m
検出方式【カウント】磁力センサー
保護等級IP54(折りたたみ部・電池ケース内部除く)※粉塵が内部に侵入することを防止します
使用温湿度範囲-10~60℃/95%以下
測定範囲(m)-99999~99999
許容差0~10m:±0.05m、10m以上:±0.5%
表示単位m
メモリー数100件
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
目盛精度JIS1級(±(0.6+0.4L)mm L測定長で単位はm)
テープを引き出すと自動で止まり、ボタンを押すと自動で巻き取ります。
手のひらに収まるコンパクトな巻尺。
種類ロック付
テープ長さ(m)1.5
材質(テープ)ガラス繊維
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
テープ厚さ(mm)0.5
材質(ケース)ABS樹脂
ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。
種類ロック付
目盛仕様メートル
目盛種別片面
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ベルトクリップ付、ストラップ付、先端マグネット付
爪部マグネット爪
材質(ケース)ABS樹脂
材質(テープ)スチール
ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。
電気絶縁性に優れています。
検尺JIS第2水準です。
用途電力線架線用牽引ロープ、水中透過率測定、深度測定、建築・土木ほか
材質芯材:ベクトラン[[(R)]]+ポリエステル混撚、外層:ポリウレタン、表面:PVC
線径(Φmm)6
仕様ロープ機能と検尺機能を一本化、両端シンブル加工、メジャー印字
色白
包装形態バンド掛巻
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。取り付け型としても使用できます。始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。各タイプ共、取り付けビス付き。車輪はHMFシリーズはウレタンゴム硬度70度で仕上がっております。測定距離は見やすい数字表示です。
仕様測長単位:1cm単位、測長長さ:1cm~1km
車輪径(Φmm)Φ50.00±0.1
車輪幅(mm)26
誤差計器上:0.24%以内
1台
¥8,898
税込¥9,788
11日以内出荷
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。取り付け型としても使用できます。始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。各タイプ共、取り付けビス付き。車輪はHMFシリーズはウレタンゴム硬度70度で仕上がっております。測定距離は見やすい数字表示です。
仕様測長単位:1cm単位、測長長さ:1cm~1km
車輪径(Φmm)Φ50.00±0.1
車輪幅(mm)26
誤差計器上:0.24%以内
1台
¥9,098
税込¥10,008
11日以内出荷
伸びにくく、縮みにくい、ガラス繊維製のグラスメジャー。目盛りは消えない特殊印刷となっております。先端は余白からスタートします。
寸法(cm)150
1個(150cm×1本)
¥268
税込¥295
当日出荷
メーカー従来品の3倍の速さでテープを巻き取り!
折り曲がりに強く耐久性にすぐれたスチール製芯材。(SK-85)
移動時に便利なショルダーストラップ付。
ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後、目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装した巻尺。
先端をポリオレフィン樹脂で保護。
テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
空転防止機構付。
軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
握りやすいエラストマー樹脂グリップと押さえやすく、滑りにくいエラストマー石突。
用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺
テープ長さ(m)100
テープ幅(mm)13
長さ(m)100
外形寸法(mm)縦363×横267×奥52
本体質量(g)2640
目盛仕様JIS1級
標準張力(N)100
JIS1級品
両面目盛
金属ボディとしては世界最小・最軽量のコンパクトボディ
0店補正移動爪
大型ベルトクリップ・ストラップ付
455mmピッチスタッドマーク付
仕様●全長:5.5m●幅:19mm●材質:テープ:スチールバネ:ステンレス●重量:220g
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)5.5
目盛仕様両面
アズワン品番65-2169-62
1個
¥4,010
税込¥4,411
当日出荷
曲線測定に最適なフラットテープ、ドレスメジャーにも使用できます。
精度JIS1級相当。
種類フリー
テープ長さ(m)2
テープ幅(mm)10
材質(テープ)スチール
目盛仕様フラットメーター目盛
JIS規格1級
目盛種別片面
材質(ケース)樹脂製
材質(バネ)スチール
表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
質量(g)70
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
ベルト掛け、ストッパー、ストラップ付
材質(テープ・バネ)スチール
幅(mm)25
全長(m)10
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
メジャーケースと落下防止ストラップのセットです。メジャーを素早く、簡単に取り外し、格納することができますスイベル機構で、高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。
用途メジャーの落下防止に
最大荷重(kg)0.7
1本(1本)
¥8,398
税込¥9,238
翌日出荷
テープを引き出した所で止まる。オートストップタイプで使いやすい!。落下防止ストラップを本体に直付け可能。軍手で持っても滑らない!エラストマー付ケース。クリップ付
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)25
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
距離測定に。
付属品ストラップ、収納バッグ
材質ポリプロピレン、ナイロン、TPR、アルミ、スチール
全長(mm)使用時990
色オレンジ
車輪径(Φmm)208
質量(g)1310
最小単位(cm)10
最大測定距離(m)9999.9
折りたたみ寸法(mm)480
商品タイプ三つ折りタイプ
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
社内校正用標準器に、加工・検査時の寸法測定に。
仕様●品番:S16-35NK SP●全長:3.5m●幅:16mm●材質:テープ/スチール バネ/スチール ケース/ABS樹脂●JIS1級●455mmピッチスタッドマーク●ショックアブソーバー付●ストラップ付●スライド式ストッパー付●長さ検査証付●手にフィットするコンパクトなデザイン
アズワン品番65-9272-87
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
仕様●型番:GDK2575●全長:7.5m●幅:25mm●材質:テープ/スチール、バネ/ステンレス●JIS1級品●ステンレスばね●455mmピッチ表示付き●0点補正移動爪●爪飛び防止用ダンパー●大型ベルトクリップ●ストラップ付●ストッパー付
アズワン品番65-3888-67
1個
¥4,330
税込¥4,763
翌々日出荷
尺相当目盛付(182/33m)。焼き爪。455mmピッチスタッドマーク付。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。ストラップ付。大型ベルトクリップ付。爪飛び防止用プロテクター付。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。落下時に建材にダメージを与えない、新アーマードケース仕様。落としても建材を傷つけにくい、新デザイン弾性樹脂でカバー。JIS1級品。両面目盛付。マグ爪仕様
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:G3GL19-55SBL●全長:5.5m●幅:19mm●材質:バネ・テープ/スチールSK85(旧SK5)、ケース/ABS樹脂、カバー/エラストマー樹脂●注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
アズワン品番65-9273-02
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌々日出荷
エアロスタットFPDは大型液晶の静電気対策用として開発されたワイドブロワーです。シムコ独自のACイオン化テクノロジーと高速ファンにより除電エリアも広範囲に及びます。イオンバランスの調整が不要なオートイオンバランス回路を内蔵しております。シムコACイオナイジングテクノロジーにより安定した性能を発揮します。電極クリーニングブラシで放電針の清掃も簡単に行えます。液晶モジュールアッセンブリ工程、液晶用ガラス製造工程、基板実装工程、基板テスト工程、ハンドラー検査工程、成形直後や塗装前のホコリ付着防止対策などに適しています。
仕様●型番:GDK25100●全長:10m●幅:25mm●材質:テープ/スチール、バネ/ステンレス●JIS1級品●ステンレスばね●455mmピッチ表示付き●0点補正移動爪●爪飛び防止用ダンパー●大型ベルトクリップ●ストラップ付●ストッパー付
アズワン品番65-3888-61
1個
¥4,810
税込¥5,291
翌日出荷
こんなお得な商品も!

コンベックス ラバー付
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ
ロックタイプ。
種類ロック付
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー
爪部0点補正移動爪
ワンタッチで開く使い勝手の良いビニール傘です。
仕様●型番:DKN2555S●全長:5.5m●幅:25mm●材質:テープ/スチール、バネ/ステンレス●JIS1級品(メートル表示のみ)●両面目盛付●455mmピッチ表示付き●0点補正移動爪●爪ガード形状ケース●爪飛び防止用ダンパー●大型ベルトクリップ●ストラップ付●ストッパー付
アズワン品番65-3888-70
1個
¥3,340
税込¥3,674
翌日出荷
2液タイプのダイヤモンドレジンです。変色しにくいので黄ばみが少なくガラスのように透き通ります。気泡抜けがよく完全硬化後にはクリアな状態に仕上がります。
付属品計量カップ
成分主液(A液):変性エポキシ樹脂/硬化剤(B液):変性脂環式ポリアミン
質量(g)主液(A液):100、硬化剤(B液):40
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンベックステープ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
裏面粘着テープ付で、作業テーブルや作業機械に貼り付けてそのまま測れます。数字は繰り返し表示タイプで、大きくスッキリ読み取りやすい。好きな長さで切って使えます。摩耗に強く、目盛が消えにくい!室内でも使用できるナイロンコーティング。釘などで両端に仮止めでき、貼り間違いを防ぐ、約2mmの仮止め穴付
種類粘着テープ付
テープ長さ(m)2
テープ幅(mm)13
材質(テープ)SK材
目盛仕様メートル目盛
目盛種別片面
テープ厚さ(mm)0.3(両面テープ含む)
質量(g)32
仕様快段目盛、数字繰り返し表示
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ホワイトポリエステル塗装スチール製テープ。折れ曲がりに強く、耐久性にすぐれたSK85(旧SK5)(炭素工具鋼第5種)を芯財に、ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装したテープです。JIS規格1級。軽くて丈夫なABS樹脂ケース。ストラップ付。ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付。空転防止機構付
用途一般測定用
テープ幅(mm)10
テープ厚さ(mm)0.17
標準張力20N
弾性樹脂で全身をガードしたコンベックス
ストラップ付
0点補正移動爪
爪飛び防止用プロテクター付
ショックアブソーバー付
落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース
フックガードバンパー
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー
爪部0点補正移動爪、マグネット爪
エンジニヤテンはや巻100m専用の交換用ケースとハンドル。
移動時に便利なショルダーストラップ付。
メーカー従来品の3倍の速さでテープを巻き取り。
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
空転防止機構付。
軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
握りやすいエラストマー樹脂グリップと押さえやすく、滑りにくいエラストマー石突。
用途巻尺用交換部品
適合本体HTN3-100
材質ケース:ABS樹脂、ベルト:PP
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
ラバーカバー付きなので落下衝撃に強いです。携帯に便利な布製ストラップ付。0点補正移動爪付。
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)スチール
目盛種別片面
材質(カバー)PVC
材質(ケース)ABS
爪部0点補正移動爪
テープは、円形断面で管に貼り付きにくい。
テープの被覆は、十分な厚みがあり、断線しにくく耐摩耗性も抜群。
従来の水位計での実績のある扱いやすく堅牢な巻き取りケースを採用。
平面に印刷し透明な円形被覆を施しているのでレンズ効果もあり目盛が読み取りやすい。
付属品単三乾電池2本、テーパーストラップ
材質プローブ:ステンレス
テープ幅(mm)3.5
電源単三乾電池×2本
目盛片面1cm
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)2.9
連続使用時間(時間)約24
関連資料(0.59MB)
円周を測れば直径がひと目でわかるパイメジャー。直径約63cmまで使用可能
長さ(m)2
テープ幅(mm)10
材質(テープ)スチール
質量(g)70
表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
材質(バネ部)スチール
JIS規格1級相当(目盛精度/表面のみ)
機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。
巻尺の様な手間もなく高精度測定。
持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)0.05~50
測定単位1mm
付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本
質量(kg)0.1(乾電池含む)
タイプシンプル、小型・軽量ボディ
測定精度±2.0mm(10m)
機能距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m)
電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源)
波長(nm)635
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×29×45
ディスプレイ照明なし
防塵防水性能IP54
光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2)
測定基準位置の設定2箇所
ピタゴラス機能2種類
測定値の保存5件
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ