「メタルワーク edo」の検索結果

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ENEOS(JXTGエネルギー)メタルワーク EDO L
適正な粘度を有しているので、精密微細加工、高速荒加工、貫通形状加工、底付形状加工など、あらゆる放電加工に使用できます。 引火点が高いので、 取扱い上の危険が少なく、灯油と比べて、安心して使用できます。 高度に精製された飽和炭化水素系基油を適用しているので、酸化や熱に対する安定性に優れ、劣化に伴う臭気や肌荒れなども軽減され、長期間使用できます。
用途自動車・航空機・電子通信関係の金型加工や 原子力・電子精密部品の加工などのあらゆる放電加工。 適合範囲金型加工・放電加工 容量(L)20 引火点(℃)75 危険等級 動粘度(mm2/s)1.7(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.790 反応中性 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

高度精製飽和系炭化水素基油に加工性向上剤を添加した高速放電加工油です。 放電加工油に要求される酸化・熱安定性に加え、低臭気性、低皮膚刺激性などの作業環境面も配慮されており、高精度、高能率加工を実現します。 加工性能が優れています 荒加工から仕上げ加工まで広範囲の加工領域における加工効率と加工精度の向上を目的に加工性向上剤を配合しています。このため市販の無添加型汎用加工油に比べて、生産性および加工精度の向上が図れます。 作業環境が改善できます 臭気、皮膚刺激性の低い高度精製炭化水素系基油と酸化・熱安定性の向上を目的に酸化防止剤を配合しているため、高速タイプの加工油にしばしば発生するべた付きや着色の問題が軽減され、作業環境の改善が図れます。 広範囲の加工に適用できます 放電加工油としての適正な粘度を有するため、精密微細加工や深物加工、高速荒加工、および貫通形状加工、底付形状加工など、広範囲の加工に適用することができます。
外観無色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブテン、ブタンを原料として合成された低粘度パラフィン系炭化水素を基油とする合成系高級放電加工専用油です。
銅板腐食(100℃×3H)1a 密度(g/cm3 at15℃)0.798
1缶(200L)ほか
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)常温 適合範囲油圧機器
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高度に精製されたパラフィン系基油を主成分とした、低粘度で、なおかつ引火点が高い放電加工専用油です。 ゴム・パッキンなどのシール材の膨張劣化対に適しています。
用途放電加工専用の潤滑油 容量(L)20 引火点(℃)110 外観無色透明 流動点(℃)-40 危険等級 動粘度(mm2/s)2.621 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.7916 色(ASTM)L0.5 危険物の性状非水溶性 分留性状(℃)【初留点】240、【50%点】250、【終点】271 銅板腐食(100℃×1H)1
1缶(20L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

シェルルブリカンツシェル パラオール
仕様硫黄分1以下ppm 容量(L)20 引火点(℃)90 流動点(℃)-60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色相30 粘度(mm2/s)2.5(40℃) 銅板腐食(100℃×3H)1a 密度(g/cm3 at15℃)0.798 化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

1本(500mL)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消泡剤などをバランスよく配合した、高品質な極圧ギヤ油です。 高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えた優れた性能を有します。
適合範囲ギヤ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
15,900 税込17,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シェルルブリカンツシェル パラオール
ブテン・ブタンを原料として合成された低粘度イソパラフィン系炭化水素を基油とする合成系特殊低粘度油です。
仕様硫黄分:1ppm以下 【セーボルト】+30 容量(L)200 引火点(℃)142 流動点(℃)-55 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃:8.7 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 銅板腐食(100℃×3H)1 密度(g/cm3 at15℃)0.828 化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
129,800 税込142,780
10日以内出荷

1セット(4本)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁破壊電圧(絶縁耐力)が高い。酸化安定性が優れている。冷却作用が優れている。寒冷地でも安全である。
用途一般用変圧機および油入しゃ断器用 適合範囲変圧機 絶縁破壊電圧(kV)60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無色、無味、無臭、無蛍光。純度が高く紫外吸光度が低い。安定性、耐光性が高い。安全性が高い。潤滑性が優れている。
用途クレンジングクリームなどの基油。各種食品機械の潤滑剤。エアフィルタ用オイルなど 流動点(℃)-10以下 危険等級 危険物の類別第四類 銅板腐食(100℃×3H)1以下 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)ほか
18,980 税込20,498
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)