69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング 質量(g/m2)約105 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量タイプのメッシュシート(「従来品の約50%の重さ(m2/g))作業者への負担が軽滅できる。
形状折りたたみタイプ 特性防炎 仕様四方折返し(ウェルダー加工)/補強テープ入り/アルミハト目:約450mmピッチ/消防法施行令の防炎テスト基準に合格 材質シート本体:ポリプロピレン/ハトメ:アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペンキ飛散防止・建築・改築工事をはじめ防砂・しゃ光ネットとして使用できます。 ラッセル織です。
ハトメ内径(mm)14 材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎) 材質(ハトメ)アルミニウム
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシート。消防庁の防炎試験にも合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。 形状折りたたみタイプ 特性防炎
1枚
2,290 税込2,519
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。 軽くて作業性に優れます。清涼感のあるホワイト色で、採光性・透視性が高く、中で作業をしている方も作業効果が上がります。
用途建築工事養生用。塗装工事用。(飛散防止)粉じん、ホコリ除け。 クリア 形状折りたたみタイプ 特性採光、防炎 仕様消防法で定められた防炎物品(防炎表示者認定番号:AFE330085) 材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm) 引裂強度(N)縦150、横65 ハトメピッチ(cm)30 引張強度(N/3cm)縦370、横115
1枚
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目合い1mm以下。軽くて作業性抜群。廉価で経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。
用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。 仕様目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品 形状折りたたみタイプ 材質/仕上シート材質:ポリプロピレンハトメ材質:真鍮 引裂強度(N)縦320、横320 認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085 引張強度(N/cm)縦630/3、横560/3 特性防炎
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300 タイプ継ぎ目なし 仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82% その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリプロピレン 質量(g/m2)目付け/114 材質(ハトメ)アルミ 引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466 特性耐候、防炎
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MZ レジン注入型通信制御直線接続材料のオプション品
寸法(mm)900×400
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

メッシュなので通気性に優れています。縦糸と横糸が溶着しているためズレがありません。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築現場。 仕様防炎表示者認定番号:CO-900013 形状折りたたみタイプ タイプ2類 材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング) 伸度(%)縦18、横21 引裂強度(N)縦71、横70 引張強度(N/50mm)縦584、横530 網目1mm 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメピッチ(cm)45 ハトメ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎、通気性 ハトメアルミハトメ
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。
用途建築工事養生用。 材質シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径9.5mm) 引張強度縦570N/3cm、横640N/3cm 引裂強度(N)縦230、横280 ハトメピッチ(cm)30 目合い(mm)(網目の大きさ)0.5 形状折りたたみタイプ
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。 低層~中層住宅の養生用として使用可能です。 メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング ハトメピッチ(mm)約450 質量(g/m2)約130 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)約0.5 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

着座時にシートとの隙間を残し通気性を確保し、涼しさを保ちます。 また、炎天下駐車後の乗車でもシート表面の熱さを低減します。
適合機種TRACER900 材質メッシュ部:8mm厚ポリエステルメッシュ、表皮部:PVC
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

【暑いサマーシーズンのライディングを、楽しく快適に。】。炎天下駐輪時でも熱くなりません。バツグンの通気性。ジャストフィットな専用サイズで着脱も簡単。PVC素材を採用することでシートへの装着性を改善。
材質メッシュ部:8mm厚ポリエステルメッシュ、表皮部:PVC 取付取付工数:0.2h
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) 水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。 メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。 凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)0.5 遮光率(%)黒/約75、白/約72 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折り曲げ、カットがしやすく、メッシュならではの「延び」もありますので、様々な形状に仕上げる事が可能です。
用途ダクトやボディのドレスアップに。 網目(mm)8×4 サイズ(mm)245×328
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファミリー・ライフアルミ遮熱メッシュシート
室内温度の上昇を和らげお部屋を涼しく快適に。銀色のアルミコーティング面が直射日光を反射し光や熱をカット。窓ガラスに貼るだけ。室内からの視界はクリア!。外からは見えにくい!。面ファスナーで簡単設置。自由にサイズ調節。遮光率約58%、UVカット率約58%、遮熱率約14% ※(一財)カケンテストセンター調べ
セット内容本体メッシュシート、取り付け用テープ、仕上げ用テープ 材質ポリエステル(シルバー面:アルミニウムコーティング) 質量(g)1枚:(約)200 幅(cm)90 長さ(cm)200
1セット(2枚)ほか
3,998 税込4,398
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラフアンドロードメッシュシートカバー LONG
メッシュシートカバー LONG。厚さ7mmでクッション性抜群。ビッグホールメッシュ採用で夏の暑さを軽減。雨天時の排水性UP。1シートとおしりの間に空間を確保、通気による放熱効果で快適。2適度なクッション性をもち長時間のライディングも快適。3真夏の日差しによるシートの高温化を緩和します。4雨天時シートとおしりの間に空間を保てるため、雨水によるレインパンツの水濡れ感を軽減。5キャップ形状ですっぽり被せられるのでズレが少なく取付も簡単。装着方法。1車両によってシートを外すかシートロックを外し跳ね上げます。2キャップ形状になっている本品を形状に合わせて被せます。3裏面の面ファスナー3か所でシートに沿うように調節します。4シートを元に戻します。本品の厚みで少し装着がきつくなる車両がありますのであらかじめご了承ください。※注意事項。・メッシュ素材の為グリップ力が低下します。・装着することで本体シート表皮に跡、色移りする場合がありますのでご注意ください。・雨の後は繊維質が保水するためそのまま座ると若干衣服に染みます。・メッシュの目にゴミがたまりやすくなるので定期的に清掃してください。・虫が入り込むことがあるので使用前よく確認してから使用してください。・本品を装着することでシートがつけにくかったリ閉まりにくくなることをあらかじめご承知おきください。また、無理につけようとして破損しないよう十分ご注意ください。・メッシュシートカバーと車体が干渉しカウルやタンクが摩耗が考えられる部位にはプロテクションフィルムをあらかじめ貼るなど対策をしてください。
用途品番: RR7572。品名: メッシュシートカバー LONG。SIZE: LONG 55×80cm 厚さ7mm。適合。 モンキー125。 ダックス125。 GB350。 CB400SF。 Z900RS。 Vストローム250 ブラック サイズロング
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

目隠し効果のある窓シート。 UVカット68%,遮光率44%。 のり不使用なので貼ってはがせてまた貼ることができます。
用途窓飾りシート 材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル 長さ(cm)90
1枚
849 税込934
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

網目が細かいので小さな食材も落ちません。 フッ素加工でお手入れカンタン。繰り返し使えて経済的。 オーブントースターに敷くだけ。とろ~りチーズがつきにくい。
1個
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼るだけで太陽の熱線をカットできます。、遮熱効果で省エネです。、貼ってはがして何度も再利用ができます。、目隠し機能で視線もカットできます。
1枚
3,257 税込3,583
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。 仕様無結ネット(ラッセル織) 糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7 網目25mm RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2)約280 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ハトメアルミハトメ
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

愛車を大事に永く乗るライダーへ朗報の純正シートベース張替え用「RIPMOシート」。劣化したスポンジを高密度スーパーウレタンへ交換して新車以上の乗り心地を実現します。純正シート形状は大きく崩さずにブレーキング時の前ずれを防止する形状へライトチューンして快適性と操安性を両立しました。 。※シートスポンジは消耗品です。10年乗って劣化したシートを交換してリフレッシュしましょう!。※この商品は純正シートベースが別途必要です。「シート張替えショップ」での張替施工をおすすめします。。≪ポイント1.≫。跨った時にしっかりとしたストローク感がある高密度スーパーウレタンを採用。このウレタンの硬さ、弾力性がライダーの体重をシート全体で受けとめることで長時間座っていても疲れにくい乗り心地を確保します。≪ポイント2.≫。純正シート形状は大きく崩さずにブレーキング時の前ずれを防止する形状へライトチューンして快適性と操安性を両立しました。≪ポイント3.≫。「RIPMO」=replace(リプレイス)&modify(モデファイ)を融合した造語。※ 単純に交換する(replace)だけでなく、一部修正(modify)して進化させる意味です。
主な適合車種GPZ900R/750R Ninja(84-03)
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

主に建設現場で使用される足場幕・養生シートです。診療施設が診療中であることを表示するためのシートです。
用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・屋外ポスター・厚手シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・販促 材質メッシュターポリン 寸法(mm)900×1800 シルバー(ハトメ) 直径(Φmm)18.9(ハトメ) 文字内容診療中 取付方式吊り下げ ハトメ数上下3箇所ずつ・左右4箇所ずつ合計10個 材質(ハトメ)ニッケル ハトメ内径(Φmm)9.6
1枚
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場シートの中で一番人気の「営業中」のデザインになります。主に建設現場で使用される足場幕・養生シートです。テナントの改装・改修工事などの現場用にピッタリです。
用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・屋外ポスター・厚手シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・販促 材質メッシュターポリン 寸法(mm)900×1800 シルバー(ハトメ) 直径(Φmm)18.9(ハトメ) 文字内容営業中 取付方式吊り下げ ハトメ数上下3箇所ずつ・左右4箇所ずつ合計10個 材質(ハトメ)ニッケル ハトメ内径(Φmm)9.6
1枚
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッシュシートの為、風を通し室内温度上昇の原因でもある近赤外線の侵入を軽減できます。 通常のすだれよりも部屋が暗くなりにくく、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。
付属品Sカン、高さ調整金具 寸法(m)0.9×1.95
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

メッシュシートの為、風を通し室内温度上昇の原因でもある近赤外線の侵入を軽減できます。 通常のすだれよりも部屋が暗くなりにくく、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。
付属品Sカン、高さ調整金具 寸法(m)0.9×1.35
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

現場シートの中で一番人気の「営業中」のデザインになります。主に建設現場で使用される足場幕・養生シートです。テナントの改装・改修工事などの現場用にピッタリです。
用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・屋外ポスター・厚手シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・販促 材質メッシュターポリン 寸法(mm)900×1800 シルバー(ハトメ) 直径(Φmm)18.9(ハトメ) 文字内容通常通り営業中 取付方式吊り下げ ハトメ数上下3箇所ずつ・左右4箇所ずつ合計10個 材質(ハトメ)ニッケル ハトメ内径(Φmm)9.6
1枚
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に建設現場で使用される足場幕・養生シートです。診療施設が診療中であることを表示するためのシートです。
用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・屋外ポスター・厚手シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・販促 材質メッシュターポリン 寸法(mm)900×1800 シルバー(ハトメ) 直径(Φmm)18.9(ハトメ) 文字内容通常通り診療中 取付方式吊り下げ ハトメ数上下3箇所ずつ・左右4箇所ずつ合計10個 材質(ハトメ)ニッケル ハトメ内径(Φmm)9.6
1枚
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラグーナ900専用エアマットレス。
材質エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌加工)、マットレス/ブレスエアー(R)(制菌加工)、ヘッドアップセンサ/ABS樹脂、ベースシート/(側面)ナイロンオックス、(下面)ポリエステルメッシュ(すべり止め布付き) 質量(kg)8.6 本数【エアセル】21本 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×1920×135 アズワン品番64-3251-77
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

ラグーナ900/SHORT専用エアマットレス。
材質エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌加工)、マットレス/ブレスエアー(R)(制菌加工)、ヘッドアップセンサ/ABS樹脂、ベースシート/(側面)ナイロンオックス、(下面)ポリエステルメッシュ(すべり止め布付き) 質量(kg)8.2 本数【エアセル】20本 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×1800×135 アズワン品番64-3251-79
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:151-0193。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] GPZ900R NINJA [ニンジャ]
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

乗り心地を考えた快適性。お尻が痛くて、ロングツーリングがつらい。全てのライダーが一度は思う悩み。DAYTONA COZYシート。装着はそんな悩みを解消する第一歩です。。スーパーウレタンで快適性UP。高密度のスーパーウレタンを使用! 長時間の走行でもクッション性を持続させ疲労を。蓄積させません。。疲労軽減。操縦性を向上させるための形状が、ブレーキング時には手や肩に掛かる負担を軽減し、加速時には体全体に掛かる負担を軽減させます。。二人乗りでも快適。タンデム側にもしっかりとスーパーウレタンが使用されていますのでタンデムライダーへも快適な乗り心地をご提供します。。高級表皮を使用。表皮はクッション性、伸びや引っ張りに対する耐久性、耐候性に優れ質感もよい最高級のレザーを採用しホールド感のあるシートに仕上げました。。操安性の向上で乗りやすくマシンをもっと自由自在に操りたい。そんなライダーの思いを理想に近付けるシート。。走りを楽しくする効果。ライディングと乗り心地を考えた設計により急加速&急激なブレーキング&ワインディングなどでしっかりと安定した走りを可能にします。アレッと思うほど操縦性と安定性の向上がワンランク上の走りを可能にします。。フラットな着座。着座部分をフラットに近付けることで体が前にずれていくのを防ぎ、ブレーキングやバイクをバンクさせやすくなります。下りコーナーのブレーキングや進入に効果を発揮します。。ヒップストッパー。ヒップストッパーを設けビッグバイクの加速によるGをしっかり受け止め、安定した操作とタイヤのトラクションを感じやすくなります。。適度なシートダウン。適度なシートダウン量でフロントタイヤに掛かる加重を軽減。ブレーキングに効果を発揮します。また、シート両サイドをカットしスムーズな足付き性を確保。
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

風抜けのいいメッシュタイプ。メッシュ素材を使用しているので、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約 1/3。強風対策に最適です。横すべりしにくい新設計。トラ帯部分の内側にもメッシュ素材を使用。すべり止め効果が高く、強風時にも横すべりしにくい設計です。簡潔デザイン&インパクトカラー。標識文字を際立たせたシンプルなデザインに、赤・緑・青のインパクトあるカラーリング。またインクジェット出力したシートを切り抜き、メッシュシートに熱圧着加工していますから、遠目にもハッキリわかります。取付け簡単!ラクラク固定!。取付けが簡単なホック式。さらに上部2ヵ所、下部3ヵ所のハトメで、別売のナイロンバンド(自動ロック式)やバン線を使って単管にしっかり設置でき、強風でホックがはずれたときも安心です。
取付方式垂れ幕 材質ポリエステル(ホック止め/ハトメ付) 寸法(mm)730×900
1枚
3,990 税込4,389
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

夏の熱中・節電対策に!夏場の炎天下での作業も快適に! 交点を熱融着することで解かれにくく、持ち運びや設置の際に取り扱いしやすい超軽量設計! 内部から外部への見通しが良く、圧迫感を感じることなく使用できます。 レジャーや作業現場での日よけや休憩スペースにも
用途シェード・日よけ・熱中症対策・節電対策・炎天下・レジャー・学校・幼稚園・保育所・休憩所・野外・キャンプ・屋外スポーツ 材質遮熱材入ポリエチレン(交点熱融着) 形状折りたたみタイプ パールホワイト ハトメピッチ(mm)900×900 質量(g/m2)58.5 引張強度(N/50mm)縦4370:横5700 遮光率(%)60 特性遮光・遮熱
1枚
2,298 税込2,528
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透光性・透視性に優れ、室内作業現場に明るい光を取り込みます。 メーカー製 防炎メッシュと比較して約50%の軽量化を実現、且つ約1年の耐候性を有しています。
用途建築・橋梁・改修・解体工事の壁面養生等 仕様シート本体の継ぎ目:無し、防炎性(消防法):合格 ナチュラル(半透明) 材質(シート)ポリプロピレン ハトメピッチ(mm)約900 伸度(%)タテ12×ヨコ23 質量(g/m2)50 引裂強度(N)タテ120×ヨコ140 材質(ハトメ)アルミニウム 引張強度(N/3cm)タテ290×ヨコ170 特性耐候性、防炎性 関連資料(21.69MB)
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キョーワ(ネット)垂直ネット
仮設工業会認定品です。 防炎製品認定品です。(審査機関:日本防炎協会) 軽量で展張が容易であり、作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。 難燃糸を使用しており、万が一の火災時でも延焼を防ぎます。 原着糸を使用しているため、外壁への色付着を防ぎます。
用途建設現場からの飛来落下防止(※墜落防止用ネットとして使用しないで下さい) 材質ポリエステル 径(Φmm)6(縁綱・取付け綱) 引張強度(kN)0.27/本(網糸)、3(縁綱・取付け) 網目(mm)15
1枚
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)