かぶり心地を追求した内装デザインです。
重さは約165g、超軽量です。
水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。
ムレを軽減する通気孔付です。
サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
サイズ(cm)53~62
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)264×194×119
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)165
タイプ穴あき
使用目的ムレ軽減
こんなお得な商品も!

防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
折りたためば厚さわずか45mm、ワンアクションで組立できる、折りたたみヘルメットです。厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品。
備蓄に適した梱包サイズ(省スペース)を実現しました。前後から内側へ押すだけでヘルメットに変形します。
用途防災用折りたたみヘルメット。
仕様アゴヒモ:ワンタッチ式
材質帽体/PP+PE樹脂、帽体中央カバー/ABS樹脂
質量(g)約370
種類折りたたみ
適合サイズ(cm)52~61
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)26.3×14.5×20
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.8×19.7×4.5
ひもタイプワンタッチ
使用区分飛来・落下物用
クリーンルーム内で作業者の頭部を保護します。
ヘルメットとバンドだけでも、現在ご使用中の頭巾と組み合わせることができます。
アズワン品番1-7869-01
仕様ヘルメット
材質ポリエチレン樹脂
1個
¥535
税込¥589
当日出荷
前後、左右、後頭部のベンチレーションでムレから解放されます。深いかぶりで、安全性がアップします。ソフトタッチカラーでユニフォームや企業カラーにコーディネイトが可能です。ベント形状で安全な視界が確保されます。
用途軽作業での頭部保護など
通気孔あり
頭囲(cm)53~62
材質ポリエチレン
質量(g)175
取り付け、取り外しがワンタッチです。
軽量で作業効率に優れています。
保護面はハネ上げができます。
用途飛来落下物用。
電気絶縁用。
仕様保護面付き、衝撃吸収ライナーなし
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし
アズワン品番9-242-01
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
クリーンルーム内で作業者の頭部を保護します。
アズワン品番1-4966-01
仕様ヘルメット、顎ヒモ付き
材質ヘルメット/PE(ポリエチレン)、フード/ポリエステル
サイズフリー
質量(g)180
グレードクラス1000
1個
¥2,455
税込¥2,701
当日出荷
溶剤や薬品が付着する職場や塗装作業に最適で、電気作業にも対応します。耐薬品性に優れたポリエチレン製ヘルメットです。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。脱げ防止機構(アゴ紐を固定する耳紐)が、前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防ぎます。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物・電気用。
仕様衝撃吸収ライナーなし、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構
長さ(mm)261
幅(mm)222
高さ(mm)146
質量(g)375
帽体は耐薬品性に優れたポリエチレン製を採用しています。大型シールドメットの軽量型です。シールド面は出し入れ可能で、ひさしにピッタリ収まります。顔全体をしっかりガードします。雨だれを防ぐ溝付タイプで、側面からの圧力にも強い構造です。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物用墜落時保護用電気用
セット内容内装、あご紐付
質量(g)535
名入れ可
2018年トラスコ掲載ページ6 0119
耐薬品性に優れたポリエチレン製ヘルメットです。溶剤や薬品が付着する職場や塗装作業に最適で、電気作業にも対応します。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。脱げ防止機構(アゴ紐を固定する耳紐)が、前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防ぎます。
用途飛来・落下物・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
種類MPタイプ
ひもタイプワンタッチ
頭囲(cm)55~62
長さ(mm)261
幅(mm)222
高さ(mm)146
視界が広い伝統スタイルのMPタイプは丸い形状で衝撃をスルリと逃す球面構造。
しかも取付商品も豊富でさまざまなニーズに対応できます。
ひさしが短く視界広々。障害物や落下物の確認が素早くできます。
また狭い場所でもぶつかりにくいコンパクトなデザインです。
用途飛来・落下物、墜落時保護、電気
仕様エアライト、EPA付ヘッドバンド
質量(g)415
タイプ内装J型
付属品収納袋
材質帽体:PP+PE樹脂、帽体中央カバー:ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)約370
組立寸法(mm)263×201×145
アズワン品番64-7993-51
頭囲(cm)52~61
折りたたみ寸法(mm)358×45×197
1個
¥5,510
税込¥6,061
翌日出荷
Bullard(ブラード)のH1500シリーズは、米国ANSI規格に適合した高性能安全ヘルメットです。業界最高レベルの耐衝撃性と快適性を兼ね備え、建設・製造・物流など幅広い現場で活躍します。 高い耐衝撃性。成形一体型の高密度ポリエチレン製シェルが、頭部への衝撃をしっかり吸収。厳しい作業環境にも対応可能。 優れた通気設計。頭頂部のベンチレーションホールにより、長時間の着用でもムレにくく快適。夏場や屋外作業にも最適。 快適な装着感。4点サスペンションシステムと、片手で調整できるダイヤル式ヘッドバンドにより、頭にしっかりフィット。作業中のズレを防ぎます。【ANSIとは】ANSI(American National Standards Institute:米国国家規格協会)は、アメリカ国内の製品やサービスの安全性・性能を規定する標準化機関です。労働安全、産業機器、建築資材など、多岐にわたる分野で規格を定めています。ヘルメット製品には「ANSI Z89.1」という規格が適用されます。これは、**作業用ヘッドプロテクション(頭部保護具)**の性能基準を定めたものです。【Type(種類)】。衝撃を受ける方向により分類:。Type I:上方からの衝撃に対応(上からの落下物など)。Type II:上方 + 側面からの衝撃に対応(側面衝突リスクのある作業向け)。? 多くの一般的な作業用ヘルメットは Type I に分類されます。【Class(耐電圧クラス)】。電気的な保護性能で分類:。クラス 耐電圧性 用途。Class E 電気耐性あり(最大 20,000V) 電気・送電線作業など高電圧環境向け。Class G 一般耐性(最大 2,200V) 一般的な建設・工場作業など。Class C 電気耐性なし 通気性を重視した構造(電気作業不可)。Bullard H1500は、ANSI Z89.1 Type I Class E に適合した作業用ヘルメットです。上方からの衝撃に対する高い耐久性を備え、かつ最大20,000ボルトの電圧に対する耐電性を持ち、電気・建設現場など幅広い用途に対応します。
用途建設現場/工場内作業/メンテナンス/倉庫作業/電気・通信工事など
材質高密度ポリエチレン
色グロー
質量(g)約340
サイズ(cm)フリーサイズ(調整範囲 約52~63
規格ANSI Z89.1 Type I Class E 準拠
対応ダイアル式調整:あり
通気孔あり
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
飛来・落下物や墜落の恐れがない作業環境で使用できる軽作業帽です。左右各9個、後頭部12個の通気孔を設置し、頭部のムレを緩和します。内装は、保護帽を被ったまま片手でジャストフィットの「EPA」を採用しました。
用途工場内の軽作業などで布帽子の代替。
材質帽体:ポリエチレン(PE)
仕様高機能ヘッドバンド装備
質量(g)235
サイズ(cm)55~62
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×212×146
ベンド形状のバイザーが視界を確保します。水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ムレを軽減する通気孔付です。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
用途軽作業での頭部保護。
材質ポリエチレン(PE)
頭囲(cm)53~62
仕様通気孔付
長さ(mm)275
幅(mm)210
高さ(mm)146
質量(g)208
左右各9個、後頭部12個の通気孔を設置し、頭部のムレを緩和します。飛来・落下物や墜落の恐れがない作業環境で使用できる軽作業帽です。
用途軽作業時などでの布帽子の代替として。
長さ(mm)276
幅(mm)212
作業用ヘルメットに取付け可能です。(3種類の取付部品を標準装備してあらゆるヘルメットに対応)
タイプ取付け部品付き
材質PET(1.5mm厚)
適合No.3004-TS
長さ(mm)202
質量(g)約103
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
目のサイドまで保護する、ワイドシールド面搭載です。傷のつきにくい両面ハードコート仕上で、視界良好です。めがねの併用が可能です。使用時以外はシールド面を収納することで、シールド面が長持ちします。シールド面は、ワンタッチで交換が可能です。
用途軽作業での頭部保護。飛来物からの目の保護。
色(帽体)ホワイト
材質帽体:ポリエチレン樹脂、シールド:ポリカーボネート
頭囲(cm)53~62
長さ(mm)265
幅(mm)221
高さ(mm)140
質量(g)295
材質PTE樹脂
適合本体No.81
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
布帽子感覚で手軽に着用出来る軽作業帽です。
色(帽体)ホワイト
材質帽体:ポリエチレン
トラスコ品番795-4301
質量(g)180
サイズ(cm)52~60
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量バンド仕様です。水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ベンド形状のバイザーが視界を確保します
用途軽作業での頭部保護。
材質ポリエチレン(PE)
頭囲(cm)53~62
長さ(mm)275
幅(mm)210
高さ(mm)146
質量(g)208
帽体頂部、両側部に孔をあけ、通気性に配慮しました。頭周サイズや被り深さの調整が可能です。
用途軽作業。運送業。
トラスコ品番146-5179
材質ポリエチレン樹脂
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード