IPX7完全防水、厨房100分タイマー。最大8個タイマー設定を記憶可能。光と音でアラームをお知らせ、単個の赤色LEDとブザー音。マグネット付。メモリー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能。自動くり返し機能:タイマー時間の設定後、くり返し回数の設定可能。くり返し回数は1から999回または無限回の設定可能
用途スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に
付属品モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番480-8428
質量(g)約60(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×68×16
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
表示形式デジタル
設定範囲最大99分50秒、最小10秒
設置方法マグネット
電池寿命約1年(1日1回アラーム使用)
タイマー設定最大99分50秒、最小10秒
タイマの数8個順に動作
アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間/5秒間、音量:約65dB/距離15cm
メモリー機能○
防水性IPX7相当
アラームブザー音:約30秒間/5秒間、赤色LEDランプ:約30秒間点滅
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カウントダウンは4つ同時や、それぞれを別々にスタートすることも可能です。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。メモリー機能付きです。
最大設定時間99時間59分59秒
最小設定時間1秒
寸法(mm)73×59×13
電源LR44ボタン電池×2個(テスト用付属)
質量(g)78(電池含まず)
アズワン品番4-1844-01
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
3つのカウントダウン/アップを同時にスタートさせたり、それぞれを独立でスタートさせたりできます。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。時計機能、アラーム機能、メモリー機能があります。
最大設定時間19時間59分59秒
寸法(mm)86×66×22
機能カウントアップ/ダウン
アラーム60秒
始動方式同時または独立
電源単4乾電池×1個(テスト用付属)
アズワン品番4-1843-01
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
【機能】。同時に3つまでタイマー機能使用可能。(アラーム音:3種類)。カウントダウン・カウントアップ機能。リピートメモリー機能。ボタンを押すと入力確認が出来るクリック音機能付き。置き掛け兼用(吊り下げフック穴、マグネット、スタンド付き。)
色ネイビー
質量(g)(約)60/電池含む
使用電池CR2032×1個(モニタ用電池付属)
設置方法吊り下げフック穴、マグネット、スタンド付き
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)6.9×8.5×1.4
音量(dB)タイマー:約80
アラーム最長:約60秒
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
【機能】。簡単操作の3つボタン。1秒から99分59秒までのカウントダウンタイマー。最大99分59秒までのカウントアップタイマー。時計表示機能付き(12時間表示、24時間表示選択可)。前回のセット時間を表示するリピートメモリー機能付き。ボタンを押すと入力確認ができるクリック音機能付き。背面にマグネット・スタンド付き。
色ホワイト
質量(g)(約)64/電池含む
使用電池単4形乾電池×1本(モニタ用電池付属)
設置方法マグネット・スタンド付き
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)6.1×8.5×1.8
音量(dB)タイマー:約75
アラーム最長:約60秒
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
【機能】。簡単操作の3つボタン。1秒から99分59秒までのカウントダウンタイマー。最大99分59秒までのカウントアップタイマー。前回のセット時間を表示するリピートメモリー機能付き。ボタンを押すと入力確認が出来るクリック音機能付き。30秒自動電源OFF機能付き。背面に2個の強力マグネット付き。
色オレンジ
質量(g)(約)47/電池含む
使用電池CR2025×1個(モニタ用電池付属)
設置方法強力マグネット付き
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)4.6×11.5×1.4
音量(dB)タイマー:約85
アラーム最長:約30秒
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
使いやすい人気の10キーデジタルタイマーです♪濡れた手でも扱える防滴機能(JIS防滴I型)カウントアップ&カウントダウン機能。リピートメモリー機能付き。
寸法(mm)縦7.7×横7.5×厚み1.5
表示形式デジタル
使用電池CR2032(動作確認用電池付き)
メモリー機能○
防水性防滴型
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
ボタン仕様テンキー
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
4通りのタイマー設定が可能です。時計は12/24時間表示切り替え可能で、カウントアップ機能付です。アラーム機能は電子音約1分間です。
最大計時99時間59分59秒
仕様最小計時(秒):1
トラスコ品番423-3336
材質ABS樹脂
質量(g)86
電源単4乾電池×1個(別売)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×85×30
表示形式デジタル
音圧レベル(dB)80
時計機能○
RoHS指令(10物質対応)対応
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
マルチチャンネル機能○
100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利
タイマー設定最大99時間59分59秒、最小1秒
付属品モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番451-4734
質量(g)約85(電池含む)
電源単4形乾電池1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ)
表示形式デジタル
設定範囲最大99時間59分59秒、最小1秒
設置方法壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着
電池寿命約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)
時計機能○
タイマの数3
アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm
アラームブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
マルチチャンネル機能○
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
アラーム機能、タイマー機能付です。時間・曜日・温度表示も可能です。
付属品可動式スタンド フック穴(2か所) マグネットフック×2
材質ABS 磁石
寸法(mm)約360×150×40
質量(g)873(電池を除く)
電源単3電池×4(別売)(単4電池×2(別売)【メモリ用】※時刻やアラーム時間の再設定が不要になります)
機能タイマー(カウントダウン/カウントアップ) 時計表示 アラーム 5分毎のスヌーズ可能
設定時間0~29時間59分59秒(1秒単位)
1個(1個)
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
光と音の切り替え機能(電子音のみ、光のみ、電子音&光のいずれか選択)。ボタンを押すと入力確認が出来るクリック音機能付き。ボタン操作音ON/OFF機能(光のみの場合)。カウントダウン。カウントアップ機能。時計表示。リピートメモリー機能。置き掛け兼用(吊り下げ用フック穴、マグネット、スタンド付き)
仕様●サイズ:高さ6.9cm×幅8.5cm×厚み1.4cm●重量:60g(電池含む)●生産国:中国●タイマー音量(約):80dB●アラーム時間(約):最長30秒●使用電池:CR2032 × 1個(モニタ用電池付属)
アズワン品番65-6910-59
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
同時に4つまでタイマー機能使用可能。カウントダウン。カウントアップ機能。時計表示/12・24時間表示。ボタンを押すと入力確認が出来るクリック音機能付き。アラームクロック。スヌーズ機能。リピートメモリー機能。置き掛け兼用(壁掛け用フック穴、マグネット、スタンド付き)。
仕様●サイズ:高さ11cm×幅6.9cm×厚み1.65cm●重量:75g(電池含む)●生産国:中国●タイマー音量(約):80dB●アラーム時間(約):最長60秒●使用電池:単4形乾電池 × 1本(モニタ用電池付属)
アズワン品番65-6910-62
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質ABS
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)約75(電池含む)
文字高(mm)30
表示形式デジタル
設定時間最大99分59秒/1秒単位
設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)70以上
取扱説明書(0.67MB)
アラーム約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23
タイマー機能カウントダウン方式
カウントダウン機能○
リピート機能○
電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
仕様●ケース外装:ブラック(N1.5)
使用温度範囲(℃)-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと)
表示方式7セグメントネガLCD 6桁
文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色)
停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上
保存温度(℃)-25~70(結露、氷結しないこと)
設定時間0.001s~999999h
使用周囲湿度25~85%
保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
時間軸レンジ999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~)
復帰電圧電源電圧の10%以下
許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)
使用周囲湿度(%RH)25~85
仕様ブザー鳴動時間:00分00秒~ 99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅(LEDオフ可能)
付属品モニタ用電池、取扱説明書
材質本体、電池ふた、スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル
質量(g)約110(電池含む)
電源単4形乾電池2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×110
ブザー音大、中、小、オフ から選択、大:約100dB(距離10)、中:約80dB(距離10)、小:約65dB(距離10)(音量はメーカー測定値による)
設定範囲最小1秒~最大99分59秒
動作温湿度範囲0~40℃、25~95%RH以下
タイマの数3個のタイマー時間とブザー鳴動時間をメモリ可能
アズワン品番64-7922-93
防水性IPX7相当
電池寿命(年)約1/1日10回使用(周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。 また、タイマー1を5分に設定、ブザー鳴動時間を30秒に設定した場合)
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
プリセット機能でワンプッシュスタート、業務用途でも使いやすい便利な多機能タイマー
よく使う設定を4種類登録できるプリセット機能搭載
2つの時間を同時計測可能
メロディと光で分かりやすくお知らせ
使用する場所に合わせて音量や鳴動時間も変更できる
長時間管理できる100時間計
ラベルシールを貼れるから何を設定したか分かりやすい
色ホワイト
材質耐熱ABS、PC/ABS、PET
電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池
設定時間最大99時間99分99秒 1秒単位
計測時間最大99時間59分59秒 1秒単位(カウントアップ)
電池寿命約1年(1日30回音量小で10秒鳴らした場合)
音量大(80dB)・小(70dB)・オフ
タイマー機能カウントダウン・カウントアップ
アラームセット時間1秒~9分99秒 1秒単位
保証期間1年
音色メロディー(4種類)
防水性-
フック○
マグネット○
アズワン品番65-2348-66
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
こんなお得な商品も!

ノンコンタクトタイマー
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
触れずにタイマーをスタート・ストップできるスマートスタート タイマー。非接触センサー部に手を近づけるだけでタイマーの動作が可能。衛生的で安全。手洗い時間の時間管理に便利。石鹸洗い30秒→水洗い20秒→乾燥15秒などの3ステップのタイマー時間を順番に動作可能。ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に最適。防滴仕様 IPX4。水滴がかかる場所でも使用可能。3ステップタイマー機能:1から最大3ステップまでのタイマー時間の設定とメモリが可能で、順番に動作させることが可能。ブザー音と赤色LEDランプでお知らせ。ブザー鳴動時間の設定が可能。3種類のブザー音量の設定が可能(大、小、オフ から選択)。LEDランプのオン/オフの設定が可能。マグネットで壁面への設置が可能(金属板を付属)。また、スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げも可能
用途ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に。
付属品取扱説明書、金属板、電池(モニタ用)
質量(g)約110(電池含む)
電源単4形乾電池3個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×25(突起部含まず)
タイマ機能最大3個のタイマーを順番に動作可能
表示範囲00分00秒~99分59秒
ブザー音ブザー鳴動時間の設定:00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能)
設定範囲最大99分59秒(1秒単位で設定可能)
設置方法スタンド、マグネット、吊り下げ
電池寿命約1年(1日30回使用、アルカリ乾電池を使用した場合。また、タイマー1を1分に設定してブザー鳴動時間10秒の場合、タイマー2とタイマー3は未使用)
タイマー設定最大99分59秒(1秒単位で設定可能)
タイマの数3個順に動作
アラーム時間&音量00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能)
アズワン品番64-2544-17
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX4相当
音量(dB)大、小、オフ から選択音量:大…約80dB(距離10cm )、小…約60dB(距離10cm)
音量調節ブザー音量の選択:大、小、オフ から選択【音量:大 約80dB(距離10cm)、小 約60dB(距離10cm)】
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
簡単操作のテンキー。1秒から99分50秒までのカウントダウン(アラーム音30秒変化)。最大99分59秒までのカウントアップ機能付。前回のセット時間を表示するリピートメモリー機能付。2段階アラーム。ボタン確認音。自動電源OFF機能。背面丸形マグネット。
仕様●サイズ:高さ7cm×幅8.2cm×厚み1.2cm●重量:26.5g(電池含む)●生産国:中国●タイマー音量(約):70dB●アラーム時間(約):最長60秒(アラーム音30秒変化)●使用電池:LR1130 × 1個(モニタ用電池付属)
アズワン品番65-6910-68
1個
¥939
税込¥1,033
13日以内出荷
RS PROシルバーコンビネーションクロック、タイマー、ストップウォッチ. このシルバーの軽量クロック装置は実験室のベンチトップ、学校、卓上などでの幅広い用途に最適です。25 mm及び20 mmの高さで数字が表示される、読み取りやすいLCDディスプレイを備えており、時計が必要とされるあらゆるニーズに対応します。4つのカウントアップチャンネルタイマーがあり、秒、分、時間、秒(10進数)、1/100秒、分(10進数)などの単位で表示されます。24時間からのカウントダウンタイマーには、メモリ機能と期間の終わりに鳴るアラームがあります。カレンダー、ストップウォッチ、毎日のアラームと同様に、通常の時刻を表示できます。. 特長と利点:. . R14電池搭載 . 24時間あたり1秒の精度 . 大型桁表示 . デジタルカウントダウンタイマー . カウントダウン / カウントアップタイマー . 人間工学に基づいたソフトタッチボタン. 外形寸法(H x W x D) 90 x 160 x 70 mm. ストップウォッチが動作する仕組み. ストップウォッチは、開始から終了までの経過時間を測定します。多くの場合、ストップウォッチの開始時点からの経過時間をミリ秒、秒、分、時間でカウントします。ストップウォッチによっては、ユーザーが設定した特定時刻からカウントダウンすることもできます。
仕様タイプ = デスクトップタイマ電源 = バッテリカラー/仕上げ = シルバー奥行き(深さ) = 70mm高さ = 90mm幅 = 160mm
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
3つのカウントダウン/アップを同時にスタートさせたり、それぞれを独立でスタートさせたりできます。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。時計機能、アラーム機能、メモリー機能があります。
仕様アラーム:60秒●スタート方法:同時または独立●電源:単4乾電池×1個(テスト用付属)
時計機能○
アズワン品番4-1843-01-20
メモリー機能○
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
校正証明書一般校正
1個
¥11,980
税込¥13,178
14日以内出荷
個別・同時カウントダウンスタートが可能な3チャンネルタイマー
タイマーを利用しない時には、現在時刻を表示することも可能
スタンド付き、磁石付き。2通りの置き方が可能。
チャンネル数3
時計機能あり
音量(dB)約70
質量(g)約54
使用温度範囲(℃)0~50
電源LR44(1.5V)ボタン電池2個
仕様カウントアップ単位:1/100秒単位、カウントダウン単位:1秒単位
色ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×14×89
表示形式デジタル
最大設定時間カウントアップ:99時間59分59秒、カウントダウン:99時間59分59秒
設置方法マグネット・スタンド
メモリー機能あり
カウントダウン機能あり
カウントアップ機能あり
1個
¥3,208
税込¥3,529
3日以内出荷
カウントダウンは4つ同時や、それぞれを別々にスタートすることも可能です。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。メモリー機能付きです。
仕様アラーム機能付●サイズ:73×59×13mm●電源:LR44ボタン電池×2個(テスト用付属)●マグネット付き●重量:78g(電池含まず)
設定範囲最小1秒~最大99時間59分59秒
時計機能○
アズワン品番4-1844-01-20
カウントダウン機能○
校正証明書一般校正
1個
¥11,880
税込¥13,068
15日以内出荷
よく使う操作ボタンをまとめた、予約タイマー付きリモコン。
自動/暖房/冷房/除湿の運転切換ができます。
温度/風量/風向(上下左右)が調節できます。
予約タイマー、入/切タイマー設定ができます。
大きな文字で見やすいバックライト付き液晶表示。
LEDライト機能付き。
主要16メーカーに対応。
メモリーバックアップ機能搭載。
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約118(電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×175×25
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります)
有効距離(m)約6(障害物のない場合)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
3軸 (X・Y・Z)の加速度センサを搭載した高精度な衝撃タイマーです。3G・5G・10G・15G(閾値)の4タイプがあります。液晶画面に衝撃回数と時間経過が表示できます。規定(閾値)値を超えた回数と時間経過を100回まで記録できます。ファンクションスイッチで記録開始や時間経過の確認ができます。ボタン電池(CR2032)で、約30日間動作します。メモリがフル(MAX)になっても、電池を抜いて再挿入すれば再スタートできます。
用途果樹野菜、食品、飲料品、自動車部品、医薬医療品、美術品、楽器製品等の運搬
仕様●加速度センサ:静的加速度センサ20G(±10%)●放射妨害:RTCA D0160G Section21 Category H 準拠●選択スイッチ:記録開始・記録内容確認
電源(個)ボタン電池(CR2032)×1
動作表示液晶表示
記憶容量100データ
電池寿命約30日間
応答周波数(Hz)0-100
測定分解能(G)0.1
サンプリング周期(ms)0.6
3つのカウントダウン/アップを同時にスタートさせたり、それぞれを独立でスタートさせたりできます。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。時計機能、アラーム機能、メモリー機能があります。
仕様アラーム:60秒●スタート方法:同時または独立●電源:単4乾電池×1個(テスト用付属)
時計機能○
アズワン品番4-1843-01-56
メモリー機能○
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥13,980
税込¥15,378
14日以内出荷
カウントダウンは4つ同時や、それぞれを別々にスタートすることも可能です。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。メモリー機能付きです。
仕様アラーム機能付●サイズ:73×59×13mm●電源:LR44ボタン電池×2個(テスト用付属)●マグネット付き●重量:78g(電池含まず)
設定範囲最小1秒~最大99時間59分59秒
時計機能○
アズワン品番4-1844-01-56
カウントダウン機能○
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥13,980
税込¥15,378
14日以内出荷
1週間の中で毎日異なった時間のON-OFF制御が出来ます。
1週間の中で長時間のON-OFF制御が出来ます。
パルス動作が出来ます。(パルス幅設定変更が出来ます。1~239秒)
停電補償は、時計とメモリーバックアップで5年間です。
暗い場所でも見やすいバックライト方式の液晶デジタル表示です。
用途産業用各種機械の自動運転、自動停止、試験設備等、また省エネルギー分野への導入が最適です。
【工場用】
冷暖房機器、メッキ装置・ボイラー自動運転、電気炉、成形機、半田溶解装置、乾燥装置、印刷機、etc
【農業・制御通信機器用】
ポンプ自動運転、各種制御盤、乾燥機、節水装置、各種自動化機器、etc
【一般用】
広告塔、自動販売機、防犯装置、業務用エアコン、B.G.M、etc
電源電圧AC100-200V(共用)
トラスコ品番324-9531
質量(g)200
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)10
出力接点出力(1a)
定格接点/抵抗負荷 AC250V、15A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×68.5×100
使用周囲温度(℃)-10~50
パルス幅1~239秒
取付け方法表面取付型DINレール型
最小設定時間1分又は、1秒
使用周囲湿度35~85%RH
動作モード24時間+7日間
許容電圧変動範囲/AC85V~AC230V
停電補償時間累積5年間(リチウム電池使用)
回路1回路
時間精度±15秒/月(25℃)
設定回数16回(ON、OFF動作又は、31パルス動作)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
3つのカウントダウン/アップを同時にスタートさせたり、それぞれを独立でスタートさせたりできます。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。時計機能、アラーム機能、メモリー機能があります。
仕様アラーム:60秒●スタート方法:同時または独立●電源:単4乾電池×1個(テスト用付属)
時計機能○
アズワン品番4-1843-01-57
メモリー機能○
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥13,980
税込¥15,378
14日以内出荷
内蔵のウィークリータイマーの設定により、「営業時間内の指定した時刻」や「30分に1回」など、定期的に「各種案内」や「注意喚起」を行うことができます。病院や福祉施設、工場など多様な場面でご使用が可能です。2種類の付属シール付きです。メッセージは、本体内蔵のメモリーカードへ自由に書き込みが可能です。外部スピーカー接続端子付きです。
仕様●音声ファイル:ファイル形式:MPEG1-Audio Layer Ⅲ(MP3)、ビットレ-ト:8~320kbps、メモリ-カ-ド容量:128MB(メモリ-カ-ドスロットに内蔵)●音声休止間隔:1秒、2秒、5秒、10秒(ディップスイッチにて)(音声1・2共通)●方法:音声鳴動:電源ONで、あらかじめ登録した「音声メッセ-ジ(音声1)」が常時鳴動。内蔵のタイマー設定ON時に「音声メッセ-ジ(音声2)」が鳴動。
質量(g)1300
消費電力(W)11
スイッチ電源:内部 ON/OFF
音量(音声1)音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m、(音声2)音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m
電源電圧(V)AC100
使用周囲温度(℃)-10 ~ +50(結露なきこと)
外観樹脂
スピーカー外部接続:インピ-ダンス8Ωタイプ (本体との最大配線距離20m)
設置場所屋内専用
タイマー機能タイマー、インターバル、パルス
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
カウントダウンは4つ同時や、それぞれを別々にスタートすることも可能です。カウントダウンでゼロになれば、自動でカウントアップを開始します。メモリー機能付きです。
仕様アラーム機能付●サイズ:73×59×13mm●電源:LR44ボタン電池×2個(テスト用付属)●マグネット付き●重量:78g(電池含まず)
設定範囲最小1秒~最大99時間59分59秒
時計機能○
アズワン品番4-1844-01-57
カウントダウン機能○
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥13,980
税込¥15,378
14日以内出荷
非稼働検出装置。一定時間内の連続パルス入力が無いかチェックするタイマ。生産パルス入力により稼働/非稼働を判定し異常を知らせます。設定時間: 1秒~99分59秒。タイマ機能のオンオフが可能(端子入力)。誤操作防止用キープロテクト機能あり(端子入力)。DINレール取付
仕様●キープロテクト:キープロテクト入力により有効となる●入力速度:10Hz(パルス入力[Input])
出力無接点出力 : NPNオープンコレクタ入力(DC30V 100mA max.)/リレー出力 : 1c接点(AC/DC30V 0.5A max.)
電源DC12-24V (-15%-+10%)
表示7セグメントLCD 4桁 文字高さ : 7mm
出力方式ホールド(タイマー停止出力)
入力パルス入力(Input)/ディスエイブル(DIS)/キープロテクト(K/P)
機能ウォッチドッグタイマ
入力信号無接点/有接点入力 : オープンコレクタ入力 L<2V(流出電流 約1mA)
メモリーE2PROM データ保持10年 書換回数10000回
設定範囲00:01 - 99:59
出力遅延時間25msec
グリーン購入法適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
61日以内出荷
内蔵のウィークリータイマーの設定により「営業時間内の指定した時刻」や「30分に1回」など定期的に「各種案内」や「注意喚起」を行うことができます
質量(g)1300
消費電力(W)11
スイッチ内部 ON/OFF
使用温度(℃)-10~+50(結露なきこと)
電源電圧(V)AC100
外観樹脂
スピーカーインピーダンス8Ωタイプ(本体との最大配線距離20m)
設置場所屋内専用
音声規格MPEG1-Audio Layer Ⅲ(MP3)、ビットレート:8~320kbps、メモリーカード容量:128MB(メモリーカードスロットに内蔵)
音声【休止間隔】1秒、2秒、5秒、10秒(ディップスイッチにて)(音声1・2共通)【鳴動】電源ONで、あらかじめ登録した「音声メッセージ(音声1)」が常時鳴動。内蔵のタイマー設定ON時に「音声メッセージ(音声2)」が鳴動。
音量調節【音声1】音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m【音声2】音量:0dB(無音)~75dB±10(最大)/前方1m
タイマー機能1タイマー、2インターバル、3パルス
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
水に強い防水形中心温計 IPX7。99個の測定データをメモリー。温度プローブ先端は極細のΦ2mm。簡易ストップウォッチ機能:温度と経過時間の変化を同時に表示(秒単位)。温度測定の始まりと終わりの温度および経過時間がメモリー可能。温度だけの簡単メモリーも可能
用途調時間と加熱温の記録や、化学実験などに
特性防水
質量(g)約50 (電池、シースホルダ含む)
電源CR2450リチウム電池1個
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)-40.0 ~ 220.0
測定精度±1.0 ℃ (-9.9 ~ 99.9 ℃)、±2℃または±1.5%rdg の大きい方(その他の測定範囲)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×55×178
表示範囲-50.0~230.0 ℃ (最小表示 0.1℃ )
電池寿命約2年(周囲温度25℃で連続使用時)
測温プローブ(金属シース部)Φ3×L130 (先端部はΦ2×L18)
タイマーカウントアップ:0:00 ~ 99:59 (99分59秒)、タイマー精度 ±90秒/月
先端径(Φmm)2
防水性IPX7相当(水深1mにて30分間耐水、常温の静水)
表示間隔約1秒
色ブラック
本体質量(g)約77(電池含まず)
寸法(cm)約直径Φ9.5×厚3
表示形式デジタル
使用電池単4電池×2本(別売り)
設定時間99分50秒
音量(dB)タイマー:約80
アラーム約最長59秒
カウントダウン機能カウントアップ、カウントダウン、メモリー
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
羽根径30cmの壁掛扇風機。壁面に設置できるので、限られたスペースの有効活用が可能。
DCモーターで省電力。就寝時に最適、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード)。
離れていても一目でわかりやすい、大型風量表示。操作方法:リモコン(本体マイコンスイッチ)。
風量調節5段階。左右首振り操作もリモコンでOK。リモコン操作:運転ON/OFF、風量調節、首振りON/OFF(左右)、リズム風設定、タイマー設定(切・入)。
風向角度調節:手動式(下向き)。リズム風機能付き。ワイヤーガード。「切タイマー」「入タイマー」で快適な眠りと目覚め(同時設定は不可)。
前回運転終了時の状態で運転を開始する、メモリー機能付き。切り忘れ防止:8時間自動OFFタイマー。
用途ガード部分がロゴなしでどの場所にかけても違和感がないおしゃれなデザイン。壁掛扇風機、壁かけ扇風機、せんぷうき、サーキュレーターとして。
質量(kg)3.3
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)約1.6
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×310×500
消費電力(W)(50/60Hz)20
風量5段階(静音・弱・中・強・ターボ)
保証期間お買い上げ日より1年
操作方法リモコン(本体マイコンスイッチ)
タイマー入・切:1・2・4・6時間
リモコンあり
左右首振○
上下角度調整○
入タイマー○
切タイマー○
リズム風○
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
F-RAMプロセッサコンパニオン. プロセッサベースのシステムに最も必要とされる機能を集めた集積デバイスです。. シリアル不揮発性FRAMメモリ リアルタイムクロック(RTC) 低電圧リセット ウォッチドッグタイマ 早期電源障害警告 / NMI 16ビットイベントカウンタ x 2 セキュリティのための書き込み禁止シリアル番号 バッテリ駆動に切り替え イベントカウンタトラッキング I2Cインターフェイス
仕様メモリサイズ = 256kbit構成 = 32 K x 8ビットインターフェースタイプ = I2Cデータバス幅 = 8bit実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14寸法 = 8.73 x 3.98 x 1.48mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 2.7 Vbit
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(56個)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
組み立てわずか4工程 コンパクト収納できるミニリビングdc扇風機。ベースに支柱・リモコンの収納でコンパクトに。保管時に便利な専用収納袋付き。リズム風、チャイルドロック、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、メモリー機能搭載。メモリー機能:前回運転終了時の風量・リズム風運転・左右自動首振り運転設定状態で運転を開始。左右自動首振り運転、フルリモコン付属、90度上下手動角度調節可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 ワイヤレスフルリモコン 保管袋 収納袋 #かさばらない扇風機
仕様リズム風、メモリー機能、チャイルドロック機能、8時間自動OFF、左右自動首振り
付属品リモコン(電池付きCR2025)、収納袋
質量(kg)(ハイポジション時)2.7、(ローポジション時)2.6
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)16
風量8段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハイポジション時)29×29×64、(ローポジション時)29×29×48
1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円
切タイマー1/2/4/6時間
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
仕様●メモリサイズ: 256kbit●構成: 32 K x 8ビット●インターフェースタイプ: I2C●データバス幅: 8bit●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 14●寸法: 8.73×3.98×1.48mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Max: +85 ℃●1ワード当たりのビット数: 8bit●F-RAMプロセッサコンパニオン. プロセッサベースのシステムに最も必要とされる機能を集めた集積デバイスです。. シリアル不揮発性FRAMメモリ リアルタイムクロック(RTC) 低電圧リセット ウォッチドッグタイマ 早期電源障害警告 / NMI 16ビットイベントカウンタ x 2 セキュリティのための書き込み禁止シリアル番号 バッテリ駆動に切り替え イベントカウンタトラッキング I2Cインターフェイス
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(56個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
F-RAMプロセッサコンパニオン. プロセッサベースのシステムに最も必要とされる機能を集めた集積デバイスです。. シリアル不揮発性FRAMメモリ リアルタイムクロック(RTC) 低電圧リセット ウォッチドッグタイマ 早期電源障害警告 / NMI 16ビットイベントカウンタ x 2 セキュリティのための書き込み禁止シリアル番号 バッテリ駆動に切り替え イベントカウンタトラッキング I2Cインターフェイス
仕様メモリサイズ = 64kbit構成 = 8 K x 8ビットインターフェースタイプ = シリアル-I2Cデータバス幅 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 3000ns実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14寸法 = 8.73 x 3.98 x 1.48mm長さ = 4.97mm幅 = 3.98mm高さ = 1.48mm動作温度 Max = +85 ℃1ワード当たりのビット数 = 8bit
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(56個)
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ