359件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm)220 目の粗さ中目 種別金属用
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長(mm)215 刃長(mm)90 ヤスリ部寸法(mm)110 ヤスリ目上目45
1個
869 税込956
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エッジは先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 凹面、平面、大きな穴のヤスリがけ、バリ取りに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。
材質高性能合金鋼
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

組ヤスリ 半丸 ツボサン 動画あり
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジニアヤスリ半丸
全長(mm)200 ヤスリ部寸法(mm)100 形状半丸 トラスコ品番827-9397
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

合金工具鋼材SK-8を使用しています。
用途ステンレス、鉄、木材、真鍮、焼入鋼などや、その他難削材の加工に トラスコ品番811-6941 材質SKS8 形状半丸 寸法(mm)240×16×5.0 質量(g)97
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

呉英製作所DIAヤスリ半丸S-8
全長(mm)180 ヤスリ部寸法(mm)60 幅(mm)6.8 厚さ(mm)2.1 粒度170 形状半丸 トラスコ品番852-9015 質量(g)12
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

呉英製作所DIAヤスリ半丸S-5
全長(mm)200 ヤスリ部寸法(mm)70 幅(mm)8 厚さ(mm)2.4 粒度170 形状半丸 トラスコ品番852-9009 質量(g)18
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

呉英製作所DIAヤスリ半丸K-5
全長(mm)200 ヤスリ部寸法(mm)80 幅(mm)12 厚さ(mm)3.7 粒度140 形状半丸 トラスコ品番852-8897 質量(g)48
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

全長(mm)200 幅(mm)20 厚さ(mm)8.5 目の粗さ鬼目・鉄工目 形状半丸 トラスコ品番811-6943 質量(g)160 適合材革・ゴム
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

全長(mm)185 ヤスリ部寸法(mm)50 幅(mm)7.6 厚さ(mm)2.8 粒度140 形状半丸 トラスコ品番852-8885 質量(g)22
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

全長(mm)175 ヤスリ部寸法(mm)40 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.6 粒度170 形状半丸 トラスコ品番852-8999 質量(g)7
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

呉英製作所DIAヤスリ半丸K-8
全長(mm)200 ヤスリ部寸法(mm)50 幅(mm)9.6 厚さ(mm)3.1 粒度140 形状半丸 トラスコ品番852-8903 質量(g)35
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

全長(mm)170 ヤスリ部寸法(mm)50 幅(mm)5 厚さ(mm)1.9 粒度140 形状半丸 トラスコ品番852-8891 質量(g)10
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

全長(mm)175 ヤスリ部寸法(mm)50 幅(mm)5.9 厚さ(mm)1.8 粒度170 形状半丸 トラスコ品番852-8991 質量(g)10
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

幅(mm)21 ヤスリ部寸法(mm)200 厚さ(mm)6 目の粗さ中目 形状半丸 トラスコ品番811-6931 質量(g)152 適合材ステンレス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

プロからアマまで使える。木材加工用に、新開発されたスーパー木工です。これ一本で木材の荒加工から仕上げ加工まで非常に早くきれいに切削できます。又、目詰まりもしにくいのでアルミ等の軽金属、鉛の盛り上がり、樹脂やFRPの切削など巾広い用途をこなします。
用途プロからアマまで使える。木材加工用に、新開発されたスーパー木工です。これ一本で木材の荒加工から仕上げ加工まで非常に早くきれいに切削できます。又、目詰まりもしにくいのでアルミ等の軽金属、鉛の盛り上がり、樹脂やFRPの切削など巾広い用途をこなします。 形状半丸型 寸法(mm)200 呼び寸法(mm)100
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。 材質炭素工具鋼 タイプ複目
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

よく使う半丸形の組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。 種別 材質ベアリング鋼GCr15 厚さ(mm)3.5 質量(g)350
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
材質炭素工具鋼(SK-2)
1セット(5本)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10本組で用途が広く、様々な場面で活躍。 ビニールケース入。
質量(g)165 ケース寸法(mm)147(W)×218(H) 硬度HRC58
1セット(10本組)
2,998 税込3,298
当日出荷

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 粒度140 柄の形状 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状半丸 適合材鉄工
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

切れ刃を一方向だけに目を切った単目(タンメ)ヤスリです。仕上がり面がきれいで、目詰まりしやすい材質への使用に適しています。
用途銅、アルミ、プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに。 形状半丸
1セット(5本)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
形状半丸 種別鉄工用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

プラモデル用の基本的なヤスリです。
形状甲丸
1個
279 税込307
5日以内出荷

適合材鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック 形状半丸 目の粗さ中目 材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

完全日本製造の高品質ヤスリ。。形状:エッジ、平面共先端に向かってテーパー付。。凸面、平面共復目。
用途凹面、平面、大径の穴面の削り 形状半丸
1本
1,998 税込2,198
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)金属用ヤスリ 半丸
使いやすい樹脂グリップ付きの金属用ヤスリ
形状半丸 全長(mm)260 質量(g)317
1個
9,398 税込10,338
翌日出荷

エスコ品番EA521PT-250E 厚さ(mm)7 ヤスリ部寸法(mm)250
1個
6,740 税込7,414
翌日出荷

1セット(6本)
32,500 税込35,750
翌日出荷

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 材質本体:SK材 形状半丸 タイプ【目種】複目 刃長(mm)250 目数【ヤスリ】12CUT/cm
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

一般金属等の切削加工に最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 材質SK材 形状半丸 タイプ【目種】複目 刃長(mm)200 目数【ヤスリ】14CUT/cm
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の精密仕上げ用の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 仕様ソフトグリップ付 材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ 形状半丸 全長(mm)140 刃長(mm)65 目の粗さ複目 適合材一般金属加工用 目数【ヤスリ】44CUT/cm
1本
679 税込747
当日出荷

エッジは先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 凹面、平面、大きな穴のヤスリがけ、バリ取りに適しています。
形状半丸 材質高性能合金鋼
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

甲丸タイプです。1パック3本入りです。
形状甲丸 刃長(mm)65 全長L(mm)140 サイズ(mm)【刃】甲丸4.5 入数3
1パック
8,198 税込9,018
3日以内出荷

厚さ(mm)3 幅(mm)8 刃長(mm)60 全長(mm)100 目の粗さ粗目 トラスコ品番852-8711 形状半丸 質量(g)75 対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)
8,398 税込9,238
翌々日出荷

半丸タイプです。1パック3本入りです。
形状半丸 厚さ(mm)1.6 刃長(mm)65 全長L(mm)140 サイズ(mm)【刃】半丸5 入数3
1パック
8,198 税込9,018
3日以内出荷

ハビリスに繊細なオニ目を目立てました。
全長(mm)205 ヤスリの長さ(mm)90 ヤスリ部幅W(mm)13 厚さ(mm)4 ヤスリ部形状半丸
1本
5,498 税込6,048
5日以内出荷