539件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10本組で用途が広く、様々な場面で活躍。 ビニールケース入。
質量(g)165 ケース寸法(mm)147(W)×218(H) 硬度HRC58
1セット(10本組)
2,998 税込3,298
当日出荷

ダイヤモンドヤスリセット 215mm モノタロウ 動画あり
セット内容平(11×3.5mm)、四角(6.0mm)、丸(6.0mm)、半丸(11.7×3.3mm)、三角(9.3mm) 全長(mm)215 質量(g)290 適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5種類)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
仕様粗さ別エンドキャップ付 質量(g)275 ヤスリ部寸法(mm)平/11×3.5、半丸/12×3.8、丸/Φ5.5、角/5.5、三角/9.0 質量(g/セット)275
1セット(5本組)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄・アルミ・銅・真鍮などのヤスリ作業に! 握りやすいソフトグリップ! 平・四角・三角・丸・半丸の5本セット
用途平:平面の仕上げに 四角:直角の仕上げに 三角:直角より小さい角度の仕上げに 丸:丸穴の仕上げに 半丸:曲内面とすみの仕上げに 質量(g)平:190、四角:125、三角:170、丸:120、半丸:170 適合材真鍮、銅
1セット(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷

全長(mm)140 ヤスリの長さ(mm)50 セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm 適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上目58と45をラインナップ。 用途に合わせて選べます。 ビニールケース入。
ケース寸法(mm)100(W)×250(H)
1セット(5本組)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5本)
2,298 税込2,528
当日出荷

精密仕上げ用 上目140の細かさ。 金属・貴金属などの精密仕上げに最適な目の細かいヤスリ。 縫製ケース入。
質量(g)60 ケース寸法(mm)60(W)×210(H)mm 適合材貴金属 硬度HRC62
1セット(5本組)
7,498 税込8,248
当日出荷

SIGNET(シグネット)精密ヤスリセット
コンパクトなヤスリ5本セット。ビニールケース付き。
セット内容平・半丸・丸・四角・三角
1セット(5個)
2,598 税込2,858
当日出荷

組ヤスリ 平・半丸・丸・角・三角セット モノタロウ 動画あり
5種類の形が入った組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。 全長(mm)215 ヤスリの長さ(mm)100 形状セット セット内容平、半丸、丸、角、三角 種別 材質ベアリング鋼GCr15 質量(g)280 1辺(角)(mm)5.5 1辺(三角)(mm)8.2 径(丸)(Φ)5.6 厚さ(半丸)(mm)4 厚さ(平)(mm)3.5 幅(半丸)(mm)11.5 幅(平)(mm)11
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,520 税込7,172
翌日出荷

先端形状が平・半丸・丸・角・三角の5種類がセットされた、お得なセットです。収納ケース付です。
用途鉄・銅・真鍮など一般金属の修正、仕上げに。 全長(mm)215 セット内容ヤスリ:平、半丸、丸、角、三角・収納ケース 先端形状平、半丸、丸、角、三角 組数5本
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

細かい精密な研磨作業に。チタン加工してあるから寿命が長い。ダイヤモンドシャープナー。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。
全長(mm)140
1セット(3本)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷

PC柄鉄工ヤスリの3本組セットです。使用頻度の高い、平型・丸型・半丸型の3本組です。握りやすい2重成型グリップです。
用途鉄・銅・真鍮・アルミなどの研削作業。 材質(グリップ)プラスチック
1セット(3本)
1,398 税込1,538
当日出荷

始めからカットされているので使いやすい・収納しやすい紙やすりです。
用途ホビー・DIY、木工作業、工作などに便利です。 番手#120/#240/#400 適合材木工 セット内容#120/#240/#400×各6枚(計18枚) サイズ(mm)140 × 75
1個
199 税込219
当日出荷

よく使う番手を3枚づつセットにしました。空研ぎ専用紙ヤスリです。使いやすい手のひらサイズにカットしました。
用途日曜大工・工作・サビ落とし。 粒度60×3・120×3・240×3 適合材木工 セット内容60番手×3枚・120番手×3枚・240番手×3枚 寸法(mm)140×110
1セット(9枚)
309 税込340
当日出荷

高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。 セット内容#400、#800、#1200、#2000(各1枚) 材質研磨材 酸化アルミニウム(アルミナ)、基材 ポリプロピレン系合成紙 質量(g)20 トラスコ品番856-3455 2018年トラスコ掲載ページ5 1312
1セット(4枚)
389 税込428
当日出荷

極細丸形タイプのダイヤモンドヤスリのため 細かい丸穴の拡大や、小物の丸面・凹面の研削に便利です。
用途ヤスリとして 粒度240 適合材鉄工、セラミック、ガラスなど 全長(mm)100 セット内容(研磨部径)約1.0mm、約1.2mm、約1.4mm、約1.8mmダイヤモンド電着により±0.1程度の寸法公差がございます。 材質刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子) 形状
1セット(4本)
679 税込747
当日出荷

3種類の粒度(#60・#120・#240)が入っているため、用途に合わせて使えます。 接着剤にニカワを使用しているため仕上がりがきれいで手にもやさしいです。 電動サンダーにもご利用できます。
用途木工研磨・金属のサビ落とし セット内容(細目)#240×3枚(中目)#120×3枚(荒目)#60×2枚 寸法(mm)230×93 砥材G(ガーネット) タイプ乾式 適合材木工、金属
1セット(8枚)
279 税込307
当日出荷

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
仕様粗さ別エンドキャップ付 サイズ(L/l)8本組セット200/100 質量(g)300 質量(g/セット)300
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 形状5種類各1本=5本1セット 種類セット 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1セット(5本)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水サンドペーパーセット SOFT99 動画あり
Sは塗装の下地作り、サビ取りに。 ロングサイズのMは研磨パッドと併用すればベスト。
セット内容#150(粗目)/1枚、#320(中目)/2枚、#600(細目)/2枚、#1000(細目)/1枚 危険物の類別非危険物
1セット(6枚)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラフ仕上げの荒目から、表面仕上げの細目まで取りそろえたペーパーセット。
用途手軽な研磨に。 ペーパー番手#60×2、#100×2、#150×1、#240×1 サイズ(mm)93×228 質量(g)47 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
299 税込329
当日出荷

様々な作業をこなす5本組。握りやすく力の入るソフトグリップ。
用途プラモデル・金属細工など細かな作業に便利。 セット内容平、半丸、丸、四角、三角 柄長さ(mm)約60
1セット(5本)
819 税込901
当日出荷

ヤスリ作業でよく使用する平、半丸、丸の3本セットです。 NI電着法によりダイヤ粒を固定しており、密着度、研削度、耐摩耗性に優れていますので研磨や切断におすすめです。 鉄や銅などの金属をはじめ、あらゆる素材にご使用ください。
刃長(mm)50 全長(mm)140 セット内容平・半丸・丸
1組(3本)
2,898 税込3,188
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)耐水紙ヤスリセット
使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。
用途使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。 質量(g)1 タイプ耐水紙ヤスリ 入数(枚)12入 サイズ(mm)140×76×1
1セット
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)紙ヤスリセット
使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。
用途使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。 寸法(mm)140×76×1 質量(g)1 タイプ紙ヤスリ 入数(枚)12入
1セット
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材研磨作業がラクラクです。研磨ブロックSB-1用の交換サンドペーパーセットです。番手別色分けで区別しやすく便利です。
用途SK11研磨ブロック用替ペーパー。 粒度80(イエロー)・100(ブルー)・120(パープル)・180(グリーン)・240(ピンク) 適合材木材 適合機種研磨ブロック(SB-1)
1パック(10枚)
379 税込417
当日出荷

trad精密ヤスリセット
エコ商品
収納、保管に便利なビニールケース付き 握りやすく、疲れにくい大型の硬質樹脂グリップ 鉄をはじめ、アルミ・銅・真鍮・プラスチック等の精密作業に。複目ヤスリ5本組
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
999 税込1,099
欠品中

1セット(3本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鉄を中心とする金属の小さな細工に使用します。
用途細工用やすりセット。
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラスコ品番216-4336 適合機種SI-4740F、SI-4740、SI-4730、SI-4710 セット内容平型、三角型、丸型 各1本 軸径(Φmm)5 質量(g)40
1袋(3本)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

切削部は、ダイヤモンド砥粒です。先端形状が平・半丸・丸・角・三角の5種類がセットされた、お得なセットです。収納ケース付です。
用途焼入材・ガラスなどの精密加工に。 粒度#200 全長(mm)100 セット内容ヤスリ:平、半丸、丸、角、三角・収納ケース 先端形状平、半丸、丸、角、三角 組数5本
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

先端形状が平・半丸・丸・角・三角の5種類がセットされた、お得なセットです。収納ケース付です。
用途金属・プラモデルなどの仕上げ加工に。 全長(mm)165 セット内容ヤスリ:平、半丸、丸、角、三角・収納ケース 先端形状平、半丸、丸、角、三角 組数5本
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

収納、保管に便利なビニールケース付き 握りやすく、疲れにくい大型の硬質樹脂グリップ プラモデル、ラジコン、金工作業に。削り肌がきれいなので刃物研ぎや仕上げにも最適。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
899 税込989
当日出荷

3種類の粒度(#60・#120・#240)が入っているため、用途に合わせて使えます。 接着剤にニカワを使用しているため仕上がりがきれいで手にもやさしいです。 電動サンダーにもご利用できます。
用途金属のサビ落としや曲面・平面の研磨 木工研磨など セット内容(細目)#240×1枚(中目)#120×1枚(荒目)#60×1枚 寸法(mm)230×93 砥材A(アルミナ) タイプ乾式 適合材金属、木工
1セット(3枚)
279 税込307
当日出荷

使用頻度の粒度の少量セット(#60、#120、#240 各2枚)
1個
199 税込219
4日以内出荷

目詰まりしにくい特殊加工を施した、作業性の良いヤスリセット。
付属品グリップ、収納ケース 材質(本体)SKS8、(グリップ)PVC 質量(g)130
1セット(5本組)
12,980 税込14,278
3日以内出荷