通気・透水性のあるビニロン繊維製不織布です。
腐敗しないので繰り返し、数年使用できます。
箱底より根を通さず、根張りの良い健苗ができます。
水稲に使用すると、根切り作業が不要で省力となり、マット形成が良いので田植機の植付け精度が向上します。
根が箱底より出ないので置き床の影響(PH、病害虫)を受けず、誰にでも健全な苗作りができます。
野菜、花等の根の弱い作物にも適し、移植後の生育も良好です。
仕様(腐食)しない、(透水性)△、(底面給水)△
材質特殊ビニロン紙
使用可能回数数回
チェーンポット専用の簡易移植器で溝切り・植え付け・土寄せ・鎮圧の移植作業が同時に行えます。
人力のため自分のペースにあった作業ができます。
小型・軽量で女性でも楽々作業ができ、様々な畦形状に対応できる各種の機種を揃えております。
稚苗の育苗に最適な樹脂製トレーです。
敷き紙なしで使える保水仕様です。
底に2.8mm径の穴が1034個開いています。
用途稚苗の育苗用として
穴数1034
容量(L)5.5
穴径(Φmm)2.8
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×34
稚苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。
敷き紙を敷いてお使いいただけます。
底に2mm径の穴が56個開いています。
用途稚苗の育苗用として
穴数56
容量(L)4.5
穴径(Φmm)2
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×28
両梯子により排土性能が良く力強い走行性能を発揮します。
幅(mm)400
ピッチ84
タイプ両梯子オフセット
パターンOJ
ネトマールは安全な既知の化合物をベースにした根止用育苗下敷紙です。
植物の根の先端がネトマールに触れると、根の伸長を抑制し側根の発根が促されます。そのため細根の多い充実した根を持つことができ、移植後の活着が促進されます。
ペーパーポットやチェーンポットの下敷紙として使用すると、ポットの底での根絡みを抑制し、移植作業の効率化に繋がります。
ネトマールは使い捨てですので、根止め効果は1回限りです。
材質不織布
使用可能回数1回
育苗箱の底敷きに最適。通気性、保湿性に優れています。
寸法(mm)280×580
中苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。
敷き紙を敷いてお使いいただけます。
底に3.5mm径の穴が1301個開いています
用途中苗の育苗用として
穴数1301
容量(L)4.5
穴径(Φmm)3.5
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
色黒
内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×28
稚苗の育苗に最適な樹脂製育苗箱です。
敷き紙を敷いてお使いいただけます。
底に3mm径の穴が184個開いています。
用途稚苗の育苗用として
穴数184
容量(L)4.5
穴径(Φmm)3
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)280×580×28
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
2条刈のSTDタイプで安定した走行性能を発揮します。
新しく設計変更し装着しやすくなりました。
幅(mm)330
ピッチ79
タイプオフセット
パターンOE
フォークリフト作業用のパレット付苗箱収納棚です。
軽トラックにピタリと収まるサイズです。
育苗センターなどで頻繁に使用することを提案し、運搬時に最も力の掛かるジョイント部には、アルミ型材の超大型ブロックを使用し、ボルト締結することで強度を高めました。
材質アルミ
形式水平収納
棚間隔(mm)130
全サイズ軽トラにて運搬可能です。
花の苗用にも使用できます。
固定方法水平
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
関連キーワード