33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MIL-C-39012、JIS-C-5411。50Ωと75Ωとの互換はありません。Nコネクタ。磨耗、キズに強い。
種類コネクタ コネクタタイプN型 嵌合部形状プラグ 形状ストレート 取付方式ケーブルマウント オス・メスオス ボディ向きストレート
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユウエツ精機SMAケーブル
12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-プラグ)。両端にSMAプラグを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類
特性インピーダンス(Ω)50 仕様終端処理済み 動作温度(℃)-30~80 ケーブル形状同軸 コネクタタイプSMA
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユウエツ精機BNCコネクタ
BNC基板実装 レセプタクル
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状ジャック インピーダンス(Ω)50 端子種別はんだ 取付方式スルーホール オス・メスメス
1個
639 税込703
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユウエツ精機BNCコネクタ
BNCプラグ
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 取付方式ケーブルマウント オス・メスオス ボディ向きストレート
1個
539 税込593
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ユウエツ精機SMAコネクタ
SMAプラグ・ジャック(ユウエツ精機)。コンタクトは、金めっき
種類コネクタ コネクタタイプSMA 電池サブミニチュア 極性ノーマル 動作周波数(GHz)0→12.4、0→18 バルクヘッドなし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユウエツ精機SMPコネクタ
ユウエツSMPリミテッドディテントレセプタクル。金めっきボディと金めっきりん青銅コンタクトの50Ω SMPコネクタのシリーズです。これらのメスSMPコネクタには、表面実装の製品と、リミテッドディテントによるエッジ取り付けの製品があります。これらのコネクタは、0-40 GHzの周波数範囲で動作し、主にアンテナブロードバンド、軍事、及び計装用途で使用
用途されます。 種類コネクタ コネクタタイプSMP 嵌合部形状プラグ インピーダンス(Ω)50 端子種別はんだ 電池スタンダード 材質(コンタクト)リン酸銅 動作周波数(GHz)0→40 オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトめっき ボディめっき
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユウエツ精機SMAコネクタ
SMAアダプタ(ユウエツ精機)。コンタクトは金めっき
種類コネクタ コネクタタイプSMA 端子種別はんだ 電池サブミニチュア 極性ノーマル 動作周波数(GHz)0→12.4、0→18 ボディ向きストレート バルクヘッドなし
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユウエツ精機BNCコネクタ
BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
種類変換アダプタ インピーダンス(Ω)50 動作周波数(GHz)0→2 アダプタタイプABNC
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユウエツ精機SMAケーブル
12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-L型プラグ)。片端SMAプラグ、片端SMA L型プラグを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類
特性インピーダンス(Ω)50 仕様終端処理済み 動作温度(℃)-30~80 ケーブル形状同軸 コネクタタイプSMA
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様アダプタタイプ:SMKソケット to SMVソケット●アダプタタイプA:SMK●アダプタタイプB:SMV●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:40GHz●コンタクトめっき:金●SMV-SMK変換アダプタ
1個
17,980 税込19,778
欠品中

ユウエツ精機変換アダプタ
SMV-SMK変換アダプタ
種類アダプタ インピーダンス(Ω)50 動作周波数(GHz)40 ボディ向きストレート コンタクトめっき アダプタタイプASMK アダプタタイプBSMV オス/メスAメス
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユウエツ精機SMAコネクタ
SMAレセプタクル(ユウエツ精機)。コンタクトは金めっき
種類コネクタ コネクタタイプSMA 嵌合部形状ジャック 端子種別はんだ 電池サブミニチュア 極性ノーマル 動作周波数(GHz)0→12.4、0→18 オス・メスメス バルクヘッドなし
1個
1,598 税込1,758
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユウエツ精機変換アダプタ
変換アダプタ(ユウエツ精機)
種類アダプタ ボディ向きストレート
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ユウエツ精機SMKコネクタ
MIL-STD-348A準拠。SMKコネクタ(40GHz)。2.92mm構造でミリ波(DC to 40GHz)対応コネクタ SMA、3.5mmコネクタと互換性あり ネットワークアナライザの精密測定に最適。ケーブルは、セミフレキタイプを使用
種類変換アダプタ インピーダンス(Ω)50 動作周波数(GHz)40 ボディ向きストレート コンタクトめっき アダプタタイプASMK アダプタタイプBSMK
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユウエツ精機SMVコネクタ
MIL-STD-348A, IEC-61169-32準拠。SMVコネクタ(65GHz)。1.85mm構造でミリ波(DC to 65GHz)対応のコネクタ 2.4mmコネクタと互換性あり ネットワークアナライザの精密測定に最適。ケーブルは、セミフレキタイプを使用
種類変換アダプタ アダプタタイプSMVソケットtoSMVソケット 嵌合部形状ジャック・ジャック インピーダンス(Ω)50 品番63-4885-85 コード605-1509 材質(コンタクト)ベリリウム鋼 動作周波数(GHz)65 アズワン品番63-4885-85 ボディ向きストレート コンタクトめっき アダプタタイプASMV アダプタタイプBSMV オス/メスAメス オス/メスBメス
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

ユウエツ精機Nタイプコネクタ
タイプオス 取付方式ケーブルマウント 適合ケーブル5D-2V インピーダンス(Ω)50 ボディ向きストレート コネクタタイプ【同軸】Nコネクタ
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

変換アダプタ(ユウエツ精機)
仕様●アダプタタイプ:BNCソケット-TNCプラグ●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:TNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●接続方向:ストレート●動作周波数:2GHz●長さ:35.5mm●コード番号:404-6218 アズワン品番65-7587-89
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ:RCAプラグ-BNCソケット●アダプタタイプA:RCA●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●ボディ向き:ストレート●変換アダプタ(ユウエツ精機) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
翌々日出荷

仕様アダプタタイプA:BNC●オス/メス A:ソケット●オス/メス B:プラグ●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:チーズ●動作周波数:0 → 2GHz●長さ:32.5mm●BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
欠品中

仕様アダプタタイプ:SMVプラグ to SMVプラグ●アダプタタイプA:SMV●アダプタタイプB:SMV●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 65GHz●コンタクトめっき:金●長さ:18mm●コンタクト材質:ベリリウム銅●ユウエツSMV直列アダプタ. 50 ΩOhmの直列ストレートボディRFアダプタのシリーズです。 このSMV RFアダプタは、すべて金めっきベリリウム銅コンタクトを備え、0-65 GHzの周波数範囲で動作します。さまざまな向きの製品が揃っており、ケーブルカップリングのオプションも豊富です。 品番 ; 906-0764 906-0764 : SMVストレートプラグ-プラグ 品番 ; 906-0767 906-0767 : SMVストレートプラグ-ジャック 品番 ; 906-0761 906-0761 : SMVストレートジャック-ジャック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
欠品中

同軸コネクタ圧着ペンチ(ユウエツ精機)。BNC、TNC、N等各種コネクタに対応 本体には高信頼のスウェーデン鋼、ダイスは精密加工
品番63-4785-67 コード404-6369 アズワン品番63-4785-67
1個
72,980 税込80,278
5日以内出荷

ユウエツ精機BNCコネクタ
ユウエツBNCストレートジャック-ジャックコネクタ。ニッケルめっきボディと金めっきりん青銅コンタクトの付いた50Ωの同軸アダプタシリーズです。これらのBNCジャック-ジャック同軸アダプタは、バヨネットカップリング機構を備えているので、90 °回転させるだけで接続又は遮断できます。このため、通信、計装、セキュリティ、放送などの多種多様な用途に適しています。
種類アダプタ 嵌合部形状ジャック・ジャック インピーダンス(Ω)50 品番63-5172-95 コード906-0739 材質(コンタクト)リン酸銅 動作周波数(GHz)0→4 アズワン品番63-5172-95 ボディ向きストレート コンタクトめっき ボディめっきニッケル アダプタタイプABNC アダプタタイプBBNC オス/メスAメス オス/メスBメス
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

ユウエツ精機BNCコネクタ
BNCレセプタクル
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状ジャック インピーダンス(Ω)50 端子種別はんだ オス・メスメス
1個
759 税込835
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユウエツ精機SMBコネクタ
ユウエツSMB基板レセプタクル。ニッケルめっき黄銅ボディと金めっきりん青銅コンタクトの50Ω SMBコネクタのシリーズです。これらのメスSMBコネクタは、かん合が簡単なスナップオンカップリング機構も備えています。RF同軸コネクタです。ストレート及び直角バージョンがあります。0-4 GHzの周波数範囲で動作し、主にアンテナ、無線基板、PC/LAN、及びGP
用途Sシステムで使用されます。 種類コネクタ コネクタタイプSMB 嵌合部形状ジャック インピーダンス(Ω)50 端子種別はんだ 取付方式スルーホール 電池スタンダード 材質(コンタクト)リン酸銅 動作周波数(GHz)0→4 オス・メスメス コンタクトめっき ボディめっきニッケル
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユウエツ精機BNCコネクタ
BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
種類変換アダプタ 嵌合部形状ジャック・プラグ インピーダンス(Ω)50 長さ(mm)32.5 品番63-9979-12 コード404-5170 動作周波数(GHz)0→2 アズワン品番63-9979-12 ボディ向きチーズ アダプタタイプABNC オス/メスAソケット オス/メスBプラグ
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

BNCアッテネータ・ターミネータ
種類終端器 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ・ジャック 取付方式ケーブルマウント 定格電力(W)0.5 インターフェースBNCプラグtoBNCソケット 材質(コンタクト)真鍮 ボディ向きストレート コンタクトめっき
1個
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
種類キャップ コネクタタイプBNC 品番63-4785-38 コード404-5237 アズワン品番63-4785-38
1個
539 税込593
6日以内出荷

ユウエツ精機BNCコネクタ
ユウエツBNCプラグ。ニッケルめっきボディと金めっき黄銅コンタクトの50Ω BNCコネクタのシリーズです。これらのBNCコネクタは、ストレートタイプで、0-2 GHz又は0-4 GHzの周波数範囲で動作します。これらのRFコネクタは、アンテナ、軍事、テスト機器など幅広い用途で使用できます。品番 ; 906-0751 906-0751 0-2 GHz 品番 ; 906-0755 906-0755 0-4 GHz
種類コネクタ コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ インピーダンス(Ω)50 端子種別はんだ 品番63-5172-97 コード906-0755 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0→4 アズワン品番63-5172-97 オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトめっき ボディめっきニッケル
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

ユウエツ精機変換アダプタ
U.FL(P)-SMA(J)変換ケーブル。U.FL (L型プラグ)とSMA (パネルジャック)の変換ケーブル 使いやすい全長100mm・150mm・200mmの3種類 ケーブルは、日星電気社製(RF-MF5016)を使用
種類変換アダプタ
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユウエツ精機SMAケーブル
12.4Ghzテストリード(SMAプラグ-ジャック)。片端SMAプラグ、片端SMAジャックを取付けた、テストおよび相互接続用のリード ケーブルはセミフレキタイプを使用し、取回しが容易 長さは0.3mから1.5mまで4種類
特性インピーダンス(Ω)50 仕様終端処理済み
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ!。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子
適合(圧着工具)LMJ-SET-A、LMJ-SET-B トラスコ品番366-5283 定格電圧AC500V 耐電圧AC1500V 絶縁抵抗(MΩ)1000min 接触抵抗(mΩ)3max 適合ケーブル5C-2V、 5C-FB、 5C-FV インピーダンス(Ω)75 周波数帯域(Hz)0~4G
1個
999 税込1,099
当日出荷

種類アダプタ コンタクト形状メス・オス兼用 形状ストレート タイプ丸型 結合方式バヨネットロック
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート 規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)黄銅 コンタクト形状オス 特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min)AC1500 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)