商品豆知識
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途基本的にはエルボユ
ニオンと同一に使用。
相違点は配管を立体
化して継手の干渉を
防止する場合に使用。
形状ロングエルボユニオン
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途基本的にはエルボユ
ニオンと同一に使用。
相違点は配管を立体
化して継手の干渉を
防止する場合に使用。
形状ロングエルボユニオン
1袋(5個)
¥4,398
税込¥4,838
10日以内出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途基本的にはエルボユ
ニオンと同一に使用。
相違点は配管を立体
化して継手の干渉を
防止する場合に使用。
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途基本的にはエルボユ
ニオンと同一に使用。
相違点は配管を立体
化して継手の干渉を
防止する場合に使用。
形状ロングエルボユニオン
1袋(5個)
¥4,498
税込¥4,948
10日以内出荷
1袋(5個)
¥4,298
税込¥4,728
10日以内出荷
1袋(10個)
¥5,298
税込¥5,828
10日以内出荷
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。
形状ロングエルボユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。
形状ロングエルボユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
適合チューブ外径(Φmm)10
適合チューブ外径(Φmm)4
適合チューブ外径(Φmm)6
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。
形状ロングエルボユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
適合チューブ外径(Φmm)3.2
適合チューブ外径(Φmm)8
形状ロングエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)16
形状ロングエルボユニオン
型式KQB2W10-G04
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
形状ロングエルボユニオン
形状ロングエルボユニオン
ねじ部(S) シール剤付
形状ロングエルボユニオン
ねじ部(S) シール剤付
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。
形状ロングエルボユニオン
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
形状ロングエルボユニオン
適合チューブ外径(inch)Φ5/16
シール方式シール剤付
形状ロングエルボユニオン
形状ロングエルボユニオン
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。
形状ロングエルボユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
形状ロングエルボユニオン
型式KQB2W16-G03
1個
¥3,398
税込¥3,738
42日以内出荷
形状ロングエルボユニオン
型式KQB2W08-G03
1個
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
形状ロングエルボユニオン
形状ロングエルボユニオン
形状ロングエルボユニオン
ねじ部(S) シール剤付
形状ロングエルボユニオン
ねじ部(S) シール剤付
形状ロングエルボユニオン
ねじ部(S) シール剤付
形状ロングエルボユニオン
ねじ部(S) シール剤付
形状ロングエルボユニオン
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。
形状ロングエルボユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
形状ロングエルボユニオン
適合チューブ外径(Φmm)16
ねじの種類R
接続ねじ1/4
1袋(5個)
¥5,898
税込¥6,488
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ