ブロックなどの真壁に強い保持力を発揮。
用途真壁用アンカー
適合材真壁
下地のない壁材の補強を目的とする多目的アンカー
ソフトにぎりバー、家庭用にぎりバーに使用できます。
適合壁厚3~31ミリ
壁裏に30ミリ以上の空間が必要です。
防水パッキン・ボルト(M6×50)付き
2本1組
公的介護保険適用商品ではありません。
仕様防水パッキン・ボルト付き
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
材質樹脂(ポリプロピレン)
表面処理生地
石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ
適合材石膏ボード、コンクリート等
本体にビスを差し込むと、反転ナットが倒れて締め付け可能。ビスとナットで壁材をはさみ込んでしっかり固定できる。ボード・薄鋼板などの下地のない所(中空壁)に使用できる
材質本体/樹脂(ポリカーボネート)、反転ナット/(亜鉛合金)
今お使いのTOTOのユニットバスおよびシステムバスに後付けできる固定金具です。
仕様(固定金具必要個数)I型:2個、L型:3個
1セット
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
マルチアンカーによりユニットバスへの手すりの後付けができます。
仕様222-000マルチアンカー付き
(適合壁厚)9~11mm。汎用樹脂タイプ。石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ
適合材石膏ボード、コンクリート等
材質樹脂
タイプT-9.5
下地のないユニットバスに後付で手すりを取り付ける専用金具です。 ユニットバスの壁にΦ12の穴を開けて本体を壁の表から壁裏に仕込ませ、手すりを取り付けます。
全て壁の表側からの作業です。6mmボルト対応。
材質ステンレス
適合R7809S
開口寸法(mm)【壁穴】Φ12
使用ボルトM6
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス無
1本
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
中空用軽量アンカーの定番
下穴径(Φmm)6
材質高密度PP
中空壁、中厚壁、真壁にオールマイティーに使用できる。
樹脂製で柔軟性があり、脚が広く開くので保持力がある。
用途中空壁へのフックの取り付け、軽量物の取り付けなど。
ドリル径(Φmm)8
材質樹脂
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。
通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。
材質鋼材
表面処理三価クロメート
丈夫で握りやすく感触もやさしい浴室用補助手すり。手すりを直接壁面に施工することが可能で、施工が簡単です。バスパネルの上から直取付けが可能です。滑り止めグリップ付で握りやすく、滑りにくいです。
色ホワイト
セット内容ボルト<M6×50>(4本)、座金(4個)、メカナット<M6>(4個)
1箱
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
取付壁面を選ばない万能タイプ。下地壁も傷つけません。どんな壁面材質もこれ1本でOK。汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。照明器具・コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質・厚みで3変化(真壁・中厚壁・薄壁)
用途設備、内装
ドリル径(Φmm)8
バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです!
手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂
付属品壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本ナイロンプラグ(6×30mm)6本
安全荷重(kg)60(静止安全荷重)
ユニットバス用手すりの取付ナットです。
その他裏面必要奥行き39mm以上
トラスコ品番386-6200
材質ステンレス SUS303
下穴径(Φmm)12
適合板厚(mm)6~30
ねじの呼びM6
1箱(5パック×3本)
¥4,198
税込¥4,618
19日以内出荷
付属品ステントラスビスM6×35
下穴径(Φmm)12
最大適合板厚(mm)30
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。
(姉妹品の「どこでも下地スピードミニ」は硬化するまでの待機時間が必要ですが、即機材の取り付けが可能です。ただし、本来の強度が出るのは液によって壁が強化されてからです。)
壁自体を強化する仕組みですので、引抜・せん断試験ともに約3.5N(35Kg)以上の強度がでます。
振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。
アンカーが空回りしてしまった時は、90分程度そのままにしておけば液が壁を強めアンカーを固定しますので、それからネジを機材に取付けてください。
容器のフタを開けても2年以上中身が硬化することはありません。
用途石膏ボード専用(カーテンレール・タオル掛け・タオルクリップ・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話機・配電盤・リモコン・各種配管支持材・手すり:手すり荷重約12N(120Kgf)以上(BL)の取付けには、「どこでも下地」(姉妹品)をご利用ください。)
ゆるんだネジの強固なシメ直しができます。食器棚や机等の木および金属全般、通常のプラスチック等大半の固い素材に使えます。
適合材石膏ボード
成分ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上)
取付可能対象(ねじ)3.5~4mm
種別化学反応型(湿気硬化)
中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカー。ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができる。アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能。アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない。振動及び衝撃を吸収
用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材
ドリル径(Φmm)8
滑りやすい浴室での移動や立ち座りを安全にしたい方に。握りやすい形状の手すり
仕様●重量:約1.5kg●材質:バー本体/ステンレス[PVC被覆]、台座/PP●色調:ホワイト●CCTA95 181803●付属品:止水シート×3/アンカープラグ×9、取付ネジ(5×50mm)×9、エルボ固定ネジ(4×30mm)×4、プラスチックアンカー×11/チューブ×9、プラスチックアンカー用固定ネジ(4.1×50mm)×9/角座金×9、瞬間接着剤アロンアルフア(R)●※ユニットバス用プラスチックアンカー付●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。
アズワン品番65-5679-82
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
関連キーワード