材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニファイネジ プラグ。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 37°シート面ユニファイネジ
ORS Oリングフェイスプラグ(Oリング付)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 ユニファイネジ
ユニファイねじ。アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓
形状プラグ
使用流体空気
接続ねじ種類M
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ分配型タイプ
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械
使用温度(℃)200
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットベースクーラントの不要な穴をとめることができます。
トラスコ品番285-4198
材質真鍮、クロームメッキ
質量(g)3
取付口G1/4
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角プラグ 黄銅製
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
材質黄銅(C3604BD)
形状プラグ
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
材質ステンレス鋼
形状プラグ
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
用途水・油・ガス用。
形状プラグ
種類ねじ込み継手
仕様●規格:JIS規格●等級:3B●ねじ山の全角:60°●呼び寸法:3/4●ピッチ:16●種類:工作用通り止り
アズワン品番65-3648-02
1本
¥30,980
税込¥34,078
8日以内出荷
仕様規格:JIS規格 等級:3B ねじ山の全角:60° 呼び寸法:3/8 ピッチ:24 種類:工作用通り止り
アズワン品番65-3648-03
1本
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
仕様●規格:JIS規格●等級:2B●ねじ山の全角:60°●呼び寸法:5/16●ピッチ:24●種類:工作用通り止り
アズワン品番65-3647-97
1本
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
仕様規格:JIS規格 等級:3B ねじ山の全角:60° 呼び寸法:10 ピッチ:32 種類:検査用通り止り
アズワン品番65-3647-85
1本
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
仕様●ユニファイねじ。●アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。●JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)●種類:通り止まり(検査用)●等級:2B●ねじの径:No、6●ピッチ32●ピッチ幅:並目●山角度:60°●コード番号:119-0165540
アズワン品番67-4841-12
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
仕様●ユニファイねじ。●アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。●JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)●種類:通り止まり(検査用)●等級:2B●ねじの径:No、8●ピッチ32●ピッチ幅:並目●山角度:60°●コード番号:119-0165541
アズワン品番67-4841-13
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
仕様●ユニファイねじ。●アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。●JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)●種類:通り止まり(検査用)●等級:2B●ねじの径:No、4●ピッチ40●ピッチ幅:並目●山角度:60°●コード番号:119-0165539
アズワン品番67-4841-11
1個
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
仕様●ユニファイねじ。●アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。●JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)●種類:通り止まり(検査用)●等級:2B●ねじの径:No、2●ピッチ56●ピッチ幅:並目●山角度:60°●コード番号:119-0165538
アズワン品番67-4841-10
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
仕様●規格:JIS規格●等級:2B●ねじ山の全角:60°●呼び寸法:6●ピッチ:32●種類:検査用通り止り
アズワン品番65-3647-55
1本
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
仕様●規格:JIS規格●等級:2B●ねじ山の全角:60°●呼び寸法:3●ピッチ:48●種類:検査用通り止り
アズワン品番65-3647-52
1本
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
仕様規格:JIS規格 等級:2A ねじ山の全角:60° 呼び寸法:1/4 ピッチ:20 種類:工作用通り止り
アズワン品番65-3647-73
1本
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
仕様●規格:JIS規格●等級:2B●ねじ山の全角:60°●呼び寸法:6●ピッチ:32●種類:工作用通り止り
アズワン品番65-3647-62
1本
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
仕様●規格:JIS規格●等級:2A●ねじ山の全角:60°●呼び寸法:4●ピッチ:40●種類:工作用通り止り
アズワン品番65-3647-72
1本
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
仕様●規格:JIS規格●等級:2A●ねじ山の全角:60°●呼び寸法:3/8●ピッチ:16●種類:検査用通り止り
アズワン品番65-3647-71
1本
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
仕様●ネジ径:8●山数(ピッチ):36●種類:通り/止り(検査用)
アズワン品番65-4240-41
1本
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ