クラシックの定番中の定番。風合いの有るアルミ鋳造バフ仕上げ。汎用品につき取付け時に車体との干渉を確認しヘッドライト等を選択して下さい。
仕上バフ仕上げ
寸法L(mm)110
アルミ削り出しヘッドライトステー、ホリゾンタイプです。フォーク径35Φ・39Φ・41Φ・43Φの4種類をご用意。クランプはサークルタイプでタンクとの干渉を軽減。3クランプタイプは、よりハードなスタイリングを実現。
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライトを装着するヘッドライトステーをラインナップしております。
取付穴径(mm)10.5
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm)10.2
デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライトを装着するヘッドライトステーをラインナップしております。
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
従来品(品番32102)のリニューアル
取り付けボルトサイズを6mmから5mmに変更
固定方法はクランプとステーを共締めすることにより横からの見た目をスタイリッシュにし、ステーを曲げ加工することでライトとの間に挟むカラーを廃しスリムに仕上げました。ステー部分の厚みを6mmとし、剛性も向上しています。
ノーマルと同様の取付け方法で外径155mm以下のライトが装着可。
Φ30フォーク用
ウインカーステー付属。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
13日以内出荷
従来のΦ30用ライトステータイプ2(32025)よりも、ステーの長さを30mm短くし、薄型ヘッドライトにもバランスよく装着できるようになりました。ステー部分の厚みを6mmとすることで、ステー自体の剛性も向上しています。ヘッドライト取り付けピッチ155mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
好評発売中のフォグランプシリーズに単品を取り付けやすく、取付場所の移動などに便利なクランス式ステーが登場!。クランプ径Φ25~Φ39と広い範囲で固定出来る仕様でさらに市販の板ゴムなどを活用すれば標準サイズ(Φ22.2)でも使用可能。メーカー製品 フォグランプ 205-3271/Y、スモールタイプ 205-3272/Yに対応。
材質アルミ
色ブラック
対応フォグランプ 205-3271/Y、スモールタイプ 205-3272/Y
クランプ幅(mm)23
クランプ径(Φmm)25~39
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
ヘッドライトまたはフロントフォーク等を交換される場合にご使用下さい。Φ数により各種取り揃えています。
備考
○スチール製クロームメッキ仕上げ
○2ヶ1SET
○フォーククランプ部長さ:約54mm
(ラバー60mm)
○クランプ部中心からライト取付穴までの長さ:約135mm
車両にライトを設置時に角度調整できるようにするステー(支柱)です。
材質鉄製
全長(mm)600
1本
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
部品名称ライトステー
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB)
図解NoSSA-α510 M-A フレーム,フロントパネル部品_No.10、SSA-α510DX M-A フレーム,フロントパネル部品_No.10、SSA-α510DX フレーム,フロントパネル部品_No.10、SSA-α510-110 フロントパネル,ヘッドライト,フラッシャ部品_No.27、SSA-α510 フレーム、フロントパネル部品_No.10
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
Tトップヘビーに対応したLEDライトステーです。
材質樹脂/アルミ
適合パイプ径(Φmm)44
1個
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
メーカー名:ゼロデザインワークス。メーカー品番:ZSF-LS。販売備考:ベーツライト用(ライト径:5.5~5.75インチ 取付幅:22mm) 5.5~5.75インチでもビレット製等重量があるものは使用不可。ライトケースが後ろへ張り出しているライトはステーと干渉する可能性があります。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無
適合ゼロデザインワークス製スプリンガーフォーク
材質スチール
色ブラック
加工無
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
パイプ内径Φ32 純正色にペイントすれば、ノーマルルックのカスタムモンキーに最適です。お持ちのステムキットに合わせてパイプ端部を加工する必要があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
18日以内出荷
パイプ内径Φ28 純正色にペイントすれば、ノーマルルックのカスタムモンキーに最適です。12V用ライトケースは使用できません。(ライトステー部分が4Lモンキーに合わせて短いため)4Lモンキー用ライトケース、小型ライト等をご使用ください。お持ちのステムキットに合わせてパイプ端部を加工する必要があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
13日以内出荷
オリジナル復刻版。74年以降のAモデルから78年のZ750/Z1000まで採用されていた後期型仕様。ステー勘合部はシンプルなスポット溶接のフィニッシュとしながらも研磨後にクロームメッキを施しハイクオリティな仕上がりです。
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
モトレッド EDGEアルミホルダーキット用リプレースメントライトステー。
仕様WR250R/X
1個
¥2,798
税込¥3,078
13日以内出荷
従来品(品番32062)のデザインをスタイリッシュに仕上げました また、ステー部分の厚みを6mmとし、剛性も向上しています。ノーマルと同様の取付け方法で外径155mm以下のライトが装着可 Φ31フォーク用ウインカーステー付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
13日以内出荷
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-4113。販売備考:左右セット。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [8BL-ZR900K] 23
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-4103。販売備考:左右セット (cafe不可)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-22。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [8BL-ZR900K] 23
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-4153
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ