ねじ径d3.9
全長L(mm)14.0
ねじ長さS(mm)全ねじ
適合板厚(mm)合計1.4以下
仕様クロムフリー
表面処理三価ユニクロ
頭部形状皿
頭径D(Φmm)6.0
ねじサイズ4×14
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)1.6
仕様クロムフリー
適合板厚(mm)合計1.2~2.3
頭径D(Φmm)6.0
ねじ長さS(mm)全ねじ
ねじサイズ4×13
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)1.6
ドリル長さk(mm)4.0
働き長さL1(mm)5.0
ドリル幅dk(mm)3.4
薄い軽天下地を得意とし、ネジ頭部が下地にフィットするので下貼りなどに使われる事が多い
ピッチ(mm)0.7
適合板厚(mm)1.4以下
頭径(Φmm)6
頭高さH(mm)1.6
1箱(1000本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
無溶接工法に最適。火花を出せない現場(溶接不可の現場)で軽鉄材(ランナーとスタッド)を締結できます。
下地にピッタリ納まりやすい頭部形状。
ビスこけしにくいジャストフィットのビット穴。
ねじの呼びM4
呼び径4
全長(mm)14
ねじ部長さ(mm)12
ねじ頭径(mm)6
適合板厚(mm)合計1.2まで(薄鋼板+薄鋼板:各鋼板板厚0.6mmまでの2枚重ね)
表面処理三価ユニクロ
1箱(1000本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
種別クロムフリー
寸法L(mm)13.0
寸法H(mm)1.6
寸法d(mm)4.2
寸法L1(mm)4.0
適合板厚(mm)合計1.2~2.3
寸法S(mm)全ねじ
寸法D(mm)8.0
寸法k(mm)5.5
寸法p(mm)1.4
寸法dk(mm)3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
¥2,484
税込¥2,732
当日出荷
種別クロムフリー
種類ジャックポイントトラス
寸法H(mm)1.6
寸法d(mm)3.9
適合板厚(mm)(薄鉄板)1.4まで、(ステンラス板)0.8まで
寸法S(mm)全ねじ
寸法D(mm)8.0
寸法p(mm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
昨今の建築現場では火気厳禁となっている場合が多くなってきています。溶接機を現場に持ち込まずビスで締結することが主流になりつつある。下地の板厚と収まりにより3種類。
用途軽天下地のランナーとスタッドを締結する際に使用します。
サイズ4.2×13
ドリル径(Φmm)3.4
長さ(mm)14
ねじの呼びM4
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
ねじピッチ(mm)0.7
寸法d(mm)3.9
寸法D(mm)6
頭部形状皿
1箱(1000個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ドリルのような鋭い先端とネジ頭部が下地にフィットするので、下貼りなどに使われる事が多い
ねじ径(mm)4.2
ピッチ(mm)1.4
全長(mm)13
働き長さ(mm)5
適合板厚(mm)1.2~2.3
頭径(Φmm)6
頭高さH(mm)1.6
ドリル長さk(mm)4
ドリル幅dk(mm)3.4
1箱(1000本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
4000回転以上の高速回転ドライバーの普及に対して、先端部の強化、先端ギリギリまでねじ切りにより、瞬間切り込みを可能にした"トルネードポイント"を備えたねじです。
薄板の締結の作業性と高い引抜力を兼ね備えています。
薄鉄板合計板厚1.4mmステンレス合計板厚0.8mm。
ねじ部は、ピッチ0.8mmの軽天ビス二条ねじです。
頭部形状は、頭部外形80mm高さ18mmのトラスです。
小さく薄い仕様です。
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS410
寸法L(mm)12
寸法d(mm)3.9
寸法D(mm)8
頭部形状トラス
寸法h(mm)1.6
ねじ長さS(mm)全ねじ
表面処理ユニクロ
仕様クロムフリー
全長L(mm)13.0
適合板厚(mm)合計1.4以下
頭部形状トラス
ねじ径d3.9
頭径D(Φmm)6.0
アズワン品番65-2100-31
ねじサイズ4×13
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)1.6
1箱(1000個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴番号#2
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法d(Φmm)4.2
寸法I(mm)全ねじ
寸法d3(mm)2.9
寸法h(mm)1.7
寸法y(mm)3.7
寸法dk(Φmm)6
1箱(1000個)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
表面処理三価ホワイト
材質鉄
十字穴番号#2
頭部形状皿小頭
寸法d(Φmm)4.2
寸法h(mm)1.7
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)6
種類FRX皿小頭
寸法H(mm)1.6
寸法dk(mm)6
ねじ径d3.9
仕様クロムフリー
適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで
頭部形状トラス
ねじ長さS(mm)全ねじ
頭高さH(mm)1.6
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
ねじ径d3.9
ねじ長さS(mm)全ねじ
仕様クロムフリー
材質ステンレス
頭部形状トラス
頭径D(Φmm)8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.0
ランナーとスタッドをワンタッチで締結する無溶接工法用ねじです。
用途ボードの下貼りに最適です。
材質鉄
長さ(mm)14
タイプ全ねじ
ねじ径(mm)3.9
適合板厚(mm)(合計)1.4以下
表面処理三価ユニクロ
頭部形状サラ
頭部高さ(mm)1.6
頭径(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥392
税込¥431
翌々日出荷
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7
水量(L/min)5
付属品ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1400
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格電流(A)14
定格使用時間約30分
始動電流(A)55
水温(℃)40以下
防水性IPX5
種別クロムフリー
種類ノンヘッド ジャックポイント
寸法H(mm)0.9
寸法d(mm)4.8
適合板厚(mm)3.2まで
寸法D(mm)10.0
寸法k(mm)6.0
寸法p(mm)1.6
寸法dk(mm)4.0
呼び径(Φmm)5.0
RoHS指令(10物質対応)対応
締付トルク(N・m[kgf・cm])9.9[101]
AC方式ですのでイオンバランスに優れ逆帯電しません。粉末など飛散しやすい試料は無風で高速除電できます。ワンタッチでスタンドを取り外すことができます。角度調節しながら照射できます。本体はコンパクトで取り扱いが容易です。
寸法(mm)約124×87×49
除電方式交流コロナ放電
除電制御範囲放電電極より約5~40cmまで
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヘッドポンプはアルミニウム製ですので、耐久性に優れています。大型ハンドルとキャスターが付いています。
関連キーワード