種別ハウジング
材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
キーイングX
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン6(UL94V-0)
寸法A(mm)24.6
定格電流(A)MAX10
適合電線(mm2)0.13~1.25
適合電線範囲 AWG(#)26~16
接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。
材質ナイロン66(UL94V-0)
寸法A(mm)24.1
寸法C(mm)2.5
定格電圧MAX300V
使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)
絶縁抵抗1000MΩ以上
耐電圧AC1500V/1分間
寸法E(mm)3
定格電流(A)(最大)7
適合電線AWG#22~#18、0.3~0.75mm2
種別ハウジング
材質樹脂部:ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980
難燃性94V-2
材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
キーイングX
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ガラス入りPBT・UL94V-1、黒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ガラス入りPBT・UL94V-1、黒
RoHS指令(10物質対応)対応
キーイングX
材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
キーイングX
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード