用途1/2 AA(3.6V)リチウム電池(EC600・650用)
アズワン品番2-2957-42
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
シーケンサのバックアップ用のバッテリー
3.6Vリチウム電池
適合機種MELSEC-Aシリーズ
種類塩化チオニルリチウム一次電池
主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用
バッテリー寿命(年)(保存時)5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
アズワン品番2-2957-41
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
PG-100シリーズ用
仕様●正極作用物質:塩化チオニル(SOCl2)●電解液:塩化チオニル(SOCl2)●負極作用物質:リチウム(Li)
電圧(V)DC3.6
主な用途●パーソナルコンピュータ●POSシステム●キャッシュレジスター●電力量計●水道メーター●ガスメーター●シーケンサ
アズワン品番62-6257-71
特性●高エネルギー密度●作動電圧安定●高電圧●長期信頼性●広作動温度範囲
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
定格容量3.6V 1.9Ah
充電時間実用充電:20分 フル充電:約35分
RoHS指令(10物質対応)対応
使用充電器EZ0L10・EZ0L11・EZ0L21
取扱説明書(1.17MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
種類リチウム電池
内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。
また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
仕様CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ
適合機種CSシリーズ専用
電池寿命(年)25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
適合機種C20/C120/C500、C20P/C28P/C40P/C60P、C20PF/C28PF/C40PF/C60PF、C120F/C500F/C1000HF、C500-ASC04、NT31/NT31C/NT631/NT631C、NT30/NT30C、NT610C、NT20M/NT2000M、NT600M
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

カメラ用リチウム電池 CR123A
モノタロウ
¥439
税込¥483
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度範囲が広く、大電流。
高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V)3
アズワン品番1-6236-05
適合渦式フローモニターEggsDELTA・フローペットEG
種別リチウム電池
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ17×34.5
質量(g)16
タイプCR123A
電圧(V)3
定格容量1500mAh
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ15.3×26.5
質量(g)37
タイプCR2
電圧(V)3
定格容量800mAh
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
高容量・高出力:10Aを超える電流にも対応、LSシリーズは3.6Vの高圧仕様、安定・高容量のボビンタイプ(塩化チオニル)、高出力のスパイラルタイプ。耐環境:軍需用途での厳しい環境で多くの実績があり、幅広い動作温度範囲、高温度低温度環境の下でも安定した出力、非常に完成された技術での安定品質
用途メーター、自動検知装置、測定器、産業用アプリケーション、プロフェッショナルエレクトロニクス
仕様セルサイズ:C、セル構造:ボビン
高さ(mm)最大49.8
公称電圧(V)3.6
標準質量(g)48
最大外径(mm)26
関連資料(1.12MB)
動作温度範囲(℃)-60~85
公称容量(Ah)8.5
最大電流(mA)150
最大ピークパルス電流(A)0.3
1セット(30個)
¥95,980
税込¥105,578
12日以内出荷
用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池
種別二酸化マンガンリチウム一次電池
種類二酸化マンガンリチウム一次電池
電圧(V)(初期)3.0
リチウムイオン電池(3.6V)、ニカド電池(2.4/3.6V)に対応
トラスコ品番307-2321
質量(g)570
消費電力(W)33
充電時間(分)【EZ9L10】約15:実用充電時(約80%)約30:フル充電時
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
IoTから宇宙まであらゆる環境での幅広い使用実績を持つリチウム一次電池。高エネルギー密度で大容量。3.6V電圧の高出力。-60℃~+85℃まで動作する幅広い温度範囲。防爆準拠の性能と低い自己放電率による長寿命化。
用途IoT機器、メーター、通信機器、航空/宇宙関連機器、防衛機器、セキュリティ機器、医療機器、メモリーバックアップ等
サイズセル:1/2AA
構造セル:ボビン
最高高さ(mm)25.15
公称電圧(V)3.6
標準質量(g)8.9
最大外径(mm)14.55
関連資料データシート(0.42MB) SDS代替資料(0.36MB) SDS代替資料(0.36MB)
最大放電電流(A)0.1
動作温度範囲(℃)-60~+85
公称容量(Ah)1.2
最大電流(mA)連続放電:35
1ケース(50本)
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル 消耗品として予備バンド付き。大型バッテリーを搭載し最大800ルーメンの高出力 11時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(HW-64SBC)は直充電(typeC充電)が可能、かつ単3アルカリ電池x4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2304 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(すべり止め付き)(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、充電池(HW-64SBC)
適合スイッチオペレーション:Hi > Mid > Low > OFF
質量(g)353
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×57.2×44
使用電池リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh(型番:HW-64SBC)(付属)、単3アルカリ電池×4本(別売)
防塵防水性能IP64
電源タイプ充電式/電池式
光束(Lm)最大:800
明るさ(Lm)光源(約)800~40
照射距離(m)最大:(約)180
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)11~96
落下耐久(m)テスト:1
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト タイプCケーブル充電モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト
最大650ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は160時間の連続点灯
USB Type-Cケーブル(付属)にて本体充電 充電池単体でも充電可能な為、本体使用時もサブバッテリーの充電が可能
チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(本体、バッテリー共に 赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)
バッテリーが切れる15分前に、20秒おきに点滅するLowバッテリーインジケーター機能搭載(一度offにすると点滅は消え最後まで通常使用可)
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
60°可動式ヘッドで角度調整可能
スイッチロック機能(後部認識灯のみ)
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き
購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個
明るさ(Lm)約650(Highモード時)/300(Midモード時)/20(Ecoモード時)
電源タイプ充電式
使用電池専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属)
点灯時間(時間)【ヘッド部】10(Highモード)/14(Ecoモード)/160(Ecoモード)、【後部認識灯】53(点灯)/142(点滅)
照射距離(m)約80(最大時)
保護等級耐塵・耐水(IP66準拠)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約70.0×45.0×40.0 、【電池BOX】約125.0×50.0×40.0
質量(g)243
輝度約1619カンデラ(Highモード時)/768カンデラ(Midモード時)/51カンデラ(Ecoモード時)
充電時間(時間)約5
充放電回数(回)約300
光束(Lm)最大650
落下耐久(m)2
付属品すべり止め付きヘッドバンド、USB Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)、専用ACアダプター(5V/1A)、ヘルメットホルダーx4
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
WatchGas PDM+酸素濃度計は、環境中の酸素を検知可能なガス検知器です。
電源を入れると酸素を連続的に測定し、危険な状態になるとLED、振動、ブザー音によるアラームで知らせます。
センサー・電池の寿命は約2年で、センサー交換・校正、電池交換可能です。
操作が簡単で、本体の裏側にはメタルクリップがあり、本体をシャツやベルト、ヘルメットなどに固定する事ができます。
用途酸欠防止、酸素欠乏症防止、タンク、反応塔、船倉、井戸、マンホール、ピット、地下など。酸素濃度計、酸素モニター、酸素検知器、酸素警報器。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)
材質(本体)ポリカーボネート、ラバー
質量(g)104
電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah
使用温度(℃)-35~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×85×22
測定方法拡散式
センサー使用期間:約2年
保護等級IP67
測定対象酸素(O2)
測定原理電気化学式
測定範囲(vol%)0~30
電池使用可能期間約2年
使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション
分解能(%)0.1
防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga
校正証明書付き
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
大型LCD表示です。(6桁:10.6×4.8mm)防じん防滴構造です。(表面パネルIP54)CEマーク(EMC)取得です。3.6Vリチウム電池内蔵です。(電池寿命7年・交換可能)
用途機械加工時の生産管理表示。機械稼動回数を計測しメンテナンス表示。
セット内容パネル取付用クリップ 1個、取扱説明書 1部
質量(g)60
2018年トラスコ掲載ページ1 1826
安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!!
質量(kg)0.45(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600
穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)3.6
蓄電池形名EBM 315
充電器形名UC3SFL
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:約5(51)、高速:約1.5(15)
充電時間(分)約30
LED白色LED
クラッチトルク(N・m)0.3~2.9(21段)
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイエンドモデル。大型バッテリーを搭載し最大800ルーメンの高出力 11時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(HW-64SBC)は直充電(typeC充電)が可能、かつ単3アルカリ電池x4本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ50°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G634H 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル)×4個、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(HW-64SBC)
適合スイッチオペレーション:Hi > Mid > Low > OFF
質量(g)353
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×57.2×44
使用電池リチウムイオンバッテリー 3.6V 6400mAh 23.04Wh(型番:HW-64SBC)(付属)または単3アルカリ電池×4本(別売)
防塵防水性能IP64
電源タイプ充電式/電池式
光束(Lm)最大:800
明るさ(Lm)光源(約)800~40
照射距離(m)最大:(約)180
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)11~96
落下耐久(m)テスト:1
1台
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で26時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。
付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4
クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85
コード長さ(m)5
本体質量(g)450
パネルサイズ(mm)ソーラー:103×50×199
保護等級防雨タイプIP-44
本体サイズ(mm)281×124×135
ソーラーパネル質量(g)270
設置方式クランプ
設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)
充電池タイプリチウムイオン電池3.6V/3000mAh(充電池交換不可)
ライトセンサー探知範囲180°、最遠8m
アズワン品番64-8901-03
明るさ(Lm)1350
灯数3
点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ
電球の種類LED
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
パネル取付(パネルカット寸法50×25mm)
CEマーク。
パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと)
配線接続ネジ端子
使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵
計数方式加算
電池寿命7年(交換可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重保護回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全設計を確保!!。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに!
付属品1.5Ahリチウムイオン電池、急速充電器、予備電池、No.2プラスビット、ケース
トラスコ品番377-9572
質量(kg)0.45(蓄電池装着時)
穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38
取付チャック六角軸6.35mm
蓄電池形名EBM 315
充電器形名UC 3SL
LED白色LED
六角軸二面幅(mm)6.35
クラッチトルク(N・m)0.3~2.9(21段)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
充電式でどこでも使える
2つの刃先で用途が広がる!!
<ソフト用刃>コットンからボール紙まで
<ハード用刃>ダンボールからアルミ板まで
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(Ah)1.3
切断能力(mm)ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3
回転速度(min-1[r.p.m])モーター/20000
充電時間(時間)約3(周辺温度により多少異なる)
ストローク数(min-1[回/分])10000
セット内容本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器
モーター電圧(V)DC3.6
材質(刃)SUS430相当
使用温度範囲(℃)10~40
本体質量(g)約285
充電器質量(g)約230
刃先角度(°)ソフト/約55、ハード/約85
充電器周波数定格/50/60Hz
定格出力電圧(V)DC7.5
充電器電圧(V)定格/AC100
定格二次電流(A)充電器/0.5
定格入力(VA)10
電源3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah
電池寿命充放電 約300回
取扱説明書(0.64MB)
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
用途電気の力で手軽に剪定。力いらずで連続作業も楽々!剪定した”かさばる枝”を捨てやすいサイズに小さくカット。
定格出力電圧(V)DC3.6
容量1300mAh
最大切断径(Φmm)(枝)12
充電時間(分)約60
電源(V)(充電器)AC100(50/60Hz)
電圧(V)DC3.6(リチウムイオン電池)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×52×98
付属品ブレード(刃)、ブレードカバー、充電器
質量(kg)(本体)0.6、(充電器)0.1
トラスコ品番439-9960
バッテリー電圧(V)3.6
電源タイプ充電式
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
手にフィットし扱いやすいサイズの握り径
最適なトルクが選べる11段クラッチ
暗所でも作業ができるLEDライト
用途各種木材、金属、樹脂板などの穴あけ。
各種小ネジ、木ネジ、ボルト、ナットなどの締付け、ゆるめ。
穴あけ能力(mm)(鉄工)5/(木工) 6
最大トルク(N・m)5(ドリルモード)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
ねじ締め能力(mm)(木ネジ)3.8×38/(小ネジ)M4
充電時間(分)60
クラッチトルク(N・m)(作動トルク)0.9~2.0
クラッチ数(段)11
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ストレート型時)282×45×53(ピストル型時)227×45×132
電池パック3.6V、1300mAh/リチウムイオン
付属品充電器 BC-364L/+ドライバビット(No.1×75mm)/+ドライバビット(No.2×65mm)
質量(kg)0.48(内蔵電池含む)
トラスコ品番474-3580
バッテリー電圧(V)3.6
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
PD60W対応の20000mAhモバイルバッテリーでは国内最小クラスで重さは約350g。スマートフォン4回以上充電可能です。USB Power Delivery60Wにも対応しており、スマホからノートPCまでスピード充電ができます。バッテリー本体への充電も、パワーデリバリ―に対応。わずか3時間でモバイルバッテリー本体を満充電にすることが可能です。低電流モードでBluetoothイヤホンの充電も可能です。モバイルバッテリー本体と付属のケーブルを一緒に持ち運ぶのにも便利な専用ポーチ付きで持ち運びも便利。
対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(60Wまで)
バッテリーリチウムイオン電池 3.6V/20000mAh(14.4V/5000mAh)
定格入力(W)Type-C:PD最大30(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)
定格出力(W)Type-C:PD最大60(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A) PPS 3.3-16V/2.8A、Type-A:最大18(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×25×150
本体質量(g)約350
動作温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40
充電時間(時間)空の状態から満充電まで約3(PD30W充電時)(モバイルバッテリーへの充電時間)
付属品保証書、専用ポーチ、Type-AーType-C充電・データ通信ケーブル(約30cm)、Type-CーType-C充電・データ通信ケーブル(50cm)
色ラテグレージュ
使用可能回数約1000回(機器及び使用条件によります)
バッテリー容量(mAh)20000
充電端子Type-C
給電端子Type-C、Type-A
USBポート数1
入力Type-C:PD最大30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)
出力Type-C:PD最大60W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A) PPS 3.3-16V/2.8A、Type-A:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で25時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。
付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4
クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85
コード長さ(m)5
本体質量(g)370
パネルサイズ(mm)ソーラー:86×50×159
保護等級防雨タイプIP-44
本体サイズ(mm)281×124×135
ソーラーパネル質量(g)210
設置方式クランプ
設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)
充電池タイプリチウムイオン電池3.6V/1800mAh(充電池交換不可)
ライトセンサー探知範囲180°、最遠8m
アズワン品番64-8901-02
明るさ(Lm)900
灯数2
点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ
電球の種類LED
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
R-78Sは、シングルセル電池での動作用に設計されたDC-DCブーストコンバータです。入力電圧範囲は0.65 V-3.3 Vで、アルカリ、NiCd、NiMH、亜鉛炭素、リチウムなどの化学電池を使用して、安定な1.8 V、3.3 V又は3.6 V出力をマイクロプロセッサ、WLAN / Bluetoothモジュール、IoTシステムに給電できます。超高効率かつ低待機電力で、蓄えられたエネルギーを最
仕様●入数:1チューブ(42個入り)●入力電圧:0.65 → 1.3V dc●出力電圧:1.8V dc●出力数:1●出力電流:100mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+100℃●効率:93%●MTBF平均故障間隔:6963 x 10^3 h, 89365 x 10^3 h●ロードレギュレーション:±1%●ラインレギュレーション:±0.3%●リップルノイズ:100mV Pk-Pk●最大入力電流:7μA
アズワン品番65-7215-30
1セット(42個)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)
材質(本体)ポリカーボネート、ラバー
質量(g)93
使用温度範囲(℃)-40~50
電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×22×85
測定方法拡散式
保護等級IP67
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×22×85
測定ガス硫化水素
測定原理電気化学式
測定範囲(ppm)0~100
検知対象ガス硫化水素(H2S)
使用期間【センサー】約2年、【電池】約2年
アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション
防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga、CE
分解能(ppm)0.1
使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
校正証明書付き
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
スライド式で自由な配光。太陽光+USB充電ができるソーラータイプのセンサーライト
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、両端を照らすことも自由自在。日照不足でソーラー発電が不足したときはUSBから充電できます。安定した点灯を維持できるソーラー式センサーライトです。バッテリー残量が20%を切るとライトの明るさを自動で下げることで充電不足による不点灯を防止する自動省エネモード搭載。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。パワーモードは1200ルーメンの明るさで370回点灯、エコモードは600ルーメンの明るさで740回点灯します。満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。2灯式。
質量(g)350
全光束(Lm)1200
保護等級IP44
電球7.5W×2 高輝度白色 LED
バッテリーリチウムイオン電池 3.6V 2400mAh (充電池交換不可)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×128
センサー感知方式赤外線
センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)
点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ
検知方式焦電型赤外線センサー
設置場所屋内・屋外用
1日平均点灯回数明るさ 100%点灯時…春夏秋 平均約60回・冬平均約40回 満充電時約370回 /明るさ 50%点灯時…春夏秋 平均約120回 冬平均約80回 満充電時約740回
灯数2
取扱説明書(3.35MB)
時間設定点灯:10秒 100% /50% /フラッシュ
電球の種類LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
USB Type-Cはパワーデリバリ―60W対応となっており、ノートパソコンの充電も可能です。またUSB PD-PPSに対応しており、発熱や変換ロスを最小限に抑える事が出来るように作られています。USB Type-Aポートは最大18W出力のかしこく充電に対応しており、USB-Aポートでも高速充電が可能です。また、低電流モードにも対応しており、Bluetoothイヤホン等のような充電電流が小さいデバイスでも充電可能です。USB-Cポートは本体の充電と給電両方でお使いいただけます。
仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。
付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-C to USB Type-Cケーブル (約50cm)、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (約30cm)
対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、各種ノートパソコン、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、Bluetoothスピーカー、ポータブルゲーム機、電子タバコ など
バッテリーリチウムイオン電池 14.4V/5000mAh (3.6V/20000mAh)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×26×150
保証期間2年間
保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
充電時間(時間)(モバイルバッテリーへの充電)空の状態から満充電まで:約3(PD30W充電時) ※PD充電を行う場合は、別売のPower Delivery 18W以上のAC充電器 (30W推奨)が必要です。
動作温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40
USBポート数2
使用可能回数約1000回 ※接続機器及び使用条件による
充電端子USB Type-C
給電端子USB Type-C、USB Type-A
USB Type-C(TM)対応のスマートフォンに直接挿して充電できるモバイルバッテリーです。これ一つでサッと充電できるから、ケーブルをつなぐ必要はなし。手のひらに収まるコンパクトサイズで、小さなバッグの中でも場所を取らずに持ち歩けます。
用途AndroidやiPhone 15シリーズなどのスマートフォン・タブレットに直接挿して充電できるモバイルバッテリーです。充電中のケーブルの煩わしさを感じず、どこにいてもサッと充電できます。 。手のひらに収まるコンパクトサイズ。バッグのポケットやスマホショルダーなどにしまって持ち運べます。 。容量は5000mAh。iPhone 15を約0.9回、Google Pixel 7aを約0.7回充電できます。 。約500回繰り返し使用可能なリチウムイオン電池を搭載。毎日使っても約1年半使用できます。 。4段階のLEDランプでバッテリーの電池残量を一目で確認できます。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品なので、航空機内への持ち込みが可能。旅行や出張時のかばんに手荷物として入れられます。 。スマートフォンに挿した状態で本製品を充電することで、スマートフォン・本製品を両方充電できる「まとめて充電」に対応しています。カフェや旅先など、充電ポートが一つしかない場面でも便利です。 。スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。USB Type-C(TM)ポート搭載のAC充電器に本製品のコネクターを直接挿すことでケーブルを使わずバッテリー本体を充電可能。モバイルバッテリーの充電もケーブルいらずで対応できます。 。本体・コネクターキャップ・ロゴをワントーンで揃えたマットなカラーリングでどんなシーンにもなじむデザインです。 。過充電・過放電・過電流防止機能・短絡保護機能・温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計に加え、PSEを取得。安全にご利用いただけます。 。コネクターキャップは本体に付属しており、紛失の心配がありません。 。端子周囲の厚みが4mm以下のスマホケースは、装着したまま直挿しが可能です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。環境に配慮した簡易パッケージを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●(くり返し使用回数)500回●(電池定格容量)3.6V●(電池種類)充電式リチウムイオン電池
付属品なし
質量(g)約124
出力5V/3A
対応機種Android、iPhone 15シリーズおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット他小型電子機器
入力5V/2.4A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×約27×約51.5
充電時間約2時間30分 ※12W以上のAC充電器を使用した場合
保証期間1年間
バッテリー容量(mAh)5000
充電端子USB Type-Cプラグ×1
給電端子USB Type-Cプラグ×1、USB Type-Cポート×1
関連キーワード
1
2
3
次へ