425件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニリレー端子台 モノタロウ 動画あり
配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に 端子形状プラグイン端子 耐電圧AC2000V 絶縁抵抗(MΩ)300 使用周囲温度(℃)-25~55 フィンガープロテクトの有無無し 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様EA940DG-36に取り付けできます。 適合EA940MP-1A~2C エスコ品番EA940MR-2 型番PTF08A メーカーオムロン(omron) サイズ(mm)30(H)×78.5(L)×28.5
1個
690 税込759
当日出荷




フィンガープロテクトねじ端子形
タイプ標準ねじ端子形 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 適合電線(mm2)1.25(2max.) 規格UL、c-UL 適合規格UL508、CSA C22.2 No.14 定格電圧(V)[絶縁]AC/DC250 端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ) 耐電圧AC2000V・1分間 保存温度(℃)45~85(但し、結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-55~70(但し、氷結しないこと) 色(本体) 推奨締付トルク範囲(N・m)0.6~1 耐電圧(V/min)異極接点端子間 AC2000・1(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間) 使用周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと) 保存湿度(%RH)-55~70(但し、氷結しないこと) 認証マークUL、c-UL
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様EA940DG-36に取り付けできます。 適合EA940MP-21A~23H エスコ品番EA940MR-4 型番PTF14A メーカーオムロン(omron) サイズ(mm)30(H)×78.5(L)×45
1個
1,150 税込1,265
当日出荷


取付方式DINレール ワイヤー0.5 → 2.5 mm2 / 20 → 14 AWG RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~85 認定取得CE、C-UR
1個
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
989 税込1,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

5極リレー専用ソケット&端子セットです。電装品にあった電線サイズを使用できます。
用途電装配線作業時に 適合電線サイズ0.5~2.0sq 極数5 材質リレーソケット:ABS、端子:黄銅 使用可能電力DC12V200W・DC24V400W以下
1個
409 税込450
当日出荷

仕様角形ソケット 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ソケットの最大通電電流は5Aですので必ず5A以下でご使用ください。5Aを超えてご使用になると、焼損の原因となります エスコ品番EA940LK-60 適合品番旧EA940LK-1、-2、EA940LK-1A用 ピンタイプ11ピン サイズ(mm)43(W)×31(D)×58(H)
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

薄型で省スペース、マーキング対応 RJシリーズリレー用ソケット レバーを標準搭載
定格絶縁電圧(V)AC/DC250 端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのパワーリレーとセットでご利用頂けます。
用途パワーリレーの取付に 極数2 端子形状プラグイン端子 絶縁抵抗(MΩ)300 使用周囲温度(℃)-25~55 ピン数(ピン)8 フィンガープロテクトの有無無し 取扱説明書(0.3MB) 耐電圧(V)AC2000
1個
229 税込252
当日出荷

5極リレー専用のカプラー【組立て式】。 5極リレー用カプラー1個、端子5個のセット。
適合電線0.5~2.0sq RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

1台
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,070 税込1,177
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大手リレーメーカー対応のパワーリレー用互換ソケットです。
定格電圧(V)AC250 定格電流(A)7 定格絶縁電圧(KV)3以上
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途ミニチュアリレーソケット、端子台用安全カバー、安全カバー支持金具です。 材質SpC 1.2t 三価クロメートメッキ 主な用途ミニチュアリレーソケット、端子台用安全カバー、安全カバー支持金具です。
1袋ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワゴジャパンリレーソケット
リレーコイル及びコンタクトを保護するために、適切な保護回路によって誘導負荷を減衰する必要があります。
仕様●コイル電圧:230V ac/dc●入力電圧 Max:230V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac●定格電圧:250V ac●ターミナルタイプ:ケージクランプ●長さ:6mm●シリーズ:857●高さ:81mm●寸法:6 x 81 x 94mm●接点材質:銀合金●入力電流:3.5 mA, 20mA●寿命:5 x 10^6 (機械的)サイクル, 50 x 10^3 (電気的)サイクル●コード番号:180-3041 アズワン品番65-8078-27
1個
11,980 税込13,178
欠品中

ワゴジャパンリレーソケット
リレーモジュール、公称入力電圧: 24 V ac、2つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 8 A、赤色のステータスインジケータ、モジュール幅: 15 mmコイルとコンタクトの間の絶縁を強化 隣接するリレーモジュール間の電圧が250 Vを超える場合や、強化絶縁要件に準拠するために、
仕様●コイル電圧:24V ac●入力電圧 Max:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●定格電圧:250V ac●ターミナルタイプ:ケージクランプ●長さ:15mm●シリーズ:788●高さ:54mm●寸法:15 x 54 x 86mm●接点材質:銀合金●入力電流:34mA●入力電圧範囲:Maximum 24V ac●コード番号:180-3040 アズワン品番65-8078-26
1個
6,398 税込7,038
欠品中

TE CONNECTIVITYリレーソケット
VDE。PTシリーズ用リレーアクセサリ。TE Connectivity PTシリーズリレーの業務用リレーアクセサリです。基板実装 2、3極
仕様●使用:PT2シリーズ●アクセサリタイプ:ソケット●コンタクト数:14●コード番号:511-7046 アズワン品番65-8095-74
1個
1,598 税込1,758
欠品中

ワイドミュラーリレーソケット
エコ商品
幅(mm)15.9 黒色 高さ(mm)102.1 奥行(mm)42.6 深さ(mm)42.7 適合レールTS 35 動作温度(℃)-40 ...55 保管温度(℃)-40 ...85 RoHS指令(10物質対応)対応 湿度(%)5~85、結露なし コンポーネントUL94 可燃性等級:ハウジングUL94 可燃性等級:V-2コンポーネント:プッシャーUL94 可燃性等級:HBコンポーネント:取付け脚UL94 可燃性等級:HBコンポーネント:保持クリップUL94 可燃性等級:HB
1個
739 税込813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)リレーソケット
UL、CSA、VDE、SEV。STシリーズ リレー。この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。高い耐電圧 高いスイッチン
仕様●電圧:380V ac●使用:STシリーズ●アクセサリタイプ:ソケット●コンタクト数:8●コード番号:103-6836 アズワン品番65-8093-03
1個
459 税込505
7日以内出荷

1箱(10個)
84 税込92
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SIEMENSSiemens リレーソケット
エコ商品
仕様併用可能製品:2 Changeover Contactsアクセサリタイプ:ベースLZS Plug-in Relay. A range of plug-in coupling relays from Siemens available both as complete devices and as single modules for self assembly or spares. The complete LZS devices consist of a socket, plug-in relay, hold/reject clip, LED module and inscription label. All designs boast tried and tested screw or push-in, spring loaded terminals with hard gold-plated contacts for optimum interaction with electronic controls. The PT relay design does not feature a latching mechanism. Tested to AC-15 and DC-13 switching capacity Vibration proof connection RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
7日以内出荷

1個
740 税込814
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
579 税込637
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


保存温度(℃)-40~80 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~60 アクセサリタイプソケット
1個
669 税込736
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ABS 寸法(mm)35.6×126 質量(g)130 保護等級IPX4相当 使用電流(A)20 ケーブルサイズ(mm2)黒・青0.75、黄・赤2.0
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個ほか
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

Finder 93 シリーズソケット( 34 シリーズリレー用)です。34 シリーズリレーに使用されます
仕様●併用可能製品:38 シリーズ●アクセサリタイプ:リレーソケット●シリーズ:93 Series●コード番号:225-4632 アズワン品番65-8073-59
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●形態:ソケット●実装:-●ポジション数:14ピン●関連製品:-●形態:ソケット アズワン品番68-2058-06
1個
679 税込747
5日以内出荷

。Finder 93 シリーズソケット( 34 シリーズリレー用)です。電圧は 250 V です 34 シリーズリレーに使用されます
仕様●電圧:250V●併用可能製品:38 シリーズ●アクセサリタイプ:リレーソケット●シリーズ:93 Series●コード番号:225-4629 アズワン品番65-8071-64
1個
509 税込560
7日以内出荷