用途銅管用継手。
使用流体水、空気、油
材質黄銅(C3604BD)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用温度(℃)-50~150
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ロックナット 黄銅製
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質黄銅
形状ロックナット
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ナット頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)6.86
常用使用圧力(MPa)3.43
関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.3MB)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸形
種類ロックナット
1個
¥3,330
税込¥3,663
8日以内出荷
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質SS400
表面処理三価クロム
未使用時には丸リングが倒れるので、邪魔になりません。室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
用途一般軸用(AN00~AN100)
アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用)
取外しスリーブ用(AN09~AN40)
材質SS400
マグネットでは鉄粉が付く。ボールロックはボールが飛び壊れる・・・。リングバネ式がそんな不便を解決!しっかりとネジを保持します。
全長(mm)60
差込角対辺(mm)6.35
丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
材質SUS304ステンレス
ねじブネジ
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-85
入数1個
ねじサイズG(PF)1/8"
銅管径(Φmm)6
1個
¥130
税込¥143
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-88
入数1個
ねじサイズG(PF)1/4"
銅管径(Φmm)8
1個
¥150
税込¥165
翌日出荷
丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
材質SUS304ステンレス
ねじミリネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-86
入数1個
ねじサイズG(PF)1/4"
銅管径(Φmm)6
1個
¥150
税込¥165
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-90
入数1個
ねじサイズG(PF)3/8"
銅管径(Φmm)10
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-87
入数1個
ねじサイズG(PF)1/4"
銅管径(Φmm)6.35(1/4")
1個
¥150
税込¥165
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-91
入数1個
ねじサイズG(PF)1/2"
銅管径(Φmm)12
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-89
入数1個
ねじサイズG(PF)3/8"
銅管径(Φmm)9.53(3/8")
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-92
入数1個
ねじサイズG(PF)1/2"
銅管径(Φmm)12.7(1/2")
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
部品名称リングナツト
関連資料展開図1(0.55MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.05MB)
図解NoMGC602R 燃料タンク,マフラ部品_No.8、BSA-536シリーズ -A エンジン 燃料コック、ラジエータ、銘板部品_No.4、BSA-535 シリーズ エンジン 燃料コック部品_No.4、MGC702R 燃料タンク,マフラ部品_No.8、MGC702D フューエルタンク,マフラ部品_No.8、MGC702RD 燃料タンク,マフラ部品_No.8、MGC702 フューエルタンク,マフラ部品_No.8、MGC602 フューエルタンク,マフラ部品_No.8
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
1個
¥529
税込¥582
4日以内出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
フロントドライブのチェーンリングを固定するナットを固定したり、取り外したりするためのレンチです。
サイズの違う両頭タイプのレンチでほとんどのチェーンリングナットに対応します。
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
チェーンリングを固定している丸ボルトの取り付け、取り外しの際、丸ナットが一緒に回らないように抑える工具です。
作業効率の高いドライバータイプ。
締結する際の接地面積が大きく六角ナットよりも安定した固定が可能です。
材質鉄
表面処理三価クロメート
質量(g)7.6
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンリングを固定するナットの着脱ツール
材質クロモリ
色シルバー
質量(g)17
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
エンジンポンプ KTZ-80X-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(0.23MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ