「ルーフ ボックス」の検索結果

1,750件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積載物及びボックス内のキズ防止の為におすすめします。
材質ポリエチレン 寸法(mm)1800×650×3.5 種類ルーフボックス用アタッチメント
1枚
1,290 税込1,419
3日以内出荷

特性防水・防塵 材質ポリカーボネート
1台
1,790 税込1,969
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
99,900 税込109,890
3日以内出荷

1個
15,100 税込16,610
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ルーフボックス取付用のクランプです。
種類ルーフボックス用アタッチメント
1個
1,390 税込1,529
当日出荷

1個
69,800 税込76,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
77,400 税込85,140
3日以内出荷

ルーフ(屋根)付の屋外向けプラボックスです。 屋外用通信機、無線機、コントロール機器等、屋外で使用する機器に最適なプラスチックボックスです。
特性防水・防塵 ホワイトグレー 使用温度範囲(℃)-10〜+60 保護等級IP65
1台
1,490 税込1,639
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1個
80,000 税込88,000
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザイン性に優れ、便利でいて安全。取付位置は自在に調整可能。空気抵抗を低減する風切音防止板を設置。
1個
16,900 税込18,590
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ― 堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。 車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
1セット
3,290 税込3,619
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

車のラゲッジスペースでサブトランクとして使用するのに最適です。
材質ポリプロピレン(PP) グレー/ダークグリーン 天板耐荷重(kg)30
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
48,900 税込53,790
翌日出荷

ブラック 種類ベーシックキャリア(フット)
1セット(4個)
7,990 税込8,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴あけ加工不要! 車種専用タイプハシゴのため、品質及び取付位置が決められています。 Φ25ミリのステンレスパイプを使用。 取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
材質ステンレスパイプ タイプフック固定タイプ 幅外寸(mm)330 最大荷重(kg)80
1台
28,900 税込31,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用 種類ベーシックキャリア
1セット(2本)
9,990 税込10,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。 性能に優れた界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。 塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液 凍結温度(℃)原液:-62倍希釈:-2 付属品専用コック 成分水、メタノール、陰イオン界面活性剤、防錆剤、色素 使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。 液性弱アルカリ性 希釈通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)、汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃) 関連資料よくある商品Q&A(0.9MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(20L)
2,490 税込2,739
翌日出荷

1個
979 税込1,077
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

用途標準ルーフ車用 仕様汎用ホルダー付 寸法(mm)バー下:142 ブラック 質量(g)約3.4(4個) 対応マスターキーシステム ロック完全ロック仕様
1セット(4個)
8,990 税込9,889
当日出荷

材質(トップカバー)ABS・ポリカーボネート、(ボディー)ABS、(ガスケット)ポリウレタン、(ラッチ)ステンレス、(取付ベース用ビス)鉄 温度範囲(℃)-10〜+60 特性防水・防塵 関連資料メーカーカタログはこちら(6.8MB)
1台
819 税込901
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化 パイプの内側もZANめっき処理! めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)60 調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
1台
21,900 税込24,090
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

板厚2mm強度抜群のスチールバー使用。耐荷重100kgを実現。(集中荷重)表面、内面共にポリエチレンコーティング防錆対策を施しているのはterzoだけです。
セット内容バー2本、バーエンドキャップ ブラック 種類ベーシックキャリア(バー)
1セット
3,690 税込4,059
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性に優れたハードタイプの工具箱です。上蓋は内容物が見やすいスモークグリーンカラー。蓋部小物入れ・本体トレーには、仕切れる仕切板が付いています。(仕切板:小6枚 大3枚付き。)
材質本体・フタ・バックル・トレー・仕切板:ポリプロピレン ブラックグリーン
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格PF管16(※MFは除く) 関連資料メーカーカタログはこちら(0.7MB)
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。
材質難燃性ABS(UL94V-0) ライトグレー 適合端子R1.25-3.5 特性防水・防塵・難燃 関連資料メーカーカタログはこちら(1.7MB)
1台
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2) 材質ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形 保護等級IP33 扉開閉方式片開
1面
708 税込779
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。
(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー 温度範囲(℃)-10〜+60 保護等級IP65 材質(トップカバー・ボディー)ABS、(ガスケット)ポリウレタン、(カバースクリュー)ナイロン、(取付けベース用ビス)鉄 関連資料メーカーカタログはこちら(3.4MB)
1台
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋 タイプHI 材質樹脂
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

特性防水・防塵 材質ABS 関連資料メーカーカタログはこちら(2.7MB)
1台
498 税込548
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
17,200 税込18,920
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。 ノック付きなので、各種コネクタが取り付きます。
仕様側面ノック:22(25)×1 関連資料メーカーカタログはこちら(0.6MB)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類おねじキャップ付 関連資料メーカーカタログはこちら(0.8MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品スリープ・キャップ
1個
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。
穴サイズ(mm)12×12 適合チューブ(mL)1.2〜2.0
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度・防水性に優れた断面構造。バンパーボックスは素材の強度と、蓋・本体の接合部分の形状を二重構造にすることにより強度と防水性を強化しました。シリンダー錠取付可能(別売)。
ブラック/ブルー 材質(本体・フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%(中皿・仕切板)ポリプロピレン(PP)再生材100%(自動車用バンパーグレード) 仕様中皿付
1個
1,937 税込2,131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(トップカバー)ポリカーボネートUL94V-2、(ボディー)グラスファイバー入ポリカーボネートUL94V-0、(ガスケット)ポリウレタン、(カバースクリュー)ポリアミド、(取付ベース用ビス)鉄/タッピングビス 温度範囲(℃)-20〜+75 保護等級IP65 特性防水・防塵 締付トルク(N・m[kgf・cm])1〜1.5[10〜15]
1台
999 税込1,099
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4 材質(トップカバー)ポリカーボネートUL94V-2、(ボディー)グラスファイバー入ポリカーボネートUL94V-0、(ガスケット)ポリウレタン、(カバースクリュー)ポリアミド、(取付ベース用ビス)鉄/タッピングビス 温度範囲(℃)-20〜+75 保護等級IP65 特性防水・防塵・耐衝撃 関連資料メーカーカタログはこちら(6.2MB) 締付トルク(N・m[kgf・cm])1〜1.5[10〜15]
1セット
1,290 税込1,419
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

特性防水・防塵
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 ハンドルIPハンドル・コーナータイプ 保護等級IP65 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製1.6mm キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
5,690 税込6,259
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

屋外での使用に便利な防雨型。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。 コーナーにもピッタリ配管できます。 仕切板が取り付けられます。
種類ノック無 関連資料メーカーカタログはこちら(0.8MB)
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)