軽くすべらせ簡単に位置合わせ。押さえるとピタッとスベリ止め効果。
5mm間隔の配色で5mm単位が目に入りやすい。矢印付き目盛なので線を引くときに読取りやすくなっています。
5cmごとに数字が大きく見やすい。方眼目盛がついているので平行・直角に線引きしやすい。
辞書やコンピューターの資料などの文字の読取りに便利。左利きの方にも使いやすい右からの目盛。高さや深さを測る時に便利。
材質アクリル製(メタクリル樹脂)
RoHS指令(10物質対応)対応
規格10cm型
材質PVC
寸法(mm)72×124、88×88
科目算数
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
見易い大きな目盛数字を採用しました。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
材質アクリル樹脂
収縮率1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
定規側面に鏡面加工を施してあるので、正確なラインを引くことができます。
また、芯粉が出にくいので図面を汚しません。
仕様鉛筆・シャープペンシル用、45°・60°ペア
材質アクリル
握力の弱い子でもおさえやすい。すーっと自然に滑って、指で押さえればぴたっと止まる新感覚の「すべりどめ」付き。
対象物にあわせやすい「はし0(ゼロ)メモリ」。0はじまりで、高さ、深さを測りやすい。
鉛筆をあてやすく線がひきやすい「はし空きメモリ」。
柔軟で割れにくいPET素材を採用。教科書・ノートにそわせやすい適度な厚み。
材質再生PET樹脂(100%)
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 069
三角定規の全面に方眼目盛りが印刷されています。
5mm方眼はグレイインクを使用している為、濃い色の紙上でも目盛りが読みやすくなっています。
仕様鉛筆・シャープペンシル用、45°・60°ペア 、 5mm方眼・1mm点線目盛り・分度目盛付き、鏡面仕上げ
厚さ(mm)2
材質アクリル
RoHS指令対応。
材質PMMA(メタクリル)
RoHS指令(10物質対応)対応
建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。
30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂
目盛1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300
長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
タイプ建築士用
柔軟性があり割れにくい再生PET樹脂製タイプです。
三角定規は2枚の色を変えることで見分けやすくしました。
目盛りの長さに強弱をつけ、5CMごとに数字を大きくし読みやすくしました。また、通常目盛りの下に、右側から始まる左利き対応の目盛りが付いています。
持ち運びに便利なソフトケース付き。まとめて収容できるので便利です。
材質本体:R-PET、ケース:オレフィン系樹脂
仕様専用ソフトケース付き
セット内容直線定規・三角定規・分度器
エコマーク認定認定
寸法(cm)目盛り寸法/直線定規:15、三角定規:10
紙質再生材配合率/本体:R-PET100%
外寸法・幅(mm)175(ケース収納時)
外寸法・高さ(mm)5(ケース収納時)
グリーン購入法適合
外寸法・奥行(mm)75(ケース収納時)
エコマーク認定番号18 112 046
1セット
¥479
税込¥527
当日出荷
軽量で使いやすい!アルミニウム製・ステンレス鋼ガイド。材料に当てて、丸鋸を沿わせるだけで直角や45度に切断できます!。突き当て面の表・裏にはすべり止めゴムが付いています。作業状況によって使い分けできる両面仕様。アルミ製なので軽くて、持ち運びもラクラク。道具袋にすっぽり収まるコンパクトサイズ。45度切りもできる三角定規タイプ
有効長(mm)(ガイド)200
材質(本体)アルミニウム
適合材5寸材、150mm材
1個
¥4,098
税込¥4,508
6日以内出荷
襖紙や裂地、紙の裁断に、直角を見ながら裁断できます。
裁断時に下地の柄が良く見えます。
サイズ厚5×425×425×600mm
1枚
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
関連キーワード