仕様●入力電圧:35V(max)●出力電圧範囲[V]:5V●出力電流[A]:1.5A●機能:-●パッケージ:TO-220●入力電圧:35V(max)
アズワン品番68-2024-81
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220F出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3パワーレーティング = 1W動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃出力数 = 1極性 = 正ロードレギュレーション = 50 mVNJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 700mAパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正ロードレギュレーション = 100 mVMC78M00 / MC78M00Aリニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC78M00 / MC78M00A リニア電圧レギュレータは、内部電流制限、サーマルシャットダウン、及び出力トランジスタ安全動作領域保護機能を組み合わせた堅牢なデバイスです。 ローカル、オンカード電圧調整などさまざまな用途で使用できます。 5 V、8 V、12 V、15 V、18 V、20 V、24 Vのモデルを用意しています。いずれも出力電流は最大500 mAで、最適なヒートシンクが搭載されています。. 鉛フリーパッケージを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥90
税込¥99
当日出荷
仕様出力電圧 = 5 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = TO-220F出力電流 Max = 1.5A実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 4出力数 = 1静止電流 = 5mA精度 = 4%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃パワーレーティング = 18W幅 = 4.5mmLDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、5.0 V出力、新日本無線
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
欠品中
仕様出力電圧 = 5 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = DPAK出力電流 Max = 2.2A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 20 Vピン数 = 3極性 = 正静止電流 = 10mA精度 = ±1%動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃基準電圧 = 1.27V低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、550 → 800 mA、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,860
税込¥2,046
7日以内出荷
仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = DPAK出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +150 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 8mAL78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 固定出力電圧範囲、出力電流: 最大1.5 A 熱的過負荷保護、短絡保護 出力トランジスタ安全動作領域(SOA)保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1高さ = 15.75mmL78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 固定出力電圧範囲、出力電流: 最大1.5 A 熱的過負荷保護、短絡保護 出力トランジスタ安全動作領域(SOA)保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥749
税込¥824
当日出荷
可変式レギュレータを使用した電源基板です。電圧を3V~9Vの範囲で自由に可変できるので、各種実験、電池代わりの電源などにご使用いただけます。【電池代わりの電源にする場合】。電圧選択ピンの選択だけで、電池仕様の3V,6V,9Vを簡単に出力することができます。【12Vと(3Vor5Vor6Vor9V)など2系統の電源が必要な場合】。入力のスルー(通過)端子が有りますので電源に使用している12Vも出力としてご使用いただけます。可変式レギュレータを通過した出力と合わせて2系統の出力を同時に使用することができますので、異なる電源電圧が2種必要な基板を使用する場合でも複数の電源を必要としません。【保護回路素子】。過電流保護として、ポリスイッチ(自己復帰型ヒューズ)が入っています。出力の短絡、過電流状態の継続などがあった場合は出力回路を遮断する様になっています。また、ポリスイッチが働いて出力回路が遮断されている時は、LED(黄色)が点灯するので動作状態が一目で確認できます。
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
極数2P
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×40.6×29(ハンダ部含む)
出力2系統CN3[PASS OUT]/スルー(通過)出力 12V(電源電圧)CN4[OUT]/可変出力:3.0~9.0V(CN7で選択、VR2で調整)、固定出力:3V or 5V or 6V or 9Vから選択可(CN7で選択)
電源電圧(V)DC12、DCジャックΦ2.1センタープラス、2Pねじ止め端子
動作電流(mA)最大900(負荷・出力電圧によって変化します)
保護回路ポリスイッチ(過電流保護、自己復帰型ヒューズ使用)
最大電流(mA)250/3V、350/5V、400/6V、900/9V(使用環境温度25℃の時、電圧の微調整はVR1[ADJ]で可)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
レギュレータタイプ = リニア電圧mA。出力電圧 = -5V。ラインレギュレーション = 150 mV。ロードレギュレーション = 60 mV。極性 = 負。パッケージタイプ = TO-92。ピン数 = 3。出力タイプ = 固定。寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm。高さ = 5.33mm。幅 = 4.19mm。MC79L00リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC79L00 シリーズリニア電圧レギュレータは、負電圧レギュレータです。 このファミリの製品の出力電圧は固定で、5 V、12 V又は15 Vです。 外部デバイスを必要とせず、100 mAの出力電流を必要とする用途に適しています。 ON SemiconductorのMC79L00シリーズは、短絡電流制限機能や熱過負荷保護を内蔵した、強固な集積回路(IC)です。 主な用途には、オンカード調整や、小さな出力電流の負電圧レベルが要求される場合などがあります。 外部デバイスがなくても動作します。. 鉛フリーパッケージを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥269
税込¥296
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様NJM78xx、1.5 A電圧レギュレータ、新日本無線. 新日本無線 の NJM78xx シリーズの正リニア電圧レギュレータは固定電圧レギュレータです。 この3端子NJM78シリーズの電圧レギュレータは、電圧及び電流出力の調整を求めない限り、外部コンポーネントは必要ありません。 内部熱的過負荷保護、電流制限及び安全領域動作補償機能を統合しています。 NJRレギュレータICは、1.5 Aの出力電流を生成し、シングルポイントレギュレーションで発生する問題を解消するオンカードレギュレーションなど、幅広い用途で用いられています。. 出力電流: 1.5 A 固定電圧範囲: 5 → 20 V 内部短絡保護制限 / 内部熱的過負荷保護 良好なリップル除去率 TO252パッケージ バイポーラテクノロジー
1袋(5個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:電源●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番68-2099-04
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
仕様●タイプ:-●カテゴリ:電源●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Pololu●タイプ:-
アズワン品番68-2037-24
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
仕様標準ツェナー電圧 = 5V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 100Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 3.9mm直径 = 1.7mm寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.9mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード500 mW、TZXシリーズ、Vishay Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード 非常に優れた逆特性 低い逆電流レベル 非常に高い安定性 低ノイズ AEC-Q101認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 10 mV●ロードレギュレーション : 25 mV%●極性 : 正●パッケージタイプ : TO-220mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 30.02mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.28mm●ON Semiconductor 5V MC7805リニア電圧レギュレータ. ON Semiconductor優れた5Vリニア電圧レギュレータは●MC7805ファミリに属しています。これらの製品は●ローカル●オンカード調整など●幅広い用途向けの固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック統合回路です。正電圧7805電圧レギュレータは外付け部品を必要とせず●内部の熱過負荷保護と電流制限●さらに安全領域補償を内蔵しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥379
税込¥417
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様出力電圧:5 V 、 出力電流 Max:50mA 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 出力タイプ:固定 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:7 V 、 入力電圧 Max:25 V 、 ピン数:3 、 パワーレーティング:0.5W 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 静止電流:0.03mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 2.2Aパッケージタイプ = D2PAK出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正標準ドロップアウト電圧 @ 電流 = 2 V @ 1 AMC7805リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON SemiconductorのMC7805ファミリリニア電圧レギュレータは、広範な用途で使用できる固定電圧レギュレータです。 この7805正電圧レギュレータは外部コンポーネントを必要とせず、内部サーマル過負荷保護及び電流制限、安全動作領域補償を統合しています。. 出力電圧: 5 V 内部の短絡電流制限 出力トランジスタ安全動作領域補償 鉛フリーパッケージを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥259
税込¥285
翌々日出荷
仕様●入力電圧:-35V(max)●出力電圧範囲[V]:-5V●出力電流[A]:1A●機能:-●パッケージ:TO-220IS●入力電圧:-35V(max)
アズワン品番68-2108-68
1個
¥109
税込¥120
5日以内出荷
仕様●入力電圧:35V(max)●出力電圧範囲[V]:5V●出力電流[A]:1A●機能:-●パッケージ:TO-220IS●入力電圧:35V(max)
アズワン品番68-2108-65
1個
¥69
税込¥76
5日以内出荷
仕様出力電圧 = 1.2 → 37 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 可変実装タイプ = スルーホール入力電圧 Min = 3 V入力電圧 Max = 40 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正基準電圧 = 1.25VLM217 / LM317リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics LM217 、 LM317 正電圧リニアレギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウン機能を備えた堅牢な設計です。 調整可能な電圧レギュレータは、TO220、TO220FP及びD2PAKデバイスによる各種パッケージが用意されています。 このシリーズは負荷電流が1.5 Aで、抵抗ディバイダを使用して1.2 → 37 Vの出力範囲となっています。. 0.1 %のライン及び負荷調整 安全動作領域保護 高電圧対応のフローティング動作
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥619
税込¥681
欠品中
仕様●入力電圧:-35V●出力電圧範囲[V]:-5V●出力電流[A]:1.5A●機能:-●パッケージ:TO-220●入力電圧:-35V
アズワン品番68-2056-77
1個
¥109
税込¥120
5日以内出荷
仕様●入力電圧[V]:-●出力電圧[V]:5.0V●出力電流[A]:1.5A●機能:-●パッケージ:-●入力電圧[V]:-
アズワン品番68-2025-91
1個
¥519
税込¥571
10日以内出荷
仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 1Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正精度 = ±4%MC7805リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON SemiconductorのMC7805ファミリリニア電圧レギュレータは、広範な用途で使用できる固定電圧レギュレータです。 この7805正電圧レギュレータは外部コンポーネントを必要とせず、内部サーマル過負荷保護及び電流制限、安全動作領域補償を統合しています。. 出力電圧: 5 V 内部の短絡電流制限 出力トランジスタ安全動作領域補償 鉛フリーパッケージを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥760
税込¥836
当日出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 100 mV●極性 : 負●静止電流 : 3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 10.4mm●負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥97
税込¥107
5日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:電源●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番68-2056-92
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様出力電圧:0.8 → 5 V 、 出力電流 Max:150mA 、 パッケージタイプ:SOT-25 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:5 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 出力数:1 、 極性:正 、 ドロップアウト電圧測定電流:150 mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(3000個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 10 mV●ロードレギュレーション : 25 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 5mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.4mm●LDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、1.5 → 2 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
5日以内出荷
仕様出力電流 Max = 150mA出力数 = 1精度 = 0.5%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 8出力タイプ = 固定
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様出力電圧 = 5 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOIC出力電流 Max = 100mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 5 V入力電圧 Max = 28 Vピン数 = 8極性 = 正静止電流 = 300μA動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +150 ℃ロードレギュレーション = 30 mVLDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、最大100 mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
IC REG LIN 5V 5A DDPAK/TO263-3
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):25V●電圧 - 出力(最小/固定):5V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 5A●電流 - 出力:5A●電流 - 静止(Iq):10mA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:68dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-4、D Pak(3リード + タブ)、TO-263AA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-3
アズワン品番67-0406-09
1個
¥579
税込¥637
10日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 50 mV●ロードレギュレーション : 100 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 4.3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
翌々日出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 50 mV●精度 : 2%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 4.3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.3mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 100 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 8mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.3mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ