用途木材、木製材料の切断に最適です
種類木工用
刃厚(mm)0.9
1インチ当たり山数9
こんなお得な商品も!
セーバーソーブレード 高品質 木工用
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業するとスムーズに切断できます。
刃先処理ハードインパルス
刃形は独自設計の形状を採用し、切れ味、刃持ちとも抜群です。
用途丸材、角材、板材などあらゆる木製材料の切断。木材切断に最適。
全長(mm)150
有効刃長(mm)130
トラスコ品番389-5254
適合機種全メーカー
材質高炭素鋼(HCS)
厚さ(mm)1.4
質量(g)80
山数9
切断能力(mm)木材幅75
質量(g/パック)80
1パック(5枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
釘入り木材の加工やACL切断
用途木工リフォーム用
切断対象木工
用途電気のこぎり用ブレード(木材の切断・合成樹脂塩ビ等の切断・竹の切断)
全長(mm)165
山数8(1インチあたり)
切断対象木工・合成樹脂用
クランプ寸法(mm)12.7
1枚
¥279
税込¥307
当日出荷
パイプも切断可能
用途金属用
材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
刃厚(mm)0.9
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
有効長(mm)220
全長(mm)240
トラスコ品番733-8970
材質炭素工具鋼
山数5(1インチ当り)
刃厚(mm)1.5
適合工具EZ45A1
アズワン品番65-1997-90
1セット(5本組)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
すべて切る!!
木材・釘・アルミサッシ まとめて切断
用途リフォーム時の解体現場などで
刃渡り(mm)210
材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)
板厚(mm)1.25
適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
材質バイメタルハイス鋼
被削材金属
刃厚(mm)0.9
穴開け専用刃で穴開けが出来る。
用途木工用。柱の切断・木材の荒切り際切り作業に。
リフォーム時の丸ノコ刃がとどかない柱や梁の切断に。
刃渡り(mm)210
適合レシプロソー・セーバーソー替刃
トラスコ品番818-4565
質量(g)105
ピッチ(mm)3
表面処理無電解ニッケルリンメッキ
板厚(mm)0.9
適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
1箱(3枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
剪定刃
用途木工・合成樹脂用
切断対象木工、合成樹脂
全長(mm)175
山数(インチ当たり)8.5
切断能力(mm)-
切断能力(mm)パイプ-
切断能力(mm)木材90以下
刃渡り(mm)143
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
釘入り木材の切断・解体・リフォームに!
用途木材・釘入り木材・ALC等の切断に
材質コバルトハイス
板厚(mm)1.3
ピッチ(山数/inch)8
最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。
湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)0.9
切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
枝のせん定・木製家具の解体に
用途木材用
仕様●全長(mm):150●山数:6(1インチ当り)●入数:2枚
アズワン品番65-2235-09
1パック(2枚)
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
釘が刺さったままでもOK!。サクサク切断木工解体用ブレード。リフォーム作業に最適。プログレッシブピッチ採用で薄物から厚物まで対応可能!また、切粉の排出が良くサクサク切断できます。お試し感覚で使える2枚入り
用途釘入り木材やアルミサッシごと解体するリフォーム作業
適合木材、釘入り木材、アルミサッシ
刃厚(mm)1.3
こんなお得な商品も!
セーバーソーブレード 高品質 金属用
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
【小型機種に最適なショート刃で、下地材を狙い切り! レシプロソー・セーバーソー替刃 ゼットソーHI レシプロ 木工用150 P2.4】。バタつきにいショート刃で、狭い場所でも軽快に。刃先まで腰があり、ブレずに切りやすい。105mm角の柱を切断可能!。窓開け専用刃で、下穴無しで一発開口!。天井ブレースに当たらず切断が可能。
用途リフォーム時の下地材の切断に。垂木、胴縁の切断に。
ピッチ(mm)2.4
板厚(mm)0.9
刃渡り(mm)150
適合メーカーMakita、BOSCH、HiKOKI、RYOBI
1枚
¥769
税込¥846
当日出荷
U窓効果で仕事が早い
用途コンパネ・一般木材・合板・集成材等の切断に
刃渡り(mm)210
全長(mm)230
材質SK-85
板厚(mm)0.9
刃ピッチ(mm)2.8
1枚
¥859
税込¥945
当日出荷
用途木材、釘入り木材、塩ビ材、ALC。解体・リフォーム現場に最適です。
仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型
刃幅(mm)18
板厚(mm)1.3
使用電動機セーバーソー、レシプロソー
1インチ当たり山数3×3
レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。窓開け、荒切り、きわ切り、生木剪定に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途一般木材、集成材、合板、生木の切断。
仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ
適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)
材質炭素工具鋼
長さ(mm)210
ピッチ(mm)3
板厚(mm)0.9
適合メーカーマキタ、日立工機、アサダ、REX、リョービ、MCCなど
1セット(3枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
一般木材・生木等の切断に 。根切り・リフォーム・木材の解体作業等に
用途超粗目3.75mmピッチで速切れを追求 。切断速度約20%UP(メーカー比) 。U窓効果で仕事が早い
仕様刃部焼入:衝撃焼入
材質SK-85
全長(mm)230
板厚(mm)0.9
刃渡り(mm)210
刃ピッチ(mm)3.75
1個
¥798
税込¥878
当日出荷
U窓効果で仕事が早い!
用途コンパネ・一般木材・合板・集成材等の切断に
仕様刃部焼入:衝撃焼入 ※切断能力は使用する電動工具により変わります。
材質SK-85
全長(mm)230
板厚(mm)0.9
刃渡り(mm)210
刃ピッチ(mm)2.8
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
電動工具メーカー各種に対応(ボッシュ・マキタ・日立・リョービ兼用型)
用途木工用(目立刃)
材質SK材
全長(mm)300
山数6山
切断能力(mm)木材・合板:厚さ175以下
1個
¥529
税込¥582
翌日出荷
小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0~3300
ストローク(mm)13
対応材質鉄工用/木工用/樹脂用
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.3
作業量(目安)木材(2×4):約20本鋼管(25.4×1.2mm):約20本塩ビ管(48×4mm):約55本(1充電あたり)
充電時間(分)50
仕様LEDライト付、無段変速
質量(kg)1.1
適合バッテリーA-48692
替刃式鋸のパイオニア『レザーソー』が長年の目立て技術を駆使し、開発した切れ味特化型木工用レシプロソー!切断スピードを重視した刃。ブレを抑えたブレードで切断力UP。木材等を素早く切断。
用途木材
適合本体レシプロソー・セーバーソー マキタ・ハイコーキ・リョービ・その他
材質SK材
全長(mm)227
質量(g)30
ピッチ(mm)3.4
刃長(mm)200
山数7
板厚(mm)0.9
適合材集成材・一般木材・コンパネ・MDF・PB(OSB)・薄板合板
切り幅(mm)1.5
釘の入った木材の解体等に
用途木材・金属・多目的用
仕様●全長(mm):150●山数:10(1インチ当り)●入数:2枚
アズワン品番65-2235-11
1パック(2枚)
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
クラス最高のパワーと 低振動機構(AVT)で快適で、高能率な切断作業を実現!
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材120
ストローク数(min-1[回/分])0~2800
ストローク(mm)32
対応材質鉄工用/木工用
電源(V)単相 100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
適合(ブレード)No.21、22、23、23B、24、BIM22、BIM29、BIM30、BIM27、BIM28、BIM31、BIM32、BIM33、BIM34
本体寸法(mm)長さ485
付属品ブレード BIM33(鉄工)、BIM34(複合材)各1枚、プラスチックケース
質量(kg)4.4
トラスコ品番422-7841
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
釘入り木材の切断・解体・リフォームに!
用途木材・釘入り木材・ALC等の切断に
板厚(mm)1.3
山数8
材質バイメタル
材質(刃)コバルトハイス
取り回しの良い充電式電気レシプロソー。
色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。
用途木材、樹脂、鉄板の切断作業に
ストローク幅(mm)15
ストローク数(min-1)0~3000
付属品木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚
質量(kg)1.43
材質(本体)ナイロン
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
切断能力(mm)約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)318×185×72
適合替刃レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm)
取扱説明書(2.6MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
耐久性に優れます。
仕様●全長:152mm●山数:6●入数:5枚●用途:木材、プラスチック●材質:バイメタルスチール
アズワン品番65-9306-23
1箱(5枚)
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。窓開け、荒切り、きわ切り、生木剪定に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途一般木材、集成材、合板、生木の切断。
仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ
適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)
材質炭素工具鋼
長さ(mm)210
ピッチ(mm)3
板厚(mm)0.9
適合メーカーマキタ、日立工機、アサダ、REX、京セラ(リョービ)、MCCなど
1枚
¥839
税込¥923
翌々日出荷
レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。窓開け、荒切り、きわ切り、生木剪定に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途一般木材、集成材、合板、生木の切断。
仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ
適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)
材質炭素工具鋼
ピッチ(mm)3
切れ味抜群で強靱です。
精密研磨歯で難削材にも抜群の食いつき、長寿命です。
バーコ独自の摩擦防止コーティング仕様です。
用途木材の切断に
材質オールハイス(m2)特殊コーティング
形状スロープ
厚さ(mm)1
山数7
切断能力(mm)木材20~50
木工曲線、窓開け加工用
用途木工・合成樹脂用
切断対象木工、合成樹脂
全長(mm)75
山数(インチ当たり)9
切断能力(mm)(板材:厚さ)5~30
切断能力(mm)パイプΦ30以下
切断能力(mm)木材30以下
刃渡り(mm)55
1パック(5枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ