28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ふっくらもちもちの白米食感の金芽ロウカット玄米がパックごはんになりました!500Wレンジで2分でお手軽にお召し上がりいただけます。金芽ロウカット玄米は、玄米の表面にある硬くて防水性の高いロウ層を均等に除去(カット)した白米感覚で食べる玄米です。消化性に優れています。
用途直射日光をさけて常温で保存
1箱(450g×8個)ほか
4,498 税込4,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EBM(江部松商事)ローカットミニ
使用前に燭台にひと吹きすれば、ツヤがでてローが付きにくくなります。
寸法(mm)Φ35×H130 EBM品番6222800
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

剥がれにくくなったローに吹き付ければ簡単にローを取り除けます。
寸法(mm)Φ35×H130 EBM品番6222900
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

独自の製法により、玄米を食べやすく仕上げました。
種類玄米
1箱(160g×10個)
1,998 税込2,158
5日以内出荷

中・重汚染洗浄や施工ロウ分除去向けの強力タイプ。 頑固な黒ズミをすっきり落とし、施工時のパラフィンロウを溶解除去。 浸透型の界面活性剤に溶剤とアルカリ分を配合した、強力な洗浄力。
pH14.0 成分水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、グリコール系溶剤、金属イオン封鎖剤、有機アルカリ、染料、水 形状液体 希釈倍率原液~100倍 比重1.09 臭気弱い溶剤臭 外観薄黄色透明液体 粘度(mPa・s)2.9 商品タイプ業務用
1個(4L)
2,998 税込3,298
当日出荷

1パック(100枚)
949 税込1,044
当日出荷

内側にポリ樹脂を裏打ちした保湿タイプ。お米の水分を保つ
タイプ保温角底タイプ・窓あり
1パック(100枚)
9,598 税込10,558
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超極細繊維不織布(ポリプロピレン100%)に、パラフィンを除去する安全性の高い溶剤を含ませてあります。 ミクロトーム装置類および作業台に付着したパラフィンをきれいに除去でき、再付着防止効果もあります。
危険物の類別非危険物
1本(50枚)
3,798 税込4,178
当日出荷


内側にポリ樹脂を裏打ちした保湿タイプ。お米の水分を保つ
タイプ保温角底タイプ・窓あり
1パック(100枚)
9,598 税込10,558
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニット素材で軽くてムレにくい。剥離に強いインジェクションソール。カカト部衝撃吸収材。
付属品ステッカー付き
1足
3,490 税込3,839
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(100枚)
4,798 税込5,278
当日出荷

ミクロトーム・装具類・作業台に付着したパラフィンを除去し、再付着を防止します。
種別詰替用 容量(mL)1000 松吉医科器械コード23-2009-01
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

ミクロトーム・装具類・作業台に付着したパラフィンを除去し、再付着を防止します。 使いやすいスプレーボトル付。
仕様スプレー容量:500mL 松吉医科器械コード23-2009-03
1個(1000mL)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1パック(100枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途ぷちぷちとした大麦と玄米の食感が楽しめる、健やかにおいしい玄米とスーパー大麦ごはんです。1パック玄米は「金のいぶき」使用。「金のいぶき」は通常の玄米と比較して胚芽の大きさが約3倍の玄米です。(国産玄米使用) 家族の食卓にも、お一人での食事にも。一食分でも、一品だけでも。いつもの食事にささっと「からだスマイルプロジェクト」をプラスして、手軽に栄養バランスを整え、健康的で美味しい食生活を楽しめます。
1箱(150g×6個)ほか
1,598 税込1,726
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【袋のみ】 玄米キーパー アサヒパック 動画あり
新米時の水分を維持。水分蒸気を防ぎます。お米の風味・おいしさを保存。外気をシャットアウトするので、虫やカビが付かず、安全清潔に保管できます。
1枚ほか
959 税込1,055
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー2012年モデルより約20%の省エネを実現!シンプルで見やすくなった大型操作パネルを採用! 庫内設定温度7~15まで設定可能!設置スペースはそのまま、収納力アップ! 大型取手を採用することで開け閉めが楽になりました。 安心サービス体制、全国200ヶ所のサービス拠点よりフォローします。 冷却装置は5年保障付(本体1年)。
電源(V)単相100 冷媒HFC R134a
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリッポンタイプの脱ぎ履きしすいい先芯入りのセイフティシューズです。 かかと部分を踏んでも履きやすい2WAY仕様で、靴ずれしにくく、引っ越し作業や運搬作業など靴の脱ぎ履きの多い作業に最適。 アッパー部にメッシュ素材を使用してるので通気性もよく、快適な履き心地です。
用途軽作業用(引越しや運搬など靴の脱ぎ履ぎの多い作業に) 形状ローカット 機能軽量、通気性 ブラック×ネイビー 甲被タイプスリッポン 材質(先芯)スチール 材質(アッパー)合成皮革、合成繊維 靴タイプスニーカー 種類セイフティシューズ 材質(ソール)合成底(EVA+合成ゴム) 標準質量(g/片足)約280(26.0cm) 足幅4E
1足
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使いやすさと機能性を追求したロータリーカッター。 手にしっかりフィットして、正確にスピーディーにカットができます。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]高蝋石まがたまカット済・穴有
半完成状態の高蝋石で本格的なまがたまが簡単に作れる。 水性ペンで着色できる。
寸法(mm)高蝋石:25×40×15、皮ひも:870 科目図工
1個
473 税込520
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。 軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線を遮光します。 UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする) ロウ付用メガネ
種類溶接メガネ 材質ポリカーボネート樹脂 質量(g)45
1個
3,460 税込3,806
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種OLYMPUS TG-5 工一郎 取付方式シリコン吸着 硬度9H 特性光沢 ブルーライトカット対応
1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷

接着面に挟んで使う、初心者向け 必要な量だけハサミで簡単にカットして使用できます。 余分なロウ材を使わずに経済的 銀56%、カドミウム0% RoHS対応品 フラックス4g付
仕様●サイズ:300(L)×10(W)×0.1(t)mm●ロウ付温度:650℃●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:1枚 アズワン品番65-2114-18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

長さが自由にカットできるので便利です。 銅管の様なロウ付作業が不要です。 ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。 埋設工事にはM246TSダ円サヤ管15Aをご使用ください。
材質EPDM、TPE 最小曲げ半径(mm)120 耐熱温度(℃)80 最高使用圧力(MPa)0.3 使用流体水又は温水 温度範囲(℃)0~80 内径(Φmm)13 外径(Φmm)23
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さが自由にカットできるので便利です。銅管の様なロウ付作業が不要です。ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。埋設工事にはM246TS楕円サヤ管15Aをご使用ください。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。耐熱温度は、80℃です。曲げはR120以上でお使いください。
仕様●主材質:EPDM、TPE
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。 最長99mまでカット可能です。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。 材質/仕上軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用圧力(MPa)1.0 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1.0 クリア
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)