列ごとに棚板の位置や枚数を設定できるので、大きさの異なる収納物を効率よく収納できます。
よく使用するA4判ファイルから長尺物まで、混在収納が可能です。
オープン書庫としての利用の他、図面収納、シューズボックスなど様々な用途にご利用いただけます。
棚板は30mmピッチで設定可能です。
材質/仕上スチール/粉体塗装
棚板耐荷重(kg)15/段
棚板寸法(mm)286×331×16
鍵無し
グリーン購入法適合
スクールロッカー同様、コーナーは安全に配慮して丸みを持たせています。
材質本体:スチール製・焼付塗装、窓:透明アクリル樹脂
色(本体)ネオグレイ色
グリーン購入法適合
6人用から24人用、窓付きタイプなど16種類の豊富なバリエーションからお選び頂けます。また、施錠方式も3種類ご用意していますので、使用者や使用空間などに応じて様々な用途に対応しています。
グリーン購入法適合
高さ(mm)880
奥行(mm)380
材質(本体)鋼板
材質(棚板)鋼板
材質(扉)鋼板
材質(塗装)焼付塗装
関連キーワード