商品豆知識
歯付の曲線あごでパイプなどをしっかりと固定できます。ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ
下あごが自動的にクランプ位置を調整する事で、標準的なロッキングプライヤーの3倍以上のグリップ力を引出します。
特許取得済みの特徴的なあご形状はパイプや四角、六角形状など様々なワークを多面接触で確実にクランプします。
オイルなどで滑りやすいワークを掴んだり、両手での作業が難しい狭い場所での作業にも適しています。
種類グリッププライヤ
長い直線あご形状は狭く限定された場所での作業に最適です。
またロッキングプライヤーの中でも精密作業に適した形状をしています。
種類グリッププライヤ
先端が自在金具付の為、角度のある対象物もクランプできます。
種類グリッププライヤ
材質炭素工具鋼
狭所作業に便利なロングノーズタイプです。
小ねじやボルト・ナットをつかんで回すことができます。
ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ
先端幅(mm)5
汎用性の高いロッキングプライヤーです。
種類グリッププライヤ
ラジエターホースや燃料ホースなどを挟み液体の流れを遮断します。
バイスプライヤータイプのため挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。
またリーク時の銅管の漏れ止めにも使用できます。
用途ラジエーターホース、ブレーキホースへの使用に適しています。
全長(mm)250
適合ホース外径(Φmm)12.5以下
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
折り曲げや圧着、矯正などに適している平板タイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。
種別S型
RoHS指令(10物質対応)対応
カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。
材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼
表面処理ニッケルメッキ
角鉄材やパネル類の固定、溶接作業に便利です。
種類グリッププライヤ
材質特殊工具鋼
対象物にあわせ先端のスイーベルパッドが動くため、傾斜物などの固定に便利です。パネル類の固定や溶接作業に便利です。
種類グリッププライヤ
全長(mm)215
開口値(mm)5~40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。カーブ形状歯のためパイプやナットのクランプに最適です。
用途クランプとしての固定作業。
材質アゴ部:クロームモリブデン鋼
こんなお得な商品も!

ロングノーズバイスプライヤー
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。長いあご形状のため狭く限定された場所に最適です。小ねじやボルトをつかんで回すことができます。
用途クランプとしての固定作業。
最大口開き(mm)51
全長(mm)202
材質アゴ部:クロームモリブデン鋼
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
大型曲線あご形状は配管の撤去・交換作業や自動車整備作業(エキゾーストパイプ等の交換)に最適です。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)79
寸法L(mm)275
タイプ12LC
寸法A(mm)71
寸法B(mm)57
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
口開き幅を調整することで様々なワークの固定にご使用頂けます。締め込む際に調整ネジにドライバーなどを差し込んで強く締めることができます。
用途木工や金属加工、機械工作、整備、配管作業時に万力の代わりなど各種工作の補助に。対象物を挟んで固定したり、ねじる、曲げるなどの作業に。
ショートタイプで狭い場所に便利!! つかみが強力、滑りにくい!!
3点でがっちり掴みます。
全長(mm)175
開口寸法(mm)25まで
爪幅(mm)8.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた万能工具として、あらゆる分野で使えます。
用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。
材質本体:S45C
表面処理ニッケルメッキ
挟み腕のふところが大きくアングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。
用途角鉄材のクランプに有効、金工作業、軽天作業に。
材質本体:S45C
タイプC型
表面処理ニッケルメッキ
開口を調整するためのグリップエンドのネジは、ローレット部分をつまんで指で回すだけでなく、10mmの六角部分にレンチやソケットを使って回すことができます。
つかんだ状態で締めこむことにより、より強力につかむことができます。
また、つかんだ状態からリリースする際もレンチやソケットを使って緩めることができます。
全長(mm)193
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
あごの中央が開口していることで、保持している箇所のつなぎ目での溶接等を可能にします。
用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。
材質本体:S45C
寸法(mm)225×70×63
全長(mm)225
質量(g)595
タイプ溶接用
表面処理ニッケルメッキ
アゴの深さ(mm)70
最大挟み幅(mm)70
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
金属板などをつかんだ状態のままロックできるプライヤーです。作業中にすっと力を込めている必要がないため、作業の簡便化に大きく貢献してくれます。そしてはさむ部分が横に長いため、安定性があります。
用途金属板の折り曲げ、圧着、強制に。
材質本体:S45C
寸法(mm)250×98×70、アゴの深さ:48、アゴの幅:100、はさみ幅:最大60
全長(mm)250
質量(g)780
表面処理ニッケルメッキ
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
板金やリベットに便利なG型タイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。
最大口開き(mm)50
口幅(mm)70
全長(mm)230
種別G型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
スタンダードなカーブあごタイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。
RoHS指令(10物質対応)対応
障害物越しの溶接作業に便利なC型タイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。
最大口開き(mm)80
全長(mm)270
種別C型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。障害物を避けてふところが深い場所のクランプに最適です。アングル材やパネル等の固定、溶接作業に原理です。
用途クランプとしての固定作業。
最大口開き(mm)62
全長(mm)228
材質アゴ部:クロームモリブデン鋼
深さ(mm)懐:61
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ロッキングプライヤー用 (VISE-GRIP リペアーパーツ)
用途ロッキングプライヤー用。
高剛性ロングアームで、しっかり挟んで力をかけられる。挟む部分の角度を変えているので、様々なものを挟む事が出来る
縦×横×高さH(mm)55×295×17
商品タイプLB
1個
¥1,488
税込¥1,637
4日以内出荷
ロッキングプライヤー用 (VISE-GRIP リペアーパーツ)
用途ロッキングプライヤー用。
クイックアジャスト機能でワンサイズ大きい開口幅になる。
用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。
最大挟み幅(mm)約45
商品タイプSJ
1個
¥1,488
税込¥1,637
4日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。
高耐腐食性です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
トラスコ品番139-3771
材質ステンレス鋼(AISI420)
質量(g)420
1本
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
セット内容:ロッキングプライヤー(カーブジョー)×1、ロッキングプライヤー(ストレートジョー)×1、ロッキングプライヤー(ロングノーズ)×1。カーブショートロングノーズはあご部分にワイヤーカッター付き。
全長(mm)ロッキングプライヤー(カーブジョー):186、ロッキングプライヤー(ストレートジョー):224、ロッキングプライヤー(ロングノーズ):169、呼び:【ロッキングプライヤー(カーブジョー)】175、【ロッキングプライヤー(ストレートジョー)】250、【ロッキングプライヤー(ロングノーズ)】150
質量(g)195
入組点数3点
口の開き(mm)【ロッキングプライヤー(カーブジョー)】0~42、【ロッキングプライヤー(ストレートジョー)】0~46、【ロッキングプライヤー(ロングノーズ)】0~50
1セット(1セット)
¥7,070
税込¥7,777
翌日出荷
開口を調整するためのグリップエンドのネジは、ローレット部分をつまんで指で回すだけでなく、8mmの六角部分にレンチやソケットを使って回すことができます。
つかんだ状態で締めこむことにより、より強力につかむことができます。
また、つかんだ状態からリリースする際もレンチやソケットを使って緩めることができます。
全長(mm)180
1本
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
対象物に傷をつけずに折り曲げ・圧着などができます。挟み面が平板なので、傷をつけずに折り曲げ、圧着、矯正ができます。
用途金工用。
全長(mm)約200
口開き(mm)20
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
種類グリッププライヤ
全長(mm)300
エスコ品番EA533FC-12
1個
¥8,360
税込¥9,196
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ