31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミニウム製ハスプ。対象物を最大6人で同時にロックアウトすることが可能です。すべての作業者のパドロックが掛け金から取り外されるまでロックアウトは解除されず、メンテナンスや作業時に機械を操作できないように固定できます。
用途ロックアウトとして 仕様耐スパーク性 材質アルミニウム 対応パドロック対応数:6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ロックアウト用ハスプ
シャックルがアルミ製のため火花の発生を防ぎます。 安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。
用途複数の作業者によるロックアウト 厚さ(mm)6.4 質量(g)47
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製ハスプ。対象物を最大6人で同時にロックアウトすることが可能です。すべての作業者のパドロックが掛け金から取り外されるまでロックアウトは解除されず、メンテナンスや作業時に機械を操作できないように固定できます。
用途ロックアウトとして 材質スチール 対応パドロック対応数:6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品ロックアウト ハスプ
同時に複数人ロックアウトできます。穴径10.5mmで多くのパドロックが使用できます。キーロックは6個まで対応。複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックアウトは解除できません。
用途ロックアウトとして 厚さ(mm)11 材質/仕上高強度鋼材/エチレン樹脂塗装 穴径(Φmm)10.5
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた絶縁性があり電気トラブルを回避できます。化学薬品などに高い耐性があります。
用途あらゆるロックアウトに。 幅(mm)61 材質(本体)ポリプロピレン 取付径(Φmm)パドロックシャックル:7.5 材質(ツル)ナイロン
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。 内径(Φmm)(ジョー)25.4 キー数(取付可能)6個 材質亜鉛メッキ鋼板
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックを解除することはできません。
仕様6重ロックアウト エスコ品番EA983TB-2 材質スチール 幅(mm)62 全長(mm)129 穴径(Φmm)9 リング径(Φmm)38
1個
700 税込770
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ロックアウト用ハスプ
複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。ロックアウト用掛金 ヘビーデューティータイプ
トラスコ品番403-7707 材質シャックル:ステンレス、プレート:亜鉛メッキ鋼 質量(g)119 寸法A(mm)60.2 寸法B(mm)25.4
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ロックアウト用掛け金
・安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。 ・堅牢なつくりのヘビーデューティタイプです。 ・開口部:25.4×25.4mm
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤーを使用することにより、ロックアウトの対象を選びません。 南京錠と併用頂き、メンテナンス中に偶発的にスイッチが入ってしまうことによる作業者の怪我を防ぎます。 修理点検に関わる作業者各自がロックアウトすることにより全員がロックアウトを解除しなければ運転再開や開閉をできなくします。
用途対象を選ばないロックアウトとして。 トラスコ品番742-3098 材質ステンレス他PC/ABSブレンド、ステンレス 寸法(mm)148×58×10
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

セーフラン安全用品絶縁ハスプ
用途ロックアウト 材質PP 寸法(mm)173×43 質量(g)約25 孔径(Φmm)Φ9
1個
1,398 税込1,538
欠品中

セーフティーロックアウト 日本緑十字社 動画あり
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1~2名の作業現場で最適です。化学薬品などに耐性があります。高温環境下でも使用できます。シンプルな構造で簡単にロックアウトできます。
用途あらゆるロックアウトに。 トラスコ品番385-7054 幅(mm)50 直径(Φmm)シャックル:4 高さ(mm)77 材質(本体)ABS樹脂 寸法A(mm)26 寸法B(mm)33 取付径(Φmm)パドロックシャックル:7.5 材質(ツル)スチール
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

複数の作業者(最大6人)が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途ロックアウトとして 材質スチール 質量(g)約120 内径(Φmm)25 キー数(取付可能)6個
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マルチロックアウトハスプ
掛け金と1.8mm亜鉛メッキスチールワイヤーのセット品です。 ワイヤを使用することにより、ロックアウトの対象を選びません。 片側が輪になっているため、複数のワイヤをつないで使用する事もできます。
トラスコ品番360-4225 材質ハウジング/ポリカーボネート、ロック部/ステンレス(SUS304) 幅(mm)52.8 高さ(mm)149.9 質量(g)237 ワイヤー径(Φmm)4.8 ワイヤー長さ(m)1.8
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックを解除することはできません。
仕様6重ロックアウト エスコ品番EA983TB-1 材質スチール 幅(mm)45 全長(mm)114 穴径(Φmm)9 リング径(Φmm)25
1個
695 税込765
当日出荷

完全にロックするまで鍵は抜けません。 アルミ製ボディーとシャックルは非電導性のビニールで保護されており、電気的障害に対応しています。
用途マスターキーシステム 寸法A(mm)19 寸法B(mm)38.1 質量(g)110 材質本体/アルミ、シャックル/スチール つる径(Φmm)6.6
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用しており、絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。 施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
用途ロックアウトとして 幅(mm)39 高さ(mm)45 材質(本体)ナイロン、ガラス繊維 つる径(Φmm)6 材質(ツル)ナイロン ツル長(mm)38
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

硬質赤色プラスチック樹脂製です ピッキング及びほとんどの化学薬品に対する耐性 優れた電気絶縁特性 南京錠を使用してシステムをロック可能
材質プラスチック 最大径(Φmm)ロックシャックル:9
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

13個の南京錠でロックアウトすることが可能です。本体は非導電性の素材でコーティグされており電気トラブルを回避できます。化学薬品などに耐性があります。
用途あらゆるロックアウトに。 トラスコ品番385-5556 材質本体:スチール(ポリプロピレンコーティング) 直径(Φmm)シャックル:6 内径(Φmm)ジョー:22.5 縦(mm)176 横(mm)40 取付径(Φmm)パドロックシャックル:10.5
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

セーフラン安全用品吊りタグ兼用ハスプ
用途ロックアウト、タグアウト 仕様英語版 材質ステンレス、アルミ 寸法(mm)約178×73 質量(g)約160 使用環境温度(℃)マイナス20~100
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

ロックアウト用パドロックや吊りタグ、ハスプなどをボックスで一括管理できるロックアウトステーションボックスです。透明板で中身が見えて便利です。鍵かけフック×22個 / タグアウト用吊りタグポケット×4個
用途ロックアウトのパドロックや吊りタグ、ハスプなどの管理に 付属品ボックス単体×1台、フック×22、吊りタグポケット×4個、取付用金具(螺子4個)、本体鍵×2本 材質/仕上スチール(表面高温処理) 本体質量(kg)約7.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×90×430 色(本体) アズワン品番65-1339-47
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ロックアウト用パドロックや吊りタグ、ハスプなどをボックスで一括管理できるロックアウトステーションボックスです。透明板で中身が見えて便利です。タグアウト用吊タグ(修理・点検中操作禁止)20枚付属のセットです。鍵かけフック×22個 / タグアウト用吊りタグポケット×4個
用途ロックアウトのパドロックや吊りタグ、ハスプなどの管理に 付属品ボックス単体×1台、フック×22、吊りタグポケット×4個、本体鍵×2本、取付用金具(螺子4個)、吊りタグ(操作禁止)×20枚 材質/仕上スチール(表面高温処理) 本体質量(kg)約7.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×90×430 色(本体) アズワン品番65-1339-48
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷

本体から伸びたケーブルをロックアウトする箇所に通し、本体矢印の方向にケーブルを通して締めると固定します。ハスプとしての機能も併せ持ち、最大4名のロックアウトが可能です。強靭なステンレスケーブル(PVC保護)は長さ1.8m、直径6mmございます。
用途ロックアウト、タグアウト用途に。 耐荷重(kg)約81.63 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60 x 445 x 35 適合パドロック対応数:4 ケーブル長(m)1.8 材質(ケーブル)ステンレス(PVCコーティング) アズワン品番65-1844-61 ケーブル径(Φmm)6
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

赤色粉体塗装のステンレス製ハスプ本体とステンレス製シャックルで耐腐食性、耐候性に優れています。7重ロックアウト。ロックアウト/タグアウト・プログラム用。最大7個の南京錠を収納可能。メンテナンス時に機器をロックアウトし、最後の作業員の安全南京錠がハスプから外されるまで、コントロールの電源を入れることができないようにすることができます。
材質ステンレス 幅(mm)58 全長(mm)110 クリアランス(mm)タテ:32、ヨコ:37 穴径(mm)鍵穴:8 径(mm)ツル:5
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

PANDUIT(パンドウイット)電気工事用ロックアウトキット
掛け金、ブレーカー用ロックアウトなどが入った、電気工事用ロックアウトキットです。電気工事用ロックアウトキット
トラスコ品番403-7715 セット内容専用ケース×1非導電性パドロック×625.4mmのジョーのハスプ×1マルチロックのアウトハスプ×1ミニブレーカー×3ブレーカーロックアウト×3プラグロックアウト×3セーフティタグ×15ドライバー×1 質量(kg)1.99 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)279×127×89
1箱(1個)
63,980 税込70,378
当日出荷

錆びにくく高耐久のステンレス製でしっかりロックアウトします。一般的なエアホースの大部分に使用可能です。ホースサイズに合わせて挟む場所を選んでご使用ください。本体がハスプ機能を備え、パドロック2個取付可能です。
用途エアーホースのロックアウト、タグアウト用途に。 適合パドロック対応数:2 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)196 幅(mm)35
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

種類 = Scorpioロックアウト。色 = 赤。ロックの数 = 6。材質 = スチール。取付けポイントの最小サイズ = 10mm。取付けポイントの最大サイズ = 40mm。ロックシャックル最大径 = 9mm。リスクの種類 = 機械的リスク。。RS PRO デュアル・シザー・アクション・ロックアウト・ハスプ. RS PRO デュアル・シザー・アクション・ロックアウト・ハスプは、最大 6 個のパドロック(各パドロックのシャックル直径は最大 9 mm)を保持できるよう設計されており、複数の作業員が同時に1つのエネルギー源をロックアウトできます。内幅 45 mm と 20 mm の 2 種類のシャックルサイズを備え、さまざまなロックアウトポイントに対応する多様なアプリケーションオプションが提供されています。 高張力鋼板から製造されたこのハスプは、厳しい産業環境での強度と耐久性を保証します。鮮やかな赤の粉体塗装は視認性を高め、ロックアウト・ポイントの位置や識別を容易にすると同時に、腐食に対する保護層を提供し、ハスプの寿命を延ばします。機能とメリット. <ul> <li>スコーピオ・ロックアウト・ハスプ、パドロック 6 個用 </li> <li>最大シャックル径 9 mm </li> <li>内側幅 45 mm および 20 mm のシャックルサイズに対応する複数の開口部 </li> <li>高張力鋼板 </li> <li>レッド粉体塗装 </li> </ul>. 仕様. <ul> <li>シャックルの厚さ:76 mm </li> <li>直径 ジョーサイズ20mmと45mm </li> <li>重量: 110 グラム </li> <li> 寸法: 138 mm x 55 mm x 9 mm </li> </ul>. 用途. <ul> <li>産業、製造、実験環境 </li> </ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

南京錠の番号 = 12。幅 = 110mm。高さ = 155 mm。。RS PROロックボックス. RS PROロックボックスシリーズをご紹介します。このソリューションは、複雑な作業チームシナリオでの大型機器のロックアウト手順を簡素化するために設計された堅牢なソリューションです。非常に汎用性が高く、最適なセキュリティを提供するように設計されたこのグループロックボックスは、安全性とセキュリティが絶対的に重要なあらゆる用途に欠かせないものです。特長:. <ul> <li>このRS PROロックボックスは、ロック、ハスプ、タグのスペースを提供するように装備されており、チームが複数のデバイスを使いこなす必要がなく、機器を効果的にロックアウトするために必要なものがすべて揃っているため、重要な操作中の貴重な時間を節約 </li> <li>頑丈なスチール構造は、最も過酷な産業環境に耐えるように設計されており、耐久性に優れた粉体コーティング仕上げで長寿命と耐久性を実現しているため、信頼性の高い長期安全ソリューションを保証 </li> <li>このグループロックボックスは、南京錠の中心ポイントを提供し、高価な機器にアクセスする前に必要なすべての予防措置を講じることを確保し、安全性を向上させることでチーム内の責任感を向上 </li> <li>これに加え、考慮深い設計により、エンジニアや作業員のアクセスを優先し、南京錠の指定スペースと明確なラベルを設け、簡単な位置決めと効率的なワークフローを実現 </li> </ul>. 用途:. ロックアウトボックスは、機器のメンテナンス中に南京錠を集中管理し、偶発的な作動を防止するため、産業安全において重要なデバイスです。これらのボックスは、エネルギー源が確実にロックアウトされていることを確認し、LOTO (ロックアウト / タグアウト)プロトコルへの準拠、ロックアウトプロセスの簡素化、効率性の向上、事故防止を実現します。通常、これらのロックアウトボックスは非常に多用途で、多くの場合、明確なラベルとキーリリース機構の整理されたコンパートメントを備えているため、ユーザーに対するトレーサビリティと責任性も強化されます。RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

南京錠の番号 = 6。幅 = 110mm。高さ = 155 mm。。RS PROロックボックス. RS PROロックボックスシリーズをご紹介します。このソリューションは、複雑な作業チームシナリオでの大型機器のロックアウト手順を簡素化するために設計された堅牢なソリューションです。非常に汎用性が高く、最適なセキュリティを提供するように設計されたこのグループロックボックスは、安全性とセキュリティが絶対的に重要なあらゆる用途に欠かせないものです。特長:. <ul> <li>このRS PROロックボックスは、ロック、ハスプ、タグのスペースを提供するように装備されており、チームが複数のデバイスを使いこなす必要がなく、機器を効果的にロックアウトするために必要なものがすべて揃っているため、重要な操作中の貴重な時間を節約 </li> <li>頑丈なスチール構造は、最も過酷な産業環境に耐えるように設計されており、耐久性に優れた粉体コーティング仕上げで長寿命と耐久性を実現しているため、信頼性の高い長期安全ソリューションを保証 </li> <li>このグループロックボックスは、南京錠の中心ポイントを提供し、高価な機器にアクセスする前に必要なすべての予防措置を講じることを確保し、安全性を向上させることでチーム内の責任感を向上 </li> <li>これに加え、考慮深い設計により、エンジニアや作業員のアクセスを優先し、南京錠の指定スペースと明確なラベルを設け、簡単な位置決めと効率的なワークフローを実現 </li> </ul>. 用途:. ロックアウトボックスは、機器のメンテナンス中に南京錠を集中管理し、偶発的な作動を防止するため、産業安全において重要なデバイスです。これらのボックスは、エネルギー源が確実にロックアウトされていることを確認し、LOTO (ロックアウト / タグアウト)プロトコルへの準拠、ロックアウトプロセスの簡素化、効率性の向上、事故防止を実現します。通常、これらのロックアウトボックスは非常に多用途で、多くの場合、明確なラベルとキーリリース機構の整理されたコンパートメントを備えているため、ユーザーに対するトレーサビリティと責任性も強化されます。RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

日本人向けロックアウトシステム。パドロック、タグ、パーミットバンドを一つにまとめ各個人のポケットに収納し現場まで持ち運べます。現場では裏側についているマグネットにより制御盤や分電盤に貼り付けて使用できます。 iPaTキャリーステーションは、パドロック、キー、パーミットバンド、タグ、ハスプ、ロックアウト治具等が収納でき、必要な場所に自由に持ち運べるステーションです。 裏側がマグネットになっているので金属BOX等に簡単に固定でき、付属の透明カバーを取付れば収納物が落下する心配もありません。 修理現場での作業等の時必要アイテムを一括して持ち込めるので非常に便利なロックアウトツールです。 パドロック、タグ、パーミットバンドを個人別に一体的管理ができ現場まで持ち運びが出来るため紛失と言うエラーを防止します。
取付方式マグネット 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×330×55 関連資料(33.49MB)
1台
44,980 税込49,478
32日以内出荷