360件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングノーズプライヤー モノタロウ 動画あり
工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に 種類ノーズプライヤ 握り部滑り止めクリップ(赤色) 硬度HRC45 材質S55C
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。
用途自動車・農機具などの整備に。 機械整備、手の届かない作業に 種類ノーズプライヤ 最大口開き(mm)25 寸法A(mm)295 切断能力(Φmm) 軟線3.2 先端形状ロングノーズ 呼び寸法(mm)300 口開調節2段階 表面処理(くわえ部)高周波焼入れ 質量(g)360 先端厚さ(mm)3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ラジオペンチタイプと違い、ねじれやしなりに強い超ロングプライヤーです。くわえ部は高周波焼入れを施してあり、耐久性抜群。口開きが2段階に調整できるので、様々な形状もガッチリつかめます。
用途自動車・農機具などの整備に。 機械整備、手の届かない作業に 種類ノーズプライヤ 最大口開き(mm)25 寸法A(mm)295 切断能力(Φmm) 軟線3.2 先端形状ロングノーズ 呼び寸法(mm)300 口開調節2段階 表面処理(くわえ部)高周波焼入れ 質量(g)360 先端厚さ(mm)3
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

手が届かない奥深い場所や角度のある狭い場所で、物をつかんだり曲げたりする作業に威力を発揮します。細やかな作業から一般作業まで幅広くご使用いただけます。握りやすく、力が加えやすいグリップを採用しています。
用途つかみ、曲げ作業。 仕様フラット 材質炭素工具鋼 全長(mm)約285
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。 細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)280 先端形状ロングノーズ
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

手が届かない奥深い場所や角度のある狭い場所で、物をつかんだり曲げたりする作業に威力を発揮します。細やかな作業から一般作業まで幅広くご使用いただけます。握りやすく、力が加えやすいグリップを採用しています。
用途つかみ、曲げ作業。 仕様アングル 材質炭素工具鋼 全長(mm)約275 角度(°)45
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。 細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)280 先端形状ベントノーズ/ロングノーズ
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

プライヤーのジョイント部分を2つ持ったロングノーズプライヤーです。 ジョイントが2つあることで、従来のプライヤーに比べグリップの開き幅を抑えて先端を大きく開くことが可能です。 狭いエンジンルーム内のホースバンドの着脱など、スペースが限られた作業箇所でプライヤー本体が周囲に干渉しにくくなっています。
全長(mm)340 開き幅(mm)最大50
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ 先端形状ロングノーズ 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

先が細く、狭い場所での作業に最適
材質S55C 寸法(mm)150 刃部硬度HRC55~60° 先端形状ロングノーズ 仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
499 税込549
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングリーチプライヤーとラジオペンチが兼用できます。配線の皮むき付です。
用途深部での挟む・つかむ作業・切断作業に。先曲りタイプ。 全長(mm)275 材質刃部/炭素鋼S55C、ハンドル部/TPR 先端ベント 刃部硬度HRC55~60 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 バネ無し 仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

先端は細長く、小物や細工・加工に便利です。表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
種類ノーズプライヤ 全長L(mm)165 切断能力(Φmm) 鉄線2.2 先端形状ロングノーズ トラスコ品番253-4916 質量(g)180 寸法A(mm)55 寸法B(mm)46 規格寸法(mm)160
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

軟鉄線を切るカッター部付。狭い所へでも容易に入るロングノーズサイズ。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 仕様総焼き入れ品 材質/仕上(頭部)クロムモリブデン鋼(SCM435)(本体)構造炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ 硬度(頭部)HRC50~55、(本体)35~45
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長が長くスリムな先端が手の届きにくい狭所作業に最適です。
用途自動車・農機具・産業機械等の作業・メンテナンスに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先細タイプで狭いところの作業に最適です。線材に傷をつけにくい、くわえ部溝なしタイプです。
仕様くわえ部溝なし トラスコ品番128-3954 厚さ(mm)6 全長(mm)148 材質/仕上刃先:鋼、グリップ部:樹脂 質量(g)82.45 先端形状先細 アズワン品番64-8532-11 色(グリップ)ブルー
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。 先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。 あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。
全長(mm)295 先端形状ストレート
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

ロングタイプラジオペンチ
用途手の届かないところ、奥まったところ、狭いところの作業に。 全長(mm)280
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

サビに強いステンレス製です。サビに強く、素材にやさしいツールです。手にやさしいソフトグリップ付きです。バネ付きで連続作業も楽に行えます。先端部にギザがないので素材を傷つけません。
用途ホビー、精密作業等。 材質ステンレス鋼(SUS410) 全長(mm)約135 硬度HRC42~43
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

寸法L(mm)200 仕様21世紀バージョンツール トラスコ品番373-7497 質量(g)130 先端先長 寸法l(mm)89 寸法T1(mm)14 寸法T2(mm)10 切断能力(Φmm) 軟線2.0 切断能力(Φmm) 硬線1.6 寸法W1(mm)54 寸法W2(mm)16 バネ無し
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

あごが長いため、狭く細い場所での作業が楽にできます。
用途狭く細い場所でのボルトの締付やピンの引き抜きなど、指の入らない場所での細かい作業に。 材質クロムバナジウム鋼(くわえ部)、炭素鋼(柄)
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ。チップ形状 = ライトアングル。。RS高炭素鋼ロングノーズプライヤ
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

種類ノーズプライヤ/精密プライヤ 先端形状ロングノーズ 寸法F(mm)0.8 寸法D(mm)6.7 寸法E(mm)1.2 寸法C(mm)9.0
1本
9,398 税込10,338
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS PRO 12
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ切断能力 = 1.6 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 72mmジョー深さ = 9.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 160 mm材質 = 炭素鋼ジョー長さ = 28mm材料切削性 = 軟線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 160 mmESD対応 = なしジョー長さ = 28mm材料切削性 = 軟線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 152 mmチップ形状 = 角度付きジョー長さ = 16mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 136 mmESD対応 = なしジョー長さ = 12mm防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 147 mmチップ形状 = 角度付きジョー長さ = 16mm防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ。全体長さ = 5.5 インチ。チップ形状 = ライトアングル。。RSベントノーズプライヤ
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ。全体長さ = 5.7 インチ。チップ形状 = ライトアングル。。RS高炭素鋼ロングノーズプライヤ
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ。全体長さ = 160 mm。チップ形状 = ライトアングル。ジョー長さ = 46,5mm。ジョー深さ = 9.5mm。。このタイプの工具は絶縁特性が保証されていません。通電しているシステム又はその付近では使用しないでください。 その場合に適した工具については、このセクション内の、電気的に絶縁された安全な工具について説明している箇所を参照してください。
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

RS Proスナイプノーズロングリーチエンジニア用プライヤ
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ全体長さ = 279 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 90mmジョー深さ = 2.5mm
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RS PRO 12
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ切断能力 = 1.6 mm材質 = スチールジョー長さ = 67mmジョー深さ = 10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

RS Pro の絶縁ロングノーズ. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この VDE 認定ロングノーズプライヤは、小型の部品やワイヤを保持及び操作するのに最適です。快適なグリップとギザ付きノーズを備え、しっかりと安定したグリップが保証されています。このプライヤは VDE 規格に準拠して絶縁されているため、最大 1000 V ac で通電しているシステムの近くで作業を行う修理、サービス技術者及びエンジニアに最適です。 特長と利点 特別な工具鋼 クロム仕上げ DuoTechソフトグリップハンドル VDE認定 ISO 5745 G15シリーズ 用途 ニードルノーズプライヤは、ほとんどの家庭用 DIY 工具箱で使用される一般的な手動工具で、さまざまな用途や作業に使用できます。小さなワイヤの把持や曲げから、宝石加工での小さなビーズの処理まで、ニードルノーズプライヤは優れたグリップ能力を発揮し、場合によっては切断も可能です。ロングノーズプライヤは、手の届きにくい場所に届き、優れたグリップと制御を維持する場合に最適です。 VDE 認定であるため、電気使用しても安全です。このため、このプライヤは、特に電気技術者や電気エンジニアに適しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、高品質の部品をお手頃な価格でご提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、信頼できる品質を保証しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ切断能力 = 1.6 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 74mmジョー深さ = 10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

これらの工具は絶縁が保証されていないため、通電しているシステム又はその付近では使用しないでください。適切な工具については、このセクションの電気的に絶縁された安全な工具についても説明しています。. RS Pro ヘビーデューティロングノーズ. RS Pro の高品質ロングノーズプライヤは、プロにも愛好家にも適しています。このエンジニア向けプライヤはクロムバナジウムスチール製で、長い信頼性の高い作業寿命を実現します。 人間工学に基づいて設計されたハンドルを使用することで、グリップ時のてこ比が最大限に向上し、 PVC 製のグリップとフィンガーガードにより、長時間使用しても快適性が確保されます。 この万能ロングノーズプライヤは、軟線及びワイヤのストリッピングに適したカッターを備えています。 特長と利点 研磨仕上げ 人間工学に基づいた指ガード付き弓形ハンドル 内蔵カッター 軟線を使用した精密作業に最適 用途 ペンチ、ニードルノーズプライヤ、スナイプノーズプライヤとも呼ばれるこのロングノーズプライヤは、細い素材をしっかりとグリップしながら曲げ、回転させるのに最適です。精密性を念頭に置いて設計されており、電気関連の作業から宝石加工まで、さまざまな用途で使用されています。汎用性を高めるために、一部の軟線のエンドカットや、ワイヤ絶縁材の被覆剥きにも対応したカッターが内蔵されています。 ロングノーズプライヤのメンテナンス ニードルノーズプライヤは、柔らかい軽量素材を念頭に置いて設計されています。頑丈なプライヤは、あらゆる用途で使用する必要があります。 たとえば、レンチの代わりにニードルノーズプライヤを使用してナットやボルトを回しようとすると、損傷する可能性があります。このプライヤは腐食からある程度保護されていますが、工具の収納部に吸湿ジェルパックを追加すると、錆が発生するのをさらに防ぐことができます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。. 特長と利点: 低価格の汎用ヘビーデューティプライヤ製品です 成形グリップには、フィンガーガードが付いています
仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ全体長さ = 200 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 53mm
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 152 mmESD対応 = ありジョー長さ = 16mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 154 mmESD対応 = なしジョー長さ = 26mm防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 154 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 25mm防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 146 mmESD対応 = なしジョー長さ = 19mm防爆 = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷