29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カセ巻き。手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用 エスコ品番EA628TK-41 引張強度(kN)2.06
1個
5,230 税込5,753
翌日出荷

グリーンクロスクレモナSロープ 50m巻
強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。
用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
1巻
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カセ巻き。手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用 エスコ品番EA628TK-81 引張強度(kN)7.36
1個
12,400 税込13,640
当日出荷

カセ巻き。手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用 エスコ品番EA628TK-61 引張強度(kN)4.32
1個
8,330 税込9,163
翌日出荷

手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用 エスコ品番EA628TK-101 引張強度(kN)11.4
1個
18,200 税込20,020
翌日出荷

手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用 エスコ品番EA628TK-141 引張強度(kN)20.7
1個
32,900 税込36,190
翌日出荷

クレモナロープ 3打ち モノタロウ 動画あり
(株)クラレのビニロン繊維を使用した国産ロープです。 耐候性、耐久性、強度に優れ、手触りがよく、適度な柔軟性があります。 荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等様々な用途に使用できます。
用途荷物等の固定、荷役作業、トラックの荷締め、建築・運輸・林業等の現場作業等に 材質クレモナS(ビニロン、ポリエステル) 種類3打ち 長さ(m)50
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。 強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐侯性、耐久性にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ
用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。
1巻(50m)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合成繊維でできており、強度・耐久性に優れ、大変使いやすい万能タイプのロープです。
用途農林畜産業・漁業・建築や遊具への使用にも適します。
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手触りが良く、滑りにくく、耐候性・強度に優れるロープです。クラレの国産「クレモナS」使用。
用途各種作業ロープに
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。 水に濡れ、乾くとやや硬くなる性質があります。 テント・タープ用、荷役ロープなどさまざまな用途で使用できるロープです。耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています
用途テント・タープ用、荷役ロープ等
1巻
5,698 税込6,268
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。 耐熱温度(℃)100以内
1袋ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナロープです。組みひもなのでよじれにくく、切り口がほつれにくいです。ボビン巻仕様。
用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。 仕様簡易ボビン巻
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性があり野外用途に最適です。
用途シートやテントの固定、結束、農園作業等に
1巻
1,870 税込2,057
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製のクレモナロープです。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリ酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。耐摩耗性に優れ、柔軟で取り扱いがし易いロープとして様々なシーンで使用されています。
用途係留索、林業用など 材質クレモナ(ビニロン) ロープ仕様撚り:三ツ打ち
1巻
4,498 税込4,948
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

約1m毎に印付。
材質クレモナS(ビニロン+ポリエステル) 構造三つ打ち
1巻
5,930 税込6,523
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユタカメイククレモナロープ ボビン巻
エコ商品
手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント、タープなどに。 トラスコ品番127-8567 材質ビニロン 質量(kg)1.25 長さ(m)50 包装形態ボビン巻 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)6 ロープ仕様3つ打ち
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷

東京製綱八ツ打 クレモナロープ
エコ商品
必要長さを1m単位でご用意します!(1mから定尺300mまで) *強度は低いがスベリにくく扱いやすい *スレ摩耗に強い *耐候性は優れる
用途船舶用:フラグライン(揚旗線)・レッドライン(測鉛線)他、 漁業用:沈子縄(岩縄)・浮子縄・手縄(投網用) 材質クレモナ 直径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1本(1m)ほか
289 税込318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。各種作業、親綱、避難用等に。 トラスコ品番829-1186 2018年トラスコ掲載ページ6 1686
1巻
74,980 税込82,478
当日出荷

(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製のクレモナSクロスロープです。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリ酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。耐摩耗性に優れ、柔軟で取り扱いがし易いロープとして様々なシーンで使用されています。クロスロープはエイトロープとも呼ばれ、8本撚りのストランドを2本1組にして撚り合わせるクロス編みにすることにより、三ッ打でトラブルになり易いキンク(ねじれ)を解消しています。
用途係留索、林業用など 材質クレモナ(ビニロン) ロープ仕様撚り:クロス打ち
1巻
8,498 税込9,348
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1巻
7,430 税込8,173
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シートやテントの固定や結束に。 よじれにくく、切り口がほつれにくいです。
1巻
2,460 税込2,706
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

近江屋ロープビニロンコード
強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。 強度は通常(3つ打)に比べて約半分となりますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいのが特徴です。 タープ用の張りロープや滑車を利用する旗ロープなどに最適です。 耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています
1巻
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ロープにおおよその検尺機能が付き、前後に50cmの余尺があります。 作業効率が上がるため、作業時間の短縮が可能です。
用途各種結束作業 仕様目盛(50cm毎)、数字(1m毎)印字入り、生成(白)に黒文字
1巻
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロープにおおよその検尺機能が付き、前後に50cmの余尺があります。 作業効率が上がるため、作業時間の短縮が可能です。 強度は3打に比べ40%程低下しますが、ねじれにくいロープです。
用途各種結束作業 仕様目盛(50cm毎)、数字(1m毎)印字入り、生成(白)に黒文字
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)