CAD用印刷に最適、細かい線画もきれいに印字が可能。フルカラー印刷も対応している普通ロール紙となり、簡易的ポスターとしても使用可能。
紙厚(μm)100
長さ(m)50
白色度(%)約92
紙質普通紙
紙厚(mm)0.1
坪量(g/m2)81.4
素材普通紙
RoHS指令(10物質対応)対応
普通紙よりも発色性に優れており、屋内ポスター・POとしても使用が可能。
紙厚(μm)200
白色度(%)約93
紙質厚口マットコート紙
坪量(g/m2)152
素材厚口マット
ロール長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
経済性に優れた安価な用紙。他社製プリンターでも高い品質を保持。
用途カラー線画&パース、CG出力、屋内POP等。
材質木材パルプ
サイズB0
枚数約20枚
寸法(幅Wmm×長さLm)1067×30
白色度(%)130
輝度最低92%
坪量(g/m2)125
紙厚(μm)165
光沢つや消し
適合プリンタカラープリンタ
不透明度(%)最低90
1本
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
経済性に優れ、手軽に高画質カラーを出力できます。一般に使われる普通紙に近い質感です。
用途CAD GIS
幅(mm)約594
サイズA1
長さ(m)50
厚さ(mm)0.08
適合機種PX-7500、PX-7500N、PX-7500S、PX-7550、PX-7550S、PX-9500、PX-9500N、PX-9500S、PX-9550、PX-9550S、PX-F10000、PX-F8000、PX-F8000MS、PX-F80MSBU、PX-F80MSSC、PX-H10000、PX-H7000、PX-H8000、PX-H9000SC-P6050、SC-P6050H、SC-P6POP、SC-P7050G、SC-P7050V、SC-P8050、SC-P8050H、SC-P8ACD、SC-P9050G、SC-P9050V、SC-T3050、SC-T3050H、SC-T3050MS、SC-T30BUN、SC-T30CFP、SC-T30KL、SC-T30MSSC、SC-T30NOB、SC-T30POP、SC-T30PSPC、SC-T3250、SC-T3250H、SC-T3250MS、SC-T3250PS、SC-T32BUN、SC-T32CFP、SC-T32KL、SC-T32MFP、SC-T32MSSC、SC-T32NOB、SC-T32POP、SC-T3DMSSC、SC-T3EMSSC、SC-T5050、SC-T5050H、SC-T5050MS、SC-T50BUN、SC-T50MSSC、SC-T50PSPC、SC-T5250、SC-T5250D、SC-T5250DH、SC-T5250H、SC-T5250MS、SC-T5250PS、SC-T52BUN、SC-T52DMFP、SC-T52DPS、SC-T52MFP、SC-T52MSSC、SC-T5DMSSC、SC-T5EMSSC、SC-T7050、SC-T7050H、SC-T70C3、SC-T70PSPC、SC-T7250、SC-T7250D、SC-T7250DH、SC-T7250H、SC-T7250PS、SC-T72DPS
アズワン品番65-0393-33
素材普通紙
1箱(2本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
普通紙よりも発色性に優れており、屋内ポスター・POとしても使用が可能。
紙厚(μm)130
白色度(%)約93
紙質マットコート紙
坪量(g/m2)96
素材マット
ロール長さ(m)45
RoHS指令(10物質対応)対応
CAD(線画中心)ユーザー様や地図データ出力ユーザー様に最適な64g/m2仕様を、エプソン純正品として初投入。純正品の安心感をリーズナブルな価格でご提供します。
1台
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
ラージフォーマットプリンタ用普通紙。
入数2本/箱
長さ(m)50
対応オートカット可能
紙質普通紙
坪量(g/m2)64
経済性に優れた安価な用紙。他社製プリンターでも高い品質を保持。
用途モノクロ&カラー線画出力、CAD図面チェック等。
材質木質繊維
サイズB0
枚数約30枚
寸法(幅Wmm×長さLm)1067×45
白色度(%)160
輝度1.1
坪量(g/m2)80
紙厚(μm)106
光沢つや消し
適合プリンタカラープリンタ
不透明度(%)91
1本
¥10,290
税込¥11,319
3日以内出荷
ラージフォーマットプリンタ用厚口コート紙。
坪量(g/m2)145
仕様オートカット可能
長さ(m)30.5
紙質コート紙
紙管径(inch)2
ローコストながら印画紙に迫る光沢感があり、紙ベースにより、リサイクルが可能となる。簡易ポスター用途として使用可能。
紙厚(μm)189
長さ(m)30
白色度(%)約99
紙質フォト光沢紙
紙厚(mm)0.189
坪量(g/m2)155
素材光沢
RoHS指令(10物質対応)対応
インクジェットプロッタ対応のお買得用紙です。
白色度(%)83±2
1巻長さ(m)45
紙質上質紙(日本製紙製)
坪量(g/m2)64
芯径(inch)2
素材上質紙
地図づくりや年表作り、発表やまとめ、作品展示など多用途に使えます。
色白(70k)
幅(mm)788
長さ(m)30
科目生活科・総合学習
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
現行の普通紙と比較して発色性を向上、更なる画質アップを実現。ポスターや大判チラシ、簡易POPなどの印刷に適しています。
1台
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
のり付のペーパーロールです。
自由なサイズにカットできるため、当て木やパット、サンダーの大きさに合わせて使用できます。
裏面にのりが付いているため、裏すべりがないです。
用途木工製品の木地研磨から塗装面生地の研磨に。
基材Cw
砥材シリコンカーバイド
接着剤R/R
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
適合機種PX-10000、PX-20000、PX-7000、PX-7500、PX-7500N、PX-7500S、PX-7550、PX-7550S、PX-9000、PX-9500、PX-9500N、PX-9500S、PX-9550、PX-9550S、PX-F10000、PX-F8000、PX-F8000MS、PX-H10000、PX-H7000、PX-H8000、PX-H9000SC-P6050、SC-P6050H、SC-P6POP、SC-P7050G、SC-P7050V、SC-P8050、SC-P8050H、SC-P8ACD、SC-P9050G、SC-P9050V、SC-T3050、SC-T3050H、SC-T3050MS、SC-T30BUN、SC-T30CFP、SC-T30KL、SC-T30MSSC、SC-T30NOB、SC-T30POP、SC-T30PSPC、SC-T3250、SC-T3250H、SC-T3250MS、SC-T3250PS、SC-T32BUN、SC-T32CFP、SC-T32KL、SC-T32MFP、SC-T32MSSC、SC-T32NOB、SC-T32POP、SC-T3DMSSC、SC-T3EMSSC、SC-T5050、SC-T5050H、SC-T5050MS、SC-T50BUN、SC-T50MSSC、SC-T50PSPC、SC-T5250、SC-T5250D、SC-T5250DH、SC-T5250H、SC-T5250MS、SC-T5250PS、SC-T52BUN、SC-T52DMFP、SC-T52DPS、SC-T52MFP、SC-T52MSSC、SC-T5DMSSC、SC-T5EMSSC、SC-T7050、SC-T7050H、SC-T70C3、SC-T70PSPC、SC-T7250、SC-T7250D、SC-T7250DH、SC-T7250H、SC-T7250PS、SC-T72DPS
幅(mm)約594
長さ(m)25
素材マット
1本
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
幅(mm)約594
サイズA1
長さ(m)50
1箱(2本)
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
コスト削減プロッタ用紙。包装は1巻ずつ袋入。
紙厚(μm)85
白色度(%)80
坪量(g/m2)64
仕様JOINTEXオリジナル
芯径(inch)2
仕上がりくっきり。にじみが少ない普通紙タイプ。細い線画もきれいに印字できます。
紙管内径(mm)2インチ(50.8mm)
坪量(g/m2)64
素材普通紙
紙とは異なり、フィルムの為破れにくく、屋内外のポスターに最適です。顔料対応タイプ。
適合プリンタEPSON PX/PM/MCシリーズ、CANON imagePROGRAF iPFシリーズ、HP Designjetシリーズ
長さ(m)30
紙管内径(inch)2
紙質ポリプロピレン
紙厚(mm)0.14
インク水性顔料インク対応
基材厚さ(μm)140
セイコーインスツル MP-B20 超小型軽量 紙幅58mm 感熱モバイルプリンター(USB・Bluetooth搭載)。お求めやすい価格、さまざまなシーンで活躍 USB、Bluetoothインターフェイスの感熱モバイルレシートプリンターわずか180gで気軽に持ち運べる、サイズ: W79 x D110 x H44(mm)高速印字(最高80mm/sec)と落下耐性1.5m の高い実用性スマホ・タブレットとの使用に適したUSB充電オプション(別売)のクレードルCDL-B01K-1(充電専用クレードル)を使用することで、簡単充電
仕様切断方式:ティアバー
セット内容バッテリ、USBケーブル、ベルトクリップ、サンプルロール紙
色ブラック
質量(g)180
文字種別コードページ(17page)/カタカナ文字セット/ユーザー定義文字セット/オプションフォント/ダウンロード文字/JIS第一・第二水準漢字/特殊文字/NEC特殊文字/NEC選定IBM拡張文字/IBM拡張文字/外字
規格FCC、CE、VCCI
方式感熱ラインドット方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×110×44.0(突起部を除く)
インターフェースUSB/Bluetooth
バッテリーLi-ion充電池
バッファメモリ4KB
文字寸法(mm)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0
印字速度80mm/sec
バーコード種類:UPC-AE/JAN(EAN)813/ITF/CODE39/CODABAR/CODE93/CODE128/PDF417/QRCode/MaxiCode/Data Matrix/GS1 Databar
コマンドESC/POS準拠
使用可能用紙サイズ【サーマルロール紙】紙幅(mm):58、用紙外径(mm)max:Φ40
アズワン品番64-8872-86
耐摩耗性50km
色数1
動作温度範囲(℃)-10~50
商品タイププリンター
落下耐久(m)1.5
対応ソフトウェアPrinter Driver/SDK、Windows CE SDK、Android SDK、iOS SDK
印字幅(mm)48
文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16
ドット密度8
ドット構成384
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
仕様RIP:Adobe PostScript 3(ハードウェアRIP)、AdobePDF Print Engine(ハードウェアRIP)標準搭載
付属品セットアップインクカートリッジ(Mk:69ml/Pk、C、M、Y、G:40ml)、プリントヘッド、スピンドル(2本)、スタンド、クイックリファレンスガイド、電源コード、セットアップポスター
質量(kg)74(出荷梱包重量:128)
消費電力(W)動作時:100以下、待機時:24以下、スリープ時:0.3以下
電源AC100~240V(±10%)、50~60Hz、2A max
適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India)、REACH、EPEAT Gold
精度±0.1%(距離精度)
線幅(mm)最小0.02
騒音値(dB)動作時:45(A)、待機時:32(A)
メモリー容量128GB(RAM/仮想領域含む)
解像度最高2400×1200dpi
印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)、高速エコノ:約26秒
プリント方式プリンタードライバー(macOS/Windows)、HP Click(macOS/Windows)、HP Smart(Android/iOS)、Apple AirPrint、USBダイレクトプリント、Emailプリント
給紙方法ロール紙:2本、カット紙:手差し
動作温度(℃)5~40
印刷方式サーマルインクジェット方式
必要マージンカット紙:左右3mm、3mm、後17mm/ロール紙:左右3mm、前後3mm
インク6色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、Pk、G、顔料:Mk)
言語表示ページ記述言語:Adobe PostScript 3、Adobe PDF1.7、HP-GL/2、TIFF、JPEG、CALS G4、HP PCL3-GUI、URF
サイズ(mm)B0プラス、1118
プリントヘッド3(ユニバーサルプリントヘッド)
保管温度(℃)-25~55
インターフェイス1000BASE-T Ethernet(TCP/IPのみ対応)、USB Type-A host port(USBダイレクトプリント用)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1802×695×998(出荷梱包外寸:1955×770×710)
動作湿度(%RH)20~80(非結露)
紙幅(mm)最大1118
用紙寸法(mm)カット紙:210×279~1118×1676、ロール紙:279~1118、ロール紙芯径:約50、ロール紙外径:135以内、最大用紙厚:0.8、軸合わせ用紙サイズ:A1サイズ以上
ハードディスク500GB
保存湿度(%RH)20~80(非結露)
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
4日以内出荷
関連キーワード