128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
たくさん聴ける、快適に話せる、軽やかなヘッドホン。
仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品充電用USBケーブル(30cm、USBType-A/USBType-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型) 型式密閉ダイナミック型 質量(g)約180 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)DC3.6(リチウムイオン電池/内蔵式) 接続方式3.5mm4極ミニプラグ 連続使用時間(時間)(最大/音楽再生時)60 再生周波数帯域(Hz)5~32000 充電時間(時間)約4 通信速度Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)40 音圧感度(dB/mW)105 変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK 通信距離(m)10以内(見通しの良い状態) 使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状オーバーヘッド型 最大出力(mW)RF:10(EIRP) 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耳もとで音楽再生・音量・着信応答をコントロールできます 大口径40mmドライバーによる迫力サウンド 左右折りたたみ式でコンパクトに収納できます 通話マイク内蔵でスマートフォン通話ができます マルチポイント機能で2台のスマートフォンを待ち受けることができます 連続再生は約10時間(50%音量) 外部音声入力端子付き(コード付属) 付属の充電コードで本体のUSB Type-Cポートに接続して充電 Bluetooth標準規格 Ver.5.1(Bluetooth正規ライセンス品)
付属品専用充電コード(約30cm)、外部音声入力コード(約120cm)、保証書、取扱説明書 型式口径40mm ダイナミック・密閉型 ブラック 質量(g)約150 電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子) 連続使用時間(時間)再生:約10(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×180×70 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1 バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh) 再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP) 充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで) 動作湿度(%)20~80(結露なしにて) 指向性全指向性(感度:-42dB) インピーダンス(Ω)32 最大入力(mW)25 取扱説明書(2.9MB) 音圧感度(dB)115 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 動作温度範囲(℃)0~40 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 連続待受時間約80時間 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)約7(50%音量) マルチポイント2台 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

外来ノイズの影響を受けにくい赤外線を使用したワイヤレスステレオヘッドホンシステム 長時間使用しても疲れにくい軽快な装着感 コードがないので自由な行動範囲でクリアなサウンドが楽しめる 到着距離は正面方向で10mを実現 耳元で音量調節可能なボリューム付 オートパワーセーブ、オートON/OFFの省エネ設計 テレビやDVD、ゲームに最適
コード長さ(m)約1 質量(g)約80(アダプター含まず) 電源DC 12V/200mA(付属のACアダプター使用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(最大)120×25×90 周波数特性20~20000Hz 波長(nm)(赤外線)850 到達距離(m)10(正面方向) 入力端子(音声)Φ3.5ステレオミニプラグ 歪率(%)2.0以下(1kHz)/赤外線トランスミッター(送信部) 周波数(MHz)搬送波/左チャンネル:2.3、右チャンネル:2.8 プラグ形状3.5Φステレオミニプラグ イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
5,509 税込6,060
当日出荷

サイエルインターナショナルワイヤレスヘッドホンセット
シーンに併せた使い方のできる面白いヘッドフォンです。付属の発信機を使用すればテレビなどの外部入力器材の音声をヘッドフォンから聴けます。Bluetoothでスマホとペアリングしてワイヤレスヘッドフォンとして使えます。本体のmicroSDスロットにメモリーカードをいれて直接聴く事ができます。付属の音声ケーブルで繋いで有線ヘッドフォンとしても使用できます。もちろん音質も40mmダイナミック型ドライバー搭載で臨場感たっぷりにお楽しみいただけます。長さ調節可能、耳を覆うヘッドフォンだから、どなたでも快適にご使用いただけます。
付属品ヘッドフォン、音声ケーブル(約1.5m)、USBケーブル(約0.8m)、ACアダプター、発信機、取扱説明書 寸法(mm)発信機:約54×23×10.5 ブラック×レッド 直径(Φmm)耳当て部:79 質量(g)ヘッドホン:約180、発信機:約8 電源5V1A ケーブル長(m)約1.5(音声ケーブル)、約0.8(USBケーブル) 接続方式Bluetooth 感度99dB/mW 再生周波数帯域(Hz)15~28000 充電時間(時間)2~3 連続再生時間約10時間 バッテリー容量(mAh)400 有効距離(m)10まで インピーダンス(Ω)38 イヤホン形状オーバーヘッド型 ドライバタイプダイナミック型(Φ40mm、CCAW ボイスコイル)
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷

SOLID BASSシリーズ 軽量ポータブルタイプで”圧倒的な低域”表現を獲得したSOLID BASSサウンド。 日常の使いやすさを追求 マルチファンクションボタンで簡単操作 優れた音質 快適な装着性で長時間リスニング 安定した装着が得られる立体縫製イヤパッド
1個ほか
10,880 税込11,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュアルマイクノイズリダクション機能でクリアな音声を届ける、オーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。Bluetooth(R)接続のためワイヤレス通話が可能で、オンライン会議などの際に自席から離れても通話が可能です。 オンライン会議などの際に自席から離れたり、通話中に別の作業をしたりしながらでも通話可能な、ケーブルのないワイヤレスタイプです。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。 周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、自身の声(通話音)を拾うマイクの両方を搭載することでノイズを除去するデュアルマイクノイズリダクション機能付きで、ノイズを除去したクリアな音声を相手に伝えます。 肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。 ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。 マイクミュートボタン付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。 着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。※すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 バッテリーが無くても、付属のUSBケーブルで有線接続可能です。 VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。 スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 最大連続待受約200時間、連続通話約33時間、連続音楽再生約35時間の長時間駆動を実現します。 スマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 取扱説明書記載のQRから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドを確認可能です。※運転中の使用や車内へのヘッドセットの放置はおやめください。事故や発火の原因となります。
仕様最大登録可能台数:8台 付属品USBケーブル(USB-A to USB Type-C(TM)) 型式マイク:MEMS型 質量(g)約153 電源(V)DC5 規格法令対応:TELEC 出力Bluetooth power class2 対応機種Bluetooth Ver2.1+EDR以降対応のスマホ・タブレットパソコン(Windows搭載機種、Chromebook、MacBook、Android、iPhone、iPad等) ※すべての機器で動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×約70×約175 通信方式Bluetooth標準規格 version5.0 保証期間1年 保護機能A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T 入力端子USB Type-C(TM) 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20k 充電時間(時間)約3.5 連続再生時間約35 動作湿度(%)相対湿度:20~80(ただし、結露なきこと) 色(本体)ブラック 指向性無指向性 ドライバーユニット(Φmm)直径約20 プロファイル対応Bluetooth:HFP、HSP、A2DP、AVRCP 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 装着方式両耳 通信距離(m)約10(※障害物なきこと) 動作温度範囲(℃)5~35 周波数帯域(GHz)2.4帯 イヤホン形状オーバーヘッド 連続待受時間約200時間 対応コーデックA2DP:SBC マイクミュート ノイズキャンセリング 連続通話時間(時間)約33 マルチポイント対応(同時待受け)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

24時間連続再生&コンパクト設計。ワイヤレスヘッドホン 迫力の低音を実現したアコースティック・ベース・コントロール。 ドライバー前後の空気の流れを最適化。大きく振動板を振幅させる低域の再現性を向上させ、歪みの少ないキレのある低音を実現しました。 またBluetoothRの標準コーデックSBCに加えて、高音質AACコーデックにも対応しています。 通勤通学に最適! 長時間再生&軽量・コンパクト設計 ・連続約24時間のワイヤレス再生(SBC) 1回の充電で連続24時間のワイヤレス再生(SBC)を実現。片道1時間の通勤や通学でも1週間以上充電不要です。 ・コンパクト設計 持ち運びに便利な折りたたみ機構を採用。 約130gの軽量設計で 軽い装着感と携帯性を実現しました。 Bluetooth対応ワイヤレスタイプ ・本体ハウジングにリモコン機能搭載 Bluetooth対応のスマートフォンなどとワイヤレスで接続。 再生、選曲の機器操作はもちろん、Siri等の音声アシスタント機能起動、ハンズフリー通話もできます。 対応可能な機能は接続する機器によって異なります。 音声アシスタント機能の音声コマンドについて、詳しくは接続機器の取扱説明書をお読みください。 機器によっては、音声アシスタント機能を使用できない場合があります。
仕様リモコン・マイク対応 付属品USB充電ケーブル(0.5m) 本体質量(g)約130 接続方式Bluetooth マイクロホン機能:有 再生周波数帯域(Hz)20~20000 連続再生時間約24時間 クラス2 プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目の前に広がる音の臨場感と、自由で解放感のあるワイヤレス。長時間の装着でも軽量かつ快適な着け心地で聴き疲れしにくく、時間を忘れて好きなコンテンツに浸ることができます。 ヘッドホンの背面部分を密閉することなく、空気の流れを解放するオープンエアー構造により、周りの空気とともに自然な音の鳴りや余韻まで存分に楽しめます。 広帯域再生を実現する大口径Φ53mmドライバー。自然で豊かな音響特性により、広帯域再生を実現する大口径ドライバーを搭載。さらに、高音質を導く高品位Hi-Fi DAC&ヘッドホンアンプを搭載しており、迫力のある低域と美しい中高域をクリアに再現します。 有線接続によりハイレゾ音源に対応。Φ3.5mmステレオミニプラグの2.0mコードを付属。PCやデジタルオーディオプレーヤーのヘッドホン端子に直接つないで、アーティストがこだわるスタジオライブなど、ハイレゾ音源の細部に渡る演奏表現まで余すことなく聴くことができます。 ストリーミングでの高音質な楽曲はワイヤレス、より高解像度なハイレゾ音源は有線、といった楽しみかたも可能です。
仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、2.0mコード(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型) 型式ヘッドホン部:オープンエアーダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型 ブラック 質量(g)約220 使用温度範囲(℃)5~40 電源DC3.7V リチウムポリマー電池(内蔵式) コード長さ(m)2 接続方式Bluetooth、Φ3.5mmステレオミニプラグ 感度-38dB(1V/Pa,at1kHz) 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 連続使用可能時間(音楽再生時)最大約20時間 再生周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:5~40000 音圧レベル(dB)(出力)100/mW 充電時間(時間)約1.5 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)48 周波数帯域(Hz)マイクロホン部:85~15000 変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK 通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内 ドライバー径(Φmm)53 使用周波数(GHz)通信:2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状オーバーヘッド型 伝送帯域(Hz)20~20000 ハイレゾ音源対応 対応コーデックAAC、SBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

アプリ対応で豊かな高音質、コンパクトで快適な装着性。 高音域から低音域までバランスの良いクリアな音質。 ロングバッテリー&3分の充電で約1.5時間再生可能なクイック充電対応。
付属品USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - C(R))(約20cm)、保証書 型式密閉ダイナミック 出力Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源DC 3.7 V:内蔵充電式リチウムイオン電池 本体質量(g)147 接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2 標準持続時間(h)50 保護機能(コンテンツ保護)SCMS-T 充電時間(時間)3 充電方式USB充電 ドライバーユニット(Φmm)30 通信距離(m)10 周波数帯域(GHz)2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz) イヤホン形状オーバーヘッド 伝送帯域(Hz)20Hz-20000Hz(44.1kHz sampling) 対応コーデックSBC/AAC 連続通話時間(時間)40 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
1個
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耳を覆うアラウンドイヤータイプで遮音性が高く、ケーブルが無いため席を立って移動しても使用できテレワークに最適。遅延が少ない2.4GHz帯のデジタル伝送により、映像と音声のズレが少ないワイヤレスヘッドセットです。
連続再生時間最大:約16時間 装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×約80×約200 質量(g)約220(※付属品を除く) 保証期間1年 規格法令対応:TELEC 付属品USBアダプター(USB-A)、USB充電ケーブル(USB-A to Micro-B)、有線接続ケーブル(Φ3.5mm toΦ3.5mm) 通信距離(m)約10(※障害物なきこと) 周波数帯域(GHz)2.4帯 連続通話時間(時間)最大:約14 電源DC5V 充電時間約2時間 ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック ブラック 接続方式USB
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

様々なコンテンツに没入できるノイズキャンセリング機能。 低音域から高音域までバランスの良い高音質。 テレワークにも最適な通話品質。
付属品ヘッドホンケーブル(約1.2m)、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - C(R))(約20cm)、保証書 型式密閉ダイナミック 出力Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源DC 3.85 V:内蔵充電式リチウムイオン電池 コード長さ(m)1.2 本体質量(g)192 接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2 感度108 dB/mW (有線接続時、POWER ON 時)、99 dB/mW (有線接続時、POWER OFF 時) 入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)(有線接続時、POWER ON 時)325、(有線接続時、POWER OFF 時)31 コード片出し(着脱式) 標準持続時間(h)(NC ON)35、(NC OFF)50 保護機能(コンテンツ保護)SCMS-T 充電時間(時間)3.5 充電方式USB充電 ドライバーユニット(Φmm)30 通信距離(m)10 周波数帯域(GHz)(ヘッドホン部)7 Hz - 20000 Hz (JEITA)、(Bluetooth)2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz) イヤホン形状オーバーヘッド 伝送帯域(Hz)20Hz-20000Hz(44.1kHz sampling) 対応コーデックSBC/AAC 連続通話時間(時間)(NC ON)35、(NC OFF)40 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HA-S99N-B ワイヤレスヘッドホン HA-S99N-B Victor 動画あり
ビクター史上、最軽量 ワイヤレスノイキャンヘッドホン。【オーバーイヤー型で驚きの軽さ】。ビクターのワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン史上、最軽量の本体約195gを実現。耳への負担が少なく、長時間の装着も快適です。【装着感を向上させたエルゴノミックデザイン】。人間工学(エルゴノミクス)に基づいた設計により、頭部や耳にフィットする快適な装着感と高い遮音性を両立。耳の傾きやサイズを考慮した形状にし、スイーベル、可動ハンガーの2軸アジャスト構造、ソフトイヤーパッドで遮音性を向上しています。【静寂な空間が訪れるハイブリッドノイズキャンセリング】。周囲の音を低減するハイブリッドノイズキャンセリング機能と、オーバーイヤー形状の高い密閉性による効果で、騒がしさが気になる環境でも音楽やコンテンツリスニングを快適に楽しめます。専用アプリでウインドカットモードを使用すれば、風の強い屋外でもクリアなサウンドが楽しめます。【心地よい高音質サウンド】。高磁力ネオジムマグネットを採用した高音質ドライバーの搭載により、低域から高域までバランスのよいサウンドを実現。楽曲や気分に合わせて3つのサウンドモード(音楽をフラットに再生するFLAT/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)に切り替えて音楽を楽しめます。【最大50時間再生のロングバッテリー】。通勤電車や長距離の移動でも動画視聴や音楽が楽しめます。【自分好みにカスタマイズ】。専用アプリで、好みの音質に調整できるパラメトリックタイプのカスタムイコライザーやカスタムサウンドモードの登録(3件)、キー割り当てのカスタマイズ、各種機能の設定・切り替え、音量操作、アップデートなどが可能です。【2台の機器に同時接続できるマルチポイント】。【着脱式のヘッドホンケーブル付属】。【ヘッドホンを着けたままでも周囲の音が聞こえる外音取り込み機能】。【フラットに折りたためるスイーベル機構】。【スマートフォンの音声アシストタント機能の起動に対応】。【Bluetooth(R)標準規格Ver.5.3、Power Class1に対応、安定したワイヤレス接続を実現】
付属品着脱式ヘッドホンケーブル、充電用USBケーブル、ロゴステッカー 質量(g)約195 電源内蔵リチウムイオン充電池 接続方式Bluetooth 対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 連続使用時間(時間)(Bluetooth使用時)50、(外音取込またはノイズキャンセリング使用時)Bluetooth使用時:35、有線接続時:30 通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3/(出力)Power Class 1 充電時間(時間)約3 ドライバーユニット(Φmm)(口径)36 通信距離(m)約最大10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。 イヤホン形状オーバーヘッド型 対応コーデックSBC、AAC
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

気になる音漏れを防ぐ密閉タイプ 大画面テレビでの使用に最適な3m+延長コード2mの超ロングコード。 手元で音量調節可能な、ボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめる、ステレオ/モノラルの切り替えスイッチ付。 片耳モニターが自在にできる反転式ハウジング。 直径40mmの大型ドライバーユニットで、パワフルな低域とクリアな中広域の再生を実現。
コード長さ(m)約3(ボリュームコントロール付) 付属品延長コード(約2m) 質量(g)約188(コード除く) 形式ダイナミック型ステレオヘッドホン プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)20~20000 直径(mm)(使用ユニット)40 インピーダンス(Ω)32 最大入力(mW)100 音圧感度(dB/mW)108 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
2,372 税込2,609
当日出荷

高音質ワイヤレスサウンド いつもの音楽をアップデートする 日常の使いやすさを追求 高音質サウンド ドライバー 快適な装着性で長時間リスニング 耳の小さな人でも自然にフィット
仕様対応Bluetoothブロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B)、イヤピース(XS,S,M,L) 型式ダイナミック型 質量(g)12.5 使用温度範囲(℃)5~40 電源DC3.7Vリチウムポリマー電池(内蔵式) 接続方式Bluetooth マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー型 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約7時間 再生周波数帯域(Hz)20~20000 充電時間(時間)約2 防滴構造IPX2 指向性全指向性 周波数帯域(Hz)100~10000 ドライバーユニット(Φmm)8.8 音圧感度(dB/mW)100 音圧感度(dB)-42(1V/Pa,at1kHz) 変調方式FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内 イヤホン形状カナル型 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックSBC
1台
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【自分だけの空間を創るハイブリッドデジタルノイズキャンセリング技術】。自宅や通勤通学など、日常生活のあらゆるシーンで不要なノイズを抑えることができます。周りの喧騒から離れ、静かな空間の中で音楽/動画鑑賞に没入したり、作業に集中したりするための時間を生み出すことができます。【外の音を自然に取り込み、音楽を”ながら聴き”できるヒアスルー機能】。ヘッドホンを着けたまま、周囲の音声をマイクで取り込みつつ音楽を聴くことができます。あなたの聴きたいコンテンツと周りの音、その両片をクリアに聴けるためシーンに応じた使い分けが可能です。【最大90 時間のワイヤレスリスニングを実現】。ノイズキャンセルOFF時で 最大約 90 時間、ノイズキャンセルON時でも最大約 60 時間の再生が可能。例えば、1日9時間連続でヘッドホンを使用した場合、約10日間は充電する必要がありません。【電池切れでも心配無用、1.2m マイク内蔵リモコン付きコードを付属】。お使いの機器とヘッドホンを付属コード(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ)で接続し、有線ヘッドホンとしても使用可能。電池残量が少ないときや有線接続での音楽・動画鑑賞に切り替えたい場合に便利です。また、オンラインでの会議など通話を行うことができます。【利用シーンに応じて快適に楽しめる高音質サウンド】。「ノイズキャンセリング」「ヒアスルー」など、アンビエンスコントロール機能をONにしたときに、各モードに合わせた最適なサウンドを生み出す専用ドライバーを採用しています。使うシーンを選ばずに、高音質で楽しむことができます。【クリアに話せる通話品質】。高品質マイクを内蔵しているため、仕事でのオンライン会議や友人との通話などにクリアな音声でコミュニケーションが取れます。【多様化時代にマッチするデザインコンセプト】。ランダムな表情が生まれるテラゾー柄をバッフル部に散りばめました。同じ製品でも粒の大きさや模様が異なるため、「世界に一つしかないヘッドホン」として、より愛着感を持ってお使いいただけます。【装着時のシルエットも美しいこだわりの設計】。ヘッドホンを身に着けたときのシルエットにもこだわり、ヘッドバンドやアーム部分が広がらないよう設計。ヘッドホンが頭に沿うようにフィットすることで、身体と一体感のあるスタイルにまとまります。【長時間でも疲れにくい、耳を優しく包み込むイヤパッドを採用】。耳を包み込むようにフィットする、厚めで耳触りの良いイヤパッドを採用。長時間でも安心して使うことができる、優しい装着感を実現しています。ヘッドホンを装着したままで、ストレスなく操作可能音楽再生中や通話の際に、手元を見ることなくダイレクトな操作が可能。指がかかりやすく押しやすいボタンでストレスなく、思い通りに操作できます。【2 台のBluetooth 機器へ同時に接続できるマルチポイント対応】。【音と映像のずれを抑える低遅延モード】
付属品充電用USBケーブル(30cm、USB Type-A / USB Type-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型) 型式密閉ダイナミック型 質量(g)258 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×160×80 接続方式Bluetooth 機能ヒアスルー:搭載、低遅延モード:搭載 通信方式Bluetooth標準規格Ver. 5.1準拠 連続再生時間最大:約90時間 音圧感度(dB/mW)出力:103 イヤホン形状オーバーヘッド 対応コーデックAAC、SBC ノイズキャンセリング搭載 マルチポイント搭載
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面磁界型ドライバーに第2世代の「EqualMass(TM)」を採用した高品質なワイヤレスヘッドホンです。様々な技術を融合したこのドライバーはより精細なサウンドを安定した動作で行うことができます。また、様々なHDコーデックをサポートし、ハイクオリティな音楽体験を提供します。長時間の視聴でも快適性を保証する2種類のイヤーパッド(ラムレザー&クーリングメッシュ)を同梱、また、安定した装着感を実現する金属製バンドを採用しています。
仕様スピーカー出力:サイズ:89×70mm平面磁気ドライバー、再生周波数帯域:10Hz ~ 40kHz、インピーダンス:120Ω、音圧感度:94±3dB(A) 付属品ヘッドフォン本体、キャリングケース、クーリングメッシュイヤーパッド×2、イヤーパッドポーチ×2、イヤーパッドピック、3.5mm to 6.35mm変換アダプター、USB-Cケーブル(1.2m)、3.5mmステレオミニプラグケーブル(1.2m)、多言語マニュアル、保証書 寸法(mm)約176×53×195 質量(g)347 形式第2世代 Equal Mass 平面磁界駆動 電源内蔵リチウムイオン充電池1500mAh(USB給電:約1.5時間、連続再生:約80時間) ケーブル長(m)1.2 接続方式Bluetooth 、USB-C、3.5mm ステレオミニ 接続複数:マルチポイント Bluetoothver.5.4 通信距離:約10m イヤホン形状オーバーヘッド 対応コーデックSBC、aptX、aptX HD、aptX adaptive(24bit/96kHz)、aptX lossless、AAC、LHDC、LDAC、Snapdragon Sound 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1台
85,980 税込94,578
8日以内出荷

お子様が誤って音量を大きくしてしまっても安心の音量制限機能付き子ども用ヘッドフォン。高音質マイクを搭載しているので通話も快適。
1台
3,398 税込3,738
8日以内出荷

ヘッドホンのコードのわずらわしさから解放してくれる楽器用ステレオ・ワイヤレス・ヘッドホン。Bluetooth機能付きで楽曲とのセッションも可能。超低遅延で遅れを感じることなく演奏できます。楽器演奏の為の専用設計。心地良い装着感のセミオープンバックデザイン。Bluetooth(R)で音楽プレイヤーデバイスと接続可能。9時間連続再生
仕様●DC IN:トランスミッター:USB Type-C (USB1.1)●アクセサリー:オーディオケーブル:3.5 mm ステレオミニケーブル(2m) + 6.35 mm 変換プラグ●アクセサリー:USB ケーブル:Type A to C, USB1.1●アクセサリー:USB パワーアダプター:ACアタッチメントプラグ付き●インプット端子:トランスミッター:3.5 mm ステレオミニジャック●システム遅延:4 msec以下●デジタルフォーマット:独自方式(24bit相当)●ドライバー:ダイナミック/ 40.0 mm●ヘッドホンタイプ:オーバーイヤー●折り畳み / 回転:× / 〇●有線入力端子:3.5 mm ステレオミニジャック●無線周波数滞:2.4 GHz●電池持続時間(連続再生時間):約9時間 型式セミ-オープンバック型 質量(g)315、トランスミッター:400 周波数特性20 Hz - 20 kHz 最大消費電力(W)トランスミッター:2.55 (5.1 VDC × 500 mA) 動作温度0 to +40 ℃ 充電時間(時間)フル充電:約3 BluetoothBluetooth 4.2 対応コーデックSBC 対応プロファイルAVRCP, A2DP
1台
55,980 税込61,578
5日以内出荷

お子様が誤って音量を大きくしてしまっても安心の音量制限機能付き子ども用ヘッドフォン。高音質マイクを搭載しているので通話も快適。
1台
3,398 税込3,738
8日以内出荷


演奏も練習も、音に集中できる楽器用ワイヤレスヘッドホン 赤外線の性能を向上させた音をデジタル変換するハイブリット赤外線システムを採用・0.001秒以下の超低遅延 高音質ワイヤレスで電子ピアノなどの演奏や練習を快適に ヘッドホンコードを気にせずに機材調整や楽器の弾き語りが可能 セパレーションを高めた中低域、クリアな高域を実現する高性能ドライバーを搭載 演奏に集中しやすい各音域がフラットな楽器用チューニング ドライバー性能を最大限引き出す音響部とアイソレーション設計の電気部 幅を取らない省スペース設計の゛置くだけ゛充電スタイル 充電がなくなっても付属のケーブルで接続が可能 複数台の増設が可能(別売)
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

鼓膜で聞く通常の音ではなく、内耳に直接音が届く骨伝導で音を聞いていただけますので耳の聞こえが良くない方でもクリアに音が聞こえます。また、集音器と本体はBluetoothで無線接続されています。 連続使用時間8時間。
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷


耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、ミニマムなサイズ感・軽量設計により装着時も収納時も小型を実現したBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。iPhoneでの使用に適した高音質コーデックAACに対応していますので、スマートフォンや音楽プレーヤーで上質なサウンドを体感できます。
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0 接続方式Bluetooth イヤホン形状カナル型 出力Bluetooth Power Class2 通信距離(m)見通し 最大約10 使用周波数(GHz)2.4帯 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP 対応コーデック(A2DP)SBC、AAC 再生周波数帯域(Hz)20-20000(A2DP) 連続再生時間最大約4.5時間(約4.5時間+2回充電=最大約13.5時間) 連続通話時間(時間)最大約4.5(約4.5+2回充電=最大約13.5) 連続待受時間最大約70時間 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 充電時間(時間)約1.5 型式【マイク】MEMS型、【ヘッドホン】密閉型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約18×約28×約22.7、充電ケース:約71.6×約36×約30 質量(g)ヘッドホン部(片耳):約4、充電ケース:約36 保証期間1年 付属品充電ケース、USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組 ドライバーユニット(Φmm)8(フルレンジ) 仕様【A2DPの対応コンテンツ保護】○:SCMS-T、【最大登録可能台数】4台、【マルチポイント(同時待受け)】非対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「新世代」の静けさで 音楽は深化する。業界最高クラスノイキャンに、ハイレゾ高音質 1000Xシリーズ史上最大の進化を遂げた業界最高クラスのノイズキャンセリング性能 専用設計30mmドライバーユニットとWalkman(R)技術の活用が織りなす比類なき高音質 AIで進化した高精度ボイスピックアップテクノロジーによる業界最高クラス通話品質 長時間身に着けても疲れにくい快適な装着性 Quick Access(クイックアクセス)でSpotifyの音楽をシームレスに再生 無料アプリ「Headphones Connect」であなた専用のヘッドホンにカスタマイズ
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T 付属品USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド 型式(ヘッドホン部)密閉、ダイナミック、(マイクロホン部)MEMS 質量(g)約250(コード含まず) 出力Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源DC3.8V : 内蔵充電式リチウムイオン電池 コード長さ(m)約1.2 接続方式Bluetooth 感度102dB/mW(有線接続時、POWER ON時)、100dB/mW(有線接続時、POWER OFF時) 周波数特性4Hz-40000Hz 入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2 入力端子ステレオミニジャック 再生周波数帯域(Hz)4-40000(JEITA) 充電時間(時間)約3.5 連続再生時間最大30時間(NC ON時)、最大40時間(NC OFF時) 充電方式USB充電 マグネットネオジウム 指向性全指向性 コード種類片出し(着脱式) インピーダンス(Ω)48(1kHzにて)(有線接続時、POWER ON時)、16(1kHzにて)(有線接続時、POWER OFF時) ドライバーユニット(Φmm)30 通信距離(m)最大10 使用周波数(GHz)Bluetooth:2.4GHz帯(2.4000GHz-2.4835GHz) イヤホン形状オーバーヘッド型 伝送帯域(Hz)Bluetooth(A2DP):20-20000(44.1kHz sampling) 20-40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps) ハイレゾ音源対応 対応コーデックSBC、AAC、LDAC 連続通話時間(時間)最大24(NC ON時)、最大32(NC OFF時) 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音楽・通話・リモート会議など、無線でも有線でも自由に切替られるワイヤレスヘッドフォン!長時間付けても疲れにくいイヤホンパッド&ヘッドバンドです。点灯パターンが2種類あるグラデーションライト搭載で気分もより上がる♪別売りオーディオ接続ケーブルに繋げば有線ヘッドフォンとして使えます。
セット内容本体、充電用ケーブル ※有線で使用する際のオーディオ接続ケーブルは付属しておりません。 材質ABS・PVC・PU・アルミ・鉄・ポリエステル・LED 質量(g)210 電源充電式DC5V 連続使用時間(時間)1.5~8 通信方式BluetoothVer.5.4、class2、通信距離約10m 周波数範囲2.4GHz -2.48GHz 対応メディアmicroSD32GBまで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×8.5×20.5 充電時間(時間)1.5 対応プロファイルA2DP・HFP・AVDTP・AVRCP・HSP
1台
1,898 税込2,088
6日以内出荷

ATH-DWL550増設用ヘッドホン 非圧縮2.4GHz帯デジタルワイヤレス方式 電波干渉に強い2.4GHz帯デジタルワイヤレス方式を採用。 2.4GHz帯の他機器との混信を避けるベストチャンネルサーチ機能を搭載 常に電波状況をチェックしながら、自動で最適なチャンネルを探し、安定したサウンドを提供します。 長時間の視聴でもストレスのない快適な装着感
型式密閉ダイナミック型 質量(g)約257 電源(V)DC3.7リチウムポリマー電池(内蔵式) 再生周波数帯域(Hz)5~40000 音圧レベル(dB)出力:99/mW ドライバーユニット(Φmm)42 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

はじめてだって、簡単接続。 1ボタンのみのシンプル機能で、すぐつながり、すぐ聴ける、安心快適なFAST MUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ワイヤレスヘッドホン。
仕様【対応Bluetoothプロファイル】A2DP・AVRCP・HFP、【A2DPの対応コーデック】SBC、【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T方式、【最大登録可能台数】1台、【マルチポイント(同時待受け)】非対応 付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書 質量(g)約12 電源(V)DC5 出力Bluetooth Power Class2 接続方式Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約13×10×70(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約14×21×19(コード含まず) マイクロホンエレクトレットコンデンサー型 通信方式Bluetooth標準規格 Version5 保証期間1年 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時) 充電時間(時間)約2 連続再生時間最大約4.0時間 ケーブル長(cm)約60 ドライバーユニット(Φmm)9.0(フルレンジ) 待ち受け時間(時間)連続最大約90 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)最大見通し約10 使用周波数(GHz)2.4z帯 イヤホン形状密閉型 通話時間(時間)連続最大約4.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレス軟骨伝導ヘッドホン audio-technica 動画あり
一日中、耳をふさがず、いい音を。”ながら聴き”をアップデートする軟骨伝導モデル。ATH-CC500BT2 は、2022年の発売当初からご好評をいただき、今もロングセラーモデルとなっている耳をふさがない世界初※の軟骨伝導ヘッドホン ATH-CC500BT の第2世代モデルです。毎日の暮らしの中での ”ながら聴き”をより快適にするために、装着感の改善や音質と最大音量の向上などいくつものアップデートを図りました。【第 3 の聴覚経路「軟骨伝導」を活用したヘッドホン第2世代モデル】。耳の軟骨伝導経路を活用した振動構造を採用。耳穴をふさがずに音を聴けるため、周囲の音を聴き取りながら、安心して音楽やオーディオブックなどを”ながら聴き”することができます。一般的なイヤホンと異なり、耳穴に入れないため、長時間使用しても耳が痛くなりにくい特長があります。また、耳穴が蒸れないため、衛生面でも安心して使えます。【音質と最大音量を向上した、次世代の振動ドライバーを搭載】。前モデルより音質と最大音量を向上した次世代の振動ドライバーを搭載。耳珠(じじゅ)と呼ばれる軟骨部に当てて装着するだけで、高音質リスニングやクリアな通話が可能です。ドライバーにメーカー独自の「A.P.S.S」を採用し、外部振動による音質劣化を防ぎ、低音再生時の不快な振動を抑えることで広い音場を体感できます。【intelliGo 社が開発した AI ノイズリダクション技術(AIVC)を搭載】。オンライン会議や通話時に、話し手の声のみを抽出し、相手にはその声を自然な音質でクリアに届ける高性能なintelliGo社「AIノイズリダクション技術(AIVC)」を搭載。声以外の余計なノイズはカットされるため、快適なコミュニケーションを実現します。【最大約 20 時間再生できる安心のロングバッテリー】。フル充電で最大約20時間の連続再生を実現するロングバッテリーを採用しています。※音楽再生時。使用条件により異なります。【最大約 10 時間の通話が可能】。省電力に対応した、新たな「AI ノイズリダクション技術(AIVC)」を採用し、約10時間連続で通話することができます。※使用条件により異なります。 【雨や水しぶきからヘッドホンを守る防滴仕様】。JIS保護等級IPX4を取得しています。散歩やスポーツ、キャンプなどのアウトドアシーンにおいて、突然の雨や水しぶきでヘッドホンが濡れても大丈夫。水まわりの家事をする際も安心して使えます。
付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、ポーチ 質量(g)32 接続方式Bluetooth 感度【マイクロホン】-37dBFS(94dBSPL、at 1kHz) 対応【コーディック】AAC、SBC 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3準拠 充電時間約2時間 連続使用可能時間【連続通信(音楽再生時)】約20時間【通話】約10時間 防滴構造IPX4 指向性【マイクロホン】全指向性 周波数帯域(Hz)【マイクロホン】25~22000Hz 取扱説明書クイックスタートガイド(3.49MB) イヤホン形状耳かけ型
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片耳3.3gの小型軽量で、寝転びながら音楽や動画を楽しめる。小型サイズで小さな耳にもフィット。ハンズフリー対応で電話やWEB会議におすすめ。本体連続再生時間は従来品比約1.6倍の約6.5時間。充電ケースのフル充電により、従来品比約1.4倍の約19.5時間の再生が可能。タッチセンサーボタン採用。
付属品イヤーピース (S/M/L各2個) ※Mは本体に装着、充電用ケーブル (USB-A-Type-C 約45cm)×1本取扱説明書 (保証書付) 質量(g)本体:約3.3×2、ケース:約25 形式密閉ダイナミック型 電源内蔵充電式リチウムイオン電池 接続方式Bluetooth ケース寸法(mm)67×46×27 連続使用時間(時間)(再生)約6.5/(待受)約70 通信方式Bluetooth Ver.5.3 充電時間(時間)本体:約1.5、ケース:約2 ペアリングマルチペアリング:最大4台 通信距離(m)(最大)約10 イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2.4GHz帯のデジタル伝送により、映像と音声のズレを低減。デジタルミキサー機能付きでゲームとスマートフォンの音を同時に再生でき、快適なボイスチャットも可能なオーバーヘッド型ワイヤレスゲーミングヘッドセットです。
付属品USBアダプター(USB-A/Type-C)、USB充電ケーブル(USB-A to Micro-B)、有線接続ケーブル(Φ3.5mm toΦ3.5mm) 型式ダイナミック型、マイク:エレクトレットコンデンサー型 ブラック 質量(g)約220(付属品を除く) 電源(V)DC5 規格TELEC 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×約80×約200 保証期間1年 入力端子USB Micro-B(充電用) 充電時間(時間)約3.5 連続再生時間最大約16時間 指向性単一指向性 ドライバーユニット(Φmm)40 装着方式両耳 通信距離(m)最大約10(障害物なきこと) 使用周波数(GHz)2.4帯 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュート 音量調節
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

次世代プラットフォームSnapdragon Soundに対応したヘッドフォン。 Stax Spirit は最先端のオーディオ技術を用いながらクラフトマンシップに乗っ取ったStaxによってプロデュースされています。
イヤホン形状オーバーヘッド型 装着方式両耳
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷

TVや映画、ゲームの音とひとつになる臨場感を身にまとうワイヤレス体験 非圧縮2.4GHz帯デジタルワイヤレス方式 電波干渉に強い2.4GHz帯デジタルワイヤレス方式を採用。 2.4GHz帯の他機器との混信を避けるベストチャンネルサーチ機能を搭載 常に電波状況をチェックしながら、自動で最適なチャンネルを探し、安定したサウンドを提供します。 長時間の視聴でもストレスのない快適な装着感 省スペース充電スタイル
付属品トランスミッター専用ACアダプター 型式密閉ダイナミック型 質量(g)約257、トランスミッター:約170 使用温度範囲(℃)5~40(使用条件により異なります) 電源(V)ヘッドホン:DC3.7リチウムポリマー電池(内蔵式)、トランスミッター:DC5(付属のACアダプターを使用) 出力RF:8.2mW EIRP 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)トランスミッター:約113×95×119 連続使用可能時間連続通信:最大約12 入力端子Φ3.5mmステレオミニプラグ 再生周波数帯域(Hz)5~40000 音圧レベル(dB)出力:99/mW 充電時間(時間)約4 ドライバーユニット(Φmm)42 変調方式AFH 通信距離(m)見通しの良い状態で30以内 イヤホン形状オーバーヘッド型 伝送帯域(Hz)20~20000 通信周波数帯域(GHz)2.4帯(2.404~2.476)
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

ゲーミングワイヤレスヘッドホン。
ブラック 接続方式Bluetooth、3.5mm 通信方式5.2 連続再生時間最大約39時間 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

高音質&マルチポイント対応。ワイヤレスヘッドホン
仕様●ドライバーユニット:口径30mm●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式●通信方式/出力:Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.2/Power Class 1※2●電池持続時間:最大35時間 付属品充電用USBケーブル ブラック 質量(g)約157 充電時間(時間)約3 対応コーデックSBC
1台
5,898 税込6,488
5日以内出荷

カセットテープと共に、最高の音楽体験を提供できるのは、信頼のブランド、マクセルだけです。回転むらを抑え高音質を実現(真鍮フライホイールを採用)。Bluetooth対応だからワイヤレスヘッドフォンでも音楽が聴ける。充電式バッテリー内蔵。
付属品充電用ケーブル(USB-A-Type-C)、取扱説明書(保証書付) 本体質量(g)約210 入力電源:USB Type-C、DC5V 1.5A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W122×D38×H91(突起部含む) 充電時間約2時間 再生時間(時間)約9(ヘッドフォン接続)、約7時間(Bluetooth接続)
1台
10,980 税込12,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気のワイヤレスヘッドホンが音・カラーを一新。より一層クリアで伸びのあるボーカルを楽しめるサウンド。ハイブリッドANC+「ノイキャンオンリーモード」搭載
仕様●連続通話時間:ANC起動時:25時間, ANC OFF時:35時間●連続音楽再生時間:ANC起動時:25時間, ANC OFF時:35時間 付属品専用ポーチ、3.5mm有線接続ケーブル 通信方式Bluetooth(R) 5.0 充電時間2.5時間 再生周波数帯域(Hz)20~20 チップセットQualcomm(R)QCC3034 対応コーデックSBC, AAC, aptX(TM),aptX(TM) HD 対応プロファイルHFP, HSP, A2DP, AVRCP
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ボタンのみのシンプル設計。 密閉しない装着感のセミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルの Bluetooth(R)ワイヤレスヘッドホン。
仕様【対応Bluetoothプロファイル】A2DP・AVRCP・HFP、【A2DPの対応コーデック】SBC、【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T方式、【最大登録可能台数】1台、【マルチポイント(同時待受け)】非対応 付属品USB充電ケーブル、シリコンカバー(本体装着済み)1組、取扱説明書 質量(g)約13 電源(V)DC5 出力Bluetooth Power Class2 接続方式Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約13×10×70(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約19×20×33(コード含まず) マイクロホンエレクトレットコンデンサー型 通信方式Bluetooth標準規格 Version5 保証期間1年 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時) 充電時間(時間)約2 連続再生時間最大約4.0時間 ケーブル長(cm)約60 ドライバーユニット(Φmm)13.6(フルレンジ) 待ち受け時間(時間)連続最大約90 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)最大見通し約10 使用周波数(GHz)2.4z帯 イヤホン形状セミオープン型 通話時間(時間)連続最大約4.5
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2色のカラーバリエーション、アクティブノイズキャンセリング、音量に応じて音のバランスを最適化するリスニングケアアドバンスド、アンビエントサウンド(外音取込機能)を搭載したワイヤレスヘッドホン
仕様リスニングケア(アドバンスド)、ゲーミングモード、アンビエントサウンド、アクティブノイズキャンセリング(アドバンスド)、リスニングオプティマイザー、通話機能、音声操作(Siri/Google Assistant)、アプリ操作 付属品USB給電ケーブル(20cm/タイプA→タイプC), 航空機用プラグアダプター, 3.5mmステレオミニプラグケーブル(1.2m), キャリングケース, ユーザーガイド(基本編), 安全上のご注意 型式密閉型/オーバーイヤー 質量(g)335 口径(Φmm)ドライバー:40 再生周波数帯域(Hz)8~20000(有線接続時) 充電時間(時間)約3.5、再生可能時間:最大32 端子3.5mmステレオミニ (電源オン: ANCキーにてアンビエントサウンド・ノイズキャンセリング切替可) (電源オフ: ドライバーダイレクト) Bluetoothバージョン:V5.2、対応プロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP、対応コーデック:SBC, AAC, Qualcomm(R) aptX(TM) Adaptive、対応コンテンツ保護:SCMS-T、無線出力:Class2、最大通信距離:10m (障害物が無いこと)、ペアリング登録可能台数:7台
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんな環境でも、高解像度でクリアなノイズフリーサウンドを楽しめる。ハイレゾ対応の完全ワイヤレスヘッドホンです。アクティブノイズキャンセリング機能により、周囲の騒音を気にせず音楽に没頭。LDAC対応機器で高精細なハイレゾサウンドをどこにいても楽しめます。
用途アクティブノイズキャンセリング機能とLDAC対応で、周囲の騒音を気にせず、高精細なハイレゾ音源を楽しめる完全ワイヤレスヘッドホンです。 。Hi-Res Audio(ハイレゾ)は、CDより高い情報量を持つ高音質な音源。音の太さや繊細さ、奥行きなど今まで聴こえなかったディテールやニュアンスを伝え、よりリアルな音楽体験をお届けします。 。LDACに対応しているため、対応するスマートフォンなどのプレーヤーと接続することでハイレゾ音源をワイヤレスでも楽しむことが可能。高解像度でクリアなサウンドをどんな環境でも楽しめます。 。LDACは、 Bluetooth(R)で音声を高音質に伝送するための技術です。LDACに対応した機器間では、ハイレゾ音源をはじめ、従来からお持ちの音源もワイヤレスで高音質なサウンドを再生できます。 。高音質でも音途切れしにくい、高い接続性。周囲の電波状態に合わせて自動的に伝送品質・データ量をコントロールする「Best effort」モードにより、安定した伝送を実現します。電波状態が良好なシーンでは最高音質で、電波状態が悪化しても音途切れしないよう、伝送品質を自動的にコントロールします。 。※LDACは日本オーディオ協会のHi-Res Audio Wireless ロゴに対応したBluetooth向けコーデックとして認証されています。(ハイレゾコンテンツを転送速度 990kbpsで伝送する場合) 。ANC(アクティブノイズキャンセリング)モードをはじめ、デジタル耳せんモード、低遅延モード、外音モードの4つのモードを使用環境に合わせて多彩に切り替え可能です。 。ANCモードでは、アクティブノイズキャンセリングを組み合わせることで周囲のノイズを高精度に打ち消す技術を採用。周りの環境音を気にせず音楽に深く没入できます。 。デジタル耳せんモードは、音楽が聴きたいわけではないけれど、周囲の騒音が気になるとき、スマートフォンなどの機器と接続せずにANCモードが機能し耳せんとして使用できます。 。低遅延モードは、Bluetooth特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。※Androidスマートフォン・タブレットで低遅延モードを使用する際は、LDACからAACへコーデックを変更する必要があります。変更方法は本製品の取扱説明書をご確認ください。 。外音モードは、音楽や動画を視聴しながら、周囲の音や声も聞き取ることができます。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約4.2gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、ノイズキャンセリング効果を向上し、落下の不安を軽減します。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スムーズに扱える形状です。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。※片側のみでの使用時、アクティブノイズキャンセリングモードとデジタル耳せんモード、外音モードは利用できません。 。※使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどへの接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。※通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約8時間の連続音楽再生が可能です。 ※ANCモードの場合約6.5時間、LDAC使用時約5時間 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約36時間の使用が可能です。※LDAC使用時約20時間、ANCモードの場合約28時間 。IPX4の防水設計。急な雨や水しぶきでも安心して使えます。 ※ヘッドホン部のみ 。手触りのよいマットな質感を採用。洗練されたデザインに仕上げました。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるようにバッテリーインジケーターを搭載。LED点滅回数で残量レベルを把握することができます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済み)各1組、クイックスタートガイド 型式マイク:MEMS型、ヘッドホン:密閉型 質量(g)ヘッドホン(片耳):約4.2、充電ケース:約34.5 外形寸法(mm)ヘッドホン(片耳):幅約22×奥行約24×高さ約35、充電ケース:幅約60×奥行約50×高さ約30 出力Bluetooth Power Class1 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧(V)DC5 対応A2DPコンテンツ保護:○:SCMS-T、ドライバーユニット:Φ10mmフルレンジ、最大登録可能台数:8台 充電時間ヘッドホン:約1時間、充電ケース:約2時間 ※ヘッドホン10分の充電で2時間使用できます 保証期間1年間 防塵防水性能IPX4(ヘッドホンのみ) 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000 連続再生時間約8時間(充電ケース込み 約32時間)、(ANCモード時)約6.5時間(充電ケース込み 約26時間)、(LDAC時)約5時間(充電ケース込み 約20時間) 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)20~80 BluetoothBluetooth(R)標準規格Version5.2/プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)最大:約20※障害物なきこと 周波数帯域(GHz)2.4 対応コーデックA2DP:SBC、AAC、LDAC マルチポイント(同時待ち受け)非対応
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)