2本吊りで強度も倍に!
用途吊り下げの時に
材質樹脂、金属、ステンレス
仕様ワイヤーロープの片側がループ加工
トラスコ品番743-0477
寸法(mm)(パーツ金具)Φ25×39、(ワイヤーロープ)Φ1×1000
質量(g)18
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
材質(金具)真鍮(C3602)
材質(座金)スチール(SPCC)
セット内容ワイヤーハンガー(FYH5)+吊下げワイヤー(Φ1.5)
安全荷重(kg)30
材質(ワイヤーハンガー)真鍮、スチール、ニッケルメッキ、(吊下げワイヤー)ステンレス
ベストピクチャーレール重量用共通パーツです。棚・パネルを吊るのに最適です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
許容荷重(kg)30
種別重量用
適合径(Φmm)1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
末端溶断留め、バネなし
径(mm)1
安全荷重(kg)12
色シルバー
エスコ品番EA628SK-1
材質本体:亜鉛ダイカスト、ワイヤー:SUS304
長さ(m)1
穴径(Φmm)3.5
耐荷重(kg)10
ロープ径(Φmm)1.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【吊り金具】14×24×49
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質鉄
ロープ径(Φmm)3-4.3
箱入数5本
天井に入る必要がありません。
ボードアンカーを使うことで楽に取付けることができます。
参考使用荷重(kg)5
材質(本体)C3602
適合ワイヤ径(Φmm)1
表面処理(本体)ニッケルメッキ
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
トラスコ品番389-2671
材質金具・座金/真鍮(C3602)
質量(g)28.5
寸法A(mm)37.0
寸法B(mm)10.0
寸法C(mm)18.0
適合径(Φmm)(ビス)3.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
寸法A(mm)39.0
寸法B(mm)10.0
寸法C(mm)24.0
質量(g)12
トラスコ品番389-2620
材質ABS樹脂、ハイブレーンゴム(金具/真鍮(C3602))
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
天井高の高い所での防犯ネットの吊り下げに大変便利です。
適合径(Φmm)Φ1.0~1.5
こんなお得な商品も!

カットワイヤー ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。
シリーズコレダーライン
材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7
仕上ショットプラスト
ワイヤー径(Φmm)1
静止荷重(kg)10
材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス
径(Φmm)(ループ)20
照明器具の吊り下げ、看板、吸音パネルや外観が重視される設備に最適
用途照明器具の吊り下げ、看板、吸音パネルや外観が重視される設備に最適。
セット内容本体:1個、ワイヤー:1本
材質ハウジング部分:亜鉛合金、ローラー部分:真中、スプリング部分:アセタール
長さ(m)1
安全荷重(kg)15(鉛直に吊り下げた場合/安全係数5)
線径(mm)1.5
1箱(2セット)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
縦吊り、横吊りどちらも可能。
吊り下げ用ワイヤーとフック金具が付属。
付属品イラスト入り台紙、吊り下げ用スチールワイヤー(タテ吊り用、ヨコ吊り用各1本)、フック用金具4個
材質アクリル板t3mm×2枚
仕様ワイヤー貫通可
材質真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
自在に上下できるワイヤーハンガーで、何度でも吊り下げ高さが調整可能です。
ワイヤーとハンガーのセットです。
ワイヤーハンガーは脱落防止金具付きです。
用途絵画などの額縁や鏡などをかける際に。
材質ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール
材質/仕上ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール
CRBシリーズのスピーカーを天井に吊り下げたり、壁面に取り付ける専用金具です。安全ワイヤーを装備し安全性に配慮しています。
質量(g)680
HMBシリーズのスピーカーを天井・壁面に吊り下げて取り付ける専用金具です。スピーカーは縦向き・横向きいずれにも取付られます。安全ワイヤーを装備し安全性に配慮しています。
質量(kg)1.4
色ブラック
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
FMS-60Pを天井に吊り下げて取り付ける専用金具です。主軸に丸パイプを採用していますので、中にスピーカーコードを通すことができます。安全和ワイヤーを装備し安全性に配慮しています。
色ライトグレー
質量(g)740
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
FMS-60PK・HMBシリーズのスピーカーを天井に吊り下げて取り付ける専用金具です。主軸に丸パイプを採用していますので、中にスピーカーコードを通すことができます。安全和ワイヤーを装備し安全性に配慮しています。
色ブラック
質量(g)740
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境に。
耐衝撃性に優れたポリカーボネイト製。低誘虫性で衛生的。冷凍室など-20℃の低温環境でも使用可能。
LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを完全ブロック!
用途軒下、日除け、スポーツ施設、畜産業、工場、店舗
消費電力(W)(100V)53、(200V)52
付属品ベース取付金具×2、アンカープラグ(樹脂製)×6、取付用ビス×6(M5×40タッピングトラス)、ゴムパッド×2、吊下げワイヤー×2
タイプ屋外型・業務用
定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.27
電線長さ(m)0.5(切放し)
色温度(K)5000
照度(Lx)(1m)1900、(2m)570、(3m)270、(4m)160、(5m)110
寿命球:40000時間
使用環境温度(℃)-20~40
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)136.0、(200V)138.6
使用場所屋外型・業務用
アズワン品番64-5061-15
入力電圧範囲(V)90~264
光色昼白色
ビーム角度(°)1/2:100、1/10:160
演色指数(Ra)82(高演色LED)
入力電源(V)100/200(50/60Hz)
定格光束(Lm)7210
調光の可否否
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境でも使えます。屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを防ぎます。蛍光灯32形2灯クラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途食品加工業や各種洗浄施設/牛舎、豚舎、鶏舎など畜産業/ゴルフ練習場やスタンド席などの軒下/マンションなどの開放廊下/バス・トラックのターミナル/駅のホームや商業施設などの軒下/屋根付きの駐車場など
仕様アース:あり、屋内・屋外兼用
付属品吊下げ用ワイヤー×2本/ベース取付金具×2/取付用ビス×6/アンカープラグ(樹脂製)×6/ゴムパッド×2
質量(kg)1
消費電力(W)100V:30/200V:30
先端コード先端:切放し
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:0.30/200V:0.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55
保護等級IP65
電線長さ(m)0.5
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:1790、3m:220、5m:85
寿命球:50000時間
使用環境温度(℃)-20~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:183.3、200V:183.3
LED30W
入力電圧範囲(V)AC90~264
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.58MB)
ビーム角度(°)【1/10】水平:160/垂直:105、【1/2】水平:105/垂直:105
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)81
定格光束(Lm)5500
比較蛍光灯32形2灯クラス
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません。腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
仕様●コード長:1200mm●口の開き:上フック/9mm、下フック/6mm●取付工具重量:2.0kg以下●材質:巻取器/アルミダイカスト ロープ/ワイヤー●高所作業用工具落下防止ワイヤー●壊れにくく高耐久なアルミダイカストボディ●ワイヤーとアシストロープをより戻し金具で連結しているので絡みにくいST(スマートターン)構造●吊り下げ片巻きタイプ●万が一、工具を落下させてもロープが伸びて衝撃吸収し工具の跳ね返りを防止
アズワン品番65-9339-02
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません。腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
腐食性ガスや塩害に対して有効で、寸切ボルトなどへ簡単に取付できます。
付属品ベース取付金具(スチール)×2、アンカープラグ(樹脂製)×6、取付用ビス×7(M5×40タッピングトラス)、ゴムパッド×2、吊下げワイヤー×2
定格(199V)0.30A/(200V)0.15A
消費電力(!00V)30W/(200V)30W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55
電源コード(m)入力:0.5(切放し)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(199V)183.3、(200V)183.3
LED30W
入力電圧範囲(V)90~264
演色指数(Ra)81(高演色LED)
入力電源(V)100/200(50/60Hz)
定格光束(Lm)5500
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
関連キーワード