相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロメート
材質/仕上鉄/ドブ
種類丸ワッシャー
表面処理ドブ
材質鉄
種類平ワッシャー
表面処理クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類平ワッシャー
表面処理三価クロメート
色半透明
種類平ワッシャー
色白色不透明
種類平ワッシャー
材質ステンレス
種類平ワッシャー
材質ナイロン
色乳白色
種類丸ワッシャー
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
熱処理H
材質ポリカーボネート
種類丸ワッシャー
種類平ワッシャー
材質PTFE
色白色不透明
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)連続240不燃性
UL規格UL94V-0(材料)
材質ナイロン6(PA)
色黒
種類平ワッシャー
熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
材質ポリカーボネート
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質銅
種類丸ワッシャー
材質/仕上ステンレス
種類丸ワッシャー
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
種類平ワッシャー
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理パーカー
材質ステンレス
種類角ワッシャー
材質SUS316
種類丸ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理ブラック
色乳白色
種類平ワッシャー
耐熱温度(℃)110(1.82MPa)
UL規格UL94-HB(材料)
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理ブラック
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理ユニクロ
材質アルミA1050
種類丸ワッシャー
材質SUS316L
種類丸ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ドブ
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理クロメート
おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム
種類平ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理生地
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
用途絶縁用に。
耐摩耗用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
PA6(6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
耐油性があります。
用途絶縁用に。
耐摩耗用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ