材質アルミA1050
種類丸ワッシャー
用途ドレンパッキンの流用、ミッション・デフ等、液体の流れる所にパッキンとして
材質アルミ
厚さ(mm)1
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質アルミA1050
種類丸ワッシャー
内径(Φmm)10
材質アルミ
厚さ(mm)1
材質アルミ
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用できます。
寸法C(mm)1
寸法A(mm)10
寸法B(mm)15
材質アルミ材
タイプΦ10(バンジョーボルト用)
1セット(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
1個
特価
¥17
税込¥19
当日出荷
アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。
用途ドレンボルト用
材質アルミ
エンジンカスタムが主流の4ミニバイクはパワーアップと同時に冷却系カスタムが重要。デイトナでは、手軽で確実に性能を発揮する、オイルクーラーキットから、関連商品を多数用意しております。
主な適合車種64172、62759、61785用補修部品
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
モンキー等のツインショック固定部分に取付けるドレスアップワッシャーです。ノーマルリアクッションマウントワッシャーと交換するだけで手軽にリアショック部のドレスアップが可能になります。ワッシャーはアルミ材を削り出し、表面にカラーアルマイトが施されています。ワッシャーの形状はシンプルなプレーンタイプです。ワッシャーサイドにはSP武川社ロゴがレーザーマーキングされています。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(FI)・スーパーカブ50/リトルカブ 等
1個
¥545
税込¥600
翌日出荷
1個
¥545
税込¥600
翌日出荷
1個
¥179
税込¥197
翌々日出荷
1個
¥545
税込¥600
翌日出荷
1枚
¥199
税込¥219
3日以内出荷
1個
¥179
税込¥197
翌々日出荷
1個
¥179
税込¥197
翌々日出荷
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
【SWAGE LINE クラッシュワッシャ】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。
材質アルミ
寸法(Φmm)10
厚さ(mm)1
1セット
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
耐熱温度(℃)1300
材質アルミナ96
種類平ワッシャー
形状両面研磨
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。
ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。
カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。
その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。
内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています。荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください。
適合スチール全般
仕上処理完全焼き入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
1個
¥229
税込¥252
6日以内出荷
材質(カバー)アルミ板A1100P
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SCM435
色シルバー
ねじピッチ1
寸法H(mm)6
寸法D(Φmm)10
表面処理三価クロメート
寸法B(mm)5
寸法C(mm)5.72
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)11.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)1
寸法T2(mm)1.5
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料NICアルミフレームの組立例
ネオレトロフルフェイスヘルメット『END MILL』(エンドミル)専用オプション。アルミビス&ワッシャーセット。さりげなく両サイドにキラリと光るビスが所有感を高めます。シンプルでレトロなデザインが魅力の新世代フルフェイスヘルメット『END MILL』(エンドミル)。レトロな世界観を表現したネオレトロフルフェイス。ノスタルジック感のあるディティールを再現しつつ、最新技術を活用した製造で安全性を両立しました。どんなバイクにも似合うシンプルなデザインで、リブにはマシンステッチを入れレトロな高級感を演出しています。ベンチレーション形状も当時のテイストを再現しながら、丸く静音性の高いフォルム、軽量で疲れにくく高速走行でもブレないフィット感、無段階調整式シールド、前後4カ所のベンチレーションなど最新機能を搭載しています。肌触りの良い起毛生地と合皮の二つの素材を組み合わせたハイブリット内装は着脱可能でお手入れも簡単です。内装色にはシックなダークブランを採用し細部にまでこだわったヘルメットに仕上がっています。2024年、新色ヴィンテージメタリックグリーン/キャラメルベージュの2色が登場!。人気モデルの「エンドミル」に新しくヴィンテージメタリックグリーンとキャラメルベージュの2色がラインナップされました。ヴィンテージメタリックグリーンは、重厚感のある深く濃い色合いでレトロ系バイク全般にマッチする色合いです。光の当たる角度でキラキラと輝くメタリックが高級感を演出します。キャラメルベージュは、近年では車体色としても人気のあるトレンドカラーを取り入れ、柔らかくお洒落な雰囲気で都市でもアウトドアでもマッチする色合いに仕上げました。この2色限定でアルミシールドビスを採用した特別仕様となっており、さりげなく両サイドにキラリと光るビスが所有感を高めます。
用途ネオレトロフルフェイスヘルメット『END MILL』(エンドミル/型番:MNF1)用オプションパーツ
適合エンドミル/型番:MNF1
色シルバー
1セット
¥899
税込¥989
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ