106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチコートNEWは旧製品をアップグレードし、接着力を改善し、プライムコート、タックコート等の施工に優れた特性を持ち、スプレー式なので作業能率が大幅にアップします。常温合材や加熱合材と路面の接着層を手を汚さずに施工でき、揮発性に優れる為作業時間も短縮されます。また、長時間保存しても中身の変状がなく経済的にも優れています。
用途常温合材や加熱合材と路面の接着剤として 使用方法1、施工面の、水分、泥、ごみ等は取り除いてください。2、施工面から30cm位離してスプレーしてください。 使用量プライムコートとして:3本/m2、タックコートとして:1本/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスファルトの接着性、密着性が向上します。
用途アスファルトV専用プライマー。 仕様鉱物油系アスファルト接着剤 成分アスファルト乳剤 材質鉱物油、水、その他 ブラック 寸法(Φ×高さH)(mm)75×180 乾燥時間(時間)24 危険物の類別非危険物 施工面積約2m2 施工面積(m2)約2
1個(500g)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プライムコート(路盤-アスファルト)・タックコート(アスファルトーアスファルト)どちらの規格も満たすアスファルト乳剤です。
危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 散布量プライムコート:1~2(m2/L)、タックコート:0.3~0.6/(m2)
1缶(18L)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水をかけるだけで固まる、新しいタイプの袋詰め常温型アスファルト合材です。耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。
用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修 ブラック系 危険物の類別非危険物
1袋(20kg)ほか
4,980 税込5,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アスファルトV 家庭化学 動画あり
当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。 ブラック 硬化時間(時間)48 仕様常温合材 成分砕石、砂、アスファルト 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト
1袋(4kg)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アスファルト舗装補修材 モノタロウ 定期注文 動画あり
水をかけるだけで固まるアスファルト用補修材です。 耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 雨天時および水溜り箇所での施工に威力を発揮します。 製造日から6ヶ月程度の保存が可能ですので開封後は早めにお使いください。
用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修 材質常温アスファルト混合物 危険物の類別非危険物 施工面積厚さ4cm×1m2:目安5袋、厚さ5cm×1m2:目安6袋 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) 粒径(mm)5(最大)
1袋(20kg)
4,098 税込4,508
当日出荷

さらに造形を拘ったX-AIR進化系”SOLDAD”(ソルダード)登場 シェルライン・曲線・エッジ感など細部から徹底的にこだわった革新的フォルムの小型軽量な125cc以下用システムセミジェットヘルメット。脱着式チークガードでハーフ型からセミジェット型へ。さらに別売のフェイスマスクを装着することでフルフェイス型まで進化。帽体は擦り傷を低減する高硬度のUV硬化塗装を採用。前面エアベンチレーションでエアスルーを確保。ハードコート加工とUVカット加工を施した2.5mm厚の開閉式ハーフシールドを採用。締め付け調整が可能なラチェット式バックルを採用。カラーやデザインにも拘った着脱式内装は、メッシュ素材で通気性も確保。 前面エアベンチレーションと後方エアダクトでエアスルーを確保。 ハードコート加工とUVカット加工を施した2.5mm厚の開閉式ハーフシールドを採用。 カラーやデザインにも拘った着脱式内装(ヘッドパッド・イヤーパッド)。メッシュ素材で通気性も確保。洗浄可能です。 締め付け調整が可能なラチェット式ワンタッチバックルを採用。赤いリリースタブを引くだけであご紐が外せます。
サイズフリー(57~60cm未満) 規格PSC、SG(125cc以下用) 質量(g)約900 材質帽体:ABS 付属品サイズ調整スポンジ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。 成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル 特性耐水、耐油、耐熱 トラスコ品番361-0276 耐熱温度(℃)約400 主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス 膜厚(μm)2~3 鉛筆硬度3H 密着性(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

原液噴霧後、洗い流すだけで簡単に洗浄できます。 強固に付着したアスファルトも簡単に除去します。 カラーアスファルトにも使用可能です。
用途アスファルトフィニッシャーなどに付着したアスファルトの洗浄、除去用。 液性アルカリ性 成分石油系溶剤、界面活性剤(非イオン系) トラスコ品番472-9862 質量(kg)15.8 透明 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
19,980 税込21,978
当日出荷

道路線引き用スプレー アサヒペン 動画あり
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング 質量(g)580 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホーシング丸ナットの脱着をスピーディに行う専用レンチです。 ツメ先のピンをワンタッチで取り替えられます。 ピンがスライドするため、幅広い車種に対応します。
適合軽自動車(4WD)~4tトラック セット内容横バー、ハンドル(凸1/2sq)、ホルダー(凹1/2sq)、爪(2個)、Φ6ロングピン(2個)、Φ8ピン(2個)、Φ10ピン(2個)、ナットASSY(2個)、蝶ナット(2個) 質量(kg)0.94 ケース寸法(mm)230×140×40
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1台
45,980 税込50,578
当日出荷

引き出したら止まるオートストップ 押せば引き込む、離せば止まる安全設計 握り易く、衝撃に強いラバーグリップ 摩耗に強いナイロンコート 手軽にワンタッチ脱着可能
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 仕様ベルトホルダー付
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

袋詰めのまま長期間保存ができます。 工場製品なので品質ムラがなく、安心して使用いただけます。 種類が豊富で用途に応じた製品が選べます。 手軽で誰でも使用できます。
用途管工事の仮復旧・ポットホールの補修・離島など加熱合材が使用できない場所の舗装補修 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)(3cm厚)0.45/30kg袋、(5cm厚)0.27/30kg袋
1袋(30kg)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

通常の加熱アスファルト混合物と同程度の耐久性が得られるため、車両通過部や駐車場の補修などに最適です。 硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。 雨天時でも施工可能です。
用途車両通過部や車両通過場所の舗装や深い穴の補修(※仮復旧および本復旧用) 材質アスファルト合材 寸法(mm)13 硬化時間(分)施工後交通開放時間まえで30ほど 危険物の類別非危険物 特性耐久
1袋(20kg)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加熱・混合が不要で、敷き均して転圧するだけの常温アスファルト混合物です。 硬化まで少し時間を要します。(※交通開放目安90分後以上) 雨天時の施工はには向いておりません。
用途軽交通道路等の舗装または補修(※仮復旧向き) 材質常温アスファルト混合物 寸法(mm)13、蜜粒度 危険物の類別非危険物
1袋(30kg)
3,298 税込3,628
欠品中

熱など一切加えることなく、袋から取り出しそのまま敷きならしてたたき、固めるだけで手軽に施工できます。玄関先や道路など家廻りの舗装、くぼみ、穴ぼこの補修に便利です。
危険物の類別非危険物
1袋(4kg)ほか
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さな現場に最適な手動式アスファルト乳剤散布機。 洗浄タンクが付いて、瞬時に洗浄できます。
質量(kg)29 危険物の類別非危険物 散布量(L/min)5~10
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

コンクリート・モルタル・ブロック・アスファルトのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 古いアスファルトを補修しても色が目立ちにくいです。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
濃灰色 特性防水 硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24 適合アスファルト・モルタル・コンクリート 作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンレキ工業エッジスプレー
エッジスプレーは、初期接着力に優れた速乾タイプのアスファルト系プライマーです。 スプレー缶式なので作業効率、経済性に優れています。 施工が簡単にできます。 舗設端部・すりつけ部分の定着に効果を発揮します。 新設、補修を問わず小規模施工に便利です。
用途プライムコート・タックコート・シールコートなどに使用します。 危険物の類別非危険物
1本(480mL)ほか
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コートボール素材、サッと広げるだけのワンタッチ底組みです
用途ポスター・カレンダー発送の際に 厚さ(mm)0.7 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上着は、水の侵入を防ぐ前たて、手袋使用時に便利な2重袖、収納に便利な左胸ポケット、視認性の良い透明フード、背中に反射テープ付の多機能合羽! パンツは、裾部分のワンタッチボタンで、フィット感を調整可能。ウエスト部分はゴムで、脱ぎ履きしやすい! ネイビーのサイズはMサイズ からゆったり大きい7Lサイズまで!シルバーブラックは5Lまで、ダークグリーンは4Lまでと色もサイズも豊富に展開。 蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ!シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています。
セット内容上下 耐水圧(mmH2O)10000
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ。ソフトタイプは、強化砥粒を使用し、ロングライフです。オープンコートで目詰まりしにくい設計です。ハードタイプは強化砥粒を使用し、ロングライフです。クローズドコートで研削力重視の設計です。
用途自動車補修研磨、各種車両の塗膜研磨、金属焼付け塗装、木工・家具メーカーでの各種研磨、FRP研磨 仕様マジック式 寸法(mm)75×110
1箱(100枚)
4,498 税込4,948
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ。ソフトタイプは、浄化砥粒を使用し、ロングライフです。オープンコートで目詰まりしにくい設計です。ハードタイプは強化砥粒を使用し、ロングライフです。クローズドコートで研削力重視の設計です。
用途自動車補修研磨、各種車両の塗膜研磨、金属焼付け塗装、木工・家具メーカーでの各種研磨、FRP研磨 仕様マジック式 種別マジック式 寸法(mm)75×110
1箱(100枚)
4,498 税込4,948
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

果実パレットキャリーの最小サイズ。材質はコートボール。底ワンタッチ式で組立簡単。
仕様本体・底パット 種別果物・フルーツ 寸法(mm)207×158×200H 質量(g)17.1 構成部品2
1ケース(100枚)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

グラスファイバーハンドル採用で軽量化、耐久性がアップしました。グラスファイバーハンドル採用で、メーカー従来品と比べ約25%軽くなり、作業時の身体の負荷を軽減します。ヤニや汚れの付きにくいフッ素コート刃を採用し作業後のお手入れも簡単です。ハンドルを軽く握ればロックが外れるワンタッチロック機構を採用し作業がスムーズに始められます。
用途剪定・整枝作業用。 材質ハンドル:グラスファイバー 上刃:SK5 下刃:S50C 刃形フッ素コート刃 ハンドルグラスファイバー 使用目的剪定、整枝作業 機能ワンタッチロック解除
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ワンタッチタイプの水性塗料用スポンジローラーです。骨材入りトップコートにも使用できます。
サイズレギュラー 材質(ローラー部)スポンジ 主な用途水性用
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

象印マホービンステンレスマグ TUFF
エコ商品
ちょっとしたお出かけに軽量&コンパクト。小さなバッグにも入れやすい! ミニサイズでもしっかり保温・保冷。高い保温・保冷力 ワンタッチオープン 「ラクリアコート」 本体丸洗いOK お手入れしやすく清潔キープ!洗いやすい分解せん
エコマーク認定認定 口径(Φcm)約3 エコマーク認定番号10 146 002
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。 ワイドフレームで視野が広くバンドはワンタッチで脱着可能です。 曇りにくいVFコートです。 メガネ併用可能です。 ワイドフレームで視野が広いです。 バンドはワンタッチで脱着可能です。
用途オートクレープ滅菌処理可能ゴ-グル 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番787-9849 材質(アイピース)ポリカーボネート 質量(g)103 レンズ色クリア フレーム穴なし 材質(フレーム)シリコンゴム レンズ厚さ(mm)0.8 材質(バンド)シリコンゴム
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ベストセラー商品のワンタッチローラーです。広面積に適しており、水性系トップコートなど幅広く活躍します。
サイズレギュラー 色(ローラー)オレンジ
1本
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチタイプの砂骨材用ローラーです。骨材入りトップコートにも使用できます。
目の粗さ粗目 主な用途砂骨材用 寸法(Φ)90×65
1本
869 税込956
5日以内出荷

クッション付剪定鋏手にやさしいエアークッションハンドルです。 ガーデニング・生木剪定作業等。 エアークッションハンドルが衝撃を吸収し手への負担を軽減します。 サビに強く、ヤニがつきにくいフッ素樹脂コート刃です。 ワンタッチストッパーで開閉が簡単です。
全長(mm)180
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

象印マホービンステンレスマグ
エコ商品
軽量でコンパクトです。高い保温・保冷力です。色・ニオイが残りにくい内面ラクリアコート(プラス)です。ワンタッチオープン式です。結露しにくく安心「結露抑制構造」です。
材質本体、底:SUS304(塗装)、栓、栓カバー:ポリプロピレン(PP)、栓パッキン、キャップパッキン:シリコーンゴム、ボタン:ASA 幅(mm)75 奥行(mm)80 エコマーク認定認定 保冷効力(℃)6H後:8以下 エコマーク認定番号10 146 002
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヤマニパッケージすいか(特大)
コートボールとの貼合で丈夫、底ワンタッチ式で組立簡単。スイカと入っていない為 フルーツ詰め合わせ箱としても使用できます。
仕様本体・台紙 種別果物・フルーツ 寸法(mm)247×247×270 質量(g)20 構成部品2
1ケース(50枚)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

ハーフヘルメットに開閉式バブルシールドを装備したモデル。 脱着式イヤーカバーや便利なワンタッチバックルを装備。 開閉式バブルシールドは、ハードコート、UVカット仕様。カラーバリエーション豊富なオプションシールドもご用意。 イヤーカバーはファスナー式で着脱可能。 赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる脱着に便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
サイズフリー(57~60cm未満) 付属品サイズ調整スポンジ 材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト 質量(g)約900 規格PSC、SG(125cc以下用)
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クッション付剪定鋏手にやさしいエアークッションハンドルです。 ガーデニング・生木剪定作業等。 エアークッションハンドルが衝撃を吸収し手への負担を軽減します。 サビに強く、ヤニがつきにくいフッ素樹脂コート刃です。 ワンタッチストッパーで開閉が簡単です。 切断能力:15mmまで。
全長(mm)175
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

眼鏡の上からもOK!ハッキリ・拡大率1.6倍くっきり見え、ワンタッチで跳ね上がり両手が自由に使える メガネタイプのハネアゲ式拡大鏡。厚生労働省認可の『一般医療機器』です。ハードコートでキズが付きにくい軽量オリジナルレンズ。ブルー光線約20%カット。
用途手元の細かい作業、工作、読書、手芸、ネイルケアやパソコン、スマホ操作等に最適です。 機能メガネ併用可 質量(g)34 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×170×43 材質(フレーム)ポリカーボネイト 材質(レンズ)ポリカーボネイト 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT2057 拡大率(倍)1.6 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールド付きのスタンダードタイプのジェットヘルメットです。 開閉式ライトスモークシールド(UVカット、ハードコート)。 エアーダクト装備。 安心の国内安全基準『SG規格適合品』です。 あごひもにはワンタッチホルダー採用。
用途全排気量対応。自動二輪乗車用ヘルメット サイズフリー(約58~60cm) 材質ABS
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基本性能をしっかり抑えたスタンダードなジェットヘルメット 前頭部に開閉式エアベンチレーションを装備。走行中にベンチレーションから風を取り込みヘルメット内部にこもりやすい熱やムレを解消。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。シールド素材はポリカーボネイト製で割れにくく、ハードコート・UVカット仕様。 赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる脱着に便利なワンタッチホルダーを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。 前頭部にエアベンチレーションを装備。走行風をベンチレーションから取り込みヘルメット内部にこもりやすい熱やムレを解消。
サイズフリー(57~60cm未満) 付属品サイズ調整スポンジ 材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト 質量(g)約1200 規格PSC、SG(全排気量対応)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

倍率を変更して見ることができますので、気になるところをさらに大きく見ることが可能となります。 マルチ(多層膜)コート採用で高い光の透過率で、明るい視界を確保。 見口調整もワンタッチで行え、眼鏡の方でも眼鏡をかけていない方でもアイポイントの調整が簡単に行えます。 三脚取付けホルダーを使用して三脚に取り付ければ、高倍率の使用時の手ブレを軽減させ安定して見ることが可能となります。
付属品収納ポーチ、ストラップ、三脚取付けホルダー、ミニ三脚 倍率15ー60倍ズーム 本体質量(g)75 本体サイズ(mm)Φ35×105 コーティングレンズ:マルチコート 最短合焦距離3m 対物レンズ有効径(mm)21 1000m先の視野(m)36.7~14 明るさ2~0.12 アイレリーフ(mm)13~6.8 実視界(°)2.1~0.8
1個
6,998 税込7,698
当日出荷