「一輪車 タイヤ」の検索結果

84件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
用途一輪車の交換用タイヤとして 材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg)2.2 車輪径(Φmm)356 車輪幅(mm)76 シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170 規格13×3インチ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
車輪径(Φmm)355 耐荷重(kg)100 車輪幅(mm)75 シャフト長さ(mm)170 シャフト径(Φmm)16 材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg)3.2 規格13×3インチ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

一輪車の取り替え用車輪。車輪両側ネジ止め式。堅めのタイヤです。
車輪径(Φmm)365 耐荷重(kg)100 タイヤ幅(mm)76 シャフト長さ(mm)170 シャフト径(Φmm)15 材質スチール、ゴム 質量(kg)4
1個
2,490 税込2,739
当日出荷

サイズ3.25-8 適合サイズ3.25-8 W/O ブラック
1本
1,090 税込1,199
当日出荷

アルミスオリジナル形状により、「直立安定性」「抵抗が軽い」「旋回時も安定」 エアータイヤに近いクッション性。 一輪車の交換用タイヤ。
直径(Φmm)約350 幅(mm)70 軸径(Φmm)16 材質(タイヤ)一体加工高密度発泡ウレタン、(ホイール部)スチール 質量(kg)2.6
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

エアータイヤのクッション性・耐久性を両立。従来メーカーエアータイヤと比較し、グリップ面・サイドウォールの厚みを厚くしたプロ仕様モデル。ベアリングには高炭素クロム軸受鋼を採用しなめらかな回転を実現.
用途一輪車の交換用タイヤ 材質ゴム(タイヤ)/スチール(ホイル)/スチール(シャフト) 質量(kg)約3 車輪径(Φmm)365 シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

一輪車のスペアタイヤです。
耐荷重(kg)100 寸法(Φmm)350 材質ゴム 質量(kg)2.5 オレンジ
1セット(4個)
4,190 税込4,609
7日以内出荷

外径(Φインチ)13 タイヤ幅(mm)76 質量(kg)2.5
1台
1,790 税込1,969
当日出荷

特殊の形状により、(直立安定性)(抵抗が軽い)(旋回時も安定)エアータイヤに近いクッション性あり。
用途一輪車の交換用タイヤ 耐荷重(kg)100 材質(タイヤ)ポリウレタン 軸径(Φmm)15 幅(mm)70 直径(mm)360 材質(ホイール)スチール
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

車輪径(Φmm)約360 車輪幅(mm)約80 質量(kg)2.85 (車輪)黒、(ホイール)青 材質(車輪)ポリウレタン 規格13"×3.00-8 材質(シャフト) シャフト寸法(mm)Φ16×170
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

車輪径(Φmm)約360 耐荷重(kg)120 車輪幅(mm)約80 質量(kg)2.11 (車輪)黄、(ホイール)灰 材質(車輪)ポリウレタン 規格13"×3.00-8 材質(シャフト) シャフト寸法(mm)Φ16×170
1個
2,590 税込2,849
当日出荷

ラジアルベアリングを使用しているため、スムースに車輪が回転します。ホイル部は溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。車輪片側ネジ止め式。
用途一輪車の取り替え用車輪 車輪径(Φmm)365 耐荷重(kg)100 タイヤ幅(mm)76 シャフト長さ(mm)140 車軸径(mm)M12 質量(kg)2.3 材質(キャスター)スチール、ゴム
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

用途一輪車用 サイズ3.25-8 ブラック
1セット
4,590 税込5,049
3日以内出荷

車輪径(Φmm)360 車輪幅(mm)74 トラスコ品番125-6656 適合機種CF-2・CF2W・CF-3・CF-4 材質ホイール:スチール、タイヤ:天然ゴム 質量(kg)2.3 シャフト径(Φmm)16 シャフト長さ(mm)175
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

一輪車の取り替え用チューブ。
材質ゴム 質量(g)100 チューブ径(Φmm)約330
1本
849 税込934
当日出荷

軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。 容量(L)約75 積載荷重(kg)100 トラスコ品番868-2204 材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製) 寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分) 質量(kg)13.0 本体寸法(mm)全長1288×全幅496×全高615 板厚(mm)0.8
1台
12,900 税込14,190
翌日出荷

一輪車の取り替え用グリップ。 差込側ではない方の形状は、ふさがっており、真ん中に空気抜きのための穴、約3Φmmが1つ空いております。
材質樹脂(PE) 全長(mm)98 直径(Φmm)29 質量(g)150 内径(Φmm)26
1個
90 税込99
当日出荷

バルブ形式英式 ブラック 適合サイズ13×3(3.25-8)
1本
699 税込769
当日出荷

STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR) 適合品番STM・SKM 材質(ホイール)鋼板 車輪タイプ空気入り
1個
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製のホイル付なので、屋外に置いてもホイルの腐りが生じません。
用途海辺や肥料を扱う場所など、使用環境の厳しい場所に。 仕様空気入タイヤ 適合機種13×3(OW-P・OW-AP・CC3-2F-1・CC3-2F-2) 350-5(HC-2・HC-2S) 材質(車輪)天然ゴム(NR) 耐荷重100kg 材質(ホイール)アルミ合金
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。 デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。 ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。 最高使用圧力(MPa)0.8 精度参考圧力計:±30kPa 接続ねじ(チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0 材質(グリップ)アルミダイキャスト 対象英式バルブ・米式バルブ 適合流体空気 ホース長さ(mm)400 圧力範囲(kPa)(計測・充填)100〜700
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土砂、肥料、収穫物の運搬に。農園芸、造園作業用。 材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製) 寸法(mm)全長770×全幅680×深さ135(バケット部分) 質量(kg)12.9 積載荷重(kg)100 本体寸法(mm)全長1340mm×全幅680mm×全高555mm 板厚(mm)0.8 トラスコ品番868-2205 容量(L)20
1台
10,900 税込11,990
翌日出荷

自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。 仕様DXS 材質(本体)真ちゅう・鉄 最高使用圧力(MPa)1 接続常圧汎用ワンタッチプラグ 取付ねじG1/4 材質(パッキン)NBR ヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様車輪のみ 材質(車輪)ゴムSBR 車輪径(Φmm)220 車輪幅(mm)65 ボス幅(mm)81 許容荷重(N)830 軸径(Φmm)20 質量(kg)1.5 トラスコ品番398-5423 車輪タイプ空気入り
1本
2,990 税込3,289
当日出荷

一輪車の取り替え用バケット。バケット4箇所にボルト・ナットで固定します。
材質スチール 全長(mm)770 板厚(mm)0.8
1枚
4,990 税込5,489
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パンクの心配がないノーパンク使用のスペアタイヤです。
耐荷重(kg)100 材質発泡ゴム 軸径(Φmm)16 質量(kg)3.3 シルバー 寸法(Φmm)350
1セット(4個)
5,590 税込6,149
7日以内出荷

いろいろな一輪車のフレームに組付けられる「キット」として販売しております(完成品ではありません) 和歌山県有田地域でのみかんの収穫運搬作業の大変さより生まれた製品です 運搬時の作業負荷を軽減します。タイヤが電気の力で回るので踏ん張る回数が減ります。筋力に頼らない現場への第一歩です 従来の一輪車に比べ、作業スピードが約2倍になります(メーカー比較) 軽量のため1人で持ち上げることができます。そのため軽トラやモノラックなどに積載が容易です 段畑や傾斜地、木の根や柔らかい土の上でもらくらく運搬できます
用途農作物、資材の運搬 セット内容モーター内蔵ホイール、リチウムバッテリー、充電器、コントローラ、コントローラーバッグ、アクセルレバー&ディスプレイ 積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜30度)60 モーターインホイールモーター バッテリーリチウムイオンバッテリー(36V5.8Ah) モーター出力(W)350 充電時間(時間)3 登坂角度30度(60kg積載時)
1台
130,000 税込143,000
8日以内出荷

亜鉛メッキバケット付の一輪車です。Φ400mm空気入りタイヤを採用しています。フレームは溶接構造です。本体:溶接・紛体塗装厚み:1.15mm
容量(L)110 均等荷重(kg)250 仕様空気入りタイヤ(アメリカンタイプ/640627)、640627空気入りタイヤ トラスコ品番836-7737 材質本体:スチール(粉体塗装)、バケット:スチール(亜鉛メッキ)、タイヤ:ゴム 長さ(mm)1350 幅(mm)600 質量(kg)18 高さ(mm)720 タイヤタイプΦ400mm空気入りタイヤ(アメリカンタイプ) 2018年トラスコ掲載ページ8 1146
1台
15,900 税込17,490
当日出荷

農作業や土木作業、その他、さまざまな用途で重宝する一輪車です。アルミ製だから軽く、作業の効率も上がります。錆びないので耐久性も抜群、丈夫で長持ちします。
全長(mm)1310 全幅(mm)670 質量(kg)8.2 全高(mm)570 表面処理なし ハンドル長さ(mm)540 材質(舟)プラスチック タイヤサイズ13×3 ホイール
1台
19,900 税込21,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。 グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。 仕様DXS+G 材質(本体)真ちゅう・鉄 最高使用圧力(MPa)1 接続常圧汎用ワンタッチプラグ 取付ねじG1/4 材質(パッキン)NBR ヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

最大積載量(kg)100 容量(L)約41 全長(mm)1385 質量(kg)7.7 全幅(mm)670 ハンドル高さ(mm)530 幅外寸(mm)(バケット)600 ハンドル幅(mm)635 材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
1台
16,900 税込18,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

亜鉛メッキバケット付の一輪車です。Φ400mm空気入りタイヤを採用しています。フレームは溶接構造です。バケットに付属しているフック(45mm)で本体を吊り下げる事が可能です。厚み:1.15mm本体:溶接・紛体塗装
容量(L)110 均等荷重(kg)250 仕様640627空気入りタイヤ、空気入りタイヤ(アメリカンタイプ/640627) トラスコ品番836-7738 材質本体:スチール(粉体塗装)、バケット:スチール(亜鉛メッキ)、タイヤ:ゴム 長さ(mm)1350 幅(mm)600 質量(kg)18 高さ(mm)720 タイヤタイプΦ400mm空気入りタイヤ(アメリカンタイプ) 2018年トラスコ掲載ページ8 1146
1台
22,900 税込25,190
当日出荷

昭和ブリッジ販売CC3-2FAシリーズ
プラスチック製の舟をワンタッチで取り外せば、コンテナカーとして使用可能です。 タイヤを付け替えて一輪車として使用可能です。
容量(L)56 均等荷重(kg)100 トラスコ品番239-4685 質量(kg)14.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1110×525×710 タイヤタイプ空気入(13×3)
1台
29,900 税込32,890
3日以内出荷

バケットの容量が110リットルと大きく、さらに深型ですので飼料の運搬や野菜の収穫に最適です。
最大積載量(kg)100 容量(L)約110 全長(mm)1400 質量(kg)11 全幅(mm)665 全高(mm)650 ハンドル高さ(mm)530 長さ外寸(mm)(バケット)880 材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
1台
42,900 税込47,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。 グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。ダブルヘッドでトラックなどのダブルタイヤにも注入しやすいです。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。 仕様DXD+G 材質(本体)真ちゅう・鉄 最高使用圧力(MPa)1 接続常圧汎用ワンタッチプラグ 取付ねじG1/4 材質(パッキン)NBR ヘッド仕様ダブルヘッド・デュアルタイプ
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

亜鉛メッキバケット付の一輪車です。Φ400mmノーパンクタイヤを採用しています。フレームは溶接構造です。厚み:1.15mm本体:溶接・紛体塗装
容量(L)110 均等荷重(kg)150 仕様640628ノーパンクタイヤ、ノーパンクタイヤ(640628) トラスコ品番836-7739 材質本体:スチール(粉体塗装)、バケット:スチール(亜鉛メッキ)、タイヤ:ゴム 長さ(mm)1350 幅(mm)600 質量(kg)19 高さ(mm)720 タイヤタイプノーパンクタイヤ 2018年トラスコ掲載ページ8 1146
1台
23,900 税込26,290
当日出荷

積載荷重(kg)100 仕様エアー入りタイヤ エスコ品番EA520DB 材質スチール製 グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1170×380×545 把手幅(mm)380
1個
20,800 税込22,880
翌々日出荷

扱いやすい平台一輪車
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 本数(タイヤ数/本)1 タイヤタイプ13×3Nノーパンク
1台
16,900 税込18,590
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭和ブリッジ販売アルミキャリーCCシリーズ
コンテナ搬送用のアルミ製キャリーです。ハンドル高さを3 段階に調整可能です。作業条件に合わせて、バランスを取るために車輪が前後方向に移動可能です。
最大積載荷重(kg)100 全高(mm)630〜710
1個
29,900 税込32,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール、ゴム 寸法(mm)Φ365 質量(kg)4
1個
2,420 税込2,662
翌々日出荷

さらに商品を絞り込む