「万歩計 振り子式」の検索結果
歩数のみを測定するシンプルな仕様
大きく見やすい表示(文字高15.3mm。振り子式歩数計では最大)
感度調節機能付き
電池蓋が外れにくく電池誤飲の危険が少ない
検出方式振り子式
付属品CR2032×1個(挿入済み・絶縁シート使用)
材質ABS
寸法(mm)幅65×高さ37×奥行28(クリップ部分含む)
測定範囲0~99999歩
材質(本体)ABS
質量(g)約30(電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
表示サイズ(mm)18×36、7セグ5桁
精度±3%(振動試験機による)
表示最小1歩~99999歩
文字高(mm)約15
使用電池CR2032
保証期間1年
電池寿命約2年(1日4時間作動した場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)27×65×37(クリップ含む)
コストパフォーマンスの高いスタンダードモデル
歩数表示のみ
感度調整機能で歩数の誤差の調整が可能
使わない時は電源をOFFに出来る、省エネタイプ
材質ABS樹脂
表示液晶5桁表示 99999歩
精度(歩数)±3%
質量(g)約22(電池を含む)
使用電池LR43×1個
電池寿命約2年(1日1万歩使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)33.4×55.4×13.5
歩数表示のみで、かんたん操作
面倒な設定が不要で、すぐに使える
重さ15gの軽量・コンパクトボディ
大きくて見やすい大型1段表示
コイン式開閉フタだから、らくらく電池交換
3D加速度センサー採用
センサー3D加速度センサー
付属品お試し用電池(CR2032×1個)
材質本体:ABS樹脂、前面パネル:ポリカーボネート
質量(g)約15(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
精度(歩数)±3%以内
表示液晶5桁デジタル表示
使用電池CR2032
表示内容歩数:0~99999歩
電池寿命約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約29.4×60×10.3
RoHS指令(10物質対応)対応
見やすい大型二段表示(下段に時刻を常に表示)
腕時計と同じ装着方法(左手首上面装着専用)で歩行の計測が可能
3気圧日常生活防水
材質本体:ABS樹脂、前面表示窓:アクリル、裏蓋:ステンレス、バンド:強化ポリウレタン
質量(g)約40(バンド・電池を含む)
使用温度範囲(℃)0~40
精度(歩数)±3%以内、(時計)月差±30秒以内
使用電池DC1.5(LR44ボタン電池1個)
電池寿命約2年(1日1万歩使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)55×43×14.3
ポケットにいれても測定できる。シンプルな歩数計で健康管理。
用途歩数測定
測定項目歩数、距離
機能歩数表示、距離表示、時刻表示
使用電池CR2032×1個
数字が大きくて見やすい(文字高20mm)。基本操作のみのシンプル設計。0~最大99999歩。毎日の健康をサポート。裏面クリップ付き
20gの軽量・コンパクトボディで、見やすい大型1段表示
7日分の歩数データをメモリー
コイン式開閉フタだから、らくらく電池交換
3方向加速度センサー採用
メモリー7日分
付属品お試し用電池(CR2032×1個)
材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂
質量(g)約20(電池含む、ストラップ除く)
使用電池CR2032
電池寿命約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33×60×11
RoHS指令(10物質対応)対応
歩数表示のみ
使わない時は電源をOFFに出来る、省エネタイプ
日本製
検出方式振子式
質量(g)約16(電池を含む)
電源LR43電池1個
電池寿命約3年(1日1万歩使用/12時間電源OFFにて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)40×40×12
身につけるだけですぐ使える
すぐ使えるカンタン操作
大きな画面、大きな数字で見やすい
便利なクリップ付
検出方式振子式
質量(g)約22
電源アルカリボタン電池LR1130×1個
表示(歩数)最小1歩~最大99999歩
表示方式液晶デジタル5桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56×29×38
精度(%)±3以内(振動試験機による)
1ボタン1表示の簡単操作。文字も大きく使いやすい、シンプル派。
メモリー7日間
測定項目歩数
本体質量(g)23
機能ポケットIN、時計、マイベスト3
使用電池CR2032
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)57×42×13
業界初、累計歩数を99999999歩まで表示可能。
過去メモリーは14日間、累計日数9999日まで可能。
大きなストラップ穴で簡単にストラップが通せます。
時計機能付。
検出方式3Dセンサー
メモリー14日間
仕様ISO9001対象
付属品ストラップ、CR2032コイン形リチウム電池×1個
材質ABS、PMMA
寸法(mm)幅84×高さ37×奥行13
測定範囲1~99999999歩
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)30(電池含む・ストラップ除く)
電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個
測定項目歩数、累計歩数、累計日数
保証期間1年
電池寿命約6ヶ月(1日4時間使用の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12.5×84×36.5
最大表示/最小表示(歩数)99999999歩/1歩、(累計歩数)99999999歩/1歩
大きく見やすい大画面表示。バッグやポケットなど場所を選ばずカウントします。30日分のデータを記憶し、履歴を表示します。便利なクリップストラップ付。
検出方式3D加速度センサー式
仕様(歩数)10~99999歩、(脂肪燃焼量)0.0~999.9g、(エクササイズ)0.0~99.9Ex
付属品電池/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)
質量(g)約25
表示方式液晶デジタル5桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×11×36
精度(%)(歩数)±3以内
使用電池CR2032
オートパワーオフ約1分
電池寿命約6ヶ月(1日16時間作動時)
カロリー(kcal)(消費) 0~9999
距離(km)(歩数)0.0~999.9k
大きく見やすい大画面表示。バッグやポケットなど場所を選ばずカウントします。34日分のデータを記憶し、履歴を表示します。
検出方式3D加速度センサー式
仕様(歩数)10~99999歩、(脂肪燃焼量)0.0~999.9g、(エクササイズ)0.0~99.9Ex
付属品電池/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)
質量(g)約24
電源リチウム電池CR2032×1個
表示方式液晶デジタル5桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×13×39
精度(%)(歩数)±3以内
オートパワーオフ約1分
電池寿命約6ヶ月(1日16時間作動時)
カロリー(kcal)(消費) 0~9999
距離(km)(歩数)0.0~999.9k
基本機能だけのシンプル設計で操作が簡単。歩数計:0~99,999歩。数字が大きくて見やすい大画面表示。クリップ付き。
質量(g)30(電池含む)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)4×7.3×2.6
設定いらずで、すぐに使えます。
見やすい大画面液晶。
ストラップ穴が大きく、お好みのチェーンやストラップ、紐などが通せます。
電池はコインで開けられます。
検出方式3Dセンサー
付属品落下防止ストラップ、お試し用電池(CR2032×1個)
材質ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ)
寸法(mm)幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81)
測定範囲0~99999歩
材質(本体)ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ)
質量(g)28(電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
文字高(mm)219
表示項目歩数
保証期間1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.5×35.5×12
3方向加速度センサー採用
体脂肪燃焼量などの多彩なデータを表示
3つのボタンでシンプル操作
歩数表示は大きく見やすく、常に表示
30日・30週間分の大容量メモリー
区間計測も可能
メモリー30日分
付属品お試し用電池(CR2032×1個)、簡易ドライバー
材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂
質量(g)約24(電池含む、ストラップ除く)
電源DC3V(CR2032 リチウム電池1個)
電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×76×10
RoHS指令(10物質対応)対応
5局対応電波時計
世界4地域5局の標準電波送信所から送信される時刻情報を受信し時刻と日付を自動修正修正します。
自然エネルギー
太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を電気エネルギーに変換する 「あかり発電」機能を搭載。電池交換が不要で使い捨て電池を排出しない人にも環境にもやさしいウオッチとして公益財団法人日本環境協会より「エコマーク商品」(環境保全型商品)として認定されています。
(エコマーク認定番号06 134 014)
あかり発電「SOLARMATE」
「あかり発電」とは、太陽光だけではなく室内灯などのわずかな「あかり」を内部に備えたソーラーセルに当て電気エネルギーを発生させ時計を駆動させます。また、余った電気エネルギーは二次電池に蓄えられます。
「電池交換不要」、「使い捨て電池を排出しない」、「二次電池に有害な金属を含まない」など地球にやさしい機能です。
フル充電後の18ヶ月電池持続できます。
アラーム
音などにより時刻や注意が必要なことを知らせます。
10気圧防水性能
水に触れる機会の多い水仕事(漁業、農業、洗車、厨房 etc.)や素潜り、水上スポーツ(水泳、ヨット、つりetc.)に使用できます。
種類腕時計
表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付)
エコマーク認定認定
表示【時刻】時・分・秒「三針表示」、「時・分・曜」もしくは、「月・日・曜」切替可能、「デジタル表示」12/24時間表示切替可能【カレンダー】「月・日・曜」2099年まで修正不要[デジタル表示](フルオートカレンダー)
時間【精度】平均月差±30秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】フル充電後約12ヶ月(充電の行われない状況で使用)、フル充電後約18ヶ月(節電機能状態で保管)※1日あたりの使用量目安 LEDライト1回(2秒)、アラーム1回(15秒)、時報24回、節電機能(4.5時間)
充電時間【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間8.5時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間90分、停止状態~通常運針170時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間25分、停止状態~通常運針50時間、停止状態~フル充電220時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間5分、停止状態~通常運針6.5時間、停止状態~フル充電50時間
電波形式(受信)日本標準電波、アメリカ標準電波、中国標準電波、ドイツ標準電波
アラーム内容1アラーム(約15秒間)「デジタル表示」、オン/オフ切替機能付
ライト種類LEDライト(約2秒/回)[デジタル表示]
駆動方式ソーラー電源
受信方式定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、受信レベル表示機能付[デジタル表示]、受信結果確認機能付[デジタル表示
カレンダー付き
アラーム付き
デュアルタイム15分刻みで設定可能[デジタル表示]
クロノグラフ計測時間:23時間59分59秒、計測単位:1/100秒(59分59秒99)、計測単位:1秒(60分~23時間59分59秒) 、スプリットタイム計測機能付
耐衝撃構造(ショックレジスト)
20気圧防水
ワールドタイム/世界27都市(29タイムゾーン)の時刻表示、サマータイム設定機能付き
ストップウォッチ(1/100秒、60分計、スプリット付き)
タイマー(セット単位/1分、最大セット/60分、1秒単位で計測、オートリピート、タイムアップ予告機能付き)
時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報
フルオートカレンダー
12/24時間制表示切替
LEDライト(オートライト機能、残照機能付き)
表示方式アナログ(時計)
材質樹脂/ステンレス
質量(g)57.2
種類腕時計
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×46.4×14.9
電池CR1220×1
LED色アンバー
電池寿命約3年
材質(バンド)樹脂
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高い耐久性を実現した強化スパイラルを採用。金属クリップでしっかり挟まるクリップストラップ。
色ブラック
歩数表示を0にして”今からの歩数”を計測する「スタートゼロ機能」
使い始めから1番多く歩いた日の歩数・歩行距離・消費カロリーを日付とともにメモリー
毎日の歩数と歩行距離、日数を積算してメモリー
ホーム画面の任意設定
小雨でも大丈夫な防滴構造
検出方式3D加速度センサー
付属品お試し用電池CR20321個(本体内蔵)、ストラップ、クリップ、ドライバー
質量(g)23(電池含む、ストラップ除く)
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC3V(CR2032電池1個)
精度歩数:±5%(振動試験器による)、時計:月差±30秒以下(22℃にて)
表示方式LCD表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×33×12.5
設定範囲身長:110~200cm、体重:20~160kg、歩幅:20~120cm、目標歩数:3000~40000歩
表示内容日付・時刻:24時間式(年/月/日/時/分)、歩数:最大99999歩、消費カロリー:最大9999.9kcal、歩行距離:最大999.99km、目標達成度、目標残歩数、7日メモリー:歩数・消費カロリー・歩行距離・目標達成度・日付、総累計:歩数・消費カロリー・歩数距離・歩行日数
電池寿命約1年(1日平均約1万歩歩行した場合)
保存温度範囲(℃)-20~60
防滴構造JIS C 0920:2003規格適合
表示寸法(mm)33.5×18.5
振り子式センサー。99,999歩まで測定。見やすいLED表示。歩行距離消費カロリー表示。時計表示。オートパワーオフ機能。(10秒間動かさないと表示が消え、動かすと再表示)。クリップ式。
質量(g)24(電池含む)
検出方式振り子式センサー
精度(歩数)±5%以内(振動試験機による)
使用電池LR44 × 1個(モニタ用電池付属)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)3.6×6.4×2.6(クリップ部除く本体厚1.4)