11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔らかめのコシで多用途に使える万能型! 「万能」の名前の通り、多用途に使える刷毛です。 毛質は豚毛が多く、毛の厚みも中厚口から厚口となっていて、塗料を含みやすいタイプです。 形状は「筋違い」タイプ。日本では伝統的な刷毛の形の一つです。 コストパフォーマンスに優れていながら、使える刷毛と評判!メーカー人気・売上No.1の商品です。
用途一般・多用途 形状筋違 毛丈(mm)45 毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています) 適合塗料低~中粘度 毛色 毛厚(mm)10
1箱(12本)
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)Eco 万能刷毛
TS 万能刷毛仕様で、さらにリーズナブルに! 良好な耐久性・弾力性で幅広い用途に対応。
用途一般・多用途 毛丈(mm)45 毛材白豚毛(100%) 適合塗料低~中粘度 毛色 毛厚(mm)10
1箱(12本)
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)国産 万能刷毛
高粘度塗料や防水材(溶剤系)などに! コシがしっかりした豚毛を使用し、ウレタン樹脂・エポキシ樹脂・高粘度塗料(オイルペンキ)に適応しています。 【国内自社工場製造商品】 金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。 【自社製造・販売だから出来るこの価格!】
用途一般・多用途 毛丈(mm)30・70:45、50・85:50 毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています) 適合塗料低~中粘度 毛色 毛厚(mm)13
1箱(12本)
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厳選した高品質の原毛に特殊ナイロンを混毛した独自の毛組。手によくなじみ、使いやすい白木のハンドル。プロ感覚の塗りの手応えと仕上がりが楽しめます。
用途万能用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途油性用、水性用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端が交換できます。 一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。 ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。 持ちやすい構造のグリップです。 先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。 種類刷毛 毛丈(mm)45 材質(柄部)ポリプロピレン(PP) 材質(毛)ポリエチレン、テレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP) 主な用途水性用、油性用 毛色白色 材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

毛をはじめ、全て樹脂製で接着剤を一切使用していない画期的な刷毛「プラグレ」。 独自の六角ハンドルは非常に握りやすく、エラストマーを使用しているため手にピタッと馴染みます。 溶剤塗料に耐える毛束。 刷毛を汚さないシュリンクパック包装。 さらに腰感と耐久性が向上し、弱溶剤塗料や水系ツヤ有塗料に最適。
種類刷毛 材質(毛)化繊 毛色白色 玉厚(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

どんな持ち方にも対応できる絶妙な柄の形状と角度 作業中に使用しない時にペール缶などにハケをかけられる缶エンドフック付。
用途万能用 玉厚(mm)11 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、化繊 主な用途多用途用(万能用) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豚毛の太い毛質を使い、弾力の強い刷毛に加工しています。 また、作業が激しさを伴うので強力な接着材で固め、金属の金輪で丈夫に仕上げています。
用途屋上、屋根や水を使う作業場における防水のため、高粘度の材料を厚く塗る際に使用します。 また、弾性塗材の刷毛塗りにも最適です。 毛丈(mm)45 玉厚(mm)12 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)白豚毛 主な用途塗装用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンディ・クラウンスーパー多用途用刷毛
エコ商品
手軽に扱いやすく、水性・油性で使用可能! 塗料含み、吐き出しがよく、なめらかな塗り心地を実現!
形状筋違 高さ(mm)240 種類刷毛 材質(毛)化繊 主な用途万能用(多用途) 毛色白色 材質(ハンドル) 材質(止具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗る場所に合わせて使える3サイズ。化繊100%で塗りやすい。 水生・油性塗料 兼用
形状筋違 セット内容30mm、50mm、70mm各1本 質量(g)105 種類刷毛 毛丈(mm)35、45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×300×80 材質(毛)化学繊維 主な用途油性用、水性用 毛色白色 刷毛幅(mm)30、50、70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
1,198 税込1,318
当日出荷

TSオリジナル(高翔産業)TS ガッツリ刷毛
厚口でタップリ塗料を含むオールラウンダー! 【国内工場製造商品】 厚口タイプでコシが強く、高粘度塗料にも使えます。用途、塗料を選ばずオールラウンドに対応! 頑丈な二重金具構造で丈夫で長持ち。接着剤にもこだわり抜け毛も少なく、塗装に最適です。 価格にもこだわり、良い物を安く!をもっとうに、ギリギリまでコストを抑えて実現した価格です。 1箱6本入りでリーズナブルな価格にいたしましたので、ぜひお試しください!! 白豚毛:耐久性と弾力性に優れています。 豚毛は枝毛が多く、先端が割れているので、強度の割に柔らかさがあります。 獣毛のため太さも一定ではないので、毛厚に若干のばらつきが生じます。 一般には馬毛より硬く、黒豚毛より柔らかい毛質です。
用途一般・多用途 毛材白豚毛 適合塗料低~高粘度 毛色 毛厚(mm)20
1箱(6本)
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)