工場出荷時から換気送風機用にパラメータ設定がされていますので、面倒な初期設定が不要
電動式シャッター(システム部材)との組合せ時も、パラメータ設定が不要
・「Mダイヤル」による周波数変更にファンが即連動しますので、風量調節が容易
高キャリア周波数PWM制御により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音
充実した保護機能を搭載(電子サーマル等)
電源高調波抑制用DCリアクトルFR-HELが接続可能
共振周波数を避ける周波数ジャンプ(3点)が可能
多彩な入出力に対応
風量・温度などの制御が簡単にできるPID制御を搭載
見やすい日本語表示
用途三菱換気送風機用
定格電圧(V)単相100
冷却方式自冷
制御方式高キャリア周波数PWM制御(V/F制御)
出力周波数(Hz)0~60、運転周波数22~60
保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)
接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(150mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。側面着脱式
羽根径(Φmm)95
質量(kg)2.2
電圧(V)100
消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×195×500
風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
接続パイプ:Φ150mm。大風量・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
羽根径(Φmm)135
質量(kg)4.6
電圧(V)100
消費電力(W)【強】21/25.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、21/25.5(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】49/52(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、49/52(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230
風量(m3/h)【強】336/378(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、336/378(50Hz/60Hz)
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
接続パイプ:Φ150mm。低騒音・給排形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様。給排切替可能
羽根径(Φmm)135
質量(kg)4.6
電圧(V)100
消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230
風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ケーシング形状の最適化によりコンパクト。
高効率羽根の採用により低騒音化。
ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
仕様屋内形
極数4
電源(V)単相100V
接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(126mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。仮面着脱式
羽根径(Φmm)95
質量(kg)2.2
電圧(V)100
消費電力(W)【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×195×500
風量(m3/h)【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×110×60
質量(kg)0.7
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
接続パイプ:Φ150mm。低騒音形・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
羽根径(Φmm)135
質量(kg)4.6
電圧(V)100
消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230
風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
接続パイプ:Φ200mm。低騒音形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様
羽根径(Φmm)180
質量(kg)7.1
電圧(V)100
消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700
風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
接続パイプ:Φ200mm。大風量形・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
羽根径(Φmm)180
質量(kg)7
電圧(V)100
消費電力(W)【強】55/66(50Hz/60Hz)、【弱】28/32(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】59/59.5(50Hz/60Hz)、【弱】49.5/49(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700
風量(m3/h)【強】810/830(50Hz/60Hz)、【弱】580/560(50Hz/60Hz)
1台
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
接続パイプ:Φ200mm。低騒音形・給排形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様。給排切替可能
羽根径(Φmm)180
質量(kg)7.1
電圧(V)100
消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700
風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
接続パイプ:Φ150mm。大風量形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様
羽根径(Φmm)135
質量(kg)4.6
電圧(V)100
消費電力(W)【強】21/25.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、21/25.5(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】49/52(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、49/52(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230
風量(m3/h)【強】336/378(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、336/378(50Hz/60Hz)
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
接続パイプ:Φ200mm。低騒音形・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
羽根径(Φmm)180
質量(kg)6.9
電圧(V)100
消費電力(W)【強】34.5/41(50Hz/60Hz)、【弱】16/19(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】51.5/52.5(50Hz/60Hz)、【弱】43/43.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700
風量(m3/h)【強】630/660(50Hz/60Hz)、【弱】450/460(50Hz/60Hz)
1台
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
接続パイプ:Φ150mm。低騒音形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様
羽根径(Φmm)135
質量(kg)4.6
電圧(V)100
消費電力(W)【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×600×230
風量(m3/h)【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
接続パイプ:Φ200mm。大風量形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様
羽根径(Φmm)180
質量(kg)7.2
電圧(V)100
消費電力(W)【強】55/66(50Hz/60Hz)、【弱】28/32(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】59/59.5(50Hz/60Hz)、【弱】49.5/49(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×285×700
風量(m3/h)【強】810/830(50Hz/60Hz)、【弱】580/560(50Hz/60Hz)
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
質量(kg)18.5
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)161/202/120/138
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33/34.50/30/29.50
ダクト径(Φmm)(出口/入口)200.0/200.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×808×559
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)900/900/745/676
公称出力(W)(50Hz/60Hz)110/110
羽根径(Φmm)220
機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)137/206/94/116
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
工場出荷時から換気送風機用にパラメータ設定がされていますので、面倒な初期設定が不要
電動式シャッター(システム部材)との組合せ時も、パラメータ設定が不要
「Mダイヤル」による周波数変更にファンが即連動しますので、風量調節が容易
Soft-PWM制御により、騒音増加・ノイズを最小限に抑制
充実した保護機能を搭載
電源高調波抑制用DCリアクトルFR-HELが接続可能
共振周波数を避ける周波数ジャンプ(3点)が可能
多彩な入出力に対応
風量・温度などの制御が簡単にできるPID制御を搭載
見やすい日本語表示
用途三菱換気送風機用
交流電圧許容変動(V)170~264 50Hz/60Hz
周波数許容変動±5%
定格入力交流電圧(V)3相 200~240 50Hz/60Hz
出力過負荷電流定格120%60s、150%0.5s(反限時特性)
中間取付形ダクトファン(鋼板ボディ)専用の防振吊り金具。ダブルナット施工が可能です
用途天井吊り下げ据付けする際、送風機振動の天井への伝達を防止します
適合機種V-30ZMタイプ、V-35ZMタイプ
使用ボルトM8、M10
入数(個)1
適正荷重(kg)1~5
1個
¥869
税込¥956
4日以内出荷
小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
構造(羽根車)シロッコファン
ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
参考品番74250-50ME0/74250-50ME1/47226-4A00K/27226-4A00L/1A09-61-B10/1A09-61-B10A/MQ508920/MQ513417
型式MF33S/DA17#/MR31S/MR41S/DR17#/MG33S/DG17#/MS31S/MS41S/DS17#
メーカースズキ/日産/マツダ/三菱
代表車種MRワゴン/エブリイ/ハスラー/NV100/モコ/スクラム/フレアクロスオーバー/ミニキャブ/タウンボックス
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
関連キーワード