定格電圧(V)2.4
充電方式トリクル充電
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。
建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
定格電圧(V)4.8
充電方式トリクル充電
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池
定格電圧(V)3.6
充電方式トリクル充電
種別一般型(電池内蔵型)
取付壁・天井直付・吊下型
型片面型
タイプ一般型(20分間)
等級C級(10形)
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
定格電圧(V)6
バッテリー容量(mAh)3000
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
用途誘導灯・非常用照明器具・誘導灯用信号装置
種類ニッケル水素蓄電池
電圧(V)100~242
色温度(K)5000
動作確認用乾電池(2本)付属。誘導灯と兼用できます。従来わずらわしかったバットリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます
質量(kg)0.06(本体、電池含む)
使用温度範囲(℃)5~35
電源単4マンガン電池2本
到達距離(m)リモコン信号:最大15
1台
特価
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
定格時間の非常点灯確認をリモコンや器具本体の自己点検スイッチを秒数長押しするだけで自動点検。蓄電池の容量確認が簡単に行えます。
質量(kg)0.1
色(リモコンボックス)グレー
使用電池単三型乾電池2本
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
部品名称吊具 C172PWA(l=500 2本1組)、リモコン RZB0
板厚(mm)0.8(本体)
仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
国内メーカー11社対応
照明の主な操作が可能
便利なOFFタイマー機能付き
再設定不要のバックアップ機能搭載
寸法(mm)200×110×40
質量(g)100
電源DC3V 単四形乾電池2本
電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
適合メーカーパナソニック[Panasonic]、東芝[TOSHIBA]、シャープ[SHARP]、タキズミ、コイズミ照明、日立[HITACHI]、NEC、オーデリック、アイリスオーヤマ、大光電機、アグレッド
動作距離(m)約7
1個
¥2,279
税込¥2,507
当日出荷
関連キーワード