内径(mm)12.7
金具両端金具1005
外径(mm)19.8
ねじ径G(PF)1/2
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
内径(mm)12.7
金具両端金具1004+アダプタ付
外径(mm)19.8
ねじ径G(PF)1/2
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様アダプタ品番/1013
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
内径(mm)12.7
金具両端金具1004
外径(mm)19.8
ねじ径G(PF)1/2
最高使用圧力(MPa)3.5
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
内径(mm)12.7
金具両端金具1005+アダプタ付
外径(mm)19.8
ねじ径G(PF)1/2
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様アダプタ品番/1009
使用温度範囲(℃)-40~+100
構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム
使用流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)14
補強層2Y/S
関連キーワード