130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信和自動車工業保護ゴム(丸パイプ用)
アオリを開閉する際、サイドバンパー部に取り付けることにより傷を防ぐことができます。
1個
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状が簡単。 取付けが容易。 簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム
1個
249 税込274
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット 材質EPDM ブラック 質量(g)20 種類ゴム足 内径(Φmm)24 硬度70°±5° 寸法D1(Φmm)34 寸法D2(Φmm)27 寸法d(Φmm)24 寸法H1(mm)38 適合パイプ23~26 寸法H2(mm)30 特性難燃性 タキゲンコード24168
1個
63 税込69
当日出荷

一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用 形状丸形 硬度68 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振/緩衝
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)パイプ用ゴム脚
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
用途パイプ用ゴム脚 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 種類ゴム脚
1個
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。 高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。 狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。 ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
用途治具部品として 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)-5~70 硬度SHORE A 90
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

材質ウレタン 硬度90 タイプパイプ 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
249 税込274
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット 材質EPDM ブラック 質量(g)17 種類ゴム足 内径(Φmm)20.8 硬度70°±5° 寸法D1(Φmm)31 寸法D2(Φmm)24.8 寸法d(Φmm)20.8 寸法H1(mm)34 適合パイプ19~22 寸法H2(mm)25 特性難燃性 タキゲンコード24169
1個
56 税込62
当日出荷

エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。 材質エラストマー樹脂
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質:EPDM。硬度:65°±5°。非移行性製作可
材質EPDM 種類ゴム足 硬度65°±5°
1袋(10個)
59 税込65
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ丸棒 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20
1本
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。 施工が容易で、抜群の防振性能です。 レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。 材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム 形状置型 ばね定数(N/mm)147 許容荷重(N[kgf])490[50]
1個
599 税込659
当日出荷

用途健康器具などに 材質アメゴム 長さ(m)1.8 仕様色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)11 外径(Φmm)13 アズワン品番64-5073-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
899 税込989
当日出荷

取付けが容易。ナイフ・グラインダー等で簡単に加工が可能。
用途一般機械支持 仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製 形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度68°
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸型支柱やパイプなどにはさみ込んで使用するクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。 両面テープ(別売)などを使えばよりズレ防止になります。
用途丸型支柱やパイプの保護材として。 材質NBR(発泡ゴム) 長さ(m)約0.9
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/炭素鋼(S20C) 穴径(Φmm)9×2 適合パイプΦ50×板厚1.5mm 関連資料寸法図(0.09MB) 最短寸法(mm)28 最長寸法(mm)70
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)角度調整・固定部品|丸パイプ用ブラケット DPB
エコ商品
アングルヒンジDFS-H、DFSN-H、DKBR-Hと組みつけ寸法に互換性があります。自由に組み合わせて使用できます。 <取りつけ> ザグリ穴側からねじでワークを取りつける場合は、ゴムシートを少しだけめくり、六角穴つきキャップボルト(M4)を挿入してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質【ゴムシート】NR(天然ゴム) 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒) 材質(ブラケット)A6063/アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ヒンジ)SUS304 搭載可能質量(kg)10
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム) 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)12.5 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム) 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)5.2 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
11,880 税込13,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプに取りつけることができます。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械 材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理、(ゴムシート)NR(天然ゴム) 最大積載荷重(kg)10 締付トルク(N・m)12.5 ねじ締付トルク(N・m)3 保持トルク(N・m)10
1個
11,880 税込13,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸型支柱やパイプなどにはさみ込んで使用するクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。 両面テープ(別売)などを使えばよりズレ防止になります。
用途丸型支柱やパイプの保護材として。 材質NBR(発泡ゴム) 全長(mm)約900
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
288 税込317
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッションゴム・ゴムスプリング KK 倉敷化工 動画あり
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状丸形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性 適合用途防振/緩衝
1個
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車 型式420EN自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)52 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
859 税込945
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

作業灯 投光器 フォグランプ 丸型パイプ用 取り付けステー ブラック。 ワークライトやオートバイ用のフォグランプ等を取り付ける際に大変便利なステーです。 アルミ製ボディで耐久性にも優れております。 付属のゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応!
材質アルミ製/ボルト類はスチール製 ホワイト 発光色ホワイト 適合車種汎用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420EU自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)53 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
形状自在車S 型式415EU自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)53 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
形状自在車 型式420EU自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)53 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット 材質EPDM ブラック 質量(g)11 種類ゴム足 内径(Φmm)14 硬度70°±5° 寸法D1(Φmm)25 寸法D2(Φmm)17 寸法d(Φmm)14 寸法H1(mm)30 適合パイプ13~16 寸法H2(mm)22 特性難燃性 タキゲンコード24171
1個
39 税込43
当日出荷

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420EN自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)52 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ
形状キャップ
1袋(4個)
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット 材質EPDM ブラック 質量(g)19 種類ゴム足 内径(Φmm)17 硬度70°±5° 寸法D1(Φmm)29 寸法D2(Φmm)21.5 寸法d(Φmm)17 寸法H1(mm)34 適合パイプ16~19 寸法H2(mm)23 特性難燃性 タキゲンコード24170
1個
51 税込56
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット 材質EPDM ブラック 質量(g)8 種類ゴム足 内径(Φmm)11.5 硬度70°±5° 寸法D1(Φmm)21 寸法D2(Φmm)14.5 寸法d(Φmm)11.5 寸法H1(mm)29.5 適合パイプ10.5~13.5 寸法H2(mm)22.5 特性難燃性 タキゲンコード24172
1個
36 税込40
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット 材質EPDM ブラック 質量(g)18 種類ゴム足 内径(Φmm)30 硬度70°±5° 寸法D1(Φmm)40 寸法D2(Φmm)36 寸法d(Φmm)30 寸法H1(mm)27 適合パイプ29~32 寸法H2(mm)20 特性難燃性 タキゲンコード24167
1個
84 税込92
当日出荷

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ用25mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車S 型式415EN自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)52 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車S 型式415EN自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)52 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
939 税込1,033
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。 セットの取り付けステーはゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応! アルミ製ボディで耐久性にも優れております。
電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可) 明るさ800LM 色温度6000K 防滴構造IP67 材質アルミダイキャスト 材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール) 材質(レンズ)アクリル製 消費電力10W 配線長約420mm 付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本 寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66 質量(g)210 適合車種汎用
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型2灯式 汎用フォグランプ 20W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDプロジェクターレンズ採用のスポットタイプフォグランプです。 セットの取り付けステーはゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応! アルミ製ボディで耐久性にも優れております。
付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本 材質アルミダイキャスト 電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可) 質量(g)210 消費電力20W 色温度6000K 材質(レンズ)アクリル製 配線長約330mm 寸法(縦×横×奥行)(mm)63×97×70 適合車種汎用 防滴構造IP67 材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 車輪幅(mm)27 金具仕上クロームメッキ 車輪No.425E-RN100 旋回半径(mm)83 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)