18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ブラック
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンガー横掛け陳列用パイプ
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用
直径(Φmm)25.4
材質スチール特殊鋼
寸法t(mm)1.2
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
企業防災・地域防災の考えから生まれたショベルです。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。安心の日本製。JIS規格品
用途オフイス・工場・倉庫・公共施設などでの防災用の設置に。
種別丸型
材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管
全長(mm)970
質量(kg)1.8
頭部長(mm)285
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部板厚(mm)1.6
頭部肩幅(mm)232
1本
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
接続種類 = エルボー。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = 90°。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 3/4インチ。ねじサイズ 2 = 3/4インチ。接続ジェンダ 1 = オス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。。RS継手90 ゜ストリートエルボNPS. 材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
接続種類 = エルボー。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = 90°。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 1/4インチ。ねじサイズ 2 = 1/4インチ。接続ジェンダ 1 = オス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。。RS継手90 ゜ストリートエルボNPS. 材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
接続種類 = エルボー。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = 90°。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 3/8インチ。ねじサイズ 2 = 3/8インチ。接続ジェンダ 1 = オス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。。RS継手90 ゜ストリートエルボNPS. 材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
接続種類 = カプラー。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 1/2インチ。ねじサイズ 2 = 1/2インチ。接続ジェンダ 1 = メス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = Rc (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。長さ = 48.006mm。。RS PRO V15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
接続種類 = カプラー。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 3/4インチ。ねじサイズ 2 = 3/4インチ。接続ジェンダ 1 = メス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = Rc (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。長さ = 51.054mm。。RS PRO 15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
接続種類 = エルボー。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = 90°。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 1/2インチ。ねじサイズ 2 = 1/2インチ。接続ジェンダ 1 = メス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = G。ねじ規格 2 = G。。RS継手ねじ付き90 ゜エルボNPS. 材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
接続種類 = エルボー。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = 90°。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 3/4インチ。ねじサイズ 2 = 3/4インチ。接続ジェンダ 1 = メス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = G。ねじ規格 2 = G。。RS継手ねじ付き90 ゜エルボNPS. 材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
接続種類 = エルボー。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = 90°。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 1/4インチ。ねじサイズ 2 = 1/4インチ。接続ジェンダ 1 = メス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = G。ねじ規格 2 = G。。RS継手ねじ付き90 ゜エルボNPS. 材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
接続種類 = チーズ。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = チーズ。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 3/4インチ。ねじサイズ 2 = 3/4インチ。ねじサイズ 3 = 3/4インチ。接続ジェンダ 1 = メス。接続ジェンダ 2 = メス。接続ジェンダ 3 = メス。ねじ規格 1 = G。ねじ規格 2 = G。ねじ規格 3 = Gmm。。RS継手ねじT型NPS. RSねじ付きメスティー継手には、さまざまなサイズの製品があります。. 材質: 316ステンレススチール ASME B16.11 同径ティー(メス) 動作圧力: 10バール 端部: BSPPメスねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
接続種類 = チーズ。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = チーズ。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 1/4インチ。ねじサイズ 2 = 1/4インチ。ねじサイズ 3 = 1/4インチ。接続ジェンダ 1 = メス。接続ジェンダ 2 = メス。接続ジェンダ 3 = メス。ねじ規格 1 = G。ねじ規格 2 = G。ねじ規格 3 = Gmm。。RS継手ねじT型NPS. RSねじ付きメスティー継手には、さまざまなサイズの製品があります。. 材質: 316ステンレススチール ASME B16.11 同径ティー(メス) 動作圧力: 10バール 端部: BSPPメスねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
接続種類 = エルボー。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = 90°。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 1/2インチ。ねじサイズ 2 = 1/2インチ。接続ジェンダ 1 = オス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。。RS継手90 ゜ストリートエルボNPS. 材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
接続種類 = カプラー。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 2インチ。ねじサイズ 2 = 2インチ。接続ジェンダ 1 = メス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = Rc (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。長さ = 86.106mm。。RS継手ねじカップリングNPS. RSねじ付きメスストレートカプラには、さまざまなサイズの製品があります。 2本のパイプの連結用に設計されています。. 材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
接続種類 = カプラー。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 1インチ。ねじサイズ 2 = 1インチ。接続ジェンダ 1 = メス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = Rc (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。長さ = 59.944mm。材質 = ステンレス鋼。。RS継手ねじカップリングNPS. RSねじ付きメスストレートカプラには、さまざまなサイズの製品があります。 2本のパイプの連結用に設計されています。. 材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
接続種類 = カプラー。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 1-1/4インチ。ねじサイズ 2 = 1-1/4インチ。接続ジェンダ 1 = メス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = Rc (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。長さ = 67.056mm。。RS継手ねじカップリングNPS. RSねじ付きメスストレートカプラには、さまざまなサイズの製品があります。 2本のパイプの連結用に設計されています。. 材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
接続種類 = カプラー。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 3/8インチ。ねじサイズ 2 = 3/8インチ。接続ジェンダ 1 = メス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = Rc (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。長さ = 38.1mm。。RS継手ねじカップリングNPS. RSねじ付きメスストレートカプラには、さまざまなサイズの製品があります。 2本のパイプの連結用に設計されています。. 材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
接続種類 = カプラー。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 1-1/2インチ。ねじサイズ 2 = 1-1/2インチ。接続ジェンダ 1 = メス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = Rc (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。長さ = 78.994mm。。RS継手ねじカップリングNPS. RSねじ付きメスストレートカプラには、さまざまなサイズの製品があります。 2本のパイプの連結用に設計されています。. 材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
接続種類 = チーズ。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = チーズ。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 1-1/4インチ。ねじサイズ 2 = 1-1/4インチ。ねじサイズ 3 = 1-1/4インチ。接続ジェンダ 1 = メス。接続ジェンダ 2 = メス。接続ジェンダ 3 = メス。ねじ規格 1 = G。ねじ規格 2 = G。長さ = 102.108mm。。RS継手ねじT型NPS. RSねじ付きメスティー継手には、さまざまなサイズの製品があります。. 材質: 316ステンレススチール ASME B16.11 同径ティー(メス) 動作圧力: 10バール 端部: BSPPメスねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
接続種類 = チーズ。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = チーズ。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 3/8インチ。ねじサイズ 2 = 3/8インチ。ねじサイズ 3 = 3/8インチ。接続ジェンダ 1 = メス。接続ジェンダ 2 = メス。接続ジェンダ 3 = メス。ねじ規格 1 = G。ねじ規格 2 = G。長さ = 55.88mm。。RS継手ねじT型NPS. RSねじ付きメスティー継手には、さまざまなサイズの製品があります。. 材質: 316ステンレススチール ASME B16.11 同径ティー(メス) 動作圧力: 10バール 端部: BSPPメスねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
接続種類 = チーズ。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = チーズ。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 1インチ。ねじサイズ 2 = 1インチ。ねじサイズ 3 = 1インチ。接続ジェンダ 1 = メス。接続ジェンダ 2 = メス。接続ジェンダ 3 = メス。ねじ規格 1 = G。ねじ規格 2 = G。長さ = 87.884mm。。RS継手ねじT型NPS. RSねじ付きメスティー継手には、さまざまなサイズの製品があります。. 材質: 316ステンレススチール ASME B16.11 同径ティー(メス) 動作圧力: 10バール 端部: BSPPメスねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
接続種類 = チーズ。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = チーズ。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 1/2インチ。ねじサイズ 2 = 1/2インチ。ねじサイズ 3 = 1/2インチ。接続ジェンダ 1 = メス。接続ジェンダ 2 = メス。接続ジェンダ 3 = メス。ねじ規格 1 = G。ねじ規格 2 = G。長さ = 66.04mm。。RS継手ねじT型NPS. RSねじ付きメスティー継手には、さまざまなサイズの製品があります。. 材質: 316ステンレススチール ASME B16.11 同径ティー(メス) 動作圧力: 10バール 端部: BSPPメスねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
接続種類 = カプラー。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 1/4インチ。ねじサイズ 2 = 1/4インチ。接続ジェンダ 1 = メス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = Rc (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。長さ = 35.052mm。。RS継手ねじカップリングNPS. RSねじ付きメスストレートカプラには、さまざまなサイズの製品があります。 2本のパイプの連結用に設計されています。. 材質: 316 ASME B16.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
関連キーワード