「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし
定格6A 125V
定格電圧(V)125
耐熱温度(℃)(1時間)100±3
適合電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電流(A)6
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
色ミルキーホワイト
タイプ送り端子付
定格6A 125V
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
定格電圧(V)125
タイプ送り端子付
定格6A 125V
耐熱温度(℃)130
色ミルキーホワイト
定格6A-125V
定格電圧(V)125
包装パック商品
端子フル端子
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
適合WK1102,WG4000W,WG4005,WG4420W,WG4425W,WG4425Y,WG5005W,WG5005Y,WG5015W,WG5015Y
材質鋼板
タイプ丸型引掛シーリングハンガ
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
取付方向目印がつきました。6A-125V。送り端子なし。フル端子。耐熱温度130℃までアップ。耐回転トルク20Nm。
色ミルキーホワイト
1セット(10個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
定格電圧(V)125
仕様送り端子付
色ミルキーホワイト
定格電流(A)6
付属品送り端子
色ミルキーホワイト
定格6A-125V
定格電圧(V)125
包装パック商品
端子フル端子
1個
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
定格6A 125V
タイプ引掛埋込ローゼツト取付金具
材質鋼板
LED和風シーリングライトです。 段調光タイプ。
ペンダント点灯順序
ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。
工事不要の簡単取り付け
天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED
消費電力(W)36
仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー
付属品リモコン
適合(畳数)~8畳
材質枠:白木、内セード:強化和紙
幅(mm)509
質量(kg)2.5
高さ(mm)168
スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)
適合範囲~8畳
コード長さ(mm)400
色温度(K)2700~6500
取付け方法簡単取付(工具不要)
光源色昼光色+電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)107.4
光束(Lm)3869
LED寿命(時間)40000
調光方式LED保安灯5段階調光
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否可
適用畳数8畳
スイッチ種類壁スイッチ
1台
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
LED和風シーリングライトです。 調光・調色が可能。リモコン搭載。
ペンダント点灯順序
ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。
工事不要の簡単取り付け
天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED
消費電力(W)48.8
仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー
付属品リモコン
適合(畳数)~12畳
材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入
幅(mm)520
質量(kg)2.4
高さ(mm)195
スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)
適合範囲~12畳
コード長さ(mm)400
色温度(K)2700~6500
取付け方法簡単取付(工具不要)
光源色昼光色+電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.4
光束(Lm)4949
LED寿命(時間)40000
調光方式LED保安灯5段階調光
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否可
適用畳数12畳
スイッチ種類壁スイッチ
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
ローゼットとしても、コンセントとしても使えます。
定格6A/125V
定格電圧(V)125
適合電線VVF Φ1.6/Φ2.0
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
極数2
定格6A 125V
使用温度範囲(℃)-10~40
導光パネルの側面のLED光源から出た光が乱反射して、均一に発光しているように見えます。
まぶしさを感じにくい優しい光の発光を実現。
四角いフォルムにすることで、面積が広くなり、丸型よりもより光が広がる形状へ。
間接照明(常夜灯)機能付き。取り付け向き調整機能あり。
様々なシーンに馴染みやすいインテリアデザイン。
角型引掛シーリングをサポートする補助カバーも同梱。
用途シーリングライト、照明として。ライト、インテリア、おしゃれ、薄型、取付簡単、小型
質量(kg)0.52
消費電力(W)14.5
寿命約40000時間
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×4.8
光束(Lm)1520
演色指数(Ra)80
導光パネルの側面のLED光源から出た光が乱反射して、均一に発光しているように見えます。
まぶしさを感じにくい優しい光の発光を実現。
四角いフォルムにすることで、面積が広くなり、丸型よりもより光が広がる形状へ。
間接照明(常夜灯)機能付き。取り付け向き調整機能あり。
様々なシーンに馴染みやすいインテリアデザイン。
角型引掛シーリングをサポートする補助カバーも同梱。
人感センサー+照度センサー付き。
用途シーリングライト、照明として。ライト、インテリア、おしゃれ、薄型、取付簡単、小型
質量(kg)0.53
消費電力(W)14.5
寿命約40000時間
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×4.8
光束(Lm)1520
演色指数(Ra)80
人感センサー(感知距離)3m、(感知角度)90°、(消灯までの時間)1分、(動作周囲明るさ)50Lx
導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。白熱電球 60W相当。直射照度は一般の天井照明よりは落ちますが、読み物をするにも問題ない明るさを確保。四角いフォルムにすることで、面積が広くなり、丸型よりもより光が広がる形状へ。就寝時に便利な常夜灯モード搭載。様々なシーンに馴染みやすいインテリアデザイン。天井取付部分は約90度回転可能。取付後、お好きな角度に回転して調整が可能。【取り付けについて】ご家庭の引っ掛けシーリングに爪を引っ掛けて回すだけで簡単に取り付けできます。角型引掛シーリングをサポートする補助カバーも同梱。
用途シーリングライトとして。玄関、廊下、トイレ、ウォークインクローゼットなどに最適。ライト/明かり/天井照明/シーリング/電気/LED/LEDライト/照明器具/小型
質量(kg)0.26
消費電力(W)8
色温度(K)5000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×18×4.5
明るさ(Lm)810
演色指数(Ra)80以上
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
定格電圧(V)125
材質(本体)メラミンフェノール
定格電流(A)6
人感・明暗センサー付き(周囲が暗くなり人が近づくと点灯)で、消し忘れの心配なし!
人感センサーが作動する際の周囲の明るさ、点灯時間(検知範囲内から人がいなくなったり、静止してから器具が消灯するまでの時間)を本体スイッチで簡単に調整可能!
コンパクトだから家中いろんな場所で活躍。工具不要で簡単取付!しかも省エネ&長持ち!
検知範囲に人の体のおよそ半分が入ると点灯します。
消費電力(W)18
付属品アダプター、保証書付取扱説明書
長さ(mm)86
直径(Φmm)308
材質(本体)PC樹脂
質量(g)900
電源(V)100(50/60Hz)
全光束(Lm)1300
光源チップ型LED(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.2
設置場所屋内用
LED寿命(時間)40000
適合器具角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、引掛ローゼット、埋込ローゼット
動作温度範囲(℃)0~40
電球の種類LED
調光の可否否
スイッチ種類センサースイッチ
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能な調色機能付きシーリングライト。ゆっくりおやすみタイマー付き。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。色の調整は21段階で白色~電球色への切替が可能。リモコンホルダー付きで壁掛け設置も可能。軽量設計だから取付もラクラク
用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 調色 ゆっくりおやすみタイマー リモコンホルダー
取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング
質量(kg)1.5
モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化
使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
待機電力(W)0.72
調光の可否押すごとに20段階変化(全灯時)
切タイマー約30分または約60分後にゆっくり消灯、または常夜灯になります
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5
調色の可否○
明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。軽量設計で取付ラクラク
用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光
取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング
質量(kg)1.5
モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化
使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
待機電力(W)0.6
調光の可否押すごとに20段階変化
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途天井照明、シーリングライト、照明器具として。
消費電力(W)4.5
幅(mm)122
高さ(mm)75
質量(g)180
奥行(mm)122
電源(V)AC100V(50/60Hz)
角度(°)(感知)90
適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
保証期間お買い上げ日より1年
LED寿命(時間)35000
感知距離(m)(センサー)3
点灯時間(時間)1
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。
消費電力(W)4
直径(Φmm)121
高さ(mm)71
質量(g)170
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
保証期間お買い上げ日より1年
LED寿命(時間)35000
調光の可否否
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。
消費電力(W)7.5
直径(Φmm)122
高さ(mm)75
質量(g)180
電源(V)AC100(50/60Hz)
角度(°)感知:90
適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
明るさ(Lx)センサーが操作する周囲の明るさ:50以下
保証期間お買い上げ日より1年
LED寿命(時間)35000
感知距離(m)センサー:3
点灯時間(時間)1
調光の可否否
スイッチ種類センサースイッチ
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。
消費電力(W)14
直径(Φmm)166
高さ(mm)78
質量(g)240
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
保証期間お買い上げ日より1年
LED寿命(時間)35000
調光の可否否
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。
消費電力(W)7
直径(Φmm)121
高さ(mm)71
質量(g)170
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
保証期間お買い上げ日より1年
LED寿命(時間)35000
調光の可否否
明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。ゆっくりおやすみタイマー付き。リモコンホルダー付きで壁掛け設置も可。軽量設計で取付ラクラク
用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 ゆっくりおやすみタイマー リモコンホルダー 12畳
取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング
質量(kg)1.5
消費電力(W)42.3
モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化
使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
光束(Lm)5499
待機電力(W)0.72
調光の可否押すごとに20段階変化
適用畳数12畳用
切タイマー約30分または約60分後にゆっくり消灯、または常夜灯になります
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
和室にも洋室にも合うシンプルなLEDシーリングライト。
従来品よりルーメン値を上げたことで、より明るい空間を演出。
その日の天気や気分によって10段階での調光が可能。
常夜灯も4段階での調整が可能なので、就寝時もお好みの明るさが選べる。
2パターンの点灯状態を記憶できるメモリ機能付き。
ワンタッチでお好みの明るさに点灯可能。
就寝時に便利なOFFタイマーは30分、60分で設定でき、設定後、自動的に消灯。節電・消し忘れ防止に役立つ。
シンプルで見やすいリモコン付き。
リモコンフォルダーも付いているので、壁に設置してリモコンの紛失防止にも。
用途リビング、和室、寝室、ダイニングなどに。調光 LED シーリングライト。おしゃれ リモコン付 オフタイマー リフォーム 電灯。
質量(kg)1.7
色温度(K)6300
光源色昼光色
調光10段階+常夜灯4段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト。2個組。調光:【単押し時】押すごとに10段階変化 【長押し時】連続で10 段階変化。30分・60分OFFタイマー、お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。
用途シーリングライト、照明として。リビング、寝室などに。
電圧(V)AC100(50/60Hz)
質量(kg)1.7
色温度(K)6300
演色指数(Ra)Ra80以上
取付器具配線:角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛ローゼット、引掛埋込ローゼット、ローゼット
保証期間1年
光源色昼光色
幅(mm)500
高さ(mm)95
奥行(mm)500
調光10段階+常夜灯4段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト。3個組。調光:【単押し時】押すごとに10段階変化 【長押し時】連続で10 段階変化。30分・60分OFFタイマー、お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。
用途シーリングライト、照明として。リビング、寝室などに。
電圧(V)AC100(50/60Hz)
質量(kg)1.7
色温度(K)6300
演色指数(Ra)Ra80以上
取付器具配線:角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛ローゼット、引掛埋込ローゼット、ローゼット
保証期間1年
光源色昼光色
幅(mm)500
高さ(mm)95
奥行(mm)500
関連キーワード
1
2
次へ