172件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木の棒でつっぱり棒を作る「KINOBO」シリーズの専用パーツです。※Tジョイントは丸棒を横につっぱった時に、下から支えて耐荷重を増やせるセットです。※ヨコ用。
材質皿タッピングネジ:鉄、滑り止め:シリコン、その他パーツ:ABS樹脂 ホワイト タイプヨコ用 アズワン品番64-5084-78
1セット
459 税込505
翌々日出荷

マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸(クロス90°穴)の取付に。 寸法(mm)Φ15×37 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理 公差ΦH8 付属品締付用ステンレスボルト M4 寸法F(mm)13 寸法E(mm)13 Φd110 ΦD115 勝手 寸法P(mm)11 Φd210 締付ねじ2-M4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

パイプとパイプをつなぎ合わせる金具です。 両方からパイプを差し込んで取付けてください。(約44mm差込めます。)(容易にパイプの取り外しはできません)
トラスコ品番116-6390 材質スチール、表面処理:三価クロメート処理 全長(mm)約90 質量(g)77 肉厚(mm)1.6 パイプ外径(Φmm)23.9(最大部分24.2) パイプ内径(Φmm)20.7
1個
339 税込373
当日出荷

木製丸棒手摺と木製丸棒手摺の接続部の角度を自在にジョイント出来るので、施工がスピーディーになりました。折り返し階段、階段から廊下へのジョイントに最適です。
材質亜鉛ダイカスト 適合径(Φmm)(丸棒手摺)35 形状エルボ
1個
909 税込1,000
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸の取付けに。 寸法(mm)Φ25×53 サイズΦ25×53 仕様左締め 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理 公差ΦH8 寸法F(mm)17.5 寸法E(mm)17.5 Φd115 ΦD125 寸法P(mm)18 Φd215 締付ねじ2-M5
1個
3,337 税込3,671
欠品中

センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(丸シャフト用) 岩田製作所 CADデータあり
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三好キカイ(三好パイジョン)アームキット
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。 シンプルな取付と位置合わせに。
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
1個
4,714 税込5,185
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途水平・側面軸の立ち上げに。 寸法(mm)22×32×10 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理 公差ΦH8 仕様水平 付属品締付用ステンレスボルト M4 Φd10 寸法H(mm)11.5 寸法A(mm)16 寸法E(mm)11 寸法B(mm)6.5 寸法C(mm)10 寸法W(mm)32 寸法G(mm)24 締付ねじM4 寸法2-ΦP(mm)4.2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルを組合わせる時に必要なジョイント金具です PJ1845・PJ1895専用です
適合径8mm用 寸法(縦×横×厚さ)(mm)30×31×12
1セット(4個)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質 適合パイプ呼び径Φ28 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 取付レンチ5mm
1個ほか
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、変換アダプター厚・薄:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ3×20:1本、取り付けネジ3×25:3本、変換アダプター厚・薄:各1個 形状ジョイント サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など エスコ品番EA930PB-25 形状丸形 直径(Φmm)25 長さ(m)1 適合目地幅(mm)18~21 直径(Φmm)×長さ(m)25×1 危険物の類別非危険物
1個
3,330 税込3,663
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など エスコ品番EA930PB-30 形状丸形 直径(Φmm)30 長さ(m)1 適合目地幅(mm)21~25 直径(Φmm)×長さ(m)30×1 危険物の類別非危険物
1個
4,100 税込4,510
当日出荷

シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など エスコ品番EA930PB-40 形状丸形 直径(Φmm)40 長さ(m)1 適合目地幅(mm)29~34 直径(Φmm)×長さ(m)40×1 危険物の類別非危険物
1個
5,640 税込6,204
翌日出荷

シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など エスコ品番EA930PB-35 形状丸形 直径(Φmm)35 長さ(m)1 適合目地幅(mm)25~29 直径(Φmm)×長さ(m)35×1 危険物の類別非危険物
1個
4,870 税込5,357
翌日出荷

無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット 種別ユニオンパッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-100~183 使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガス JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH 密度(g/cm3)1.84 引張強力(N/mm2)24.1 耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1 柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない 圧縮率(%)7(34.3N/mm2) 復元率(%)65(34.3N/mm2) 特性耐油性
1枚
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材など エスコ品番EA930PB-50 形状丸形 直径(Φmm)50 長さ(m)1 適合目地幅(mm)35~42 直径(Φmm)×長さ(m)50×1 危険物の類別非危険物
1個
7,180 税込7,898
当日出荷

左右ムッフは360°自在回転式です。 枠体補強に斜交いを入れる際に便利です。
用途※固定ビスなし ※単体での固定はできません。 材質ステンレス(SUS304) 適合パイプ径(Φmm)13 アズワン品番6-772-01
1個
2,960 税込3,256
当日出荷

片方の木製丸棒手摺を固定した状態で、水平方向に加え上下にも動かせるコーナー用ジョイントです。
材質亜鉛ダイカスト 適合径(Φmm)(丸棒手摺)35 形状エルボ 仕上焼付塗装
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット 種別フランジ用全面パッキン 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-100~183 JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH 密度(g/cm3)1.84 引張強力(N/mm2)24.1 耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1 柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない 圧縮率(%)7(34.3N/mm2) 復元率(%)65(34.3N/mm2)
1枚
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。堅牢・高耐荷重・高精度。硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。驚きの軽さ。樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。耐水性・耐食性。ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。
用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。 材質ポリアミド ブラック
1パック(5個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

木の棒でつっぱり棒を作る「KINOBO」シリーズの専用パーツです。※Tジョイントは丸棒を横につっぱった時に、下から支えて耐荷重を増やせるセットです。※ヨコ用。
用途つっぱり棒を下から支えて耐荷重を増やします。 材質皿タッピングネジ:鉄、滑り止め:シリコン、その他パーツ:ABS樹脂 ブラック タイプヨコ用 アズワン品番64-5084-77
1セット
459 税込505
翌々日出荷

木製丸棒手摺の直線部分の接続金具です。
材質亜鉛ダイカスト 適合径(Φmm)(丸棒手摺)35 形状ストレート
1個
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、変換アダプター厚:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:2個 形状コーナージョイント サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体/ZDC2、本体変換アダプター厚:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:2個 形状コーナージョイント サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、本体変換アダプター厚・薄:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ3×20:1本、取り付けネジ3×25:3本、変換アダプター厚・薄:各1個 形状ジョイント サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製丸棒手摺のコーナー部材です。
材質亜鉛ダイカスト 適合径(Φmm)(丸棒手摺)35 形状エルボ
1個
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
付属品六角穴付きボルト 材質(本体)アルミニウム(A6063) 材質(ねじ部)SUS304 仕上本体:バレル研磨
1個
1,888 税込2,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-100~183 使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガス JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH 密度(g/cm3)1.84 引張強力(N/mm2)24.1 耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1 柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない 圧縮率(%)7(34.3N/mm2) 復元率(%)65(34.3N/mm2) 特性耐油性
1枚
76 税込84
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):660●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型 アズワン品番65-9319-68
1個
2,640 税込2,904
当日出荷

無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)3 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-100~183 使用流体飽和蒸気、熱水、水、塩類溶液、弱酸溶液、弱アルカリ溶液、100℃以下の油、空気、排ガス、不活性ガス JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH 密度(g/cm3)1.84 引張強力(N/mm2)24.1 耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1 柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない 圧縮率(%)7(34.3N/mm2) 復元率(%)65(34.3N/mm2) 特性耐油性
1枚
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):670●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型●防傷パッキン付 アズワン品番65-9319-69
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三好キカイ(三好パイジョン)マルパイジョン ネジストッパータイプ
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

木製丸棒手摺のL型のエンド部材です。
材質亜鉛ダイカスト 適合径(Φmm)(丸棒手摺)35 形状エルボ
1個
539 税込593
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木製丸棒手摺のコーナー部材です。
材質亜鉛ダイカスト 適合径(Φmm)(丸棒手摺)35 形状エルボ
1個
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーグ安全工業強化樹脂フェンスB
汚れの残りにくい丸棒メッシュを採用。 随所に水抜き孔を設置。 ※樹脂製フェンス専用石台、ジョイントは別売になります。
材質PP 質量(kg)3.65 寸法(横×縦×厚さ)(mm)1000×1000×59
1セット(5枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)