20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。
用途水系の一般工業用。各種工業の廃水、汚水処理用。 外観乳白色エマルジョン 種別エマルジョン型シリコーン消泡剤 イオンノニオン 沸点(℃)100 希釈剤 成分ポリアルキルシロキサンシリカ:1%未満乳化剤防腐剤水 臭気微臭あり 危険物の類別非危険物
1本(1kg)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水産生物に対する影響の少ない油処理剤です。 シーグリンを流出油の上にポンプまたは噴霧器で散布すると、油は海水中に微粒子状に乳化分散します。乳化分散された油の微粒子は再び油に戻ることはありません。時間とともに水中のバクテリアの作用により分解されていきます。水産生物に与える影響は少ない処理剤です。 水産生物に油臭をあたえません。 常温で充分乳化ぶんさんします。処理剤はポンプまたは噴霧器を使用して散布するのが最適ですが、ジョウロ、柄杓などを使用しても容易に散布できます。処理剤を散布したのちにボードのスクリュー、ワッシュ・デッキホース等によって水面を撹拌してください。 引火点が比較的高いので安全に作業ができます。但し、引火の可能性がありますので火気の近くでは使用しないで下さい。
対応オイル 比重0.825±0.01(20℃) 引火点(℃)120±20 外観淡黄色液体 流動点(℃)-10以下 動粘度(mm2/s)5.75±1.5(30℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
11,980 税込13,178
当日出荷

BETCOステンレスSCP
エコ商品
水性のオイル乳化剤配合の艶出し剤です。 頑固な油汚れ食器などの水性のシミや汚れを簡単に除去できます。 汚れやシミ、錆を防ぐコーティング機能。 ステンレス、アルミニウム、クロム、セラミック、タイルや磁器タイルの壁面に。
用途ステンレスクリーナー&ポリッシュエアゾール RoHS指令(10物質対応)対応
1本(454g)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

アルカリ性発泡液に対しても優れた消泡持続性を持つ自己乳化型のシリコーン消泡剤です。破泡効果の高いオイルコンパウンドを使用しています。
用途水性切削油剤の消泡。アルカリ性廃液の消泡。その他アルカリ性発泡液の消泡。 比重(25℃)1.03 粘度(25℃)9100 有効成分100% 外観淡褐色不透明液体 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1kg×1本)ほか
13,900 税込15,290
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いつでもどこでも手軽にタンパク質補給。 不足しがちなタンパク量を効率的に摂取するにはinバーが大変おすすめです。 また、タンパク質の働きに必要なビタミンB群(7種類)を添加しています。
1式(12個)
1,878 税込2,028
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)エマルジョン型シリコーン離型剤 TSM6341
エコ商品
ジメチルオイルを乳化したエマルジョン型シリコーン離型剤。食品と接触されるプラスチック、ゴム、紙製の包装容器などを製造する際の離型剤として使用されます。
用途プラスチック、ゴム、紙製の食品包装容器製造時および加工時の離型剤。 使用方法【希釈】一般には有効成分が0.5~2%になるように水で希釈します。希釈は水道水でかまいませんが、硬度の高い水などを連続使用しますと、型にスケールがたまることがありますので、必要に応じてイオン交換樹脂などで軟水化して用いてください。なお、希釈する前には原液をよくかき混ぜてください。【塗布】スプレー、布、スポンジ、ブラシなどにより金型面に塗布します。その際、型のすみずみまで均一に行き渡るようにすることが大切です。この点でスプレー塗布が最適です。 イオンノニオン 比重0.99(25℃) 外観乳白色 希釈剤 基油350mm2/sのジメチルシリコーンオイル 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1缶(15kg)
25,980 税込28,578
9日以内出荷

モメンティブジャパン(旧GE東芝)エマルジョン型消泡剤 TSA730
エコ商品
シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、有効成分40%のエマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。
用途水系の一般工業用。各種工業の廃水。汚水処理 主な用途消泡 使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して、発泡液に対して有効成分として1~100ppm添加してください。希釈倍率が10倍以上の場合は、あらかじめ希釈安定性をご確認のうえ、ご使用ください。 イオンノニオン 比重1.01(25℃) 外観乳白色エマルジョン 希釈剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1缶(15kg)
25,980 税込28,578
9日以内出荷

旭エンジニアリング水溶性切削油消泡剤
エコ商品
シリコーンコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。高圧クーラント使用の水溶性切削油の消泡剤として使用できます。水溶性切削油の泡立ちによるオーバーフローを抑制します。各種工業の廃水・汚水処理用としてもご利用頂けます。
pH7 引火点(℃)100密閉式 臭気特有 外観白色液体 危険物の類別非危険物 粘度(cP)350 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.38MB)
1缶(3.8kg)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

頑固な皮脂・油汚れの除去に最適。ナノイオンの力で強力洗浄・お掃除後はイオンコートで汚れの再付着を防ぎます。
用途フローリング、大理石、Pタイル、樹脂シート等 床掃除用万能洗剤 成分非イオン系界面活性剤(天然ヤシ油系)、陰イオン系界面活性剤、高沸点特殊浸透剤、脂肪酸界面活性剤、アルカリ付与剤、乳化剤、香料、食用着色剤 内容量(mL)300 液性アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

油の飛び散りを防ぐソフトなスプレーで、ピンポイントなスプレー幅の万能タイプです。安心のノンアレルギータイプです。
容量(mL)550
1本ほか
999 税込1,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不足しがちなミネラルを配合。レバーが苦手な方や大豆製品が不足がちな方の鉄分補給におすすめ。 5種類のミネラル(鉄、カルシウム、亜鉛、銅、マグネシウム)配合。 栄養機能食品(鉄、カルシウム、亜鉛、銅)
種類マルチミネラル 原材料グレープ果汁、砂糖、水あめ、乳酸Ca、クエン酸、ゲル化剤(増粘多糖類)、硫酸Mg、香料、塩化K、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸第二鉄、乳化剤、グルコン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応 香味グレープ味 栄養成分1袋180g当り/、エネルギー:90kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:23g、ナトリウム:7mg、鉄:2.5mg(33%)、カルシウム:233mg(33%)、亜鉛:2.3mg(33%)、銅:0.2mg(33%)、マグネシウム:35mg 再生紙使用マーク適合
1式(36個)
6,778 税込7,320
6日以内出荷


森永製菓おいしい大豆プロテイン
エコ商品
健康維持のために定期的な運動を心掛けている方に。 1食(20g)に大豆たんぱく10g、カルシウム210mgとビタミンD2.0μgを配合しています。 大豆特有の香りや苦みがほとんどなく、軽くシェイクするだけで完全に溶けきるので、とても飲みやすい商品です。 1回分でたんぱく質が10gに加え、カルシウム、ビタミンD、ビタミンB群が摂取できるので、朝食が偏っている場合におすすめです。 乳製品を使用していないので、乳糖不耐症の方でも気にせずプロテインを摂ることができます。
仕様【摂取タイミング】朝食時 原材料大豆たんぱく、砂糖、インスタントコーヒー、カラメルパウダー、食用油脂/炭酸Ca、香料、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK、スクラロース)、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.D、V.B12 RoHS指令(10物質対応)対応 香味コーヒー味 栄養成分1食分20g当り/エネルギー:74kcal、たんぱく質:10.0g、脂質:0.7g、炭水化物:7.0g、食塩相当量:0.22~0.51g、カルシウム:210mg、ナイアシン:7.4mg、ビタミンB1:0.46mg、ビタミンB2:0.54mg、ビタミンB6:0.46mg、ビタミンB12:0.8~3.6μg、ビタミンD:2.0μg、葉酸:80μg、たんぱく質無水物換算値:10.4g 再生紙使用マーク適合
1個(900g)
2,998 税込3,238
6日以内出荷

広角型のスプレーで平天板や食パン型への効率的なスプレーが可能です。安心のノンアレルギータイプです。
容量(mL)550
1本ほか
999 税込1,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)ポリルーブベアリング
エコ商品
【潤滑剤の漏れが少ない】 ポリルーブは熱処理後固形となるため、内部に多量の潤滑剤を保持します。 この潤滑剤が、軸受けの発熱・遠心力により、転動面に徐々に供給されるため潤滑剤の漏れが少なくなります。 このため一般の潤滑グリースに比べ周囲環境の汚染防止となります。 【潤滑特性が良い】 強い振動や大きな遠心力が軸受に作用する場合でも潤滑剤が漏れにくく、また、ポリルーブは固形で水分が浸入しても乳化して流出することがないので、潤滑特性が一般の潤滑グリースに比べて優れています。 【軸受トルク】 スポットパック仕様では、ポリループがグリースのように撹拌されないので、撹拌抵抗がほとんどなく、軸受トルクの低減が期待できます。 【シール効果】 ポリルーブは外部からの侵入物(水分、塵埃など)に対して防壁となりますが、密封装置としては十分でないので、特にシール性を要する箇所でご使用になる場合は接触形ゴムシール(深溝玉軸受、ベアリングユニット)又は別途シール(その他の軸受)の使用を推奨いたします。
シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
359 税込395
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

すばやく吸収されるホエイプロテインとゆっくり長く吸収されるカイゼンプロテインを配合。 アスリートに不足しがちなカルシウム・鉄・プロテインの働きに必要なビタミンB群(7種類)を添加。 運動で消費され、カラダのメンテナンスに役立つグルタミンを添加。
用途すべての競技アスリートに。 仕様【摂取タイミング(目安)】トレーニング後、就寝前 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個(340g)ほか
1,998 税込2,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

森永製菓in ゼリー プロテイン 15g
エコ商品
おいしく手軽にどこでも、「プロテイン15g+Eルチン」が摂取できるプレミアムラインナップ プロテイン タンパク質を、分子を小さくして吸収しやすくしたペプチドで配合。 ホエイペプチド9000mg、コラーゲンペプチド6000mg、ビタミンB群配合。
用途トレーニング時のタンパク質補給に カロリー(kcal)112 原材料ホエイたんぱく酵素処理加工品(ホエイたんぱく(乳成分を含む)、砂糖)(国内製造)、豚コラーゲンペプチド、砂糖/酸味料、安定剤(大豆多糖類)、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、メタリン酸Na、乳化剤、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ステビア)、塩化K、酵素処理ルチン、パントテン酸Ca、葉酸、V.B6、V.B1、V.B2、V.B12 RoHS指令(10物質対応)対応 香味パインヨーグルト味 再生紙使用マーク適合
1箱(36個)
10,198 税込11,014
3日以内出荷

森永製菓アミノタブレット
エコ商品
トレーニングの成果を最大限引き出したい方に。アミノ酸3000mg配合(6粒あたり( 吸収効率にすぐれたペプチド(酵素で分解されたたんぱく質)配合。 たんぱく質の働きを強めるEMR(酵素処理ルチン)を6粒当り8.3mg配合。アミノ酸スコア100。
仕様【摂取タイミング(目安)】1回6粒 運動前後、就寝前目安 原材料大豆ペプチド、乳ペプチド(乳成分を含む)、乳たんぱく、還元麦芽糖水あめ、乳化剤、香料、酵素処理ルチン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、L-ロイシン、L-メチオニン、L-バリン、L-イソロイシン RoHS指令(10物質対応)対応 栄養成分6粒当り/熱量:16kcal、チロシン:110mg、たんぱく質:3.1g、スレオニン:130mg、脂質:0.23g、トリプトファン:40mg、炭水化物:0.3g、ヒスチジン:75mg、ナトリウム:37mg、アルギニン:190mg、イソロイシン:145mg、アラニン:130mg、ロイシン:260mg、アスパラギン酸:350mg、バリン:145mg、グルタミン酸:575mg、リジン:205mg、グリシン:105mg、メチオニン:40mg、プロリン:160mg、シスチン:45mg、セリン:150mg、フェニルアラニン:145mg 再生紙使用マーク適合
1個(390g)ほか
5,398 税込5,830
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPS壁紙クリーナー
エコ商品
ビニールクロスの手あかや油汚れ・ヤニなどの汚れに含侵し超微粒子に分解!お掃除後はイオンの力で汚れの再付着を抑えます。
用途ビニールクロス、家電製品、照明器具 成分非イオン系界面活性剤(天然ヤシ油樹木系)陰イオン系界面活性剤、高沸点特殊浸透剤、脂肪酸界面活性剤、アルカリ助剤、オルソケイ酸ナトリウム、安定剤、乳化剤、香料、食用着色剤 使用方法1. 壁表面のホコリを掃除後、本液を汚れの程度に合わせ希釈し、スプレーします。(300ミリリットル入りスプレータイプは原液でご使用ください。)2. 雑巾で汚れを拭き取ります。汚れがひどい場合はしばらく置いてから拭き取ってください。3.洗剤分が残ることがないように、よく水拭きをしてください。サラッとした表面に仕上がります。 内容量(mL)300 液性アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1本(300mL)
869 税込956
当日出荷

mizuno(ミズノ)プロテイン効果ソイカカオ660g
エコ商品
1杯で大豆プロテイン15g配合 プロテインの働きを強めるEMR配合 1/2日分のビタミンC、1日分の鉄分 添加 おいしいソイカカオ味
原材料大豆たんぱく、ココアパウダー、砂糖、食用油脂/香料、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、V.C、酵素処理ルチン、ピロリン酸鉄、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む) RoHS指令(10物質対応)対応 栄養成分(1食分22g当り)エネルギー 83kcal、たんぱく質 15.5g、脂質 1.2g、炭水化物 2.6g、食塩相当量 0.26~0.91g、鉄 7.0mg、ナイアシン 8.8mg、パントテン酸 2.6mg、ビタミンB1 0.51mg、ビタミンB2 0.59mg、ビタミンB6 0.62mg、ビタミンB12 0.8~3.6μg、ビタミンC 63mg、ビタミンE 2.6mg、葉酸 140μg、たんぱく質無水物換算値 16.2g、酵素処理ルチン 42mg 再生紙使用マーク適合
1個(660g×30回分)
3,598 税込3,886
3日以内出荷