熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。
多軸伝動、立体伝動が可能。
材質ポリウレタン
色白
タイプ#489(高モジュラス品)
種類丸ベルト
硬度90
RoHS指令(10物質対応)対応
ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。
高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。
用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。
材質TPU
色グリーン
種類丸ベルト
表面粗目
許容温度(℃)-20/+50
低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。
屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質ポリウレタン
種類丸ベルト
こんなお得な商品も!
ウレタンベルト オレンジ
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。
熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。
多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
Vベルト A形 スタンダード
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形A
熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に
材質ウレタンエラストマー
色オレンジ
ベルト長さ(m)10
硬度92
こんなお得な商品も!
ウレタンベルト オレンジ
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
耐摩耗性、耐油性に優れています。
熱溶着によりジョイントが簡単です。
高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。
食品衛生法合格
タイプ丸ベルト
材質(ベルト)ポリウレタン
最大速度(m/sec)10以下
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。
高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)
高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。
低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。
高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)
コンパクト設計ができます。
メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト
寸法r(mm)0.24以下
寸法b(mm)3.8
寸法P(mm)2.34±0.05
材質(ベルト)ゴム
寸法c(mm)1.5
角度θ(°)40°
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)31.5
1本
¥3,598
税込¥3,958
10日以内出荷
専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。
優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。
耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。
材質そのものは老化しません。
用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に
(軽搬送用)
色オレンジ
タイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)
種類丸ベルト
硬度87
破断伸度(%)600
材質(ベルト)ウレタン
美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。
ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。
コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです)
耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。
耐油性にすぐれています。
摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形MB
ベルト上幅(mm)6
ベルト高さ(mm)4
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
種類ミシンベルト
タイプシングルコグ
最大速度(m/sec)10
角度θ(°)40
最小プーリ径(mm)18
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途
材質ポリウレタン
色橙
タイプ#480(標準品)エンドレス
種類丸ベルト
硬度85
抗張力640(N/本)
RoHS指令(10物質対応)対応
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。
種別A形
材質ゴム
種類Vベルト
引張強度(kN)4.4
伸長率(%)3
コバルトブルー色調。
青色の天然食材はあまり存在しないので、偶発的にベルト破損や損傷が生じ、仮にベルトの破片が食品に混入しても、簡単に見つけることが可能。
FDA及び食品との直接接触に関する欧州条約(2002/72/EC)に適合。
食品直接搬送が可能。耐磨耗性に優れる。抗菌性能に優れる。加水分解耐性に優れる。低い摩擦係数により、低消費電力に貢献。
材質TPU
色コバルトブルー
種類丸ベルト
表面艷無
許容温度(℃)-10/+50
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
Vベルト A形 スタンダード
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
角度(°)40
ベルト形A
熱したコテ先で、セロハンの上から押し当てるだけで接着できます。
用途ポリプロピレン、ナイロン袋・ポリエチレン・ビニール袋などの密封シールに
仕様ローラー型こて先
TGK品番948-54-52-06
エスコ品番EA305XK-2
トラスコ品番849-7118
質量(kg)0.22
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50
シール能力(mm)0.2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
「しっかりガード 腰 シリーズ」の中で、固定力が最も強く、ムレにくさやズレにくさに徹底対策した商品です。通気性に優れた硬質メッシュ生地でムレを抑制します。アスリート向け製品にも採用されているパワーグリップテクスチャー(R)と滑り止めテープによって、激しい動きの中でもズレあがりを抑制します。腰の形状に合わせた立体設計とS字軽量ステーにより、様々な動作時でも常にフィット。ステーによる当たりや痛みが出にくい設計です。また、アジャスター付きW補強ベルトで簡単にフィット感を調節できます。ネットに入れれば洗濯機で選択が可能なため、汗をかいても簡単にお手入れができます。(乾燥機の使用不可)
用途重労働などで重いものをよく持ち上げる方。今使っているサポーターの固定力が物足りない方。ムレにくさ・ズレにくさを求めているかた
色ブラック
適合部位腰
蒸れにくいよう、通気性の良い素材を使用しています。腹部に沿う形状で下半身を優しくホールドしますので、締めつけ感が少なく快適にご使用いただけます。
仕様●適応腹囲サイズ(cm):70~105●色:ブラック●材質:ポリエステル100%●洗濯方法:洗濯可/乾燥機可(80℃以下)●※バックルベルトがサイドに付いていますので、車いす利用者ご自身での脱着が可能です。
アズワン品番8-7001-02
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
フットレストから足が落下したり、膝が開いて壁などにぶつかることを防止するベルトです。装着部は面ファスナーで調節可能なため、利用者の体型に合わせた調節が可能です。柔らかくサラッとしたメッシュ素材で、足を優しく快適にサポートします。固定ベルトが左右で分かれているため、片足ずつ固定できます。
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。プッシュ式オープンで簡単オープン!本体は氷が入れやすい広口タイプ。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。名前シール入り。
材質キャップ:飽和ポリエステル樹脂、本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス
寸法(mm)約 横95×奥行79×高さ210
容量(mL)約480
種類ユニコーン
加工(方法)練込、(部位)全体(ベルト及び金属部位除く)
耐熱温度(℃)(キャップ:飽和ポリエステル樹脂)100、(本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン)120、(パッキン:シリコーンゴム)140
使用無機抗菌剤
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。プッシュ式オープンで簡単オープン!本体は氷が入れやすい広口タイプ。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。名前シール入り。
容量(mL)480
色まいぜんシスターズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×79×210
材質キャップ:飽和ポリエステル、本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス
耐熱温度(℃)キャップ:100、本体・フタ・ベルト:120、パッキン:140
種類無機抗菌剤【加工方法:練込、加工部位:全体(ベルト及び金属部位除く)】
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。プッシュ式オープンで簡単オープン!。本体は氷が入れやすい広口タイプ。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。名前シール入り。
材質キャップ:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100度)、本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度140度)、バネ・ピン:ステンレス
寸法(mm)約横95×奥行79×高さ210
容量(mL)480
加工(方法)練込、(部位)全体(ベルト及び金属部位除く)
使用無機抗菌剤
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。プッシュ式オープンで簡単オープン!。本体は氷が入れやすい広口タイプ。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。名前シール入り。
材質キャップ:飽和ポリエステル樹脂、本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス
容量(mL)480
加工(方法)練込、(部位)全体(ベルト及び金属部位除く)
耐熱温度(℃)(キャップ:飽和ポリエステル樹脂)100、(本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン)120、(パッキン:シリコーンゴム)140
使用無機抗菌剤
寸法(横×奥行×高さ)(mm)約95×79×210
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。プッシュ式オープンで簡単オープン!。本体は氷が入れやすい広口タイプ。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。名前シール入り。
仕様使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
寸法(mm)約横95×奥行79×高さ210
容量(mL)480
加工(部位)全体(ベルト及び金属部位除く)、(方法)練込
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。プッシュ式オープンで簡単オープン!。本体は氷が入れやすい広口タイプ。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。名前シール入り。
容量(mL)480
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。中身が見えるクリアボディは透明度の高いPET素材。プッシュ式オープンで簡単オープン!肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。本体は氷が入れやすい広口タイプ。名前シール入り。
材質キャップ・本体:PET、フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス
寸法(mm)約 横95×直径79×高210
容量(mL)480
種類バーガーフレンズ
耐熱温度(℃)(キャップ・本体:PET)100、(フタ・ベルト:ポリプロピレン)120、(パッキン:シリコーンゴム)140
1個(160g)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。プッシュ式オープンで簡単オープン!。本体は氷が入れやすい広口タイプ。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。名前シール入り。
仕様●使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤●加工方法:練込●加工部位:全体(ベルト及び金属部位除く)
寸法(mm)約横95×奥行79×高さ210
容量(mL)480
耐熱温度(℃)キャップ:100、本体・フタ・ベルト:120、パッキン:140
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。中身が見えるクリアボディは透明度の高いPET素材。プッシュ式オープンで簡単オープン!。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。本体は氷が入れやすい広口タイプ。名前シール入り。
寸法(mm)約横95×直径79×高210
容量(mL)480
学校によっては水筒のタイプ指定がある場合も…。そんな時には2通りの使い方ができるこちらをオススメ★2種類ある飲み口を付け替えて、直接口を付けて飲めるダイレクト飲みタイプと、温かい飲み物もOKのコップ飲みタイプで使い分け!そのまま飲めるダイレクトキャップユニットには誤作動による開閉を防ぐロック機能付き。氷が入れやすいワイド口径。ネームプレート付きのショルダーベルト&お名前シール付き。見つけやすいカラーパッキン仕様。電子レンジ、食洗機、乾燥機には【使用不可】
材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、コップ・中栓・フタ:ポリプロピレン、キャップ:飽和ポリエステル樹脂、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー
容量(mL)コップ飲みタイプ:約350、ダイレクトタイプ:約410
質量(g)約260
寸法(直径Φ×高さH)(mm)コップ飲みタイプ:約68×197、ダイレクトタイプ:約68×210
デザインディノサウルスピクチャー
保温効力(℃)中栓使用時:74以上(6時間)
保冷効力(℃)中栓使用時:8以下(6時間)、キャップユニット使用時:9以下(6時間)
1個(262g)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。中身が見えるクリアボディは透明度の高いPET素材。プッシュ式オープンで簡単オープン!。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。本体は氷が入れやすい広口タイプ。名前シール入り。
材質キャップ・本体:PET、フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス
寸法(mm)約横95×直径79×高210
容量(mL)480
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。中身が見えるクリアボディは透明度の高いPET素材。プッシュ式オープンで簡単オープン!。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。本体は氷が入れやすい広口タイプ。名前シール入り。
材質キャップ・本体:PET(耐熱温度100度)、フタ・ベルト:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度140度)、バネ・ピン:ステンレス
寸法(mm)約横95×直径79×高210
容量(mL)480
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。中身が見えるクリアボディは透明度の高いPET素材。プッシュ式オープンで簡単オープン!。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。本体は氷が入れやすい広口タイプ。名前シール入り。
寸法(mm)約横95×直径79×高210
容量(mL)480
耐熱温度(℃)キャップ・本体:100、フタ・ベルト:120、パッキン:140
関連キーワード