寸法(mm)560×710×10
材質ポリスチレン
トラップ穴なし
商品タイプパン(フラット)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)560×710×10
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。
洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。
衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、
洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。
仕様(洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階
付属品給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個)
質量(kg)30
種類縦型洗濯機
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60共用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835
機能チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。
タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg)(洗濯)0.6
容量(g)(洗濯)600
トラスコ品番759-0229
幅(mm)362
質量(kg)4.5
高さ(mm)525
種類ハンディ洗濯機
奥行(mm)362
容量(L)10(最大)
電源単相100V
消費電力85W
設定方式標準・弱
洗濯可能量(/回)(目安)軍手約20双
タイマー設定3・6・9・12・15分
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
ステンレス脱水槽でいつも清潔。
大きい文字で見やすい操作パネル。
切り替えしやすい新型つまみ。
衣類のからみを抑える水流方式。
終了ブザー、給水切換機能、すすぎ水位調整機能付き。
付属品脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーブ(1)
材質(洗濯槽)プラスチック(脱水槽)ステンレス
質量(kg)25.5
タイプ標準、ソフト
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×438×920
対応(防水パン)幅640×奥行350(mm)
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)(排水)0.6(側面から出た長さ)
使用時間(分)(標準洗濯)16(脱水)6
機能毛布洗い(2.6Kgまで)、真下排水(可能)、Yシャツ洗濯枚数(17枚)
排水左右2方向
定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)230/280(脱水)100/140
運転音(洗濯)43/46(脱水)47/51
標準使用水量(L)高43、中36、低30
洗濯容量(kg)5.5
脱水容量(kg)5
1台
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
収納に困りがちな洗濯機周りを快適に使うことができるステンレスランドリーラックです。棚は小物等も落ちにくいように、メッシュ棚でカゴ形状になっています。幅は65cm~95cmまで伸縮可能ですので、一般的な全自動洗濯機から二層式洗濯機まで対応できます。錆びにくいステンレス巻きパイプを使用しています。
適合(洗濯機サイズ:目安)幅60~90cmまでの一般的な全自動から二層式の洗濯機
トラスコ品番385-3403
材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、合成ゴム
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。汚れの少ない洗濯物におすすめの「お急ぎコース」搭載で、時間の短縮・電気代・水道代の節約になります。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース
材質鉄、ABS樹脂
質量(g)28000
種類縦型洗濯機
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835
電源コード(m)1.9
保証期間お買い上げ日より1年間
定格消費電力(W)(50/60Hz)300/330
防水性IPX4
運転時間(分)所要:46
標準使用水量(L)89、(標準水量)45
洗濯/脱水容量(kg)4.5
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
材質フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り)
タイプバケツ
容量(L)15
外径×高さH(Φmm×mm)307×320
TKG品番7-0264-1201
TKG品番(2017)6-0247-1201
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
大容量8kgなので一度に洗える。
大きい文字で見やすい操作パネル。
切替しやすい操作パネル採用。
スパイラルパルセータ採用により洗浄力アップ。
終了ブザー付。
仕様毛布洗い可能(4kgまで)、真下排水可能、選択可能枚数(Yシャツ)28枚
付属品脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーヴ(1)
材質(洗濯槽・脱水槽)プラスチック
質量(kg)23.5
色ホワイト
種類二槽式洗濯機
寸法(幅W×奥行D)(mm)(適合防水パン)715×350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×465×995
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)排水0.85(側面から出た長さ)
電源電圧(V)単相100(50/60Hz)
運転音(dB)洗濯時43/46、脱水時48/53
排水左右2方向
モード標準、ソフト
定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時260/320、脱水時120/150
運転時間(分)洗濯:16(標準)、脱水:6(標準)
洗濯/脱水容量(kg)8.0/5.0
水量(L)76/70/63/57/50/43
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
ブランケットなどの大物洗いに最適です。細かなメッシュで糸くずなど付着を防いで洗えます。乾燥機OK。ファスナーカバー付き。超大型角型。全自動、二層式用。
材質生地・バイアス:ポリエステル ファスナー:ナイロン 持ち手:ポリプロピレン
寸法(mm)600×600
使用の目安ブランケット:約2枚 セーター、トレーナー:約2~3枚 ブラウス、ワイシャツ:約3~4枚
1個(1個)
¥240
税込¥264
当日出荷
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用
トラスコ品番419-0696
材質POM、黄銅
呼び径13
取付ねじW26山20
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
収納に困りがちな洗濯機周りを、有効に活用できるランドリーラックです。メッシュ棚とフラット棚に加え、洗濯物の仮干しに使えるハンガーバーが付いています。組み立て簡単で、洗濯パンの上に取り付けが可能です。
適合(洗濯機サイズ:目安)幅59~91cmまでの一般的な全自動から二層式の洗濯機
材質塩化ビニル樹脂被覆鋼管、スチール(エポキシ粉体塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ステンレス脱水槽。つけ置きタイマー、お知らせブザー付き。抗菌パルセーター。全自動洗濯機より構造が単純なので丈夫です。洗濯槽で洗濯しながら脱水槽で脱水できるので時間短縮に。洗濯、脱水時間や水位を洗濯物の汚れ具合で調整できます。
質量(kg)27
容量(kg)洗濯:6.5 脱水:6.5
電源コード(m)約2
消費電力(W)(50/60Hz)洗濯:345/420 脱水:115/140
ホース長さ(cm)排水:左出し:60 右出し:62
サイズ(mm)800(W)×434(D)×882(H)
1台(1台)
¥78,000
税込¥85,800
欠品中
毛穴よりも小さい「ウルトラファインバブル」と呼ばれるナノサイズの泡を
発生させ、洗濯物の汚れを落としやすくする洗濯機用アダブターです。
通常の泡に比べて約2万分の1という極小サイズの泡を発生させ、衣類に
付着した汚れやニオイのもとに吸着して、洗い流します。
取付ネジ径がG3/4の洗濯機に取り付け可能です。
それ以外のネジ径の洗濯機には取り付けができません。
洗濯機のネジ径をご確認の上、ご購入ください。
縦型およびドラム式の全自動洗濯機専用タイプです。
二層式の洗濯機にはご使用できません。
材質(本体)真鍮(クロームメッキ)
質量(g)約156
材質(プレート)ポリプロピレン
材質(パッキン)NBR
直径×高さ(cm)本体:約3×6
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
テレビやネットで話題の洗剤エキスパート「茂木和哉」が開発した、プロ仕様の強力洗濯槽クリーナー放置してあきらめていた洗濯機のカビ・汚れを落とす業務用仕様の最強タイプ高濃度塩素パワー+1.8kgの大容量で黒カビを超強力分解カビ除去率99.99%!
生乾き臭の原因菌(モラクセラ菌)もしっかり除菌1.8kg全量投入の1回分使い切りタイプ。縦型洗たく機専用です(ドラム式には使えません)。
ステンレス・プラスチック槽両用。防錆剤配合なので、ステンレス槽にも使用できます。強力な除菌・消臭効果もあります。つぶして破棄しやすいボトルを採用。
用途洗濯機のカビ取り、洗浄。12kgまでの縦型全自動洗濯機、二層式洗濯機の清掃
成分次亜塩素酸塩、防錆剤、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)
使用方法電源を入れてから本品を全量入れる。「洗い」コースのみで、最長時間・高水位に設定し、そのまま3時間放置する。※汚れがひどい場合は11時間程度つけ置くと、より効果的です。
シリーズ茂木和哉
本体寸法(mm)130×90×H275
液性アルカリ性(塩素系)
使用場所洗濯機
商品タイプ液体1回分
1本(1.8kg)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
デリケートなセーターなどの衣類に最適です。2つ折りにして固定できるひも付き。細かなメッシュで糸くずなど付着を防いで洗えます。乾燥機OK。ファスナーカバー付き。角型。全自動、二層式用。
材質生地・バイアス:ポリエステル ファスナー:ナイロン 持ち手:ポリプロピレン ヒモ:ポリエステル
寸法(mm)500×350
使用の目安セーター、トレーナー:約1枚 ブラウス、ワイシャツ:約1枚 スラックス、スカート:約1枚
1個(1個)
¥210
税込¥231
翌日出荷
全自動・二層式洗濯機用。タオルケット・シーツなどの大きな洗濯物もすっぽり入る大型サイズですので、かさばる衣類の洗濯にも手軽にご使用いただけます。ファスナーカバー付きで、他の洗濯物にファスナーが接触するのを防ぎます。細かな網目で糸くずなどの付着を防ぎ、ネット内の洗濯物をしっかり守ります。洗濯物のからみつきを防ぎます。洗濯物がかたよらず、洗濯ムラを防ぎ、すすぎも簡単です。大物円柱型。
材質生地:ポリエステル ファスナー:ナイロン 取っ手:ポリプロピレン
寸法(mm)420×520
使用の目安タオルケット:約1枚 シーツ:約1~2枚 バスタオル:約3~4枚
1個(1個)
¥240
税込¥264
当日出荷
ブラジャーを平置きにした状態で洗濯ができ、ワイヤーの飛び出しや型崩れを防ぎます。細かい網目のメッシュで糸くずなどの侵入を防ぎ、洗濯物への付着を防ぎます。洗濯中に洗濯物を傷めず、ファスナーが開きにくいファスナーカバー付きです。持ち運びに便利な持ち手付きで、洗濯後もそのまま干すことができます。ドラム式、全自動洗濯機、二層式洗濯機、また、乾燥機にもご使用頂けます。
用途洗濯ネット ランジェリー 下着
材質ネット/ポリエステル、カップ部/ポリプロピレン、ファスナー/ポリエステル、スライダー/ポリアセタール
サイズM
寸法(縦×横)(cm)約21×32
1枚
¥849
税込¥934
5日以内出荷
ブラジャーを平置きにした状態で洗濯ができ、ワイヤーの飛び出しや型崩れを防ぎます。細かい網目のメッシュで糸くずなどの侵入を防ぎ、洗濯物への付着を防ぎます。洗濯中に洗濯物を傷めず、ファスナーが開きにくいファスナーカバー付きです。持ち運びに便利な持ち手付きで、洗濯後もそのまま干すことができます。ドラム式、全自動洗濯機、二層式洗濯機、また、乾燥機にもご使用頂けます。
用途洗濯ネット ランジェリー 下着
材質ネット/ポリエステル、カップ部/ポリプロピレン、ファスナー/ポリエステル、スライダー/ポリアセタール
サイズL
寸法(縦×横)(cm)約21×38
1枚
¥889
税込¥978
5日以内出荷
ドラム式・全自動・二層式洗濯機用。粗目と細目のWメッシュが衣類を守り、ドラム式洗濯機にもオススメです。センターファスナーなので洗濯物の出し入れが簡単です。ファスナーカバー付きで、他の衣類にファスナーが接触するのを防ぎます。細かな網目で糸くずなどの付着を防ぎ、ネット内の洗濯物をしっかり守ります。洗濯物のからみつきを防ぎます。洗濯物がかたよらず、洗濯ムラを防ぎ、すすぎも簡単です。角型。
材質生地:ポリエステル ファスナー:ナイロン 取っ手:ポリプロピレン
寸法(mm)450×300
使用の目安Tシャツ:約1~2枚 シャツ・ブラウス:約1枚
1個(1個)
¥210
税込¥231
翌日出荷
カビの温床となる石けんカスを分解する、塩素系でも酸素系でもない 第三の洗濯槽クリーナー
排水時に洗濯ホースも洗浄できる溶け残りのない液体タイプ
イヤな塩素臭もない無香料タイプ
全自動、二槽式、ドラム式OK
用途全自動洗濯機・二槽式洗濯機・ドラム式洗濯機用クリーナー
成分金属封鎖剤(アスパラギン酸ジ酢酸4Na)、pH調整剤
適合【洗濯機】二層式・全自動・ドラム式
形状液体
シリーズ激落ちくん
液性弱アルカリ性
香り無香料
商品タイプ使い切り
1個(400g)
¥599
税込¥659
当日出荷
塩素系液体タイプなのですばやく汚れに浸透して、洗濯槽の裏側に隠れたカビ汚れを漂白し分解します。除菌・消臭効果で清潔な状態を保ち、ニオイもスッキリします。洗濯槽を清潔に保つため、1~2カ月ごとの定期的な使用が効果的です。
用途洗濯槽の洗浄(ステンレス製・プラスチック製・洗濯槽に穴がないタイプの洗濯槽にも使えます)全自動洗濯機・ドラム式洗濯機・二層式洗濯機に。4~9kgサイズまでの洗濯槽に。
トラスコ品番431-7048
容量(g)550(1回分)
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
液剤+粉剤のWパワーで洗濯槽裏に溜まった汚れを根こそぎ落とします。99.9%の除菌カビ胞子除去率で洗濯槽のカビ臭さを除去します。
用途全自動洗濯機・ドラム式洗濯機・二層式洗濯機の10kgサイズまでのものの洗濯槽の洗浄に。
トラスコ品番343-9279
セット内容液剤70g、粉剤70g
材質成分:[液剤]過酸化水素水・界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、pH調整剤[粉剤]漂白剤(過炭酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩)、再付着防止剤、界面活性剤(ポリオキシエチレンプロピレングリコール)、液性:[液剤]弱酸性[粉剤]弱アルカリ性
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
全自動・二層式洗濯機用。両面にファスナーが付いているので、ひっくり返しても使用できます。両面使用できるので、ホコリがたまりにくいです。ファスナーカバー付きで、他の洗濯物にファスナーが接触するのを防ぎます。細かな網目で糸くずなどの付着を防ぎ、ネット内の洗濯物をしっかり守ります。洗濯物のからみつきを防ぎます。洗濯物がかたよらず、洗濯ムラを防ぎ、すすぎも簡単です。
仕様●サイズ:250×350×250mm●目安容量:ブラジャー:約2~3枚キャミソール:約1~2枚靴下:約2~3足●材質:生地:ポリエステルファスナー:ナイロン取っ手:ポリプロピレン
アズワン品番65-3897-28
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
液剤+粉剤のWパワーで洗濯槽裏に溜まった汚れを根こそぎ落とします。
仕様全自動洗濯機・ドラム式洗濯機・二層式洗濯機使用可能
材質液剤/過酸化水素水、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキエーテル)、pH調整剤粉剤/漂白剤(過炭酸塩)・アルカリ剤(炭酸塩)・再付着防止剤・界面活性剤(ポリオキシエチレンプロピレングリコール)
容量(g)液剤:70、粉剤:70
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
カビ・雑菌・汚れに即効浸透!「濃縮酵素系」洗たく槽クリーナー。汚れの根もとに洗浄成分が素早く浸透し洗濯槽の裏側のカビ・雑菌・汚れを酵素の力で強力洗浄します。洗たく槽容量16kgまでOK!ドラム式/縦型どちらにも対応。水に溶けるフィルムに入った洗浄剤2回分(2包入り)。
成分濃縮酵素系
内容2回分
本体質量(g)320
対応機種全自動洗濯機、乾燥機能付洗濯機、二層式洗濯機(洗たく槽のみ)、ドラム式洗濯乾燥機
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×150×210
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
肌にも環境にも配慮知った、無添加の衣類洗濯用液体せっけん
無添加・無香料(防腐剤・保存料・蛍光増白剤・リン・香料・着色料・合成界面活性剤 不使用)
柔軟剤いらず、これ1本でふんわり
少量で使えるコンパクトタイプ
敏感肌対象パッチテスト済み
※すべての人に皮膚刺激がないわけではありません。
米ぬか由来成分配合の洗濯せっけん。
用途合成洗剤使いたくない赤ちゃんの肌着や、敏感肌の方に。
綿・麻・合成繊維
成分純石けん分(27%、脂肪酸カリウム)安定化剤、金属封鎖剤、アルカリ剤(炭酸塩)、pH調整剤
適合【洗濯機】二層式・全自動・ドラム式
形状液体
シリーズ激落ちくん
液性弱アルカリ性
香り無香料
商品タイプ本体
1個(400mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
肌にも環境にも配慮知った、無添加の衣類洗濯用液体せっけん
無添加・無香料(防腐剤・保存料・蛍光増白剤・リン・香料・着色料・合成界面活性剤 不使用)
柔軟剤いらず、これ1本でふんわり
少量で使えるコンパクトタイプ
敏感肌対象パッチテスト済み
※すべての人に皮膚刺激がないわけではありません。
米ぬか由来成分配合の洗濯せっけん。
用途合成洗剤使いたくない赤ちゃんの肌着や、敏感肌の方に。
綿・麻・合成繊維
成分純石けん分(27%、脂肪酸カリウム)安定化剤、金属封鎖剤、アルカリ剤(炭酸塩)、pH調整剤
適合【洗濯機】二層式・全自動・ドラム式
形状液体
シリーズ激落ちくん
液性弱アルカリ性
香り無香料
商品タイプ詰替
1個(360mL)
¥599
税込¥659
欠品中
自動洗浄モード搭載!あらかじめ自動投入タンクに液体合成洗剤を入れておけば、洗濯のたびに洗剤を計量する必要なし!毎回入れる手間が省けてラクラク!そして手が汚れる心配無用!
種類縦型洗濯機
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×580×980
消費電力(W)(50/60Hz)600
機能簡易乾燥
標準使用水量(L)126
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
洗濯機の給水ホースです。
ほとんどの全自動洗濯機に使用可能!
水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる!
給水ホース用口金付
材質PVC、POM
シンプル操作&大型ダイヤルで使いやすさ向上。5kgタイプ2槽式洗濯機。シンプル操作&大型ダイヤルで使いやすさ向上。清潔感のあるデザイン。
用途2槽式洗濯機として。脱水機/二層式洗濯機/洗濯脱水機/シンプル/白/家電/二槽洗濯機/時短/節水/エコ
質量(kg)25
色ホワイト
種類2槽式洗濯機
消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯側) 245/305、(脱水側) 100/120
騒音値(dB)(洗濯側) 44、(脱水側) 47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×48.2×93.8(吸・排水ホース含む)
洗濯/脱水容量(kg)5
水量(L)定格:(高)46、(中)39、(低)35、(少量)23
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
洗濯機の排水延長ホースです。
材質PVC
ホース内径(Φmm)30
ホース径(Φmm)30
シャワー浸透洗浄と風脱水の全自動洗濯機「白い約束」7kgタイプ。風脱水:高速回転で洗濯物の水分を飛ばし、空気を取り込みながら化繊2kgを乾かします。便利な[部屋干し]設定:洗濯運転のあとに、そのまま空気を取り込む風脱水運転を30分運転。
用途ひとり暮らし、二人暮らしの方に。洗濯機 7.0kg 脱水 槽洗浄 槽乾燥 予約タイマー シンプル 部屋干し
洗濯/脱水容量(kg)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57.7×53.5×98.6
質量(kg)33
タイマー6/9時間後(予約)
消費電力(W)490/590(50/60Hz)
標準使用水量(L)108
運転音(dB)洗い41/脱水46
ホース長さ(cm)左出し109/右出し82(排水ホース)
色ホワイト
仕様目安時間:43分(洗濯 標準コース)
種類縦型洗濯機
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
収納に困りがちな洗濯機周りを、有効に活用できるランドリーラックです。メッシュ棚とフラット棚2枚付きです。組み立て簡単で、洗濯パンの上に取り付けが可能です。
適合(洗濯機サイズ:目安)幅59~91cmまでの一般的な全自動から二層式の洗濯機
材質塩化ビニル樹脂被覆鋼管、スチール(エポキシ粉体塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
洗濯機のフタに貼るだけで、約2ヵ月カビを生やさない(使用環境により異なります。)
貼って閉めたら防カビスタート
めんどうなカビ掃除いらなくなる
【防カビ】ヨード系防カビ成分(IPBC)と天然ゼラニウム精油が洗たく槽のすみずみまで行きわたり、ニオイと汚れの原因であるカビを防ぐ
【抗菌】洗たく槽内の菌の増殖を防ぐ(全ての菌を抗菌するわけではありません。)
【消臭】洗たく槽内のイヤなカビ臭を防ぐ
塩素不使用
縦型洗濯機専用
4ヵ月分(防カビ効果のこと。2ヵ月分×2個使用。使用環境により異なります。)
【品名】洗濯槽用カビ防止剤
成分防カビ成分(ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル(IPBC))、天然ゼラニウムオイル、溶剤、酸化防止剤
使用方法本品はカビ取り剤ではありません。洗濯槽のカビを生えにくくする商品です。縦型洗濯機専用【はじめて】市販の洗濯槽クリーナーで事前にカビ取り掃除をしてください。【2回目以降】2ヵ月ごとのお取替で、カビ掃除がいらなくなります。ご使用前に:設置する場所に汚れ(水垢・洗剤残り等)があるとテープが付着しにくくなるため、あらかじめ中性洗剤を含ませた布で拭き取り、水拭き・乾燥させてください。(1)袋から本体を取り出してください。水色のネットに触れないでください。また、本体から水色のネットを取り出さないでください。(2)お取替目安シールに使用開始日とお取替日を油性ペンで記入し、本体に貼り付けてください。(3)本体裏側についている両面テープのはくり紙部分をはがしてください。(4)粘着部分に手があたらないように気をつけ、洗濯機のフタの内側の平らな面に本体中央をしっかり押し付けるように貼ってください。フタの内側に貼る(5)有効成分が洗たく槽内全体に広がるように、使用期間中は洗濯機のフタは閉めておいてください。(洗濯機使用後の湿気が気になる方は、2時間から3時間フタを開けて乾かした後にフタを閉めてください。)貼って閉めたら防カビスタート【使用できる洗濯機】全自動洗濯機(縦型)ただし、乾燥機能を使用しない場合。二層式洗濯機(洗濯槽の方)乾燥機能(ヒーター)を用いると、一部不具合が起こるおそれがあるため、使用しないでください。【使用不可】ドラム式洗濯機
アズワン品番65-2350-01
1箱(2個)
¥889
税込¥978
当日出荷
収納に困りがちな洗濯機周りを、有効に活用できるランドリーラックです。メッシュ棚とフラット棚2枚付きです。組み立て簡単で、洗濯パンの上に取り付けが可能です。
適合(洗濯機サイズ:目安)幅59~91cmまでの一般的な全自動から二層式の洗濯機
材質ステンレス巻きスチールパイプ、スチール(エポキシ粉体塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
収納に困りがちな洗濯機周りを、有効に活用できる突っ張りランドリーラックです。メッシュ棚とフラット棚2枚付きです。組み立て簡単で、洗濯パンの上に取り付けが可能です。
適合(洗濯機サイズ:目安)幅59~91cmまでの一般的な全自動から二層式の洗濯機
材質塩化ビニル樹脂被覆鋼管、スチール(エポキシ粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン、合成ゴム
1台
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ