「二人 聴診器」の検索結果
ダイアフラムとベルを装備したダブルタイプ!小6「人の体のつくりとはたらき」中学2分野「動物の体のつくりと働き」で使用できます。ダイアフラムとベルを装備した高感度ダブルタイプ聴診器です。
セット内容集音部×1、耳当て部×1、ゴム管×1
材質PVC、ステンレス、アルミ合金
質量(g)95
管長(mm)600
1個
¥937
税込¥1,031
当日出荷
自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。
付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。
また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として
付属品集音機
全長(mm)87(シャフト除く)
シャフト径(Φmm)3
シャフト長さ(mm)275
ホース長さ(mm)662
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
2人で同時に聴くことができるツインタイプです。聴き取りやすい高品質の教育用聴診器です。
材質チェストピース/ステンレス、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、イヤーチップ/シリコン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X0023700C007
医薬品医療機器等法一般医療機器
軽量ながら高機能の内バネチューブモデル。
聴診の際、肌に冷感を与えないノンチルカバー付。
集音部が2面あるダブルヘッドタイプの聴診器。
耳への痛みが少ないソフトイヤーチップを採用。
バネがチューブに内蔵されている安全な内バネタイプ。
振動板には音響特性に優れたエポキシガラス樹脂を採用。
材質チェストピース:アルミニウム、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:ステンレス、イヤーチップ:シリコン、ノンチルカバー:塩化ビニル
全長(mm)770
質量(g)96
径(Φmm)(チェストピース)47
保証期間1年間
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性に優れています。
材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ、R-100・チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニール
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10BZ0054
医薬品医療機器等法一般医療機器
こんなお得な商品も!
サウンドスコープ 集音機付
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
びっくりするほどよく聞こえます!ピンポイント&ワイドエリア式の2Wayです。(ベル型、膜型交換式)
用途エンジン部や産業機械のトラブル防止、金属疲労、水漏れのチェックなど音で判断する作業に最適です!
タイプ両耳式
仕様集音部/ベル型、膜型交換式
長さ(mm)780
質量(g)120
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
小さな身体の音を聴くには、小さな聴診器が最適です。
小さな身体にフィットして、しっかり聴きとることができます。
ダブルヘッド、内バネ式。
対象新生児用
付属品ネームタグ
材質(チェストピース)真鍮、(チューブ)ポリ塩化ビニール、(イヤーピース)ポリプロピレン
全長(mm)740
質量(g)78
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021160001
ダイヤフラム径(Φmm)24
医薬品医療機器等法一般医療機器
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
本体寸法(mm)Φ38×65
付属品ソフトケース、延長棒×1
長さ(mm)260~500
材質(本体)ABS樹脂製
質量(g)100
タイプ両耳式
フィーラー2段ジョイント式
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
最も人気の高いプロフェッショナル聴診器。
ダイヤフラムは伝音精度が高く、高周波音の聴診にも適してます。
ダイヤフラムリングとb流リングには患者にひんやり感を与えないノンチル樹脂を採用。
「スーパーフレックスバイノーラル」は折れにくく、耐久性に優れた仕様です。
付属品ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ネームタグ
材質(チェストピース・耳金具)ステンレス、(チューブ)ポリ塩化ビニル
全長(mm)780
質量(g)150
タイプダブル
チューブ径(Φmm)9
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0005
ダイヤフラム径(Φmm)47
医薬品医療機器等法一般医療機器
仕様組み立て式(要工具)
材質スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム
質量(kg)19
種類ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×910×2100
アズワン品番7-1175-01
1個
¥55,900
税込¥61,490
6日以内出荷
カラフルな8色からお選びいただけるダブルヘッドタイプ。外バネ式。
材質チェストピース・耳金具/アルミ、チューブ/ポリ塩化ビニール
全長(mm)800
質量(g)102
チューブ径(Φmm)8.5
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0013
ダイヤフラム径(Φmm)47
医薬品医療機器等法一般医療機器
シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性が非常に優れています。
色グレー
材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ
医薬品医療機器等法一般医療機器
銅製 抗菌性が高く伝音性に優れたプロフェッショナル聴診器。
チェストピースと耳金具に抗菌性銅合金を採用。菌の繁殖を抑えます。
銅のずっしりとした重みと艶やかな色合いが、安心感と高級感を演出します。
ダイヤフラムは圧力を感知する構造ですので、高周波から低周波まで聴診が可能です。
外部のノイズをカットするダブルチューブを採用し、伝音性に優れています。
耳にやさしいソフトイヤーチップ(大)を標準装備。
色ブラック
付属品ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ネームタグ
材質(チェストピース・耳金具)銅ニッケル合金、(チューブ)ポリ塩化ビニール
全長(mm)700
質量(g)225
チューブ径(Φmm)13
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0008
ダイヤフラム径(Φmm)47
松吉医科器械コード24-3625-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷