20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

Wらせん穴掘り 浅香工業 動画あり
「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。 全長(mm)900 材質スチール 質量(kg)約1.3 使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。 ハンドル長さ(mm)350 仕上メラミン樹脂焼付け塗装 熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジンオーガー用 ドリル ナカトミ 動画あり
エンジンオーガーEA-33D専用のドリル。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。 適合機種EA-33D
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kW ナカトミ 動画あり
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。 質量(kg)8.5 排気量(mL)32.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×240 使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1 騒音値(dB)97 燃料タンク容量(L)0.8 エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン 回転速度(min-1[r.p.m])【ドリル】200、【エンジン】6000 始動方式ダンパー付リコイルスターター エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)0.9(1.2)/7500 点火プラグTORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換) オイル量(mL)100(ギアオイル:SAE80W-90) 取付軸径(Φmm)【ドリル】200
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


超硬ムクのため、剛性が高く折れにくいタイプ。 細い溝掘り、切り抜きに最適
材質超硬 刃数2
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電動ハンマーに装着し単管(Φ48.6)及び杭を地中に打ち込むためのアダプターです。 大ハンマーで打ち込むよりも数倍安全で早く打ち込めますので、作業効率がアップします。 建設現場の仮設工事(仮設ハウスの基礎・仮囲い組立など)に、大変便利です。
シャンク形状SDS-max 適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451 寸法(mm)Φ18×355 全長(mm)355 内径(Φmm)50 シャンク径(Φmm)18 穴深さ(mm)80
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

ハウス用アースドリル(両溝型) スターエム 動画あり
ビニールハウスのパイプ埋設用の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。 全長(mm)600 適正回転数(回転/分)1500以下 材質普通鋼 シャンク径(Φmm)三本溝10 有効長(mm)500 適合電動機電気ドリル / ドリルドライバ18V以上ハンドル付
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミ合金、プラスチック 付属品混合タンク、ろうと、工具セット(ケース付) トラスコ品番102-5737 質量(kg)9.2 シャフト径(Φmm)Φ20 全長×全幅W×全高(mm)520×295×350
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

縦穴を掘るときの強い味方、複式ショベル(抱きスコップ)です。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業 全長(mm)1440 質量(kg)4 トラスコ品番382-0173 材質スチール 穴径(Φmm)135 頭部長(mm)240 頭部板厚(mm)2.3
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

手動式ですから電源のないところでも使用可能。
用途木材の貫通穴用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アースドリル園芸用 スターエム 動画あり
杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。 材質普通鋼 全長(mm)330 適正回転数(回転/分)1500以下 シャンク径(Φmm)三本溝10 有効長(mm)240 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋪装コア採取専用ツールです。 切れ目に差し込んで持ち上げれば、10cmの上の厚いコアでも簡単に掴み取ることができます。
材質ステンレス 長さ(mm)400 質量(g)750 内径(Φmm)100
1台
9,298 税込10,228
5日以内出荷

土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。 立ったまま楽々作業できるロングサイズ。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。 材質(本体)ステンレス、(取っ手・パイプ部)アルミ、(ツマミ)ABS シルバー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工 適合材木質系材料 材質超硬 主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ポストホールディガー モノタロウ 動画あり
縦穴堀り用の複式ショベルです。 柄がファイバーグラスで軽量タイプです。
用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に 材質頭部:鉄(50Mn) 全長(mm)1500 質量(kg)3.5 穴径(Φmm)120 材質(柄部)グラスファイバー 頭部長(mm)338 先幅(mm)115
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

1本
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)